絞り込み
動作方式
  • エアー式(1)
ブランド
  • ザーレン
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(57)
  • ヤマダコーポレーション(18)
  • TRUSCO(16)
  • リンカーン(5)
  • ベスト・アンサー(5)
  • KTC(4)
  • PRESSOL(4)
  • AZ(エーゼット)(3)
  • SK11(3)
  • インガソール・ランド(2)
  • BOLL(2)
  • KWK(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • フローバル(2)
  • 尾崎亀商店(2)
  • RS PRO(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • アズワン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動作方式から絞り込む
エアー式(1)
  • ダブルアクショングリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用) ザーレン

    ダブルアクショングリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

    ザーレン
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ジャバラ式カートリッジ・手詰の兼用タイプです。ハンドルの長さを調整可能です。片手操作と両手操作で最高吐出圧を変えることができます。ハンドルが収納できます。
    用途ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に。付属品ホースノズルトラスコ品番237-2018長さ(mm)380幅(mm)153吐出量(1回)0.7g最大吐出圧力(MPa)片手25/両手31吐出量(mL/ストローク)0.7ホース長さ(mm)457危険物の類別非危険物
  • エアー式ハンドグリスガン ザーレン

    エアー式ハンドグリスガン

    ザーレン(18件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    グリップ部が360°回転式で使用場所を選びません。ジャバラカートリッジ・詰めの両用の2ウェイタイプ。
    仕様連続吐出トラスコ品番125-2341質量(kg)1.9容量(g)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600動作方式エアー式ノズル径PT1/8吐出量25mL/10秒吐出圧力(MPa)最低:16.5[168kgf/cm2]・最高41.2[42kgf/cm2]ノズルA403(長さ170mm)エアー接続口ハイカプラ20PMエアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.1危険物の類別非危険物
  • グリースガン ザーレン

    グリースガン

    ザーレン
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    S35P/SG4170/S35D用グリスガンです。
    トラスコ品番237-1989質量(g)40危険物の類別非危険物
  • オイルマスターロング ザーレン

    オイルマスターロング

    ザーレン
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    エンジンオイル・ギヤオイル・作動油などに使用可能です。
    用途自動車整備工場、製造工場に高さ(mm)1175作動圧力範囲(MPa)0.15~1.0(エア)危険物の類別非危険物

グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

グリースガン