絞り込み
動作方式
- エアー式(1)
ブランド
- ザーレン
- モノタロウ(4)
- エスコ(37)
- ヤマダコーポレーション(18)
- TRUSCO(16)
- リンカーン(5)
- ベスト・アンサー(5)
- KTC(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- PRESSOL(3)
- SK11(3)
- インガソール・ランド(2)
- BOLL(2)
- フローバル(2)
- 尾崎亀商店(2)
- アズワン(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- THK(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- マクノート(1)
- ブランドをもっと見る
「動作方式」から絞り込む
エアー式(1)

ダブルアクショングリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
ザーレン¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ジャバラ式カートリッジ・手詰の兼用タイプです。ハンドルの長さを調整可能です。片手操作と両手操作で最高吐出圧を変えることができます。ハンドルが収納できます。用途ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に。付属品ホースノズルトラスコ品番237-2018長さ(mm)380幅(mm)153吐出量(1回)0.7g最大吐出圧力(MPa)片手25/両手31吐出量(mL/ストローク)0.7ホース長さ(mm)457危険物の類別非危険物
オイルマスターロング
ザーレン¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷エンジンオイル・ギヤオイル・作動油などに使用可能です。用途自動車整備工場、製造工場に高さ(mm)1175作動圧力範囲(MPa)0.15~1.0(エア)危険物の類別非危険物
エアー式ハンドグリスガン
ザーレン(18件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷グリップ部が360°回転式で使用場所を選びません。ジャバラカートリッジ・詰めの両用の2ウェイタイプ。仕様連続吐出トラスコ品番125-2341質量(kg)1.9容量(g)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600動作方式エアー式ノズル径PT1/8吐出量25mL/10秒吐出圧力(MPa)最低:16.5[168kgf/cm2]・最高41.2[42kgf/cm2]ノズルA403(長さ170mm)エアー接続口ハイカプラ20PMエアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.1危険物の類別非危険物