絞り込み
動作方式
  • エアー式(2)
  • 充電式(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • ヤマダコーポレーション(18)
  • TRUSCO(16)
  • リンカーン(5)
  • ベスト・アンサー(5)
  • KTC(4)
  • ザーレン(4)
  • AZ(エーゼット)(3)
  • PRESSOL(3)
  • SK11(3)
  • インガソール・ランド(2)
  • BOLL(2)
  • フローバル(2)
  • 尾崎亀商店(2)
  • アズワン(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • THK(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • マクノート(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動作方式から絞り込む
エアー式(2)
充電式(1)
  • 80ml グリースポンプ エスコ

    80ml グリースポンプ

    エスコ(3件のレビュー)
    1,730税込1,903
    1個
    当日出荷
    80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
    用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ(フレキシブルホース付) エスコ

    グリースポンプ(フレキシブルホース付)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,300税込4,730
    1個
    4日以内出荷
    片手操作式グリースガン。グリースニップルへの作業が制限される狭い場所での使用を想定して設計されています。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ヘッドにバルクローダーとエアブリーダーバルブを装備。ビニール製グリップ付き可動式ハンドル。
    容量(mL)500ノズル長(mm)300吐出量(g/ストローク)0.5筒長(mm)283適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ用ロックカプラー エスコ

    グリースポンプ用ロックカプラー

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    翌日出荷
    レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。
    全長(mm)93使用圧力550barまでノズル長(mm)30ノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    翌日出荷
    日常的なメンテナンスに最適です。頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
    容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースガン(フレキシブルホース付) エスコ

    グリースガン(フレキシブルホース付)

    エスコ
    6,110税込6,721
    1個
    翌日出荷
    極寒の地でも便利に使えるように設計された全天候型グリースガン。1.2mm厚バレル。高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポケットをなくします。グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。
    容量(mL)500ノズル長(mm)300吐出量(g/ストローク)0.9筒長(mm)283適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースガン用フレキシブルホース エスコ

    グリースガン用フレキシブルホース

    エスコ
    1,890税込2,079
    1本
    翌日出荷
    DIN 1283に準拠。
    材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度)外径(Φmm)11破壊圧力(MPa)90二面幅(mm)15危険物の類別非危険物
  • 500ml サクションガン エスコ

    500ml サクションガン

    エスコ(7件のレビュー)
    4,570税込5,027
    1個
    当日出荷
    適合オイルSAE90までエスコ品番EA991GC-10寸法(mm)Φ70×280容量(mL)500質量(g)680接続ねじ1/4”ノズルΦ13×360mm危険物の類別非危険物
  • ミニグリースガン エスコ

    ミニグリースガン

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    片手操作式グリースガン。パウダーコーティングされたスチール製のバレルで、通常のグリス塗布用に使用できます。フレキシブルホースが接続できるポート付き。
    容量(mL)120ノズル長(mm)100吐出量(g/ストローク)0.4筒長(mm)182適合グリース手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個
    翌日出荷
    自動車用、農業用、工業用の潤滑油として最もポピュラーなグリースガンです。落下防止のスチール製ヘッドに、バルクローダーバルブを装備。バルクローダーバルブ経由または頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
    容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ用カプラー(スイベル付) エスコ

    グリースポンプ用カプラー(スイベル付)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    翌日出荷
    360°回転するので、好きな角度に調節できます。45°の位置でロックできます。ナットが六角なので、締め付けが簡単にできます。スプリング式ボールチェックバルブにより、圧力を保持することができます。亜鉛メッキ仕上げ。手動式グリースガン専用。
    仕様360°回転スイベル付使用圧力207barまでノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    4,080税込4,488
    1個
    翌日出荷
    1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利。
    容量(mL)500ノズル長(mm)150吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)285適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ用カプラー エスコ

    グリースポンプ用カプラー

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    六角ナットで簡単に締め付け可能。手動式グリースガン専用。
    ノズル直径(mm)15危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ用フレキシブルホース エスコ

    グリースポンプ用フレキシブルホース

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。カプラー付。
    材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • 600ml グリースガン(エアー式) エスコ

    600ml グリースガン(エアー式)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA166D動作方式エアー式危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ用ロックカプラー エスコ

    グリースポンプ用ロックカプラー

    エスコ
    6,020税込6,622
    1個
    翌日出荷
    レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。
    全長(mm)143使用圧力550barまでノズル長(mm)80ノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ用エアー抜きバルブ(オート) エスコ

    グリースポンプ用エアー抜きバルブ(オート)

    エスコ
    275税込303
    1個
    翌日出荷
    交換用エアー抜きバルブ。自動式。グリースガンのエアポケットを効率よく排出します。
    材質スチール (亜鉛メッキ仕上げ)危険物の類別非危険物接続ねじサイズM10×1
  • グリースポンプ用ノズル(ベントノズル) エスコ

    グリースポンプ用ノズル(ベントノズル)

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    手動式グリースガン専用。
    材質スチール (光沢亜鉛メッキ仕上げ)全長(mm)150ノズル13°危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • 2.5kg グリースチャージガンセット エスコ

    2.5kg グリースチャージガンセット

    エスコ
    71,900税込79,090
    1個
    翌日出荷
    2.5kg缶に直接セットできます。 増圧式ガン付。
    仕様手動式エスコ品番EA991CG-2材質スチール質量(kg)3.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×360(タンク別売)EA991CG-2B装着例ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69吐出量(mL)(最大)3危険物の類別非危険物
  • エアー式熱風ヒーター エスコ

    エアー式熱風ヒーター

    エスコ
    42,900税込47,190
    1個(1本)
    翌日出荷
    圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。超コンパクトで、温度監視穴、温度センサー付きです。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。熱センサー付。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに。必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
    用途各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等全長(mm)93質量(g)41消費電力(W)350使用圧力(MPa)0.01~0.2先端形状幅広形状取付ねじRc1/8”流量(L/min)エアー:10~180(非通電時)危険物の類別非危険物出口空気温度(℃)入口空気温度~800
  • グリースポンプ用カプラー(ミリサイズ) エスコ

    グリースポンプ用カプラー(ミリサイズ)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    4本爪、回転式、ボール弁付。
    全長(mm)40質量(g)36危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1(メス)
  • グリースポンプ用フレキシブルホース エスコ

    グリースポンプ用フレキシブルホース

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。スプリングガード付。
    材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    5,440税込5,984
    1個
    翌日出荷
    NLGl-1~2。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。
    軸径(Φmm)ピストン:8質量(kg)1.25容量(mL)500ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)40筒長(mm)273.5サイズ(mm)395×120×66適合グリースカートリッジグリース 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1吐出量(cm3/ストローク)1.2
  • グリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用) エスコ

    グリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用)

    エスコ
    4,800税込5,280
    1個
    翌日出荷
    スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カプラー付。手動&エアー式グリースガン用。
    仕様ストレート材質スチール全長(mm)330危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    5,990税込6,589
    1個
    翌日出荷
    NLGI-1~3。アルミ合金製アダプターを採用し、ノズルを頻繁に開閉してグリースを充填することが可能で、シリンダーとノズルの直接的な接続を避け、耐久性を向上させています。容量ゲージ付、透明のグリースケースの為グリース残量が分かりやすい。背面カバーの取り外しが容易なセルフロック式。
    危険物の類別非危険物
  • グリースポンプ用フレキシブルホース エスコ

    グリースポンプ用フレキシブルホース

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。
    材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • (充電式)電動グリースガン エスコ

    (充電式)電動グリースガン

    エスコ
    19,300税込21,230
    1台
    翌日出荷
    EA991-1B、-10AA用12Vバッテリー。DC12Vリチウムイオンバッテリー。NGLI-1~2。
    仕様替12Vバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • (充電式)電動グリースガン エスコ

    (充電式)電動グリースガン

    エスコ
    85,700税込94,270
    1台
    4日以内出荷
    付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。
    電圧(V)12電源DC12Vリチウムイオンバッテリー容量(g)400本体質量(kg)2.86(バッテリー含)吐出量76.3(g/分)ノズル長(mm)450(フレキホース)吐出圧力(MPa)55.1バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約40危険等級サイズ(mm)筒:Φ52×300適合グリース蛇腹グリース危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ノズルねじ径1/8"NPT危険物の性状非水溶性
  • 12Vバッテリー エスコ

    12Vバッテリー

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    替12Vバッテリー。EA991-1A、-10A、(旧)EA991-1、EA991-10用。
    危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースガン(エアー式) エスコ

    500ml グリースガン(エアー式)

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    シングルショットタイプ NLGI-1~2 手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能 カプラー付150mmスチールノズル付属
    エスコ品番EA166DN-1容量(mL)500種類プロスタンダード動作方式エアー式危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースポンプ エスコ

    500ml グリースポンプ

    エスコ
    6,290税込6,919
    1個
    翌日出荷
    吐出の為のピストンにブレがなく確実に圧力をかけられる。
    仕様エアー抜きバルブ付エスコ品番EA991CN-2材質【押し出しパーツ】平板+ゴムタイププロスタンダード材質(ハンドル)プラスチック標準付属ノズルカプラー付150mmスチールノズル材質(ピストン・シリンダー)スチール筒長(mm)300危険物の類別非危険物グリス種類手詰めカートリッジはEA991C-9、-10(NLGI-1/2)シリンダー容量(mL)500
  • 450ml グリースポンプ エスコ

    450ml グリースポンプ

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    NLGI-1~2 ヘッド部は鋳鉄製で耐久性に優れています。 400g蛇腹使用には別途EA166SH-1Aを使用
    エスコ品番EA991CK容量(mL)450危険物の類別非危険物
  • 5.0kg グリースチャージガンセット エスコ

    5.0kg グリースチャージガンセット

    エスコ
    78,800税込86,680
    1個
    翌日出荷
    仕様手動式、タンク・増圧式ガン付エスコ品番EA991CG-3材質スチール質量(kg)4.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×450容量(kg)5ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69吐出量(mL)(最大)3危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付) エスコ

    500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
    仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CF-2容量(mL)500ノズル長(mm)300筒径(Φmm)57筒長(mm)320危険物の類別非危険物
  • 500ml グリースポンプ エスコ

    500ml グリースポンプ

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    300mmフレキシブルホース付。 加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。 エアー抜きも簡単にできます。 EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。 対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。 圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。
    仕様NLGI-3エスコ品番EA991CC-2容量(mL)500ノズル長(mm)150筒長(mm)290危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
  • 500ml グリースポンプ エスコ

    500ml グリースポンプ

    エスコ
    9,120税込10,032
    1個
    翌日出荷
    EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
    仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CB容量(mL)500ノズル長(mm)175筒長(mm)320危険物の類別非危険物
  • DC14.4V 電動グリースガン(充電式) エスコ

    DC14.4V 電動グリースガン(充電式)

    エスコ(3件のレビュー)
    54,000税込59,400
    1個
    当日出荷
    付属品リチウムイオンバッテリー1個エスコ品番EA991-14質量(kg)3.63(バッテリー含む)動作方式充電式危険物の類別非危険物
  • 500cc グリスポンプ エスコ

    500cc グリスポンプ

    エスコ(1件のレビュー)
    9,190税込10,109
    1個
    翌日出荷
    仕様NLGI-1/2、EA991C-9・-10(カートリッジグリース)が使用できます。容量(mL)500危険物の類別非危険物

グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

グリースガン