絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- モノタロウ(72)
- エスコ(378)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(336)
- TRUSCO(217)
- NOKクリューバー(135)
- AZ(エーゼット)(116)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(109)
- 信越化学工業(109)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(92)
- オーデック(84)
- ダイゾーニチモリ(68)
- マークテック(64)
- フルプラ(60)
- 協同油脂(56)
- 出光NTG(54)
- BOLL(54)
- ダイゾー(52)
- 呉工業(クレ)(51)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](42)
- ブランドをもっと見る
特価

ハンドグリースガン
ヤマダコーポレーション(10件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)368質量(kg)1.3容量(mL)420動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)59.6ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)アズワン品番64-9537-93危険物の類別非危険物
ハンドグリースガン
ヤマダコーポレーション(36件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。接続口径Rc1/8全長(mm)395質量(kg)1.68容量(mL)400形式レバー式動作方式手動レバータイプ油槽径(Φmm)60.5ノズル長(mm)240ノズル接続径R1/8最大吐出圧力(MPa)50吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジ専用適合グリースNLGI No.0~No.2危険物の類別非危険物
マイクロマルチグリース モリブデン
ヤマダコーポレーション(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(420mL)ほか当日出荷から8日以内出荷リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所色黒種類モリブデン使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度2号キャップ色白番手No.2容器色グリーン系増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)265~295危険物の性状非水溶性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
マイクロホース
ヤマダコーポレーション(14件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。用途ハイドロリックニップル用種別ハイドロリックニップル用常用圧力(MPa)(マイクロホース)21危険物の類別非危険物
ハイドロチャックノズル
ヤマダコーポレーション(16件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。用途ハイドロリックニップル用接続口径R1/8ノズル接続径R1/8危険物の類別非危険物
マイクロホース
ヤマダコーポレーション(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。トラスコ品番112-5711種別ピンタイプフィッティング用材質主にNBR、C3604B長さ(mm)355接続口径R1/8全長(mm)355質量(g)240ノズル接続径R1/8アズワン品番64-9537-83危険物の類別非危険物
グリースロックカプラー
ヤマダコーポレーション(10件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷仕様ヤマダ GLC-70トラスコ品番854-9168材質スチール長さ(mm)89.6接続口径Rc1/8質量(g)100先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
マイクロマルチグリース リチウム
ヤマダコーポレーション(14件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(210mL×20本)ほか当日出荷耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等色淡褐色種類リチウム使用温度範囲(℃)-15~130ちょう度2号キャップ色黄色番手No.2容器色グリーン系増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)265~295危険物の性状非水溶性商品タイプリチウムグリース
高圧マイクロホースセット
ヤマダコーポレーション(12件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷材質スチール、CRゴム先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続R1/8危険物の類別非危険物
マイクロマルチグリース シャーシー
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1本(420mL)ほか当日出荷極圧、耐水性に優れたカルシウム石けんグリース用途自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーシー部分など色淡褐色種類シャシー使用温度範囲(℃)-10~80ちょう度310~340キャップ色オレンジ容器色グリーン系増ちょう剤カルシウム石けん基油精製鉱油特性潤滑性ちょう度範囲(1/10mm)310~340商品タイプカルシウム石けんグリース
オートグリースマシンガン
ヤマダコーポレーション(7件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781丁当日出荷生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。 作業の効率が大幅アップします。 グリスは蛇腹カートリッジ式です。 グリス残量のチェックも簡単です。 420ccカートリッジグリス専用です。トラスコ品番828-0178セット内容ノズル(CNP-2)、レギュレーター材質スチール接続口径Rc1/4(20PMカプラ付)全長(mm)438容量420ccカートリッジグリス専用形式エア式容量(g)400蛇腹カートリッジ専用動作方式エアー駆動接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)60.5吐出量310(cc/min)最大吐出圧力(MPa)28使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7取付口Rc1/8(ノズル取付部)最大圧力(MPa)32充填方法400g蛇腹カートリッジ適合グリースNo.0、1、2容量(cc)420危険物の類別非危険物
カートリッジグリースガン
ヤマダコーポレーション(13件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。 手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。 握りやすいゴムグリップを採用しています。 特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。付属品ノズル:CNP-1/ハイドロリックニップル用トラスコ品番273-7094接続口径Rc1/8全長(mm)401質量(kg)1.22容量(mL)カートリッジ:420/手詰:550径(Φmm)油筒:59.6動作方式手動レバータイプノズル長(mm)185吐出量(mL/ストローク)1最大圧力(MPa)80充填方法手詰/カートリッジ兼用適合グリース【NLGI】手詰:No.1/カートリッジ:No.0~2アズワン品番64-9537-92危険物の類別非危険物先端径(Φmm)ノズル:17
グリースロックカプラー ロング
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷レバー操作で脱着ができます。用途グリース給脂。材質スチール長さ(mm)137.3質量(g)160先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
マイクロホース
ヤマダコーポレーション¥4,298税込¥4,7281本当日出荷各種のグリースガンおよびSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、また注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズルまたはマイクロホースをご利用ください。標準で付属しているノズルをはずして取り付けます。用途ボタンヘッドフィッティング用全長(mm)373質量(g)152アズワン品番64-9537-95危険物の類別非危険物
カートリッジガン(854654)
ヤマダコーポレーション¥6,698税込¥7,3681丁当日出荷420ml筒型カートリッジ、手詰(容量500ml)対応のグリースガンです。 動力源不要で簡単にグリースアップ作業が可能です。 カートリッジのセットは、簡単で無駄なく使用できます。付属品ノズル(CNP-2)仕様ハイドロリックニップル用全長(mm)371質量(kg)1.55容量(mL)400動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)57ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.2、No.3(手詰め使用:No.2、No.3)危険物の類別非危険物
ワンハンドグリスガン
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷片手で操作できるので狭い場所や高い所での給脂作業に最適です。80gのカートリッジ、または手詰め130gのどちらでも使用できます。付属品ノズル(CNP-2)適合適合グリス:ちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)241質量(kg)0.44容量(mL)85動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)38ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)101回の吐出量(mL)0.4最大圧力(MPa)10充填方法カートリッジグリス(80g)、手詰め(130g)兼用適合グリースちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)危険物の類別非危険物
高圧グリースガン
ヤマダコーポレーション¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。付属品ノズル(CNP-2)スイベルジョイント適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL接続口径G1/4質量(kg)1全幅(mm)226全高(mm)280危険物の類別非危険物
チャックノズル
ヤマダコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷CNP-2用チャックノズルです。適合本体CNP-2全長(mm)39質量(g)37アズワン品番64-9537-91危険物の類別非危険物
グリースノズルアダプター
ヤマダコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個当日出荷グリース給油用のノズルアダプターです。グリースガンなどのハイドロリックニップル用チャックノズルにジョイントして使用します。アダプター先端部が細いニードル形状のため狭い隙間への給油に適しています。ベアリングのボールの隙間などの狭い箇所への給油に便利です。グリースガンなどのノズルにジョイントできるハイドロリックニップルが付属しています。従来ノズルの付替えが必要であった給油作業がジョイント方式で容易におこなえます。用途ベアリングや機械などの狭い箇所へのグリース給油に。先端が細いノズルが必要なグリース給油に。ベアリングのボール間へのグリース注入に。ノズル交換の手間軽減に。トラスコ品番354-6099セット内容ニードル型ノズル本体1個、チャックノズルジョイント用ハイドロリックニップル1個材質本体:スチール全長(mm)80口径(Φmm)4危険物の類別非危険物
電動式グリースガン(充電式)EG400B2
ヤマダコーポレーション¥74,980税込¥82,4781本当日出荷リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリースガンです。建築現場、高所等のグリースアップに最適です。電源、エアーソースのない現場において手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリースアップが行えます。付属品EG-400B2用充電器、バッテリー(EG1040B ) 、ロックカプラー付き1000mmホーストラスコ品番152-0757全長(mm)379容量(mL)400質量(g)4動作方式充電式接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5バッテリーE1040B充電器形名E-400B2用充電器充電時間(分)60(1回の充電で420ccカートリッジグリス約8本分の作業が可能)吐出量(mL/min)96ホース長さ(mm)1000(ロックカプラー付き)最大圧力(MPa)40アズワン品番64-9537-94危険物の類別非危険物
グリス用ホース(SKR・EPL用)
ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷内径(Φmm)6.3外径(Φmm)14.0常用圧力(MPa)34.5材質(外筒)NBRゴム/PVC系材質(金具):炭素鋼(SUM23)危険物の類別非危険物材質(内層)NBRゴム
グリースディスペンサー
ヤマダコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷片手で操作が可能なミニグリースガン。ピンポイントに少量・適量のグリースを給脂可能。奥まで届き、作業しづらい箇所にも簡単に給脂が可能。気密性が高く、グリースを最後まで無駄なく使用可能。用途芝刈り機のグリース充填。チェーンソーのメンテ。工具類の摺動部。ベアリング内の隅々に。バイク・自転車・農機具・小型機械の整備セット内容本体,極細ノズル,グリースニップル対応ノズル,リチウムグリースカートリッジ(80g)寸法(幅W×奥行D)(mm)167×57番号855469吐出量(g/ストローク)0.25接続サイズ(mm)【グリース接続部】M15×P2.5【ノズル接続部】M10×P1.0危険物の類別非危険物
マイクロホース
ヤマダコーポレーション¥12,980税込¥14,2781本当日出荷パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。ハイドロリックニップルに使用するグリースガン用のノズルマイクロホースです。用途ボタンヘッドフィッティングへのグリース注入に。グリースポンプ用。ホースによるフレキシブルなアクセスが必要となる箇所へのグリース給油に。1mホースによるアクセスが必要な個所へのグリース給油作業に。狭小箇所へのグリース給油作業に。トラスコ品番260-2698適合機種YAMADAグリースガンシリーズセット内容1mマイクロホースノズル、ボタンヘッドニップル用口金材質ホース内面:ポリアミド(PA12)、ホース外面:ウレタンゴム(U)、口金(主要):快削鋼鋼材(SUM22)、パッキン類(主要):ニトリルゴム(NBR)全長(mm)1073タイプボタンヘッドニップル用最高使用圧力(MPa)21接続ねじノズル:R1/8危険物の類別非危険物
ハンドバケットポンプ
ヤマダコーポレーション¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷あらゆる20Lのオイル用ペール缶に使用可能な万能型オイルポンプ。市販のペール缶にポンプを差し込むだけで取り付けることができ、オイルの入れ替え作業も不要。背の高い樹脂製のペール缶にも対応。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。質量(kg)4.7全高(mm)943吐出量(mL)60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)ストローク長(mm)110危険物の類別非危険物
高圧マイクロホース
ヤマダコーポレーション¥7,998税込¥8,7981本当日出荷SPK-1000Sの補修用ホース単体です。用途グリース給脂トラスコ品番854-9172材質CRゴム質量(g)250耐圧(MPa)69接続両端Rc1/8ホース長さ(mm)1000危険物の類別非危険物
高圧マイクロホース
ヤマダコーポレーション¥5,998税込¥6,5981本当日出荷SPK-500Sの補修用ホース単体です。用途グリース給脂トラスコ品番854-9171材質CRゴム質量(g)200耐圧(MPa)69接続両端Rc1/8ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
高圧グリースガン
ヤマダコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個当日出荷本製品は車両・建機のグリースアップをはじめ、あらゆる分野の各種機器・設備のメンテナンスや、生産ラインにおいて製品へのグリース充填用に使用されるガンです。エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。用途車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。適合機種EPL-100、SKR-5566110A50110A50PAL接続口径G1/4危険物の類別非危険物適合ニップルハイドロリックニップル用
電動式グリースガン
ヤマダコーポレーション¥63,980税込¥70,3781台当日出荷家庭用電源AC-100Vで使用する420mL 蛇腹カートリッジ専用の電動式グリースガンです。 農業機械をはじめ、作業現場のあらゆる機械に手軽にグリースアップ作業がおこなえます。 高吐出量!高吐出圧!付属品ロックカプラー付1000mmホース質量(kg)3.8定格電圧(V)AC-100容量(g)グリース:400(蛇腹式カートリッジグリース専用)動作方式電動式接続ねじノズル:Rc1/8吐出量92g/min電源コード(m)2最大吐出圧力(MPa)40アズワン品番64-8499-95危険物の類別非危険物
ハンドバケットポンプ
ヤマダコーポレーション¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷グリースの給脂が可能な手動式のポンプ。オープンペール対応品。付属のフォロープレートで、グリースを無駄なく使用可能。市販のペール缶に直接装着が可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。質量(kg)7.7全高(mm)943吐出量3.2g/ストローク(NLGINo.0グリース使用、油温20℃時)ストローク長(mm)38~43危険物の類別非危険物
高圧マイクロホースセット
ヤマダコーポレーション¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷ロックオンカプラー付のマイクロホースです。用途グリース給脂。材質スチールCRゴム長さ(mm)1572質量(g)400先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
高圧マイクロホース
ヤマダコーポレーション¥9,998税込¥10,9981本当日出荷SPK-1500Sの補修用ホース単体です。用途グリース給脂。材質CRゴム質量(g)300耐圧(MPa)69接続両端R1/8ホース長さ(mm)1500危険物の類別非危険物
オイル用ハンドバケットボリュームポンプ
ヤマダコーポレーション¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷オイル用のバケットポンプで、特に粘着力の強い油脂を建設機械等に給油する目的で開発され、口金はボタンヘッドタイプで、迅速、確実に給油が行なえます。 手動式のポンプでオイルの給油を行います。用途手動式のポンプでオイルの給油を行います材質スチール危険物の類別非危険物
デジタルグリースガンGmN-500
ヤマダコーポレーション¥69,980税込¥76,9781本当日出荷トラスコ品番811-7031適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL質量(kg)0.98全幅(mm)268全高(mm)330危険物の類別非危険物
キャリー
ヤマダコーポレーション¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷ハンドルが長いため、楽な姿勢で運搬が可能。20Lペール缶運搬用。外装の三価クロムメッキは見栄えも良く、長期間の使用を実現。質量(kg)2.1全高(mm)943危険物の類別非危険物