絞り込み
ブランド
- シマテック
- モノタロウ(74)
- エスコ(378)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(339)
- TRUSCO(218)
- NOKクリューバー(134)
- AZ(エーゼット)(117)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(110)
- 信越化学工業(109)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(93)
- オーデック(84)
- ヤマダコーポレーション(79)
- ダイゾーニチモリ(67)
- マークテック(65)
- フルプラ(60)
- 出光NTG(54)
- 協同油脂(54)
- BOLL(54)
- ダイゾー(52)
- 呉工業(クレ)(48)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

シマルーベ
シマテック(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個(60mL)ほか当日出荷から5日以内出荷シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力取付ねじG1/4取付方向360°制限なし防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)使用期間(年)2年以内危険物の類別非危険物
パーマクラシック(耐熱グリース)
シマテック(3件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個(120mL)当日出荷から翌々日出荷毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240危険物の類別非危険物グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370
パーマクラシック(標準グリース)
シマテック(7件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個(120mL)当日出荷毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)0~40(グリス/-25~130)滴点(℃)185危険物の類別非危険物グリース記号SF01石鹸基Li-CaNLGIグレード2稠度265~295
パーマクラシック(標準オイル)
シマテック(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個(120mL)当日出荷から6日以内出荷毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-10~200引火点(℃)210粘度(at40℃mm2/s)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数90凝固点(℃)-18オイル記号SO32比重(at15℃)0.888危険物の性状非水溶性
専用バッテリーパック
シマテック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月型式(インパルス)ST230.1000質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+5電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000寸法d(mm)75内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )寸法e(mm)130表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)寸法b(mm)59取付ねじG1/4寸法c(mm)10寸法g(mm)262寸法f(mm)169取付方向どんな方向にも可能潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル防水仕様IP68危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シマルーベ用 アダプターR 1/4"×
シマテック(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
インパルスコネクト
シマテック¥32,980税込¥36,2781個当日出荷インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月型式(インパルス)ST230.1010質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+5電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000寸法d(mm)75内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )寸法e(mm)130表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)寸法b(mm)59取付ねじG1/4寸法c(mm)10寸法g(mm)262寸法f(mm)169取付方向どんな方向にも可能潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル防水仕様IP68危険物の類別非危険物
横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)40mm
シマテック¥7,898税込¥8,6881個当日出荷シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)70mm
シマテック¥8,198税込¥9,0181個6日以内出荷シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
パーマクラシック(重加重グリース)
シマテック¥6,498税込¥7,1481個(120mL)翌々日出荷から21日以内出荷毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-30~120℃(連続)滴点(℃)160危険物の類別非危険物グリース記号SF02石鹸基LiNLGIグレード2稠度265~295
シマルーベ用 ホース Φ 8/6
シマテック¥2,198税込¥2,4181個当日出荷適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14サイズΦ8/6ホース長さ(m)1危険物の類別非危険物
シマルーベ用 クイックカップリング(シマルーベ側)Φ 8mm
シマテック(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
シマルーベ用 90°エルボー
シマテック¥1,598税込¥1,7581個当日出荷適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14角度(°)90寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
シマルーベ用 45°エルボー
シマテック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14角度(°)45寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)100mm
シマテック¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応