絞り込み
ブランド
  • ダイキン潤滑機設
  • ヤマダコーポレーション(15)
  • ザーレン(13)
  • JTC(9)
  • エスコ(8)
  • TRUSCO(5)
  • KTC(2)
  • 正和(2)
  • KHT(2)
  • 日平機器(1)
  • KWK(1)
  • 広和(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリース充填ポンプ ダイキン潤滑機設

    グリース充填ポンプ

    ダイキン潤滑機設
    93,980税込103,378
    1個
    34日以内出荷
    手動ポンプLB05Fのタンクに、市販の16kg又は18kg入りペール缶から直接グリースを補給するポンプです。
    用途建設機械、工作機械に使用されています。仕様使用するグリース容器JIS Z 1620 16又は18kgペール缶質量(kg)2.4種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)-10~50吐出圧力(MPa)4.5操作力(N)147危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)9

グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

グリースポンプ