絞り込み
ブランド
- ダイキン潤滑機設
- モノタロウ(73)
- エスコ(377)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
- TRUSCO(218)
- NOKクリューバー(135)
- AZ(エーゼット)(117)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(109)
- 信越化学工業(109)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(93)
- オーデック(85)
- ヤマダコーポレーション(79)
- ダイゾーニチモリ(66)
- マークテック(65)
- フルプラ(60)
- 出光NTG(54)
- BOLL(54)
- 協同油脂(53)
- ダイゾー(52)
- 呉工業(クレ)(47)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](42)
- ブランドをもっと見る

グリース充填ポンプ
ダイキン潤滑機設¥93,980税込¥103,3781個34日以内出荷手動ポンプLB05Fのタンクに、市販の16kg又は18kg入りペール缶から直接グリースを補給するポンプです。用途建設機械、工作機械に使用されています。仕様使用するグリース容器JIS Z 1620 16又は18kgペール缶質量(kg)2.4種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)-10~50吐出圧力(MPa)4.5操作力(N)147危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)9