絞り込み
ブランド
- ADTECHNO(エーディテクノ)
- メディアカバーマーケット(26)
- SONY(ソニー)(11)
- Canon(5)
- NANLITE(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- JOBY(2)
- king(撮影・写真用品)(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- DJI(1)
- エツミ(1)

3G-SDI対応ルーティングスイッチャー
ADTECHNO(エーディテクノ)¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷・3G-SDI対応ルーティングスイッチャー8入力8出力モデル・SDIルーティングスイッチャー・SD・HD・3G-SDI/DVB-ASI/リファレンス(BB、Tri)入力対応・RS-422、LANリモートコントロール機能・ボタン操作ロック機能、プリセットメモリ機能(最大4メモリ)・19インチラックマウント対応(1Uサイズ)・抜け防止DCコネクタと、電源二重化に対応付属品ACアダプター×2、取扱説明書仕様8入力4出力モデル質量(kg)1.5電源ACアダプター適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)本体寸法(mm)483×91×44型番RS_8×8入力電圧(V)DC12/3.33A入力信号SDI(DVB-ASI)×8最大消費電力(W)25外部制御機能RS-422(RJ-45コネクタ)、LAN(RJ-45コネクタ)保証期間1年間同期信号入力:1系統:Tri、BB信号(BNCコネクタ)出力信号SDI(DVB-ASI) × 8動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なきこと)
3G-SDI対応ルーティングスイッチャー
ADTECHNO(エーディテクノ)¥469,800~税込¥516,780~1台4日以内出荷・3G-SDI対応ルーティングスイッチャー付属品ACアダプター×2、取扱説明書電源ACアダプター適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)本体寸法(mm)483×91×44入力電圧(V)DC12/3.33A外部制御機能RS-422(RJ-45コネクタ)、LAN(RJ-45コネクタ)保証期間1年間同期信号入力:1系統:Tri、BB信号(BNCコネクタ)動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なきこと)
『ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- パーソナルビデオカメラ
- ビデオカメラアクセサリ
- アクションカメラ
- アクションカメラ関連品