絞り込み
ブランド
- humor
- モノタロウ(1)
- Jabra(229)
- audio-technica(133)
- AZLA(アズラ)(116)
- エレコム(95)
- オーム電機(90)
- JVC(ビクター)(82)
- SONY(ソニー)(71)
- PGA(68)
- サンワサプライ(57)
- ELPA(55)
- 長塚電話工業所(49)
- ラディウス(43)
- フジパーツ(41)
- FSC(38)
- BOSE(ボーズ)(38)
- EPOS(37)
- カシムラ(36)
- SHURE(36)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(33)
- ブランドをもっと見る

humor EARPHONES 3.5mm イヤホンマイク
humor¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷落ち着いたくすみカラーがおしゃれなマイク付き有線イヤホン。おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」から有線イヤホンが登場しました。・3.5mm、Type-Cの2タイプで使用シーンに合わせて選べる。・落ち着いたくすみカラー。・音楽・動画視聴にピッタリ。・通話も可能。・リモコン付きなので、再生/ 停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能。・S/Lサイズのイヤーキャップ付属(Mは装着済み)。・充電不要、すぐ使える。・3.5mmは家庭用ゲーム機のボイスチャットに対応。3.5mmイヤホンマイクの特徴:3.5mmイヤホンは充電不要ですぐに使え、ゲーム内のボイスチャットにも対応。プラグがL字型なので邪魔になりずらい。Type-Cイヤホンマイクの特徴:Type-Cイヤホンは、iPhoneやAndroid、PCなどいろいろなデバイスに使える。付属品イヤーキャップS/L(Mサイズは装着済み)仕様再生周波数帯域:【3.5mm】【Type-C】:20Hz~20kHz型式【3.5mm】【Type-C】:カナル型イヤホン質量(g)【3.5mm】約12g、【Type-C】約14gコード長さ(m)約1.2プラグ(mm)【3.5】Φ3.5 4極ミニプラグ(L字)、【Type-C】USB Type-Cインピーダンス【3.5mm】【Type-C】:16Ωコード【3.5mm】【Type-C】:1.2m(Y字)ドライバーユニット(Φmm)【3.5mm】【Type-C】:ダイナミック型10最大入力(mW)【3.5mm】【Type-C】:10音圧感度(dB/mW)【3.5mm】92、【Type-C】100