絞り込み
コード長さ(m)
ハイレゾ音源
ブランド
ELPA・オーム電機・audio-technica・PGA・SHURE・エレコム・JVC(ビクター)・FSC・SONY(ソニー)・ラディウス・ラスタバナナ・FIIO・サンワサプライ・LEPLUS NEXT・AZLA(アズラ)・Maestraudio・谷沢製作所・NAGAOKA・HIFIMAN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
347件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続方式」から絞り込む
  • オープンイヤーピース クリア オープンイヤー構造 ELPA

    オープンイヤーピース クリア オープンイヤー構造

    ELPA
    ¥834税込¥917
    1個
    翌々日出荷
    オープンイヤーピース(XS・S・M・L)各2個。カラー:クリア
    用途耳穴をふさがずイヤホンの音を楽しみながら周りの音も聞こえるイヤーピース。サイズ選び不要 全サイズ入り
  • オープンイヤホン テレビ3m ブラック オープンイヤー構造 ELPA

    オープンイヤホン テレビ3m ブラック オープンイヤー構造

    ELPA
    ¥1,899税込¥2,089
    1個
    翌々日出荷
    型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:3m。プラグ:ストレートステレオミニプラグ。質量:約27g(イヤーピース除く)。付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ブラック
    用途周りの音も聞こえるオープンイヤー構造。テレビの視聴に便利なロングコード。手元で音量調整できる手元ボリューム付。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
  • オープンイヤホン テレビ3m ホワイト オープンイヤー構造 ELPA

    オープンイヤホン テレビ3m ホワイト オープンイヤー構造

    ELPA
    ¥1,899税込¥2,089
    1個
    翌々日出荷
    型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:3m。プラグ:ストレートステレオミニプラグ。質量:約27g(イヤーピース除く)。付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ホワイト
    用途周りの音も聞こえるオープンイヤー構造。テレビの視聴に便利なロングコード。手元で音量調整できる手元ボリューム付。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
  • オープンイヤホン テレビ5m ブラック オープンイヤー構造 ELPA

    オープンイヤホン テレビ5m ブラック オープンイヤー構造

    ELPA
    ¥2,183税込¥2,401
    1個
    翌々日出荷
    型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:3m。プラグ:ストレートステレオミニプラグ。質量:約27g(イヤーピース除く)。付属品:延長コード約2m オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) 。 カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ブラック
    用途周りの音も聞こえるオープンイヤー構造。テレビの視聴に便利なロングコード。手元で音量調整できる手元ボリューム付。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
  • オープンイヤホン ホワイト オープンイヤー構造 ELPA

    オープンイヤホン ホワイト オープンイヤー構造

    ELPA
    ¥1,612税込¥1,773
    1個
    翌々日出荷
    型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:1.2m。プラグ:ストレートステレオミニプラグ。質量:約14g(イヤーピース除く)。付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ホワイト
    用途耳をふさがないので音楽を聞きながら周りの音が聞こえる。再生、停止、曲送りや電話でのハンズフリー通話が可能なファンクションボタン付。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
  • オープンイヤホン テレビ5m ホワイト オープンイヤー構造 ELPA

    オープンイヤホン テレビ5m ホワイト オープンイヤー構造

    ELPA
    ¥2,183税込¥2,401
    1個
    翌々日出荷
    型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:3m。プラグ:ストレートステレオミニプラグ。質量:約27g(イヤーピース除く)。付属品:延長コード約2m オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) 。 カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ホワイト
    用途周りの音も聞こえるオープンイヤー構造。テレビの視聴に便利なロングコード。手元で音量調整できる手元ボリューム付。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
  • オープンイヤホン タイプC ブラック オープンイヤー構造 ELPA

    オープンイヤホン タイプC ブラック オープンイヤー構造

    ELPA
    ¥1,708税込¥1,879
    1個
    翌々日出荷
    型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:1.2m。プラグ:USB Type-C。質量:約13g(イヤーピース除く)。付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ブラック
    用途耳をふさがないので音楽を聞きながら周りの音が聞こえる。再生、停止、曲送りや電話でのハンズフリー通話が可能なファンクションボタン付。プラグはUSB Type-Cを採用。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
  • オープンイヤホン ブラック オープンイヤー構造 ELPA

    オープンイヤホン ブラック オープンイヤー構造

    ELPA
    ¥1,612税込¥1,773
    1個
    翌々日出荷
    型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:1.2m。プラグ:ストレートステレオミニプラグ。質量:約14g(イヤーピース除く)。付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ブラック
    用途耳をふさがないので音楽を聞きながら周りの音が聞こえる。再生、停止、曲送りや電話でのハンズフリー通話が可能なファンクションボタン付。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
  • TYPE-C接続イヤホン マイク付 アルミニウムハウジング NAGAOKA

    TYPE-C接続イヤホン マイク付 アルミニウムハウジング

    NAGAOKA
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本製品USB TYPECに対応したカナル型イヤホンです。最大98KHz/24bitのDAC (デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する機能や機器)を搭載しています。また、マイクとリモートコントロールを搭載しており通話が可能です。アルミハウジングには同じアルマイト処理を施しながら、鏡面とブラストの2種を組合せソリッドな金属感を演出しています。高磁力マグネットとΦ10mmドライバーにより高音質再生を可能としています。
  • オーロラカラーがかわいい バランスの良い低音と高音 ハンズフリー通話対応 カナル型ステレオイヤホン OWLTECH(オウルテック)

    オーロラカラーがかわいい バランスの良い低音と高音 ハンズフリー通話対応 カナル型ステレオイヤホン

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    落ち着きを感じられるニュアンスカラー。ちらりと見えるオーロラカラーがアクセントに。クセのないバランスの良い音質。マイク付きリモコンでハンズフリー通話も。シリコンイヤーピースがやさしくフィット
    付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個色オーロラ質量(g)約11ケーブル長(m)約 1.2 (Y型)周波数20Hz~20kHz音圧レベル(dB)95dB±3dB接続端子Φ3.5mm 4極 金メッキ ステレオミニプラグインピーダンス(Ω)32ドライバー径(Φmm)10
  • マイク付イヤホン ホワイト audio-technica

    マイク付イヤホン ホワイト

    audio-technica
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホン
  • S-LIVE30e(Blue) True Wireless Earbuds 完全ワイヤレスイヤフォン 高品位マイク、低遅延モード搭載 (WEB専用モデル) SOUL(ソウル)

    S-LIVE30e(Blue) True Wireless Earbuds 完全ワイヤレスイヤフォン 高品位マイク、低遅延モード搭載 (WEB専用モデル)

    SOUL(ソウル)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    8日以内出荷
    10mmドライバー、高品位マイク搭載 テレワークに最適な完全ワイヤレスイヤホンです。
  • Jabra Evolve 20 MS Mono USB-C Jabra

    Jabra Evolve 20 MS Mono USB-C

    Jabra
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    翌日出荷
  • テレビ用ステレオヘッドホン 5.0m Affinity sound ブラック EHP-TV11I5XBK [リモコン対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] エレコム

    テレビ用ステレオヘッドホン 5.0m Affinity sound ブラック EHP-TV11I5XBK [リモコン対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

    エレコム
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    深夜でも、家事や育児をしながらでも、周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”です。 ステレオ音声に対応した両耳タイプで、周囲の音も聴こえるセミオープンタイプのヘッドホンです。 耳を圧迫しない装着感のセミオープンタイプで、ヘッドホンをしていても外の音が聴こえるので、何かをしながらTVを視聴する際にも便利です。 Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの取れたフラットな高音質を再生します。 リビングなどの広い部屋でもゆったり配線できる、柔らかなロングコードを採用しています。 不使用時には、コードを束ねて収納できる結束バンドが付属しています。 テレビリモコンを使用することなく、手元で音量調節ができるボリュームコントローラーが付いています。 両耳再生機能付きなので、モノラル機器に接続する場合でも、変換アダプタ無しで両耳から再生することができます。 ボリュームコントローラーに、胸ポケットや衣服に取り付けるのに便利なクリップが付いています。
    付属品面ファスナー式結束バンド ×1型式セミオープン型、インナーイヤータイプ色ブラック質量(g)ヘッドホン本体:約5/ ボリュームユニット:約8(コード含まず)コード長さ(m)5/Y型機能モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能プラグΦ3.5mm 3極ミニプラグ保証期間6カ月再生周波数帯域(Hz)20~20kインピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/14.2最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型
  • インナーイヤー型イヤホン(ピンク×ブラウン) HA-F19M-PT JVC(ビクター)

    インナーイヤー型イヤホン(ピンク×ブラウン) HA-F19M-PT

    JVC(ビクター)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    耳に負担が少なく、快適な装着感の開放型を採用 耳に負担が少なく、快適な装着感の開放型を採用 トレンドのレトロカラーを配色したツートーンデザインを採用 ファッショントレンドのレトロなスモーキーカラー。 ツートーンカラーにすることで、よりファッショナブルなデザインにし4色カラー展開。 汗や雨に強い防滴仕様 通話用マイク付きリモコン搭載
  • インナーイヤー型イヤホン(カーキ×ベージュ) HA-F19M-GC JVC(ビクター)

    インナーイヤー型イヤホン(カーキ×ベージュ) HA-F19M-GC

    JVC(ビクター)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    耳に負担が少なく、快適な装着感の開放型を採用 耳に負担が少なく、快適な装着感の開放型を採用 トレンドのレトロカラーを配色したツートーンデザインを採用 ファッショントレンドのレトロなスモーキーカラー。 ツートーンカラーにすることで、よりファッショナブルなデザインにし4色カラー展開。 汗や雨に強い防滴仕様 通話用マイク付きリモコン搭載
  • インナーイヤー型   ATH-CM707 [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica

    インナーイヤー型 ATH-CM707 [Φ3.5mm ミニプラグ]

    audio-technica
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    音の厚みを補完し迫力ある低域再生を可能にする新設計レゾナンスダクト構造を採用。 インナーイヤーヘッドホンにありがちな低音の音抜けを補完する新設計レゾナンスダクト構造を採用。しっかりとした低域再生が楽しめます。 新開発Φ15.4mmドライバーで解像度の高い中高域再生を実現。 インナーイヤーヘッドホンとしては最大級クラスを誇る、新開発のΦ15.4mmドライバーを搭載。解像度に優れた中高域再生を実現します。 精密切削アルミ合金と高弾性エラストマー素材のクランクブッシュで優れた装着感。 筐体には削り出しのアルミ合金を採用し軽量化。また、ブッシュ部には弾性の高いエラストマー素材を使用しクランク処理を施すことでリスニングポイントのズレをなくし、装着感を向上します。 本体0.6m+0.6m延長コードでシーンに合わせて使用可能。 ヘッドホンアンプを接続するかたを考慮して、本体0.6m+0.6m延長コードを採用。さまざまな利用シーンに合わせてコードを調整し、お使いいただけます。 持ち運びに便利な専用ポーチ付属。 コードが絡まることなく収納できる、仕切りの入ったレザー調ポーチを付属。持ち運びの際に便利で、本体に傷を付けにくいメリットもあります。
    付属品0.6m延長コード(L型)、ポーチ、イヤパッド型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)0.6(Y型)再生周波数(Hz)10~24000アズワン品番65-1709-10インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)15.4最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)出力:104イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5mm金メッキステレオミニ
  • インナーイヤホン [Φ3.5mm ミニプラグ] フジパーツ

    インナーイヤホン [Φ3.5mm ミニプラグ]

    フジパーツ
    ¥249~税込¥274~
    1個
    7日以内出荷
  • インナーイヤー型   MR-L235 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)

    インナーイヤー型 MR-L235 [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(ビクター)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    ヘッドホンステレオ用のイヤホンです。 ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプ。 従来に比べ80%の音漏れ低減を実現したノズル付タイプです。
    ケーブル長(m)1イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
  • インナーイヤー型   MRL37-H [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)

    インナーイヤー型 MRL37-H [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(ビクター)
    ¥819税込¥901
    1個
    6日以内出荷
    ラジオ・ラジカセ用のモノラルイヤホンです。ボディーにソフトなゴム系素材のエラストマーを採用しています。
    色グレーケーブル長(m)1イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
  • インナーイヤー型   MR-L37-B [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)

    インナーイヤー型 MR-L37-B [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(ビクター)
    ¥819税込¥901
    1個
    6日以内出荷
    ラジオ・ラジカセ用のモノラルイヤホンです。ボディーにソフトなゴム系素材のエラストマーを採用しています。
    色ブラックケーブル長(m)1イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
  • インナーイヤー型   MR-57-H [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)

    インナーイヤー型 MR-57-H [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(ビクター)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    MR-57-H MR57H
    色グレーケーブル長(m)3イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
  • インナーイヤー型   MR-57-B [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)

    インナーイヤー型 MR-57-B [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(ビクター)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    MR-57-B MR57B
    色ブラックケーブル長(m)3イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
  • インナーイヤー型   MR-55 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)

    インナーイヤー型 MR-55 [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(ビクター)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    テレビ用のモノラルイヤホンです。 ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプです。
    ケーブル長(m)3イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
  • ステレオハンズフリー 多摩電子

    ステレオハンズフリー

    多摩電子
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    Lightningコネクタ接続で音楽再生や通話も可能なアルミボディ採用のステレオハンズフリー。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。 絡みにくい、フラットケーブル採用。
    セット内容イヤホン本体×1、イヤーパッド(SS.S.M.L)各2(Mサイズは出荷時に本体装着済み)、取扱説明書形式イヤホン:ダイナミック型、マイクロフォン部:シリコン型ケーブル長(m)約1.1対応OSiOS 10.0.2以降入力感度入力感度:-44dB(1kHz時)ケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)110(1kHz時)コネクタLightningコネクタインピーダンス(Ω)16(1kHz時)周波数帯域(Hz)100~10k(有効)ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型
  • ステレオカナル式イヤホン 強靭 カシムラ

    ステレオカナル式イヤホン 強靭

    カシムラ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    プラグの根本部分を蛇腹構造にすることで根元が強い、Φ3.5mmステレオミニプラグのイヤホン。 しなやかで絡みにくい、ナイロン製ケーブルを使用。 金メッキのプラグにより腐食に強い。 S/M/L3種類のイヤーパッドでピッタリフィット。(各2個付属)
    ケーブル長(m)1.2本体質量(g)12プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)2×10イヤホン形状カナル型
  • ブルートゥースステレオヘッドセットVer4.2 オズマ

    ブルートゥースステレオヘッドセットVer4.2

    オズマ(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    Bluetoothステレオヘッドセット
    質量(g)14(イヤパッド装着時)適合規格Version4.2接続方式Bluetooth消費電流(mA)待機時:0.5、通話時:15、再生時:18使用電池リチウム電池55mAh電流(mA)充電:65送信出力Class2充電時間(分)120動作温度(℃)5~35連続待機時間50時間通信距離(m)最大:10(障害物なきこと)イヤホン形状カナル型再生時間(時間)4連続通話時間(時間)3.5対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP
  • ステレオヘッドホン(マイク付) 耳栓タイプ Φ3.5mm 10.0mmドライバ エレコム

    ステレオヘッドホン(マイク付) 耳栓タイプ Φ3.5mm 10.0mmドライバ

    エレコム
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Φ10mmのダイナミックドライバーを採用し、より迫力のある重低音が楽しめる。 独自設計のベースポートで重低音のグルーヴ感をダイレクトに再現するステレオヘッドホンマイク”Grand Bass”。
    付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書型式セミオープン型、耳栓タイプ質量(g)約4(コード含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)対応機種【リモコンマイク】Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)90
  • テレビ用ステレオヘッドホン/オーバーヘッド/Φ30mmドライバー/Affinity sound エレコム

    テレビ用ステレオヘッドホン/オーバーヘッド/Φ30mmドライバー/Affinity sound

    エレコム
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    翌々日出荷
    離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。 周囲を気にせず大音量でTVを楽しめる。 コンパクトで耳を圧迫しない装着感の、オープンエアー型のオーバーヘッドタイプのヘッドホン。
    付属品面ファスナー式結束バンド×1その他モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能型式オープンエアー型、オンイヤータイプ色ブラック質量(g)ヘッドホン本体:約35/ボリュームユニット:約8(コード含まず)保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグインピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)30(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)96
  • テレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/3.0m/ブラック エレコム

    テレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/3.0m/ブラック

    エレコム
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    液晶画面をキズや汚れから守る、スムースタイプの反射防止フィルム
    付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードクリップ×1、面ファスナー式結束バンド ×1その他ボリュームコントロール機能型式密閉型、耳栓タイプ色ブラック質量(g)ヘッドホン本体:約3/ボリュームユニット:約5(コード含まず)コード長さ(m)3保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)93
  • イヤホンセット(MHAー327S用) オーム電機

    イヤホンセット(MHAー327S用)

    オーム電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    AudioComm 集音器(MHA-327S-W)専用 交換用イヤホンセット
    イヤホン形状カナル型
  • モノラルイヤホン3.5 I型 オーム電機

    モノラルイヤホン3.5 I型

    オーム電機
    ¥339税込¥373
    1個
    翌々日出荷
    片耳モノラルタイプのイヤホンΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型 TV、ラジカセ等のイヤホンミニジャックへ接続できます。コード長5m
    コード長さ(m)5プラグΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型イヤホン形状片耳モノラルタイプ
  • ラジオ用モノラルイヤホン Φ3.5 1M オーム電機

    ラジオ用モノラルイヤホン Φ3.5 1M

    オーム電機
    ¥329税込¥362
    1個
    翌々日出荷
    プラグ径Φ3.5、コード長1mのラジオ用モノラルイヤホンです。
    用途ラジオ用色ホワイト音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)30イヤホン形状砲弾型プラグ径(Φmm)3.5
  • イヤホンモノラル 3.5Φ 3M オーム電機

    イヤホンモノラル 3.5Φ 3M

    オーム電機
    ¥469税込¥516
    1個
    翌々日出荷
    ラジオ用モノラルイヤホンです。コード長は3mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
    色ブラックコード長さ(m)3音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)12プラグ径(Φmm)3.5
  • イヤホンモノラル 3.5Φ 1M オーム電機

    イヤホンモノラル 3.5Φ 1M

    オーム電機
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    ラジオ用のモノラルイヤホンです。コード長は1mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
    色ブラックコード長さ(m)1音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)12プラグ径(Φmm)3.5
  • リモコン・マイク付 ステレオインナーイヤーイヤフォン OWLTECH(オウルテック)

    リモコン・マイク付 ステレオインナーイヤーイヤフォン

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    4日以内出荷
    ハンズフリー通話対応 マイク・リモコン付ステレオインナーイヤーイヤフォンです。音楽を聴くだけではなく、リズムゲームや音楽ゲームを臨場感のあるサウンドでお楽しみいただけます。
    コード長さ(m)Y字型 1.2本体質量(kg)約11保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)(出力)98±3インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10イヤホン形状カナル型
  • テレビ用ステレオヘッドホン/セミオープン型/Φ14.2mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル エレコム

    テレビ用ステレオヘッドホン/セミオープン型/Φ14.2mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル

    エレコム
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    翌々日出荷
    離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。 周囲の音も聴こえるセミオープンタイプで、ながら視聴にも最適なステレオ・両耳タイプのヘッドホン。
    付属品面ファスナー式結束バンド ×1その他モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能型式セミオープン型、インナーイヤータイプ色ブラック質量(g)ヘッドホン本体:約5/ボリュームユニット:約8(コード含まず)保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグインピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)102
  • テレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル/3.0m/ブラック エレコム

    テレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル/3.0m/ブラック

    エレコム
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。 密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプで、周囲を気にせずTVを満喫できるモノラル・片耳タイプのヘッドホン。
    用途深夜でも、家事や育児をしながらでも、周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”です。 周囲の音も同時に聞き取れる片耳タイプで、密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプのヘッドホンです。 遮音性が高い耳栓タイプなので、深夜でも周囲を気にせず、好みの音量でハッキリ聴き取ることができます。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 Φ10mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの取れたフラットな高音質を再生します。 リビングなどの広い部屋でもゆったり配線できる、柔らかなロングコードを採用しています。 不使用時には、コードを束ねて収納できる結束バンドが付属しています。 長尺でも絡まりづらく、耐久性が高く断線に強いナイロンメッシュ素材のコードを採用しています。 テレビリモコンを使用することなく、手元で音量調節ができるボリュームコントローラーが付いています。 胸ポケットや衣服に取り付けるのに便利なコードクリップが付属しており、片耳でもはずれにくく快適に使用可能です。付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードクリップ×1、面ファスナー式結束バンド ×1その他ボリュームコントロール機能型式密閉型、耳栓タイプ(モノラル/左右両用)色ブラック質量(g)ヘッドホン本体:約3/ボリュームユニット:約5(コード含まず)コード長さ(m)3保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)93
  • ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型カナルイヤホン ATH-CKS770X audio-technica

    ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型カナルイヤホン ATH-CKS770X

    audio-technica
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    深みのある重低音でハイレゾ音源を濃厚に味わえるハイグレードモデル。 深みのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ11mm SOLID BASS HDドライバー。 磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。 大口径音導管で音の伝達効率を上げハイレゾ音源に対応。 本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。 不要な共振を低減する切削無垢アルミニウムエンクロージャー採用。
    付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)型式ダイナミック型質量(g)約8(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)再生周波数帯域(Hz)5~42000音圧レベル(dB)105(出力)プラグ形状Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)インピーダンス(Ω)13ドライバーユニット(Φmm)11最大入力(mW)100イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応
  • モノラルイヤホン audio-technica

    モノラルイヤホン

    audio-technica
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    耳にやさしくフィットし長時間でも快適な高音質インナーイヤータイプ。 接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。 スタンダード型(片耳タイプ)。
    型式ダイナミック型質量(g)約2.5(コード除く)コード長さ(m)3.5プラグΦ3.5mm金メッキモノラルミニ再生周波数帯域(Hz)18~22,000音圧レベル(dB)102(出力)アズワン品番65-1709-23インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)13.5最大入力(mW)40イヤホン形状インナーイヤー型
インナーイヤーヘッドホン