絞り込み
コード長さ(m)
ハイレゾ音源
ブランド
ELPA・オーム電機・audio-technica・PGA・エレコム・SHURE・JVC(ビクター)・FSC・SONY(ソニー)・ラディウス・ラスタバナナ・FIIO・サンワサプライ・LEPLUS NEXT・谷沢製作所・NAGAOKA・AZLA(アズラ)・HIFIMAN・カシオ計算機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
348件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
  • TYPE-Cイヤホン NAGAOKA

    TYPE-Cイヤホン

    NAGAOKA
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    USB TYPE-C端子が搭載されているスマートフォン、PCやタブレットなど、さまざまな機器との接続に対応した有線イヤホンです。ハンズフリーで通話ができるマイクを搭載しており、オンライン会議や通話時も、途切れや遅延が少なく、快適に利用できます。また、Φ10mmドライバーを搭載しDAC(最大48kHz/16bit)による高音質再生に対応しています。本体カラーはブラック、ホワイトの2カラー展開となっております。
    付属品イヤーチップ(S,L) ※Mは本体付属型式密閉ダイナミック型質量(g)10インピーダンス16ΩプラグTYPE-C ストレートコード長さ(cm)120再生周波数(Hz)20-20000音圧感度(dB)102±3dBドライバー径(Φmm)10
  • cheero TouchBone 骨伝導イヤホン cheero

    cheero TouchBone 骨伝導イヤホン

    cheero
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    次世代の骨伝導タイプのワイヤレスイヤホンが新登場!。従来のイヤホンと異なり、耳をふさがず骨を通じて聴覚神経に音を届けるので、「家事をしながら」「WEB会議をしながら」周りの音を逃がさずに「ながら聴き」が可能!。耳にかけるだけで長時間の装着も負担が少なく、テレワークやオンライン授業にも最適なイヤホンです。
    付属品充電用USB-A to micro USB ケーブル, 取扱説明書 / 保証書(1年間), Touchbone専用ポーチ仕様連続通話/音楽再生時間:約 5~6 時間寸法(mm)(本体)約 137 × 102 × 49ブラック本体質量(g)約 34入力5V / 1A充電時間約 1.5時間バッテリー容量(mAh)150防水保護等級IPX5BluetoothVer.5.0通信距離(m)最大約10(障害物無)対応コーデックSBC, AAC対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
  • イヤホン カナル型 Type-C ラスタバナナ

    イヤホン カナル型 Type-C

    ラスタバナナ
    999税込1,099
    1台
    6日以内出荷
    本製品はType-C端子用の片耳用モノラルイヤホンマイクです。音楽や視聴を楽しむことができます。※USB Type-C端子からのデジタル音声出力に対応していない機種では、本製品をご使用いただけません。着信応答ができるスイッチと、ボリュームの調整ができる音量調整スイッチがついています。クリップ付きで胸元にマイクを固定することができます。本製品はデジタルアナログコンバーターを搭載しています。48KHz/32bitに対応しています。※お聞きになられる音楽のサンプリングレート、ビット深度が48KHz/32bitを超える場合は48KHz/32bit以下におとして再生されます。S/M/Lのイヤーパッドが付属しています。(Mサイズ装着済み)
    付属品S/M/Lのイヤーパッドが付属しています。(Mサイズ装着済み)適合機種(2024年 4月現在)iPhone15 Plus , iPhone15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone15 Pro , Galaxy S24 , Galaxy S24 Ultra , Galaxy S23 FE , Galaxy Z Flip 5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , AQUOS zero2 , AQUOS zero , Dura Force EX , TORQUE G06 , TORQUE 5G , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7セット内容イヤホン×1ホワイト質量(g)10プラグUSB Type-Cコード長さ(cm)約105再生周波数(Hz)音域:50~20000
  • イヤホン インナーイヤー型 Premium Style PGA

    イヤホン インナーイヤー型 Premium Style

    PGA
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    「PG-SEIE1BL3」は、音のこもりが少なく、自然な響きを楽しめるインナーイヤー型 3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
    質量(g)12寸法W(mm)1200
  • インナーイヤー型イヤホン(ブルー×グレー) HA-F19M-AH JVC(ビクター)

    インナーイヤー型イヤホン(ブルー×グレー) HA-F19M-AH

    JVC(ビクター)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    耳に負担が少なく、快適な装着感の開放型を採用 耳に負担が少なく、快適な装着感の開放型を採用 トレンドのレトロカラーを配色したツートーンデザインを採用 ファッショントレンドのレトロなスモーキーカラー。 ツートーンカラーにすることで、よりファッショナブルなデザインにし4色カラー展開。 汗や雨に強い防滴仕様 通話用マイク付きリモコン搭載
  • インナーイヤー型  ブルー ATH-C200iS BL [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica

    インナーイヤー型 ブルー ATH-C200iS BL [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

    audio-technica
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。 低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属 やさしく耳にあたるシリコンボディ 密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造
    型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型ブルー質量(g)約5(コード除く)ケーブル長(m)1.2(Y型)周波数特性100~10000HzプラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)33最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)出力:106音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz)ドライバー径(Φmm)12イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
  • スマホ対応 ステレオインナーホン オーム電機

    スマホ対応 ステレオインナーホン

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    スマホ対応の高音質ステレオイヤホン コード一体型コントローラーで着信応答、音量/再生操作ができます ソフトな装着感 耳栓型、10mmドライバー 1.2mコード、I型プラグ
    型式ダイナミック型/耳栓型プラグΦ3.5mm4極(CTIA) 金メッキステレオミニプラグ(I型)再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10最大許容入力(mW)10イヤホン形状カナル型
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 フレキシブルマイクアーム ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 フレキシブルマイクアーム ブラック

    エレコム
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングイヤホンマイクです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。 Φ10mmの外磁型ダイナミックドライバー”ETEMドライバー(ELECOM Torus External Magnet Driver)”を採用し、ドライバーサイズ以上の力強い高音質を再現します。 内部損失が高く弾性のあるWFCペーパーとPUの複合振動板を採用することで、低音から高音までのバランスを整え、足音や銃声が聞き取りやすい高解像度サウンドを実現しています。 軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。 外磁型磁気回路によるΦ8.3mmの大型高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されず高い没入感でゲームプレイが可能です。 取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップを採用しており、密閉性を高め低音表現を向上しています。 イヤーキャップは一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズを付属し、フィット感を調整できます。 耳に3次元的にフィットし、ゲームプレイ時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。着脱コネクタは耐久性の高いMMCX端子を採用しています。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。 ケーブル長はゆったり接続できる2mです。 Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。 Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。
    用途プレイ中の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを搭載したイヤホンタイプ。独自設計の複合振動板ETEMドライバーの高解像度サウンドが楽しめる耳栓タイプのゲーミングイヤホンマイク。質量(g)12(ケーブル含まず)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16装着方式耳栓型タイプ
  • U字型ステレオイヤホンマイク/3.5Φ オズマ

    U字型ステレオイヤホンマイク/3.5Φ

    オズマ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボタンひとつで着信応答・終話・音楽再生/動画再生・一時停止の操作が可能。 スマホを持たずに通話できる内蔵マイク。 イヤホンはインナータイプでイージーフィット構造。
    付属品S、M、Lサイズイヤパッド(Mは本体に付属)質量(g)12コード長さ(m)1.2プラグ3.5mmステレオミニプラグイヤフォンジャック120°3.5Φ金メッキケーブル種類U字型ケーブルイヤホン形状カナル型
  • ハイレゾ対応イヤホン NAGAOKA

    ハイレゾ対応イヤホン

    NAGAOKA
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ハイレゾ音源に対応し、日本の一流デザイナーによるデザインと日本の匠によるチューニングが成しえた驚異のコストパフォーマンスイヤホンです。 再生周波数帯域は5~80000Hzで、ハイレゾ認定の基準である40000Hzを遥かに上回る高音域を再生可能です。 高磁力マグネットとΦ10mmドライバーを搭載し、高音質再生が可能です。 10色の豊富なカラーラインナップで老若男女問わずさまざまな客層をターゲットにしています。
    付属品イヤーチップ(S.M.L)コード長さ(cm)120再生周波数帯域(Hz)5~80000プラグ形状3.5mmステレオミニプラグインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10音圧感度(dB)80イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応
  • TV用モノラルイヤホン Φ3.5 オーム電機

    TV用モノラルイヤホン Φ3.5

    オーム電機
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラグ径Φ3.5のテレビ用モノラルイヤホンです。
    用途テレビ用ホワイト音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)30イヤホン形状砲弾型プラグ径(Φmm)3.5
  • TV用モノラルイヤホン 3.5Φ 5M オーム電機

    TV用モノラルイヤホン 3.5Φ 5M

    オーム電機
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    テレビ用モノラルイヤホン丈夫で安定した装着感の砲弾タイプコード長は5mです。
    ブラックコード長さ(m)5音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)12イヤホン形状砲弾型プラグ径(Φmm)3.5
  • TV用モノラルイヤホン 3.5Φ 3M オーム電機

    TV用モノラルイヤホン 3.5Φ 3M

    オーム電機
    369税込406
    1個
    当日出荷
    テレビ用モノラルイヤホンです。コード長は3mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
    ブラックコード長さ(m)3音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)12イヤホン形状砲弾型プラグ径(Φmm)3.5
  • オーバーヘッドバンド SONY(ソニー)

    オーバーヘッドバンド

    SONY(ソニー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    クイック折りたたみ機構採用。直径30mmドライバーユニットによる高音質再生。本体とカラーを合わせた、からみにくいセレーションコード
    ブラックイヤホン形状オーバーヘッド型
  • TV用ステレオヘッドホン ELPA

    TV用ステレオヘッドホン

    ELPA
    1,612税込1,773
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    映画や音楽鑑賞等に最適なイヤホンです。 テレビでの使用に最適な3mロングコード。 遮音性の高いカナルタイプ。
    付属品交換用イヤーピース(S/M/L)型式ダイナミック型ステレオカナルヘッドホン質量(g)約24(コード含む)コード長さ(m)約3(Y字型)プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)10インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)98イヤホン形状カナル型
  • ステレオイヤホン USB TypeC サンワサプライ

    ステレオイヤホン USB TypeC

    サンワサプライ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンです。イヤホン部にアルミを使用し共振を減らしよりクリアな低音再生が可能です。マイク内蔵の手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。手元スイッチには便利な音量調整ボタン付きです。音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作も可能です。※機種によります。Type-Cポートのあるスマホやタブレット、パソコンに対応します。
    セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書材質アルミ、ABS(イヤホン部の後ろ半分のパーツがアルミです。)【イヤーパッド】ヘッドホン:シリコン直径(Φmm)スピーカーユニット/ヘッドホン:10質量(g)16形式ヘッドホン/ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン/コンデンサー型ケーブル長(m)1.2対応ステレオ/ヘッドホン:○周波数特性ヘッドホン/20~20000Hz、マイクロホン/100~10000Hzインピーダンスヘッドホン/16Ω±15%、マイクロホン/2.2KΩ±0.2KΩ入力感度マイクロホン/-42dB±6dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-62dB±6dB(0dB=1V/ubar、1kHz)指向性マイクロホン/無(全)指向性プラグ形状USB Type-C調整機能ボリューム/ヘッドホン:○(手元スイッチ)最大入力(mW)ヘッドホン/3装着方式ヘッドホン/イヤホンタイプ
  • Φ3.5mmオーディオ変換アダプタ NAGAOKA

    Φ3.5mmオーディオ変換アダプタ

    NAGAOKA
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    「NTYPECAD01」はUSB TYPE‐Cコネクタを3.5mmステレオジャックに変換するDAC搭載のオーディオ変換アダプタです。マイク付きイヤホンにも対応し(※全ての機器に対応しているわけではございません)、ケーブルは断線しづらいナイロンの編み込み仕様となり、コネクタ部の材質がアルミとなっております。本体カラーはブラックとシルバーの2カラーになります。
  • イヤホン カナル型 【リモート+マイク搭載3.5mmプラグ対応ケーブル RMCE-UNIケーブル】 AONIC215 SHURE

    イヤホン カナル型 【リモート+マイク搭載3.5mmプラグ対応ケーブル RMCE-UNIケーブル】 AONIC215

    SHURE
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンランク上のイヤホンをあなたへ。クリアなサウンドと豊かな低域。高遮音性テクノロジー。脱着式3.5mmミニプラグケーブル。Apple & Androidデバイスに対応。会話と音楽をコントロール。耐久性のある品質
    内容2年保証、AONIC 215着脱式高遮音性イヤホン、3.5 mmミニプラグケーブル、各種イヤパッドを揃えたフィットキット、キャリーケース
  • オープンイヤー型 ネックバンドワイヤレス 耳スピーカー nwm(ヌーム) NTTソノリティ

    オープンイヤー型 ネックバンドワイヤレス 耳スピーカー nwm(ヌーム)

    NTTソノリティ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    着けているのを忘れる装着感。丈夫なのに肌触りがソフトなナイロン素材を使用し、首周りにフィット。軽量で、もちろん耳にも負担がかかりにくい形状。さらに最大再生時間は20時間と長時間ストレスフリー。イヤホンなのに、まるでスピーカー。オープンイヤー型に最適化された直径12mmのドライバー。豊かな音色を担うカーボンファイバーダイヤフラムを採用し、クリアな中高域、輪郭ある低音と、広がりを感じるプレミアムサウンドを実現。NTTが開発した、音漏れ抑制PSZ技術搭載。独自のPSZ(パーソナライズドサウンドゾーン)技術搭載。オープンイヤー型イヤホンの弱点であった「音漏れ」を抑え、周囲の人も快適に過ごせる。
    付属品充電ケーブル(Type-A-Type-C)、コードクリップ仕様使用ユニット:口径 12 mm材質(イヤークッション)エラストマー、(イヤーフック)ポリプロピレン型式ダイナミック型寸法(mm)イヤホン部:55×35×15 、ボックス部:60×15×8 、ケーブル長:960質量(g)約23 (コード含み)マイクロホンMEMS (無指向性)バッテリーLi-ion BatteryプラグBluetooth電池寿命(時間)最大20(音楽再生時)再生周波数帯域(Hz)100~20000充電時間(時間)約2防水性IPX5相当BluetoothVer.5.3イヤホン形状オープンイヤー型対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、HFP、AVRCP
  • ステレオイヤホン USB TypeC サンワサプライ

    ステレオイヤホン USB TypeC

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。マイク内蔵の手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。ボタン一つで着信ON/OFF,、音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。(*機種によります)。Type-Cポートのあるスマホやタブレット、パソコンに対応します。
    仕様●ステレオ対応:○●ハイレゾ対応:×●ボリューム調整:×●マイクミュート機能:×●最大入力:5mW●装着タイプ:イヤホンタイプ●対応OSmac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7●対応OSWindows:11,10,8.1,8セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書<手元スイッチボタンの操作方法>・着信応答・通話終了/1回短押し・音楽再生・停止/1回短押し・曲送り/ボタンを2回連続短押し・曲戻し/ボタンを3回連続短押し材質イヤーパッド:シリコン形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型ケーブル長(m)1.2対応機種スマートフォン、タブレットPC、Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン、機能アクティブノイズキャンセル:×周波数特性50~20,000Hz、100~10,000Hzインピーダンス16Ω、2.2KΩ入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)スピーカーユニット10mm指向性無(全)指向性プラグ形状USB Type-C
  • hoco. M116 Type-Cイヤホン hoco

    hoco. M116 Type-Cイヤホン

    hoco
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    Type-C接続のDAC内蔵イヤホンです。端子から受け取ったデジタル信号を、内蔵DACでアナログ信号に変換。クリアで臨場感あふれるサウンドを実現します。OTG対応Type-C端子搭載のスマートフォン、タブレットに対応。高音質10mmドライバー、ワイドレンジでバランスの取れたサウンドを再生します。高感度マイクと多機能ボタンで、ハンズフリー通話を快適に。1ボタンコントローラーで、通話応答/終了や曲の再生/一時停止、曲送り/曲戻しを簡単操作。1.2mの扱いやすいケーブル長で、日常使いに最適。
    仕様マイク:コントローラーに内蔵直径(Φmm)ドライバ:10質量(g)約13周波数(Hz)20~20000ケーブル長(m)全長 約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約23×20×1200抵抗(Ω)16(±15%)操作ワンボタン(再生/一時停止、曲送り/曲戻し、通話応答/終了)接続端子Type-CRoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)98(±3)
  • Type-Cイヤホン センチュリー

    Type-Cイヤホン

    センチュリー
    980税込1,078
    1個
    当日出荷
    Type-Cポートを搭載したスマートフォンに接続することでオーディオ再生が可能です。音漏れや周囲のノイズを軽減するカナル式。音楽再生や通話をクリアな音質でご利用いただけます。あらゆるデバイスにフィットするデザインを採用しています。
    ホワイトコード長さ(m)1.1コネクタ形状Type-Cインピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル式
  • type-C有線 DAC搭載高音質ステレオイヤホンマイクBK エアージェイ

    type-C有線 DAC搭載高音質ステレオイヤホンマイクBK

    エアージェイ
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    高音質・低ノイズで臨場感のある音が楽しめる高音質DAC搭載イヤホンマイク付きステレオイヤホンです。iPhoneなら音声コントロールも楽々起動。写真撮影もワンタッチ、自撮りも楽々。マイク内蔵ハンズフリー通話に対応、選局リモコンで音楽や動画視聴も楽々。
    セット内容本体、イヤーホルダー、取扱説明書、保証書寸法(mm)ケーブル長:Y型1.2ブラックダイナミック型質量(g)12.5感度108db±3db/0.179V/at 1KHz 5mWマイクロホンCondenser Microphone型再生周波数(Hz)20~20Kプラグ形状USB Type-Cコネクターインピーダンス(Ω)32±10%ドライバーユニット(Φmm)14.2
  • Jabra Evolve2 65 MS Stereo USB-A Black Jabra

    Jabra Evolve2 65 MS Stereo USB-A Black

    Jabra
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    寸法(mm)186×157×60.5質量(g)176.4コード長さ(m)1.2(USB-CtoUSB-Aケーブル)接続方式USB-Aドングル、Bluetoothバッテリー充電式リチウムイオンバッテリー保証期間2年間動作範囲最大30m充電時間(時間)最長1.5Bluetooth5.0イヤホン形状オーバーヘッド型
  • ステレオイヤホン 耳栓型 音量コントローラー付 3m オーム電機

    ステレオイヤホン 耳栓型 音量コントローラー付 3m

    オーム電機
    789税込868
    1個(3m)
    翌々日出荷
    テレビ、ラジオ、オーディオ機器に幅広く対応するステレオイヤホン 手もとでらくらく音量操作できる音量コントローラー付 コントローラーでステレオ音声をモノラルに切り換えられます 耳栓型 I型プラグ コード長3m
    付属品音量コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)約27(コード含む)コード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ I型金メッキ音圧レベル(dB)出力:100再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10最大許容入力(mW)10
  • 密閉カナル型ステレオイヤホン 高音重視タイプ JTT

    密閉カナル型ステレオイヤホン 高音重視タイプ

    JTT
    509税込560
    1個
    当日出荷
    爽やかな高音域を強調したイヤホンになり小型軽量なので普段使いに最適。
    ホワイトケーブル長(m)1(Y型)プラグ3.5mmステレオミニプラグ(3極)イヤホン形状カナル型
  • hoco M1 Pro マイク搭載ステレオイヤホン JTT

    hoco M1 Pro マイク搭載ステレオイヤホン

    JTT
    889税込978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耳の形にフィットするエルゴノミックデザインにより、圧迫感を抑えた装着感を実現したイヤホンです。 1ボタンでリモコンとボリューム操作に対応。 1つのボタンで、『着信』・『再生・停止』・『次の曲』・『前の曲』の操作に対応しています。 内蔵マイクによる通話にも対応 リモコン部分にマイクを内蔵しており、ハンズフリー通話が可能です。
    付属品イヤーピース×4周波数(Hz)20~20000ケーブル長(m)約1.2抵抗(Ω)32±15%接続端子3.5mm /4極リモコンワンボタンのシンプル操作RoHS指令(10物質対応)対応ドライバーユニット(Φmm)12イヤホン形状カナル型内蔵マイクマイク搭載
  • モノラルイヤホン3.5 I型 オーム電機

    モノラルイヤホン3.5 I型

    オーム電機
    309税込340
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    片耳モノラルタイプのイヤホンΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型 TV、ラジカセ等のイヤホンミニジャックへ接続できます。コード長3m
    コード長さ(m)3プラグΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型イヤホン形状片耳モノラルタイプ
  • モノラルイヤホン3.5 L型 オーム電機

    モノラルイヤホン3.5 L型

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷
    片耳モノラルタイプのイヤホンΦ3.5mm ミニプラグL型 イヤホンミニジャック付のラジオ、ラジカセなどに対応コード長1m
    コード長さ(m)1プラグΦ3.5mm ミニプラグ L型イヤホン形状片耳モノラルタイプ
  • ミミカケダイナミックホン Φ3.5 3M オーム電機

    ミミカケダイナミックホン Φ3.5 3M

    オーム電機
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    長時間のテレビ視聴に最適なダイナミック耳かけ式モノラルイヤホン。耳かけを上下逆にすると左右どちらの耳にも対応します。プラグ径Φ3.5、コード長は3mです。コードクリップ付き
    音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)8装着方式耳掛け式最大許容入力(mW)50
  • ラジオ用モノラルイヤホン 3.5Φ 1M オーム電機

    ラジオ用モノラルイヤホン 3.5Φ 1M

    オーム電機
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    ラジオ用モノラルイヤホンコード長は1mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
    ブラックコード長さ(m)1音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)12イヤホン形状砲弾型プラグ径(Φmm)3.5
  • テレビ用ステレオヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル エレコム

    テレビ用ステレオヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル

    エレコム
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。 密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプで、周囲を気にせずTVを満喫できるステレオ・両耳タイプのヘッドホン。
    付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、面ファスナー式結束バンド ×1その他モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能型式密閉型、耳栓タイプブラック質量(g)ヘッドホン本体:約5/ボリュームユニット:約8(コード含まず)保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)93
  • 密閉型インイヤーレシーバー SONY(ソニー)

    密閉型インイヤーレシーバー

    SONY(ソニー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    3つの異なるドライバーの長所を組み合わせた新しいHDハイブリッドドライバーシステムを搭載。 軽量・高剛性が求められるドーム部に、薄膜のマグネシウム合金を採用。エッジはしなやかさを担保しつつ、内部損失の高いアルミニウムコートLCPを採用することで、沈み込む低音域と繊細な中高音域を両立し、微小な音も余すところなく再生します。 振動板には実用金属中でもっとも比剛性が高く、かつ高い内部損失を誇るマグネシウム合金を採用しました。また、ボイスコイルに伝送効率の高い銀コート銅線を採用し、端子部には金メッキを施すことで、駆動力を向上。入力信号に対して忠実に動く振動板が、微小な音をしっかりと捉え、再生します。
  • ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型カナルイヤホン ATH-CKS550X audio-technica

    ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型カナルイヤホン ATH-CKS550X

    audio-technica
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    キレのある重低音でハイレゾ音源に対応するスタンダードモデル。 キレのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ9.8mm SOLID BASS HDドライバー。 磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。 大口径音導管で音の伝達効率を上げ、ハイレゾ音源に対応。 本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。 小型ボディで高い密閉性と装着性を両立。
    付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)再生周波数帯域(Hz)5~4000音圧レベル(dB)105(出力)プラグ形状Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)100イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応
  • 首かけ集音器 SONY(ソニー)

    首かけ集音器

    SONY(ソニー)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    聞きたい音を、大きくクリアに。かんたん操作で、自宅でもお出かけ先でも気軽に使えるデザイン
    付属品充電台、ACアダプター、電源用ケーブル(USB)、光デジタルケーブル、音声ケーブル、キャリングポーチ、イヤーピース(S/M/L) 、取扱説明書、使用上のご注意/主な仕様、本機のソフトウェアについて、保証書質量(g)集音器:約90、充電台:約203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171.2×43.3×100.8電池内蔵リチウムイオン充電式電池入力端子ステレオミニジャック×1、光デジタル入力(角型)×1充電時間(時間)約3スピーカー9×25mm×2入力電源USBマイクロタイプB DC5Vスピーカー出力(mW)500+500電池使用時間(時間)集音時:約24、テレビ視聴時(イヤホンで聞く):約15、テレビ視聴時(スピーカーで聞く):約10RoHS指令(10物質対応)対応利得(dB)42イヤホン形状首掛け式
  • テレビイヤホン黒 ELPA

    テレビイヤホン黒

    ELPA
    483税込531
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    3.5Φミニプラグ
    ブラックプラグ形状3.5Φミニプラグイヤホン形状カナル型
  • スペアパッド ELPA

    スペアパッド

    ELPA
    342税込376
    1セット(4個)
    当日出荷
    インナーホン用スペアパッド
    イヤホン形状インナーイヤー型
  • テレビイヤホン白3M ELPA

    テレビイヤホン白3M

    ELPA
    389税込428
    1個
    当日出荷
    3.5Φミニプラグ
    アイボリーケーブル長(m)3プラグ形状3.5Φミニプラグイヤホン形状カナル型
  • ラジオイヤホン白1M ELPA

    ラジオイヤホン白1M

    ELPA
    398税込438
    1個
    翌々日出荷
    3.5ΦL型ミニプラグ
    アイボリーケーブル長(m)1プラグ形状3.5ΦL型ミニプラグイヤホン形状カナル型
  • 地デジ用イヤホン 3M ELPA

    地デジ用イヤホン 3M

    ELPA
    920税込1,012
    1個
    当日出荷
    左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。 手軽にかけて耳から外れにくい耳かけタイプ。 ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。 片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。
    長さ(m)3プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入)インピーダンス(Ω)32イヤホン形状耳かけ型
インナーイヤーヘッドホン