絞り込み
色
クリア(5)
グリーン(1)
グレー(1)
パープル(1)
ブルー(2)
コード長さ(m)
- 1.27(1)
- 1.62(4)
ブランド
- SHURE
- ELPA(36)
- オーム電機(34)
- audio-technica(26)
- PGA(25)
- エレコム(18)
- JVC(ビクター)(16)
- FSC(15)
- SONY(ソニー)(14)
- ラディウス(11)
- ラスタバナナ(10)
- FIIO(10)
- サンワサプライ(6)
- LEPLUS NEXT(6)
- AZLA(アズラ)(6)
- Maestraudio(6)
- 谷沢製作所(5)
- NAGAOKA(5)
- HIFIMAN(5)
- ブランドをもっと見る
特価
「接続方式」から絞り込む

イヤホン カナル型 【リモート+マイク搭載3.5mmプラグ対応ケーブル RMCE-UNIケーブル】 AONIC215
SHURE¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から7日以内出荷ワンランク上のイヤホンをあなたへ。クリアなサウンドと豊かな低域。高遮音性テクノロジー。脱着式3.5mmミニプラグケーブル。Apple & Androidデバイスに対応。会話と音楽をコントロール。耐久性のある品質内容2年保証、AONIC 215着脱式高遮音性イヤホン、3.5 mmミニプラグケーブル、各種イヤパッドを揃えたフィットキット、キャリーケース
イヤホン カナル型
SHURE¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷妥協を許さない本格サウンド。長年にわたって音楽界のレジェンド達を支えてきた経験から生まれたクリアなサウンドと、豊かな低域を持つスタ ジオ級のサウンドの高遮音性イヤホン。持ち運びに便利なサイズで、オーディオライフをよりいっそう楽しむこと ができます。高遮音性テクノロジーで周囲の騒音を最大37dB遮断。エクササイズや通勤など、どこでも臨場感あふれる最高のリ スニング体験を楽しむことができます。人間工学に基づいた薄型デザインは、ミュージシャンがステージ上のインイヤーモニターとして使用するのと同じ 薄型デザインを採用しています。イヤホンを所定の位置に固定することで、ケーブルが邪魔にならず、激しい動き を伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。取り外し可能なMMCX着脱式3.5mmステレオミニプラグケーブルにより、215高遮音性イヤホンはBluetooth接続の 完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターを含む様々なケーブルアクセサリーに装着することが可能です。厳格な品質と耐久性を重視し、長く使用できるように設計されています。付属品1 3.5 mm ストレートケーブル(116cm) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 フォーム・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 ソフトジップケース / 1 クリーニングツール感度(107dB SPL / mW):107(@1KHz)ケーブル長(cm)162インピーダンス(Ω)17
SE846用交換用ノズルインサート/バランス(1ペア)
SHURE¥3,598税込¥3,9581式12日以内出荷SE846専用 交換用ノズルインサートの単品です。標準で付属しているものと同一のもので「バランス」「ブライト」「ウォーム」から各1ペアの販売です。タイプバランス
SE846用交換用ノズルインサート/ウォーム(1ペア)
SHURE¥3,598税込¥3,9581式12日以内出荷SE846専用 交換用ノズルインサートの単品です。標準で付属しているものと同一のもので「バランス」「ブライト」「ウォーム」から各1ペアの販売です。タイプウォーム
SE846用交換用ノズルインサート/ブライト(1ペア)
SHURE¥3,598税込¥3,9581式12日以内出荷SE846専用 交換用ノズルインサートの単品です。標準で付属しているものと同一のもので「バランス」「ブライト」「ウォーム」から各1ペアの販売です。タイプブライト
イヤホン カナル型
SHURE¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷年にわたって音楽界のレジェンド達を支えてきた経験から生まれたクリアなサウンドと、豊かな低域を持つスタジオ級のサウンドの高遮音性イヤホン。持ち運びに便利なサイズで、オーディオライフをよりいっそう楽しむことができます。高遮音性テクノロジーで周囲の騒音を最大37dB遮断。エクササイズや通勤など、どこでも臨場感あふれる最高のリスニング体験を楽しむことができます。人間工学に基づいた薄型デザインは、ミュージシャンがステージ上のインイヤーモニターとして使用するのと同じ薄型デザインを採用しています。イヤホンを所定の位置に固定することで、ケーブルが邪魔にならず、激しい動きを伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。取り外し可能なMMCX着脱式3.5mmステレオミニプラグケーブルにより、SE215高遮音性イヤホンはBluetooth接続の完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターを含む、様々なケーブルアクセサリーに装着することが可能です。厳格な品質と耐久性を重視し、長く使用できるように設計されています。付属品1 3.5 mm black cable (64") / 1 Soft-Zip Case / 1 Black foam sleeves (S/ M/ L) / 1 Soft flex sleeves (S/ M/ L)色Clear内容2年保証、SE215 MMCX 着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmステレオミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L)、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、クリーニングツール、ソフトジップケース感度(107dB SPL / mW):107(@1KHz)接続3.5mmケーブル長(cm)162インピーダンス(Ω)17遮音値(dB)up to 37 dBドライバタイプ【マイクロドライバー】Single DynamicケーブルタイプDetachable (MMCX)
イヤホン カナル型
SHURE¥53,980税込¥59,3781台13日以内出荷ツイーターとウーファーの2基の高精度ドライバーを搭載したSE425は、正確でナチュラルなサウンドをいつでもどこでも使いやすいパッケージで提供。着脱式ケーブルを採用しているので接続性の選択肢が充実。長期的な互換性やアップグレード対応、メンテナンスのしやすさも魅力です。高遮音性設計で周囲の騒音を最大37dBまでカット。どこにいても鮮明なサウンドをお楽しみいただけます。ケーブルを耳の後ろにかけるスタイルで安定したフィット感を実現。長時間のリスニングでも邪魔にならず、疲れません。3.5mmステレオミニプラグ対応のクリアにはプレミアムキャリングケース、6.3mmプラグアダプターと各種イヤパッドを揃えたフィットキットが付属。形やサイズの異なるイヤパッドがユーザーに合わせたフィット感と快適性を実現します。付属品1 3.5 mm ストレートケーブル (162cm) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 フォーム・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 イエロー・フォーム・イヤパッド / 1 トリプルフランジ・イヤパッド / 1 6.3mmアダプター / 1 プレミアムキャリングケース / 1 クリーニングツール色Clear感度(107dB SPL / mW):109(@1KHz)接続3.5mmケーブル長(cm)162インピーダンス(Ω)20遮音値(dB)up to 37 dBドライバタイプ【マイクロドライバー】Dual Balanced ArmatureケーブルタイプDetachable (MMCX)
イヤホン カナル型
SHURE¥159,800税込¥175,7801台7日以内出荷から13日以内出荷4つの高性能ドライバー。期的なローパスフィルター。カスタム可能な周波数特性。高遮音性テクノロジー。人間工学に基づいた薄型設計。着脱式の3.5 mmケーブル。プロフェッショナルの現場向けに丈夫に設計され、長期的な価値を提供、2年保証付。付属品1 3.5mmステレオミニプラグケーブル / 1 ソフトフォーム・イヤパッド(S/M/L) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド(S/M/L) / 1 イエローフォーム・イヤパッド / 1 トリプルフランジ・イヤパッド / 1 6.3mm変換アダプター / 1 ノズル交換ツール / 1 交換用ノズルインサート / 1 ハードキャリングケース / 1 Comply製ソフトフォームイヤパッド(XS) / 1 Comply製P-Seriesソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L)内容SE846 MMCX着脱式高遮音性イヤホン(第2世代)、3.5 mmストレートケーブル、ソフトフォーム・イヤパッド(S/M/L)、ソフト・フレックス・イヤパッド(S/M/L)、イエローフォーム・イヤパッド、トリプルフランジ・イヤパッド、6.3mm変換アダプター、ノズル交換ツール、交換用ノズルインサート、ハードキャリングケースが含まれます。 また、スリーブのオプションとして、Comply製ソフトフォームイヤパッド(XS)、Comply製P-Seriesソフトフォームイヤパッド(S/M/L)のセットも含まれています。
イヤホン カナル型
SHURE¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷長年にわたって音楽界のレジェンド達を支えてきた経験から生まれたクリアなサウンドと、豊かな低域を持つスタジオ級のサウンドの高遮音性イヤホン。持ち運びに便利なサイズで、オーディオライフをよりいっそう楽しむことができます。高遮音性テクノロジーで周囲の騒音を最大37dB遮断。エクササイズや通勤など、どこでも臨場感あふれる最高のリスニング体験を楽しむことができます。人間工学に基づいた薄型デザインは、ミュージシャンがステージ上のインイヤーモニターとして使用するのと同じ薄型デザインを採用しています。イヤホンを所定の位置に固定することで、ケーブルが邪魔にならず、激しい動きを伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。取り外し可能なMMCX着脱式3.5mmステレオミニプラグケーブルにより、SE215高遮音性イヤホンはBluetooth接続の完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターを含む、様々なケーブルアクセサリーに装着することが可能です。厳格な品質と耐久性を重視し、長く使用できるように設計されています。付属品1 3.5 mm ストレートケーブル(162cm) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 フォーム・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 ソフトジップケース / 1 クリーニングツール色クリア内容2年保証、SE215 MMCX 着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmステレオミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L)、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、クリーニングツール、ソフトジップケース感度(107dB SPL / mW):107(@1KHz)接続3.5mmケーブル長(cm)162インピーダンス(Ω)17遮音値(dB)up to 37 dBドライバタイプ【マイクロドライバー】Single DynamicケーブルタイプDetachable (MMCX)
イヤホン カナル型
SHURE¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷シングルダイナミックドライバーのSE112は、いつでもどこでも使いやすいパッケージで最高のサウンドを提供。高遮音性設計で周囲の騒音を最大37dBまでカット。どこにいても鮮明なサウンドをお楽しみいただけます。3.5mmステレオミニプラグ対応のワイヤードバージョンはケーブル長127cm。ケーブル部分の着脱はできません。3.5mmステレオミニプラグ対応のワイヤードモデルにはベルベット素材の巾着式キャリングポーチ、ソフト・フレックス・イヤパッド3サイズを揃えたフィットキットが付属します。付属品3 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/M/L) / 1 ベルベットポーチ / 1 クリーニングツール色Grey感度(107dB SPL / mW):105(@1KHz)接続3.5mmケーブル長(cm)127インピーダンス(Ω)16遮音値(dB)up to 37 dBドライバタイプ【マイクロドライバー】Single DynamicケーブルタイプFixed