絞り込み
コード長さ(m)
ハイレゾ音源
ブランド
ELPA・オーム電機・audio-technica・PGA・SHURE・エレコム・JVC(ビクター)・FSC・SONY(ソニー)・ラディウス・ラスタバナナ・FIIO・サンワサプライ・LEPLUS NEXT・AZLA(アズラ)・Maestraudio・谷沢製作所・NAGAOKA・HIFIMAN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
347件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
  • イントラコンカ型イヤホン FT1 FIIO

    イントラコンカ型イヤホン FT1

    FIIO
    5,998税込6,598
    1台
    7日以内出荷
    FF1は、カナル型が主流となった今日において、イントラコンカ型イヤホンの新たな可能性を問うべくFIIOのイヤホン開発のノウハウを注ぎ込んだFFシリーズの最新エントリーモデルです。FF1では、大口径14.2mmベリリウムコーディングダイナミックドライバーや、低域増強のための音響抵抗管の採用など、上位モデルFF5、FF3で採用されたテクノロジーを踏襲し、重厚な低音と開放感溢れる中高域を表現しました。16.2mmに小型化したシェル直径と、片側3.2gの軽量さにより長時間使用でも快適に使用可能で、音楽鑑賞、映像視聴、ゲーム、ワークアウト用途など、様々な使用シーンにご使用いただけるマルチパーパス・イヤホンです。
    付属品着脱式ケーブル x1、スポンジカバー:ボーカル重視(穴無し)/ 高域重視(穴空き) 各3ペア、シリコンリング:Mサイズ / Lサイズ 各1ペア、シリコンウイングフック(ブラック) x1ペア、USB Type-C→3.5mmメス変換アダプター x1、クイックスタートガイド x1質量(g)片側:約3.2(ケーブルを除く)形式イントラコンカ型イヤホン感度106dB/mW(@1kHz)プラグ(mm)独自形状0.78 2ピン / 3.5シングルエンド周波数特性20Hz~20kHz材質(ケーブル)無酸素銅ケーブル長(cm)約120インピーダンス(Ω)45@1kHzドライバ種類14.2mmダイナミックドライバー×1基
  • イヤホン カナル型 JVC(ビクター)

    イヤホン カナル型

    JVC(ビクター)
    1,998税込2,198
    1台
    6日以内出荷から13日以内出荷
    好みに合わせて選べる10カラーバリエーション。高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。丈夫で太い2ミリ径のコードを採用。音漏れを低減し遮音性を高める2重構造ボディ。耳穴に合わせて交換できる4サイズ(XS、S、M、L)のシリコンイヤーピース付属。コードの長さを調節できるコードキーパー付属
    付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー仕様●出力音圧レベル:101dB/1mW●最大許容入力:200mW(IEC※)型式ダイナミック型質量(g)約3.6(コード含まず)インピーダンス16Ωコード1.2m(Y型)、Φ3.5mm 24金メッキL型ステレオミニプラグ付再生周波数帯域(Hz)8~23000
  • イヤホン カナル型 ラスタバナナ

    イヤホン カナル型

    ラスタバナナ
    919税込1,011
    1台
    6日以内出荷
    本製品はスマートフォンやタブレット(以下、機器)の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。機器を手に持たずに通話することができ、音楽や動画の視聴にも使えます。音量調節ができるスライドボリュームと、ワンタッチで電話を受けたり、電話を切る事ができる着信応答スイッチ付です。
    適合機種(2023年3月現在)iPad(第9世代) , iPad(第8世代) , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPhone 6 , iPhone 6 Plus , Galaxy A23 5G , Galaxy A22 5G , Galaxy A32 5G , Galaxy A51 5G , Galaxy A21 , Galaxy A41 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , AQUOS wish , AQUOS zero6 , AQUOS R6 , AQUOS sense 5G , AQUOS sense4 , AQUOS sense4 basic , AQUOS sense4 lite , AQUOS zero 5G basic DX , AQUOS zero 5G basic , シンプルスマホ5 , AQUOS sense3 basic , AQUOS R 5G , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , Xperia 10 II , Xperia 1 II , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , arrows Be4 , かんたんスマホ2+ , Android One S8 , GRATINA KYV48 , かんたんスマホ2 , BASIO4, Rakuten Hand , Pixel 5a(5G) , Pixel 4a(5G) , Pixel 4a , moto g31 , moto g50 , moto g30 , moto g10 , LG VELVET , LG Style3 , LG V60 ThinQ 5G , OPPO Reno7 A , OPPO A55s 5G , OPPO A54 5G , OPPO Reno5 A , OPPO Reno3 A , Redmi Note 11 , Redmi Note 10 JE , Redmi Note 9T , Redmi 9T , Xiaomi Mi 10 Lite 5G , Redmi Note 9S , ZTE a1 , dtab d-51C , dtab d-41Aセット内容イヤホン×1質量(g)約13プラグ(mm)3.5ステレオミニ(4極プラグ)コード長さ(cm)約112
  • ブルートゥースイヤホン 耳かけ型 ラスタバナナ

    ブルートゥースイヤホン 耳かけ型

    ラスタバナナ
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できるオープンイヤーワイヤレスステレオイヤホンです。耳の穴を塞がない構造で、音楽を聴きながら周囲の音や声を聞くことができます。通話用マイクが搭載されています。落下しにくいネックバンド型です。水飛沫がかかっても有害な影響を受けないIPX4相当の防水性能を備えています。※水の飛沫に対する保護であり、水中では使用できません。使用時はType-C端子のカバーを閉めてください。柔らかい当たり心地で、約16gと軽量なため長時間使用も快適です。2回目以降スマートフォンなどと接続する際は、電源をオンにすることで自動で接続され便利です。片手だけで再生・停止・曲送り・曲戻しなどの操作をする事ができます。
    セット内容ネックバンドイヤホン、USB Type-A to Type-C充電ケーブル(データ通信はできません)質量(g)16入力電圧(V)5±0.2インピーダンス2Ω±15%バッテリー容量(mAh)【内蔵】110無線通信方式Bluetooth ver5.3音圧感度(dB)10±3動作温度範囲(℃)-20~60(結露しない事)対応コーデックSBC無線距離(m)約10通信周波数帯域(GHz)2.402-2.480マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP
  • イヤホン カナル型 Type-C ラスタバナナ

    イヤホン カナル型 Type-C

    ラスタバナナ
    1,198税込1,318
    1台
    6日以内出荷
    本製品はType-C端子用のステレオイヤホンマイクです。音楽や視聴を楽しむことができます。※USB Type-C端子からのデジタル音声出力に対応していない機種では、本製品をご使用いただけません。着信応答ができるスイッチと、ボリュームの調整ができる音量調整スイッチがついています。本製品はデジタルアナログコンバーターを搭載しています。48KHz/32bitに対応しています。※お聞きになられる音楽のサンプリングレート、ビット深度が48KHz/32bitを超える場合は47KHz/32bit以下におとして再生されます。
    付属品S/M/Lのイヤーパッドが付属しています。(Mサイズ装着済み)適合機種(2024年 4月現在)iPhone15 Plus , iPhone15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone15 Pro , Galaxy S24 , Galaxy S24 Ultra , Galaxy S23 FE , Galaxy Z Flip 5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , AQUOS zero2 , AQUOS zero , Dura Force EX , TORQUE G06 , TORQUE 5G , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7セット内容イヤホン×1質量(g)11プラグUSB Type-Cコード長さ(cm)約110再生周波数(Hz)音域:50~20000
  • USB DAC/ヘッドホンアンプ TEAC

    USB DAC/ヘッドホンアンプ

    TEAC
    349,800税込384,780
    1台
    13日以内出荷
    コンパクトなA4サイズに上位機種の設計思想を凝縮したReference500シリーズ USB DAC。独自開発のディスクリートDAC「 TRDD 5(TEAC Reference Discrete DAC)」 を搭載。コンパクトサイズでありながら、澄み渡る音場と実在感溢れる音像で音楽に親密さを感じることができる、本格ヘッドホンアンプ / プリアンプ です。
    付属品電源コード、リモコン(RC-1341)、リモコン用単4形乾電池 × 2、フット用クッション × 3、取扱説明書(保証書付)質量(kg)4.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大290 × 85 × 249(突起部を含む)周波数特性【オーディオ性能】5Hz~70kHz(+1/-6dB)最大出力【ヘッドホン出力】バランス接続時:1200mW+1200mW(100Ω負荷時)、アクティブ・グランド接続時:900mW+900mW(32Ω負荷時)、アンバランス接続時:900mW+900mW(32Ω負荷時)出力インピーダンス(Ω)【オーディオ出力】RCAアンバランス20、【オーディオ出力】XLRバランス40入力感度【アナログ(バランス)】5Vrms、アナログ(アンバランス):2.5Vrms入力インピーダンス【アナログ(バランス)】50kΩ、【クロック部】外部クロック入力:50Ω、【同軸デジタル】75Ω、アナログ(アンバランス):24kΩS/N比【オーディオ性能】105dB以上(A-weight、1kHz)端子【クロック部】外部クロック入力:BNC端子(金メッキ)× 1、【外部コントロール】12Vトリガー出力:3.5mmモノラルミニ端子 × 1出力端子[ヘッドホン]端子1:6.3mmステレオ標準ジャック × 1(金メッキ)、端子2:XLR 4ピンジャック × 1(金メッキ)、端子3:4.4mm 5極ジャック「pentaconn」× 1(金メッキ)出力レベル【外部コントロール】12Vトリガー出力:12Vインピーダンス(Ω)【ヘッドホン出力】16~600入力レベル【クロック部】外部クロック入力:矩形波:TTLレベル相当、サイン波:0.5~1.0Vrms、【光デジタル】-24.0 to -14.5dBm peak、【同軸デジタル】0.5Vp-pオーディオ測定条件:入力信号PCM 192k/24bit、測定出力 RCA、DACモード MULTI BIT転送モード【USB】アシンクロナスモード転送、Bulk PetUSBUSB Type-C端子 × 1、USB Type-B端子 × 1、【バージョン】2、PCM:16 / 24 / 32bit、44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k / 352.8k / 384kHz、DSD:2.8M / 5.6M / 11.2M / 22.5MHz
  • イヤホン カナル型 フィリップス

    イヤホン カナル型

    フィリップス
    7,698税込8,468
    1台
    7日以内出荷
    超クリアなサウンドで、オリジナル音源を忠実に再現。
    付属品イヤーチップ:3 サイズ(S/M/L)、コンバーター:3.5 mm - Type-C コンバーター仕様●ケーブル接続:3.5 mm ジャックケーブル●ドライバータイプ:ダイナミック●最大入力:3 mW材質イヤーカップリング:シリコン、低反発フォームタイプインイヤー:シリコン製イヤーチップ、低反発フォームイヤーチップケーブル長(m)1.2感度105 dBインピーダンス32 Ω周波数帯域(Hz)20~20000装着方式インイヤーケーブル種類スピーカーサイズ(mm)直径:10
  • イヤホン カナル型 Premium Style PGA

    イヤホン カナル型 Premium Style

    PGA
    1,198税込1,318
    1台
    7日以内出荷
    カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホン
    仕様●ヘッドフォンジャック:3.5mmジャック●付属コンポーネント:ヘッドホン●接続技術:有線ピンク
  • イヤホン カナル型 Premium Style PGA

    イヤホン カナル型 Premium Style

    PGA
    2,498税込2,748
    1台
    7日以内出荷
    「PG-SECE4RD1」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時のノイズやゆがみを低減し、高音質のまま音楽を楽しむことができます。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。
    質量(g)13寸法W(mm)1200
  • イヤホン カナル型 Premium Style PGA

    イヤホン カナル型 Premium Style

    PGA
    1,198税込1,318
    1台
    7日以内出荷
    「PG-SECE1BL4」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。
    質量(g)13寸法W(mm)1200
  • イヤホン カナル型 Premium Style PGA

    イヤホン カナル型 Premium Style

    PGA
    1,198税込1,318
    1台
    7日以内出荷
    「PG-SECE2BE4」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。
    質量(g)13寸法W(mm)1200
  • イヤホン カナル型 Premium Style PGA

    イヤホン カナル型 Premium Style

    PGA
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    「PG-SECE2BL2」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。
    質量(g)13寸法W(mm)1200
  • イヤホン カナル型 Premium Style PGA

    イヤホン カナル型 Premium Style

    PGA
    1,198税込1,318
    1台
    7日以内出荷
    「PG-SECE1PP5」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。
    質量(g)13寸法W(mm)1200
  • イヤホン カナル型 Premium Style PGA

    イヤホン カナル型 Premium Style

    PGA
    1,198税込1,318
    1台
    7日以内出荷
    「PG-SECE2PP3」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。
    質量(g)13寸法W(mm)1200
  • イヤホン カナル型 Premium Style PGA

    イヤホン カナル型 Premium Style

    PGA
    1,198税込1,318
    1台
    7日以内出荷
    「PG-SECE2RD1」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。
    質量(g)13寸法W(mm)1200
  • イヤホン カナル型 Premium Style PGA

    イヤホン カナル型 Premium Style

    PGA
    1,198税込1,318
    1台
    7日以内出荷
    「PG-SECE2GY5」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。
    質量(g)13寸法W(mm)1200
  • イヤホン カナル型 Premium Style PGA

    イヤホン カナル型 Premium Style

    PGA
    1,198税込1,318
    1台
    7日以内出荷
    「PG-SECE1GR3」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。
    質量(g)13寸法W(mm)1200
  • イヤホン カナル型 Premium Style PGA

    イヤホン カナル型 Premium Style

    PGA
    2,298税込2,528
    1台
    7日以内出荷
    「PG-SECE4BE4」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時のノイズやゆがみを低減し、高音質のまま音楽を楽しむことができます。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。
    質量(g)13寸法W(mm)1200
  • イヤホン カナル型 Premium Style PGA

    イヤホン カナル型 Premium Style

    PGA
    2,498税込2,748
    1台
    7日以内出荷
    「PG-SECE3PK1」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時のノイズやゆがみを低減し、高音質のまま音楽を楽しむことができます。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。
    質量(g)13寸法W(mm)1200
  • イヤホン カナル型 Premium Style PGA

    イヤホン カナル型 Premium Style

    PGA
    2,498税込2,748
    1台
    7日以内出荷
    「PG-SECE3BE2」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時のノイズやゆがみを低減し、高音質のまま音楽を楽しむことができます。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。
    質量(g)13寸法W(mm)1200
  • イヤホン カナル型 Premium Style PGA

    イヤホン カナル型 Premium Style

    PGA
    2,498税込2,748
    1台
    7日以内出荷
    「PG-SECE4GY5」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時のノイズやゆがみを低減し、高音質のまま音楽を楽しむことができます。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。
    質量(g)13寸法W(mm)1200
  • イヤホン インナーイヤー型 Premium Style PGA

    イヤホン インナーイヤー型 Premium Style

    PGA
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    「PG-SEIE3WH2」は、iPhoneやiPadのLightningコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめるLightningコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はインナーイヤー型を採用し、簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいのが特長です。また、大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。Apple認定 MFi認証取得製品なのでiOSアップデート後も安心・安全にご使用頂けます。
    ホワイト質量(g)12寸法W(mm)1200
  • イヤホン カナル型 Premium Style PGA

    イヤホン カナル型 Premium Style

    PGA
    2,498税込2,748
    1台
    7日以内出荷
    「PG-SECE3PP5」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時のノイズやゆがみを低減し、高音質のまま音楽を楽しむことができます。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。
    質量(g)13寸法W(mm)1200
  • イヤホン インナーイヤー型 Premium Style PGA

    イヤホン インナーイヤー型 Premium Style

    PGA
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    「PG-SEIE3BK1」は、iPhoneやiPadのLightningコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめるLightningコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はインナーイヤー型を採用し、簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいのが特長です。また、大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。Apple認定 MFi認証取得製品なのでiOSアップデート後も安心・安全にご使用頂けます。
    ブラック質量(g)12寸法W(mm)1200
  • イヤホン カナル型 MODE EQ MARSHALL

    イヤホン カナル型 MODE EQ

    MARSHALL
    11,980税込13,178
    1台
    7日以内出荷
    小さくてヘヴィー。カスタマイズされたドライバーは、歪みを最小限に抑えた高出力サウンドと、快適なフィット感を提供。耳に固定する独自のインイヤーデザインを実現しました。リモコンにEQスイッチが付属し、サウンドをさらにカスタマイズできます。異なる二つのイコライザー機能があり、好みに合わせて音質の調整が可能。9mmのドライバーにより高出力のサウンドを実現。付属する4つの交換可能なスリーブで快適なフィット感を実現。 断線に強く耐久性のあるL字型3.5mmプラグ。音楽の再生、一時停止、早送り、巻き戻し、コントロールできるリモコン
    付属品イヤースリーブ(S/M/L/XL)質量(g)約20形式ダイナミック型感度100dB SPLインピーダンス18Ω再生周波数帯域(Hz)20 - 20000ドライバー径(Φmm)9
  • イヤホン カナル型 MODE MARSHALL

    イヤホン カナル型 MODE

    MARSHALL
    8,998税込9,898
    1台
    7日以内出荷
    Modeにはマイクとリモコンが付属し、携帯電話で使用可能。優れたオーディオ、もつれにくいコード、マーシャルのレガシーを体現するユニークなスタイリングと組み合わせています。9mmのドライバーにより高出力のサウンドを実現。S,M,L,XLの交換可能なサイズのイヤーピースが付属し心地よいフィット感を実現。断線に強く耐久性のある3.5mmプラグ。音楽の再生、一時停止、早送り、巻き戻し、通話がコントロールできるリモコン
    付属品イヤースリーブ(S/M/L/XL)質量(g)約17形式ダイナミック型感度97 dB SPLインピーダンス34Ω再生周波数帯域(Hz)20 - 20000
  • イヤホン カナル型 VOLT Series(ボルトシリーズ) ラディウス

    イヤホン カナル型 VOLT Series(ボルトシリーズ)

    ラディウス
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    ハイレゾ重低音イヤホン「VOLT」シリーズのハイグレードモデル。グラフェンコートPEI振動板ダイナミックドライバー。アコースティックダンピングオプティマイザー。レゾナントティンバースカルプター構造。単結晶銅導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグ アンバランス)。ディープマウントイヤーピース
    付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、ケーブルクリップ、イヤホン収納ケース、取扱説明書(保証書)仕様●出力音圧レベル:114±3dB (@1kHz/126mV input)●最大入力:5mW型式ダイナミック型質量(g)約15(ケーブル含む)プラグ(mm)Φ3.5 金メッキステレオミニプラグインピーダンス16Ω±20%再生周波数帯域(Hz)5~50000ケーブル長(cm)約120(Y型)ドライバー径(Φmm)13
  • イヤホン カナル型 USB Type-C ラディウス

    イヤホン カナル型 USB Type-C

    ラディウス
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    Appleデバイスとの互換性が高い。ステンレススチール筐体のハイレゾ対応USB-Cイヤホン。Appleデバイスとの互換性が高いUSB-Cコネクタ。FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー。最大24bit/384kHzのハイレゾ再生対応。ディープマウントイヤーピースZONE。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン。ステンレススチール筐体。波紋から着想を得た独特なフォルム
    付属品ディープマウントイヤーピースZONE(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書)仕様●出力音圧レベル:102±2dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/384kHz型式ダイナミック型質量(g)約21(ケーブル含む)インピーダンス17Ω再生周波数帯域(Hz)10~40000コネクタUSB-Cコネクタケーブル長(cm)約120(Y型)ドライバー径(Φmm)7.5
  • イヤホン カナル型 USB Type-C ラディウス

    イヤホン カナル型 USB Type-C

    ラディウス
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    Appleデバイスとの互換性が高い。高剛性アルミニウム筐体のUSB-Cイヤホン。Appleデバイスとの互換性が高いUSB-Cコネクタ。FLW(Floating Lead Wire)構造ドライバー。ディープマウントイヤーピース。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン。高剛性アルミニウム筐体。波紋から着想を得た独特なフォルム
    付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書)仕様●出力音圧レベル:101±2dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz型式ダイナミック型質量(g)約16(ケーブル含む)インピーダンス17Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000コネクタUSB-Cコネクタケーブル長(cm)約120(Y型)ドライバー径(Φmm)7.5
  • イヤホン カナル型 DUBLEVE Series(ドブルベシリーズ) ラディウス

    イヤホン カナル型 DUBLEVE Series(ドブルベシリーズ)

    ラディウス
    65,980税込72,578
    1台
    6日以内出荷
    圧倒的な臨場感を再現するシンボリックサウンド。ステンレススチール筐体。ピエゾセラミックツイータ第三世代VST2+グラフェンコート振動板ダイナミックウーファー。NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグアンバランス)。NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ4.4mmプラグバランス)。ディープマウントイヤーピース
    付属品ディープマウントイヤーピース(クリア/ブラック)(XS,S,M,L)、MMCX to Φ3.5mmプラグ アンバランスケーブル(錫メッキOFC導体)、MMCX to Φ4.4mmプラグ バランスケーブル(錫メッキOFC導体)、革ケース、布ポーチ、スペックカード、取扱説明書(保証書)仕様●出力音圧レベル:98dB/mW●最大入力:100mW材質筐体:ステンレススチール型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式)シルバーインピーダンス22Ω再生周波数帯域(Hz)20~40000ドライバー径(Φmm)10ダイナミック振動板(グラフェンコート)、9 ピエゾ振動板(第三世代VST2)
  • イヤホン カナル型 ラディウス

    イヤホン カナル型

    ラディウス
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    迫力の重低音「VOLT」シリーズのハイレゾ対応高音質イヤホン。迫力とキレのある重低音。High-MFD(high magnetic flux density system)構造ドライバー。MMCXリケーブル対応。ディープマウントイヤーピース標準搭載
    付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、ケーブルクリップ、ポーチ、取扱説明書/保証書仕様●出力音圧レベル:103±3dB (@1KHz/100mV input)●最大入力:5mW型式ダイナミック型レッド質量(g)約17(ケーブル含む)プラグ(mm)Φ3.5 金メッキステレオミニプラグインピーダンス17Ω±15%再生周波数帯域(Hz)5~40000ケーブル長(cm)約120(Y 型)タイプ、ナイロン素材ドライバー径(Φmm)13
  • イヤホン カナル型 ラディウス

    イヤホン カナル型

    ラディウス
    4,598税込5,058
    1台
    6日以内出荷
    心地よい低音再生と安定した装着感を実現。カナル型USB-Cイヤホン。iPhone 15シリーズ動作確認済み。高い再現性と迫力あるサウンドを実現するAirflow Port。ディープマウントイヤーピース。サウンドを体現するアルミニウム筐体。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン搭載
    付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、取扱説明書(保証書)仕様●出力音圧レベル:95±3dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz型式ダイナミック型質量(g)約13(ケーブル含む)インピーダンス16Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000コネクタUSB-Cコネクタケーブル長(cm)約120(Y型)ドライバー径(Φmm)8システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
  • イヤホン カナル型 ラディウス

    イヤホン カナル型

    ラディウス
    3,398税込3,738
    1台
    6日以内出荷
    クリアな低音と確かな楽曲の再現性。カナル型USB Type-Cイヤホン。豊富なカラーバリエーション。ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載
    付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書(保証書)×1仕様●出力音圧レベル:98±3dB / mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz型式ダイナミック型質量(g)約14(ケーブル含む)インピーダンス16Ω再生周波数帯域(Hz)20~24000コネクタUSB Type-Cプラグケーブル長(cm)約120(Y 型)ドライバー径(Φmm)10システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB Type-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
  • イヤホン インナーイヤー型 ラディウス

    イヤホン インナーイヤー型

    ラディウス
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    バランスに優れた音質と快適な装着感を実現。インナーイヤー型USB-Cイヤホン。iPhone 15シリーズ動作確認済み。高い再現性と迫力あるサウンドを実現するAirflow Port。開放的なリスニングが楽しめるインナーイヤー型。サウンドを体現するアルミニウム筐体。ハンズフリー通話が可能な多機能リモコン搭載
    付属品イヤーパッド×1セット、取扱説明書(保証書)仕様●出力音圧レベル:113±3dB/mW●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz型式ダイナミック型質量(g)約14(ケーブル含む)インピーダンス32Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000コネクタUSB-Cコネクタケーブル長(cm)約120(Y型)ドライバー径(Φmm)14.15システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
  • イヤホン インナーイヤー型 ラディウス

    イヤホン インナーイヤー型

    ラディウス
    2,798税込3,078
    1台
    6日以内出荷
    圧迫感のない心地よい装着感&自然な音。インナーイヤー型USB Type-Cイヤホン。耳を完全にふさがないインナーイヤー型。豊富なカラーバリエーション。ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載
    付属品取扱説明書(保証書)仕様●出力音圧レベル:116.4±3dB●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/96kHz型式ダイナミック型質量(g)約14(ケーブル含む)インピーダンス32Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000コネクタUSB Type-Cプラグケーブル長(cm)約120(Y 型)ドライバー径(Φmm)14.15システム対応USBオーディオクラス 1.0、USB Type-C接続対応端末、Androidスマートフォン、Mac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)
  • イヤホン インナーイヤー型 ラディウス

    イヤホン インナーイヤー型

    ラディウス
    3,598税込3,958
    1台
    6日以内出荷
    圧迫感のない心地よい装着感&自然な音。インナーイヤー型Lightningイヤホン。耳を完全にふさがないインナーイヤー型。豊富なカラーバリエーション。ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載。Apple社のMFiライセンス取得製品
    付属品取扱説明書(保証書)仕様●出力音圧レベル:116.4dB±3dB●対応ビット数/サンプリングレート:最大24bit/48kHz型式ダイナミック型インピーダンス32ΩプラグLightningコネクタ再生周波数帯域(Hz)20~20000ケーブル長(cm)約120(Y型)周波数帯域(Hz)伝送:20~24000ドライバー径(Φmm)14.15
  • iPhone用 Lightningイヤホン ラディウス

    iPhone用 Lightningイヤホン

    ラディウス
    3,598税込3,958
    1台
    6日以内出荷
    クリアな低音と確かな楽曲の再現性。カナル型Lightningイヤホン。豊富なカラーバリエーション。ハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載。Apple社のMFiライセンス取得製品
    付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書(保証書)仕様●出力音圧レベル:98±3dB●対応ビット数 /サンプリングレート:24bit/48,000Hz型式ダイナミック型プラグLightningコネクタ再生周波数帯域(Hz)20~24000ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプドライバー径(Φmm)10システム対応iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス
  • テレビ用ステレオヘッドホン 3.0m Affinity sound ブラック エレコム

    テレビ用ステレオヘッドホン 3.0m Affinity sound ブラック

    エレコム
    1,498税込1,648
    1台
    13日以内出荷
    離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。 周囲の音も聴こえるセミオープンタイプで、ながら視聴にも最適なステレオ・両耳タイプのヘッドホン。深夜でも、家事や育児をしながらでも、周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”です。ステレオ音声に対応した両耳タイプで、周囲の音も聴こえるセミオープンタイプのヘッドホンです。耳を圧迫しない装着感のセミオープンタイプで、ヘッドホンをしていても外の音が聴こえるので、何かをしながらTVを視聴する際にも便利です。Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの取れたフラットな高音質を再生します。リビングなどの広い部屋でもゆったり配線できる、柔らかなロングコードを採用しています。不使用時には、コードを束ねて収納できる結束バンドが付属しています。テレビリモコンを使用することなく、手元で音量調節ができるボリュームコントローラーが付いています。両耳再生機能付きなので、モノラル機器に接続する場合でも、変換アダプタ無しで両耳から再生することができます。ボリュームコントローラーに、胸ポケットや衣服に取り付けるのに便利なクリップが付いています。
    付属品面ファスナー式結束バンド ×1仕様再生周波数帯域:20Hz~20kHzその他モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能型式セミオープン型、インナーイヤータイプブラック質量(g)ヘッドホン本体:約5 / ボリュームユニット:約8 (コード含まず)プラグ(mm)Φ3.5 3極ミニプラグインピーダンス32Ωコード3m、Y型保証期間6カ月間ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 14.2最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)102
  • 寝ながらイヤホン Type-C<メタルブラック> FSC

    寝ながらイヤホン Type-C<メタルブラック>

    FSC
    1,800税込1,980
    1個
    5日以内出荷
    Type-C専用寝ながらステレオイヤホン。ジャマにならないコンパクトヘッド。横向きに寝ながらでも耳が痛くなりにくい。DACチップ搭載で高音質な音声を再生でき、アナログ・デジタル両方で使用可能。再生や音量調節が可能なリモコン付き。マイク付きでハンズフリー通話に対応。
  • Type-C接続イヤホン寝ながらイヤホン<ブラック> FSC

    Type-C接続イヤホン寝ながらイヤホン<ブラック>

    FSC
    1,982税込2,180
    1個
    5日以内出荷
    Type-C専用ステレオイヤホン。DAC搭載で高音質な音声を再生でき、アナログ・デジタル両方で使用可能。柔らかいシリコン製コンパクトヘッド。横向きに寝ながらでも耳が痛くなりにくい。再生や音量調節が可能なリモコン付き。マイク付きでハンズフリー通話に対応。
インナーイヤーヘッドホン