絞り込み
コード長さ(m)
ハイレゾ音源
ブランド
ELPA・オーム電機・audio-technica・PGA・エレコム・SHURE・JVC(ビクター)・SONY(ソニー)・FSC・JVC・ラディウス・ラスタバナナ・FIIO・アーテック[学校教材・教育玩具]・FINAL・サンワサプライ・LEPLUS NEXT・谷沢製作所・NAGAOKA・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
379件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
  • インナーイヤホン [Φ3.5mm ミニプラグ] フジパーツ

    インナーイヤホン [Φ3.5mm ミニプラグ]

    フジパーツ
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
  • インナーイヤー型   MR-L235 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)

    インナーイヤー型 MR-L235 [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(ビクター)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ヘッドホンステレオ用のイヤホンです。 ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプ。 従来に比べ80%の音漏れ低減を実現したノズル付タイプです。
    ケーブル長(m)1イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
  • インナーイヤー型   MRL37-H [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)

    インナーイヤー型 MRL37-H [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(ビクター)
    819税込901
    1個
    6日以内出荷
    ラジオ・ラジカセ用のモノラルイヤホンです。ボディーにソフトなゴム系素材のエラストマーを採用しています。
    グレーケーブル長(m)1イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
  • インナーイヤー型   MR-L37-B [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)

    インナーイヤー型 MR-L37-B [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(ビクター)
    819税込901
    1個
    6日以内出荷
    ラジオ・ラジカセ用のモノラルイヤホンです。ボディーにソフトなゴム系素材のエラストマーを採用しています。
    ブラックケーブル長(m)1イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
  • インナーイヤー型   MR-57-H [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)

    インナーイヤー型 MR-57-H [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(ビクター)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    MR-57-H MR57H
    グレーケーブル長(m)3イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
  • インナーイヤー型   MR-55V [リモコン対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)

    インナーイヤー型 MR-55V [リモコン対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(ビクター)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    手元で音量調節ができるボリューム付のテレビ用モノラルイヤホンです。 ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプです。
    ケーブル長(m)3イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
  • インナーイヤー型   MR-55 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)

    インナーイヤー型 MR-55 [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(ビクター)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    テレビ用のモノラルイヤホンです。 ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプです。
    ケーブル長(m)3イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
  • ステレオハンズフリー 多摩電子

    ステレオハンズフリー

    多摩電子
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    Lightningコネクタ接続で音楽再生や通話も可能なアルミボディ採用のステレオハンズフリー。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。 絡みにくい、フラットケーブル採用。
    セット内容イヤホン本体×1、イヤーパッド(SS.S.M.L)各2(Mサイズは出荷時に本体装着済み)、取扱説明書形式イヤホン:ダイナミック型、マイクロフォン部:シリコン型ケーブル長(m)約1.1対応OSiOS 10.0.2以降入力感度入力感度:-44dB(1kHz時)ケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)110(1kHz時)コネクタLightningコネクタインピーダンス(Ω)16(1kHz時)周波数帯域(Hz)100~10k(有効)ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型
  • Type-C端子 ステレオイヤホン ボリュームコントローラ付 多摩電子

    Type-C端子 ステレオイヤホン ボリュームコントローラ付

    多摩電子
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。 音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。 外音を取り込みやすいイヤーパッドと標準イヤーパッドの2種類をそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)付属。 絡みにくい、フラットケーブルを採用。
    ブラック形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型ケーブル長(m)約1.1インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時)ケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時)コネクタUSB Type-Cコネクタ周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10Kドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9最大入力(mW)【イヤホン部】5イヤホン形状カナル型
  • ステレオカナル式イヤホン 強靭 カシムラ

    ステレオカナル式イヤホン 強靭

    カシムラ
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    プラグの根本部分を蛇腹構造にすることで根元が強い、Φ3.5mmステレオミニプラグのイヤホン。 しなやかで絡みにくい、ナイロン製ケーブルを使用。 金メッキのプラグにより腐食に強い。 S/M/L3種類のイヤーパッドでピッタリフィット。(各2個付属)
    ケーブル長(m)1.2本体質量(g)12プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)2×10イヤホン形状カナル型
  • ブルートゥースステレオヘッドセットVer4.2 オズマ

    ブルートゥースステレオヘッドセットVer4.2

    オズマ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    Bluetoothステレオヘッドセット
    質量(g)14(イヤパッド装着時)適合規格Version4.2接続方式Bluetooth消費電流(mA)待機時:0.5、通話時:15、再生時:18使用電池リチウム電池55mAh電流(mA)充電:65送信出力Class2充電時間(分)120動作温度(℃)5~35連続待機時間50時間通信距離(m)最大:10(障害物なきこと)イヤホン形状カナル型再生時間(時間)4連続通話時間(時間)3.5対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP
  • スマホシングルインナーホン オーム電機

    スマホシングルインナーホン

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    スマホ対応のコントローラー一体型シングルイヤホン 耳栓型、10mmドライバー スマホ着信応答、音量/再生操作が可能 1.2mコード、I型プラグ
    付属品コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M、L)型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)9(コード含む)コード長さ(m)1.2プラグΦ3.5mm4極(CTIA)、金メッキステレオミニプラグ(I型)音圧レベル(dB)98再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)直径10最大許容入力(mW)10
  • イヤホン カナル型 E4000 FI-E4DALD [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] FINAL

    イヤホン カナル型 E4000 FI-E4DALD [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

    FINAL
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    最新の音響工学、心理学の研究成果を踏まえた音質設計。全帯域クリアな音質で、リアリティのある臨場感を実現。 特長。Eシリーズ初のリケーブルモデル。低域チューニングの要となるアコースティックチャンバーを搭載し、低域の量感とクリアさを両立。音響工学、心理学に基づいた音作りにより、ピュアで繊細な音を実現。独自のイヤーピーススウィングフィット機構搭載。不要な振動を抑える金属削り出し筐体。自社開発のMMCXコネクター。。製品説明。「E4000」は、累計10万本以上の売り上げを記録した大ヒットシリーズ、Eシリーズ。(E3000/E2000)初の、MMCX型リケーブルモデルです。。ドライバーユニット背面の内部筐体には音響レジスターを搭載し、音質の骨格を決める中低域の特性をコントロール。その先に、低域チューニングの要となるL字に折れ曲がった空間、アコースティックチャンバーを置くことで、。低域の量感とクリアさを両立しました。。また、E3000/E2000と同様、最新の音響工学、心理学の研究成果を踏まえ、強調した音域を作らないことで、。マスキングされる帯域を作らず、高い解像度を実現。E3000/E2000と比較すると、より味付けの無いピュアで。繊細な音に仕上がっています。「E4000」は、目の前に迫るリアリティのあるサウンドを特長としています。。※全ての音域での解像度を高める為に、音圧は低めとなっています。一聴すると音圧が低くなっており、。大人しく聞こえますが、その繊細さを感じながら、音圧を徐々に上げていくと、心地良くご試聴いただけます。一聴したときだけのアピールではなく、長く使うほどに良さを感じられる製品となっています。 「E5000」「E4000」は、finalのイヤホン”Eシリーズ”のブランドコンセプトを色濃く反映した最新モデル。 「E5000」は、高純度OFCシルバーコートケーブルを使用し、MMCX端子搭載でリケーブル対応が可能となった。 また、背圧の制御とチューニングを行う「アコースティックチャンバー」を新たに搭載し、中低域の特性を狙い通りにコントロールしている。価格は30,000円前後。 音は従来機「E3000」の柔らかく豊かな響きに、シャープネスや音の広がりも兼ね備えさせたという印象。 音像は全体的に少しコンパクトにまとめる印象だが、俯瞰的に全体像を見渡すことで、ストリングスやピアノが滑らかに溶け合って曲の背景を描き出している様子の美しさが伝わってくる。 対して「E4000」はOFCケーブルを付属し、軽いアルミ筐体を採用。 価格が16,000円前後ということもあり、より使い勝手の良いモデルという印象だ。 音は、柔らかな感触よりもスピード感の方が際立つ。 フラットでシャープさが際立つことで音像も背景もより明瞭に感じられる。 大ヒットモデルのハイエンド版である2機種はユーザーの期待にしっかり応えてくれそうだ。 文:高橋敦 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
    付属品キャリーケース(シリコン)、イヤーピース、イヤーフック、ポーチ、カラビナマットブラックコード長さ(m)1.2本体質量(g)18再生周波数帯域(Hz)20~45000接続端子Φ3.5mm ミニプラグコード種類OFCケーブルインピーダンス(Ω)15音圧感度(dB/mW)97イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応
  • イヤホン カナル型 ATH-E40 [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica

    イヤホン カナル型 ATH-E40 [Φ3.5mm ミニプラグ]

    audio-technica
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ステージからストリートまでワンランク上の リスニングを体験できるインイヤモニター。 ・相互変調を抑え広帯域再生を実現する、独自開発のモニタリング用デュアルフェーズ・プッシュプル・ドライバー(Φ12.5mm×2)を搭載。 ・フレキシブルに調整できる専用ケーブルにより、長時間使用でも安定したフィット感を持続。 ・集中力を高め、より良いパフォーマンスを引き出す優れた遮音性と筐体デザイン。 ・音響特性と耐久性を追求した自社設計の着脱コネクター(A2DC)を採用。 ・持ち運びに便利なポーチを付属。 数あるイヤホンやヘッドホンから良いものを選ぼうとする際、一つの指標として”プロ用モニター”という響きは惹かれるものがあるのではないだろうか。ただ基本的にバランスや細部のチェック作業に用いられるため、硬い質感で一般的な音楽鑑賞には不向きなものも多い。 一方、昨今のパーソナル制作環境におけるニーズを受け、セミプロ向けの音楽鑑賞にも使える”万能モニター”も増えつつある。そこで今回はオーディオテクニカが展開するモニター系イヤホン”ATH-Eシリーズ”をご紹介したい。 ATH-Eシリーズはユニット構成を含め個性の違うサウンドで、シーンによる使い分けを想定したラインナップで、各モデルのドライバーは音楽制作向けを意識した専用設計が施され、求めた音質も違う。 最も手頃な価格の「ATH-E40」は、Φ12.5mmダイナミック型ドライバーを2基向い合せに設置してプッシュプル動作させて相互変調を抑え、広帯域再生を実現した「デュアルフェーズ・プッシュプルドライバー」を搭載。ダイナミック型らしい密度感や素直なレンジ感に、立ち上がり・立下りの素早い音離れの良さを味わえる。 低域は制動良く弾力を持った適度な切れ味を見せ、音場のクリアさが引き立つ。管弦楽器は爽やかに描かれ、きめ細やかで伸びやかだ。ホーンセクションはシャープだが、ピアノはローエンドまでゆったりと伸びて余韻も階調細かく表現。 ボーカルはボディが締まり良く口元のフォーカスを鮮明に描き、クールな艶を感じさせる。高域にかけては多少ブライトな煌めき感を持っているようだが、比較的素直で流麗なサウンドだ。色付け感は少なくニュートラルな方向性を持たせつつリスニングにも適した耳当たり良い傾向の音色と言えるだろう。 一口にモニターと言っても目指すサウンドに多様性がある。楽曲の芯に迫る骨のあるサウンドを鳴らすオーディオテクニカのATH-Eシリーズをぜひ体感していただきたい。 文:岩井 喬 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
    付属品着脱コード(1.6m/Φ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ/L型)、ケース、シリコンイヤピース(XS、S、M、L)、Φ6.3mm 変換プラグアダプターコード長さ(m)1.6本体質量(g)約10(コード除く)再生周波数帯域(Hz)20~20000接続端子Φ3.5mm ミニプラグコード種類着脱式インピーダンス(Ω)12音圧感度(dB/mW)107イヤホン形状カナル型・耳栓型
  • イヤホン カナル型 HA-FX46 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC

    イヤホン カナル型 HA-FX46 [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    精緻で美しいデザインとともに、クリアでキレのある重低音サウンドを実現します。 ・アルミ切削の高剛性メタルボディと、低音域の量感を高めるバスポートを採用。 ・精緻で美しいデザインとともに、クリアでキレのある重低音サウンドを実現します。 ・厚手のシース素材で絡みにくく快適なリスニングを実現します。ラバー素材の「フィットサポート」を採用。耳から落ちにくいフォルムで安定した装着感が得られます。
    付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2個)、コードキーパーゴールドコード長さ(m)1.2本体質量(g)約6.4(コード含まず)再生周波数帯域(Hz)8~24000接続端子Φ3.5mm ミニプラグコード種類Y型インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)200イヤホン形状カナル型・耳栓型
  • 耳かけ型 HP-AL202 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC

    耳かけ型 HP-AL202 [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    プラグコード自動巻き取り機能が付いて快適な装着感を実現したアームレスヘッドホン”リワインドBe!です。 密閉型イヤーパッド採用のコード自動巻き取りアームレスタイプ 気になる音漏れや外部音を低減し、快適な装着感を実現します!! デジタルオーディオプレーヤー等の再生に適した高音質ドライバーユニットを搭載 新開発Φ30mm高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、迫力の重低音で高音質なデジタルサウンド再生が楽しめます。 音漏れ&外部音の低減効果に優れた密閉型アームレスヘッドホン 低反発ウレタン採用の密閉型イヤーパッドと新形状イヤーフックにより耳への密着性を高め、気になる音漏れや外部音を抑えるとともに快適な装着感を実現しました。 使い勝手に優れたコード自動巻き取り機能を バッグ等にすっきり収納でき、コードの絡まりを防止。プラグコードを好みの長さ(0~1m)に調節でき、機器に接続したままでも巻き取り可能です。
    コード長さ(m)0~1本体質量(g)40接続端子Φ3.5mm ミニプラグインピーダンス(Ω)32イヤホン形状耳かけ型
  • イヤホン カナル型 E5000 FI-E5DSSD [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] FINAL

    イヤホン カナル型 E5000 FI-E5DSSD [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

    FINAL
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    最新の音響工学、心理学の研究成果を踏まえた音質設計。 全帯域クリアな音質で、音楽に包まれるような没入感のあるサウンド。 特長 Eシリーズ初のリケーブルモデル 人気のオリジナル高純度OFCシルバーコートケーブル採用(E5000のみ) 低域チューニングの要となるアコースティックチャンバーを搭載し、低域の量感とクリアさを両立 音響工学、心理学に基づいた音作りにより、ピュアで繊細な音を実現 独自のイヤーピーススウィングフィット機構搭載 不要な振動を抑える金属削り出し筐体 自社開発のMMCXコネクター 製品説明。「E5000」は、累計10万本以上の売り上げを記録した大ヒットシリーズ、Eシリーズ(E3000/E2000)初の、MMCX型リケーブルモデルです。 「E5000」には「LAB II」や「FI-BA-SST」等の上位モデルで使用している人気のシルバーコートケーブルを採用しています。 ドライバーユニット背面の内部筐体には音響レジスターを搭載し、音質の骨格を決める中低域の特性をコントロール。 その先に、低域チューニングの要となるL字に折れ曲がった空間、アコースティックチャンバーを置くことで、低域の量感とクリアさを両立しました。 また、E3000/E2000と同様、最新の音響工学、心理学の研究成果を踏まえ、強調した音域を作らないことで、マスキングされる帯域を作らず、高い解像度を実現。 E3000/E2000と比較すると、より味付けの無いピュアで繊細な音に仕上がっています。 「E5000」は音楽に包まれるような没入感のあるサウンドを特長としています。 ※全ての音域での解像度を高める為に、音圧は低めとなっています。一聴すると音圧が低くなっており、大人しく聞こえますが、その繊細さを感じながら、音圧を徐々に上げていくと、心地良くご試聴いただけます。 一聴したときだけのアピールではなく、長く使うほどに良さを感じられる製品となっています。 「E5000」「E4000」は、finalのイヤホン”Eシリーズ”のブランドコンセプトを色濃く反映した最新モデル。 「E5000」は、高純度OFCシルバーコートケーブルを使用し、MMCX端子搭載でリケーブル対応が可能となった。 また、背圧の制御とチューニングを行う「アコースティックチャンバー」を新たに搭載し、中低域の特性を狙い通りにコントロールしている。価格は30,000円前後。 音は従来機「E3000」の柔らかく豊かな響きに、シャープネスや音の広がりも兼ね備えさせたという印象。 音像は全体的に少しコンパクトにまとめる印象だが、俯瞰的に全体像を見渡すことで、ストリングスやピアノが滑らかに溶け合って曲の背景を描き出している様子の美しさが伝わってくる。 対して「E4000」はOFCケーブルを付属し、軽いアルミ筐体を採用。 価格が16,000円前後ということもあり、より使い勝手の良いモデルという印象だ。 音は、柔らかな感触よりもスピード感の方が際立つ。フラットでシャープさが際立つことで音像も背景もより明瞭に感じられる。 大ヒットモデルのハイエンド版である2機種はユーザーの期待にしっかり応えてくれそうだ。 文:高橋敦 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
    付属品シリコン製キャリーケース、イヤーピース(Eタイプ5サイズ)、イヤーフック、カラビナコード長さ(m)1.2本体質量(g)24再生周波数帯域(Hz)20~45000接続端子Φ3.5mm ミニプラグコード種類OFCシルバーコートケーブルインピーダンス(Ω)14音圧感度(dB/mW)93イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応
  • イヤホン カナル型  ATH-CKR70 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] audio-technica

    イヤホン カナル型 ATH-CKR70 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

    audio-technica
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    高効率Φ11.8mmドライバーを搭載。細密なデザインでハイレゾ音源までクリアに楽しめる洗練の音 ・音と装着のベストバランスを追求したΦ11.8mm対応ドライバーを搭載 ・軽量かつ強靭なアルミニウムハウジングにより不要共振を抑えて高レスポンスを実現 ・ミクロンオーダー※による新設計ドライバーで高精度な振動板の前後直進運動を実現しハイレゾ音源まで高解像度再生 ・新ドライバーをフルドライブする新設計ボディで快適な装着性と高い密閉感を両立 ※1/1000mm単位の精度を持つ緻密な設計
    付属品ポーチ、イヤピース(XS、S、M、L)コード長さ(m)1.2本体質量(g)約8(コード除く)再生周波数帯域(Hz)5~40000接続端子Φ3.5mm ミニプラグコード種類Y型インピーダンス(Ω)19最大入力(mW)200音圧感度(dB/mW)108イヤホン形状カナル型・耳栓型ハイレゾ音源対応
  • イヤホン カナル型 E1000  [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] FINAL

    イヤホン カナル型 E1000 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

    FINAL
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    最新の音響工学、心理学の研究成果を踏まえた音質設計。もっとオーディオを面白いと思って欲しいという思いを込めた、finalが提案する新しいエントリー機。 ビギナーの方にこそ「いい音」を、という開発目標を掲げ、Eシリーズの第一弾として、「E3000/E2000」を発売いたしました。その後、リケーブルモデル「E5000/E4000」を発売し、大変ご好評をいただくなかで、特に中高生の方々から、Eシリーズを買いたいけど高くて買えないというご意見を多数いただきました。イヤホンを替えるだけで、大好きなアーティストが耳元でささやき、飽きるほど聴いたイントロが全く違った音楽に聴こえる。そんな心を揺さぶられる経験を若い方々にして欲しい、もっとオーディオを面白いと思って欲しい。そのような思いを込めて、限られたコストのなかでの苦しい開発ではありましたが、E1000の製品化に踏み切りました。音質は、メーカーのフラッグシップヘッドホンである「D8000」の研究開発で培った最新の音響工学と音響心理学を盛り込み、チューニングを行いました。E1000の音質は、低音から高音までクリアでバランスの良いサウンドで、ライブで生演奏を聴いているような臨場感と音の広がりを実現しています。はじめての本格イヤホンとして手にとっていただきたい、finalが提案する新しいエントリー機です。 <特長> ・音響工学、心理学に基づいた音作り 最新の音響工学、心理学の研究成果を踏まえ、音質設計を行いました。高域に鋭いピークを持たせ、ある部分を強調するという一般的な音作りの手法を使うと、一聴して鮮やかさを感じさせるのですが、そのピークによって、前後の帯域がマスキングされて聴こえにくくなってしまいます。Eシリーズでは周波数特性のカーブを全体に滑らかにする事で、マスキングされる帯域を作らず、高い解像度を実現しました。 ・独自のイヤーピーススィングフィット機構 イヤーピースを左右に振ることができる、スウィングフィット機構により、耳道の傾きにジャストフィット。イヤーピースの開口部が耳道にあたる事による変形を防ぎます。音がダイレクトに鼓膜に伝わり、クリアな音を実現しています。 ・6.4mmダイナミック型ドライバーユニット ドライバーユニットは、部品と組立の精度が最重要です。 今回採用した小口径6.4mmΦダイナミック型ドライバーユニットは、この価格帯としては異例の高い精度を誇ります。 ・生演奏を聴いているような臨場感と音の広がり ライブ会場といってもそれほど広くなく、全体に響く音というよりは楽器から伝わる直接音を中心に聴くような音色です。 低音から高音まで、クリアでバランスの良いサウンドですので、特にジャンルを選ぶことなく、楽しく音楽を聴くことができます。 ・左右軸色違いのオリジナルイヤーピース 音導管部分と耳に触れる部分とで硬度が異なる2種類のシリコン素材を採用。音導管部分には、耳に触れる部分に比べて硬度が高いシリコンに溝加工を施すことで強度と柔軟性を両立。耳に触れる部分には硬度の低いシリコンを採用し、快適な着け心地と高い遮音性を実現しました。 軸色を片方はグレー 、もう一方を赤にすることでイヤーピースを少しめくってイヤーピースの軸色を確認することで、 薄暗い場所でも左右の見分けがつきやすくなっています。 さらに、隣のサイズの軸色が異なる(グレー軸は濃いグレーと薄いグレーの交互、赤軸は赤とピンクの交互)ので、サイズの判別もしやすくなっています。サイズはSS / S / M / L / LL の5サイズです。 ・柔軟で太めのケーブルを採用 断線を防ぐ為に、柔軟で太めのケーブルを採用しました。 ・カラーバリエーション BLUE、RED、BLACK、3色のカラーバリエーション。
    付属品イヤーピースコード長さ(m)1.2本体質量(g)15接続端子Φ3.5mm ミニプラグインピーダンス(Ω)16音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応
  • テレビ用ステレオヘッドホン/オーバーヘッド/Φ30mmドライバー/Affinity sound エレコム

    テレビ用ステレオヘッドホン/オーバーヘッド/Φ30mmドライバー/Affinity sound

    エレコム
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。 周囲を気にせず大音量でTVを楽しめる。 コンパクトで耳を圧迫しない装着感の、オープンエアー型のオーバーヘッドタイプのヘッドホン。
    付属品面ファスナー式結束バンド×1その他モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能型式オープンエアー型、オンイヤータイプブラック質量(g)ヘッドホン本体:約35/ボリュームユニット:約8(コード含まず)保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグインピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)30(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)96
  • テレビ用モノラルヘッドホン/セミオープン型/Φ14.2mmドライバー/Affinity sound/3.0m/ブラック エレコム

    テレビ用モノラルヘッドホン/セミオープン型/Φ14.2mmドライバー/Affinity sound/3.0m/ブラック

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。 密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプで、周囲を気にせずTVを満喫できるモノラル・片耳タイプのヘッドホン。
    付属品面ファスナー式結束バンド ×1その他ボリュームコントロール機能型式セミオープン型、インナーイヤータイプ(モノラル/左耳用)ブラック質量(g)ヘッドホン本体:約3/ボリュームユニット:約5(コード含まず)コード長さ(m)3保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグインピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)102
  • テレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/3.0m/ブラック エレコム

    テレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/3.0m/ブラック

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    液晶画面をキズや汚れから守る、スムースタイプの反射防止フィルム
    付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードクリップ×1、面ファスナー式結束バンド ×1その他ボリュームコントロール機能型式密閉型、耳栓タイプブラック質量(g)ヘッドホン本体:約3/ボリュームユニット:約5(コード含まず)コード長さ(m)3保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)93
  • イヤホンセット(MHAー327S用) オーム電機

    イヤホンセット(MHAー327S用)

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    AudioComm 集音器(MHA-327S-W)専用 交換用イヤホンセット
    イヤホン形状カナル型
  • モノラルイヤホン3.5 I型 オーム電機

    モノラルイヤホン3.5 I型

    オーム電機
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    片耳モノラルタイプのイヤホンΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型 TV、ラジカセ等のイヤホンミニジャックへ接続できます。コード長5m
    コード長さ(m)5プラグΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型イヤホン形状片耳モノラルタイプ
  • ラジオ用モノラルイヤホン Φ3.5 1M オーム電機

    ラジオ用モノラルイヤホン Φ3.5 1M

    オーム電機
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
    プラグ径Φ3.5、コード長1mのラジオ用モノラルイヤホンです。
    用途ラジオ用ホワイト音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)30イヤホン形状砲弾型プラグ径(Φmm)3.5
  • イヤホンモノラル 3.5Φ 3M オーム電機

    イヤホンモノラル 3.5Φ 3M

    オーム電機
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    ラジオ用モノラルイヤホンです。コード長は3mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
    ブラックコード長さ(m)3音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)12プラグ径(Φmm)3.5
  • リモコン・マイク付 ステレオインナーイヤーイヤフォン OWLTECH(オウルテック)

    リモコン・マイク付 ステレオインナーイヤーイヤフォン

    OWLTECH(オウルテック)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    ハンズフリー通話対応 マイク・リモコン付ステレオインナーイヤーイヤフォンです。音楽を聴くだけではなく、リズムゲームや音楽ゲームを臨場感のあるサウンドでお楽しみいただけます。
    コード長さ(m)Y字型 1.2本体質量(kg)約11保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)(出力)98±3インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10イヤホン形状カナル型
  • テレビ用ステレオヘッドホン/セミオープン型/Φ14.2mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル エレコム

    テレビ用ステレオヘッドホン/セミオープン型/Φ14.2mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル

    エレコム
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。 周囲の音も聴こえるセミオープンタイプで、ながら視聴にも最適なステレオ・両耳タイプのヘッドホン。
    付属品面ファスナー式結束バンド ×1その他モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能型式セミオープン型、インナーイヤータイプブラック質量(g)ヘッドホン本体:約5/ボリュームユニット:約8(コード含まず)保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグインピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)102
  • テレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル/3.0m/ブラック エレコム

    テレビ用モノラルヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル/3.0m/ブラック

    エレコム
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。 密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプで、周囲を気にせずTVを満喫できるモノラル・片耳タイプのヘッドホン。
    用途深夜でも、家事や育児をしながらでも、周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”です。 周囲の音も同時に聞き取れる片耳タイプで、密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプのヘッドホンです。 遮音性が高い耳栓タイプなので、深夜でも周囲を気にせず、好みの音量でハッキリ聴き取ることができます。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 Φ10mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの取れたフラットな高音質を再生します。 リビングなどの広い部屋でもゆったり配線できる、柔らかなロングコードを採用しています。 不使用時には、コードを束ねて収納できる結束バンドが付属しています。 長尺でも絡まりづらく、耐久性が高く断線に強いナイロンメッシュ素材のコードを採用しています。 テレビリモコンを使用することなく、手元で音量調節ができるボリュームコントローラーが付いています。 胸ポケットや衣服に取り付けるのに便利なコードクリップが付属しており、片耳でもはずれにくく快適に使用可能です。付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードクリップ×1、面ファスナー式結束バンド ×1その他ボリュームコントロール機能型式密閉型、耳栓タイプ(モノラル/左右両用)ブラック質量(g)ヘッドホン本体:約3/ボリュームユニット:約5(コード含まず)コード長さ(m)3保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)93
  • ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型カナルイヤホン ATH-CKS770X audio-technica

    ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型カナルイヤホン ATH-CKS770X

    audio-technica
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    深みのある重低音でハイレゾ音源を濃厚に味わえるハイグレードモデル。 深みのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ11mm SOLID BASS HDドライバー。 磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。 大口径音導管で音の伝達効率を上げハイレゾ音源に対応。 本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。 不要な共振を低減する切削無垢アルミニウムエンクロージャー採用。
    付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)型式ダイナミック型質量(g)約8(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)再生周波数帯域(Hz)5~42000音圧レベル(dB)105(出力)プラグ形状Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)インピーダンス(Ω)13ドライバーユニット(Φmm)11最大入力(mW)100イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応
  • モノラルイヤホン audio-technica

    モノラルイヤホン

    audio-technica
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    耳にやさしくフィットし長時間でも快適な高音質インナーイヤータイプ。 接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。 スタンダード型(片耳タイプ)。
    型式ダイナミック型質量(g)約2.5(コード除く)コード長さ(m)3.5プラグΦ3.5mm金メッキモノラルミニ再生周波数帯域(Hz)18~22,000音圧レベル(dB)102(出力)アズワン品番65-1709-23インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)13.5最大入力(mW)40イヤホン形状インナーイヤー型
  • テレビ用インナーイヤーヘッドホン audio-technica

    テレビ用インナーイヤーヘッドホン

    audio-technica
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Φ8.5mmドライバーの高音質設計。 コンパクトボディに高性能ドライバーを搭載。テレビの音声をクリアに再生します。 音漏れしにくい密閉タイプ。 静かに音声を聴きたいときに最適な密閉タイプを採用。遮音性に優れ、音漏れも少なくお楽しみいただけます。 手元で音量調整が可能なボリュームコントローラー搭載。 モノラル機器の音声も両耳で楽しめるステレオ/モノラル切換スイッチ付き。 テレビ視聴に適した3.5mコードを採用。 ポータブルプレーヤー向けのヘッドホンコードよりも余裕のある3.5mロングコードを採用。テレビ視聴に最適です。 衣服に挟める便利なコードクリップ付属。 視聴中にコードがぶらついたり、絡んだりするのを防ぐコードクリップを付属。衣服などに挟んでご使用いただけます。 サイズが選べる4つのイヤピース(XS,S,M,L)付属。 快適な装着感を実現するファインフィットイヤピースを同梱しています。
    付属品イヤピース(XS,S,M,L)、コードクリップ、コード結束バンド型式ダイナミック型質量(g)約3.5(コード除く)コード長さ(m)3.5(Y型)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)20~23,000音圧レベル(dB)100(出力)アズワン品番65-1709-05インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)8.5最大入力(mW)200イヤホン形状カナル型
  • イヤフィットヘッドホン audio-technica

    イヤフィットヘッドホン

    audio-technica
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    超うす型ハウジング+軽量20gで抜群の装着感。 ハウジング部は8.5mm(イヤパッド、イヤハンガー部除く)の薄さを実現。本体質量も約20gコード除く)と軽量化を図り、長時間でも疲れない。超うす型で快適な装着感を徹底追及したスタイル。 耳への負担が少ないクリアな再生音 耳への負担が少ない、安心のナチュラルイヤフィット設計に加え、大口径Φ28mmドライバーでクリアな再生を誇る。 デジタルオーディオプレイヤーや携帯ゲーム機、携帯電話などに使いやすい1.2m U型コードを採用。未使用時には首から掛けておけるなど便利。
    型式ダイナミック型ブラック質量(g)約20(コード除く)コード長さ(m)1.2(U型)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)16 ~24,000音圧レベル(dB)102(出力)アズワン品番65-1709-28インピーダンス(Ω)20ドライバーユニット(Φmm)28最大入力(mW)500
  • TV用インナーイヤーヘッドホン audio-technica

    TV用インナーイヤーヘッドホン

    audio-technica
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    大口径Φ15mmドライバーを搭載し深みのある再生音。 耳栓タイプでは味わえない、インナーイヤータイプならではの大型ドライバーを採用し、奥行きのあるサウンドが楽しめます。 新設計ベースディメンションエキサイターで表現豊かな低音域再生。 テレビとの接続に最適な5.0mロングコード採用。 コードのぶらつきを抑えるコードクリップや、コードをまとめられる結束バンドと合わせてさまざまな視聴環境に対応できます。 手元で音量調整可能なボリュームコントローラー付属。 テレビのリモコンを使わずに、手元ですばやく音量調整できるボリュームコントローラーを装備しています。
    付属品コードクリップ、コード結束バンド型式ダイナミック型質量(g)約5(コード除く)コード長さ(m)5.0(Y型)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)20~20,000音圧レベル(dB)102(出力)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)15最大入力(mW)40イヤホン形状インナーイヤー型
  • インナーイヤーヘッドホン audio-technica

    インナーイヤーヘッドホン

    audio-technica
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    クリアな高音質が味わえる新設計ドライバーを搭載。 爽やかな気分で音楽を楽しんでいただけるよう低域と中高域のバランスに優れた、フレッシュな高音質を再生します。 耳にぴったりフィットする軽量小さめボディ。 普通のインナーイヤーヘッドホンの直径は約17~18mmですが、本製品では約15.8mmと小さめサイズを実現。耳の小さなかたにもぴったりフィットします。 音を注ぐグラスをイメージしたデザイン。 搾りたての高音質を注いだグラスをイメージし、透明感のある鮮やかなカラーリングで耳元を演出します。 ポータブル機器に最適な1.2mコード&L型プラグ。
    型式ダイナミック型質量(g)約5(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)18~22,000音圧レベル(dB)100(出力)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)13.5最大入力(mW)200イヤホン形状インナーイヤー型
  • インナーイヤーヘッドホン audio-technica

    インナーイヤーヘッドホン

    audio-technica
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    制振性を高める真鍮スタビライザーを採用。 ドライバーの不要共振を抑え、高解像度再生を実現。 抜けの良い中高域と豊かな低音を再生する新開発Φ12.5mmドライバーを搭載。 優れた装着性と高い遮音性を両立したプロダクトデザイン。 選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。
    付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)型式ダイナミック型質量(g)約8(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)5~25,000音圧レベル(dB)103(出力)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)12.5最大入力(mW)200イヤホン形状カナル型
  • カナル型ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110 マクセル

    カナル型ヘッドホン「+FiT」シリーズ MXH-C110

    マクセル
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    ”耳にぴったり”快適なフィット感が心地良いサウンドを演出。 新開発イヤーピースが装着感向上、音漏れ低減、騒音遮断性を向上。 定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現。 性別を問わず使えるスタイリッシュデザインで10色の多彩なカラーラインアップ。 重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用。
    付属品イヤーピース(S/M/L各2個)※Mは本体に装着、取扱説明書(保証書付)質量(g)約12(コード含む)形式ダイナミック型コード長さ(m)約1.2プラグ直径3.5mmステレオミニプラグ(L型)再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)50(※IEC(国際電気標準会議規格)による測定値)音圧感度(dB/mW)97イヤホン形状カナル型
  • ステレオヘッドホン/カナル/GrandBass エレコム

    ステレオヘッドホン/カナル/GrandBass

    エレコム
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Φ10mmのイーテムドライバーで、力強い低音を再現。 WFCペーパーとPUの複合振動板を採用し、迫力のある重低音を実現するステレオヘッドホンGrand Bass。 軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。 取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップ”を採用し、密閉性を高めるとともに低音表現を向上します。イヤーキャップは内外の硬度を変えることで、音質向上とフィット感を両立させています。 遮音性が高く、耳にしっかりフィットする「耳栓タイプ」で、音漏れを低減するうえ、周囲の雑音に影響されず安心して使用可能です。
    付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードキーパー、ポーチ、取扱説明書型式セミオープン型、耳栓タイプ質量(g)約8(コード含まず)インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)95
  • インナーイヤーヘッドホン audio-technica

    インナーイヤーヘッドホン

    audio-technica
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    洗練されたクリアサウンドが楽しめる”NEON”カラーヘッドホン。 Φ8.5mmドライバーでジャンルを問わない高音質カラフルサウンド。 自然なフィット感を実現するブッシングデザイン。絡みにくく雑音が伝わりにくいウェーブコード。 音漏れしにくい4サイズのファインフィットイヤピースを付属。
    付属品イヤピース(XS,S,M,L)、コード巻き取りホルダー型式ダイナミック型質量(g)約3.5(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグ(mm)Φ3.5金メッキステレオミニ(L型)別売付属品交換イヤピース:ER-CKM55音圧100dB/mW再生周波数帯域(Hz)20~23000インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)200ドライバー径(Φmm)8.5イヤホン形状カナル型
  • モノラルインナーホン ELPA

    モノラルインナーホン

    ELPA
    627税込690
    1個
    当日出荷
    ポケットラジオなど3.5Φミニジャックのイヤホン端子に接続して使用 3.5ΦL型ミニプラグ
    仕様金メッキ仕様ケーブル長(m)1周波数特性20~20000Hzプラグ形状3.5ΦL型ミニプラグインピーダンス(Ω)16イヤホン形状インナーイヤー型
インナーイヤーヘッドホン