絞り込み
接続方式
色
コード長さ(m)
ハイレゾ音源
ブランド
- ELPA(36)
- オーム電機(34)
- audio-technica(28)
- PGA(25)
- エレコム(19)
- SHURE(18)
- JVC(ビクター)(16)
- SONY(ソニー)(15)
- FSC(15)
- JVC(11)
- ラディウス(11)
- ラスタバナナ(11)
- FIIO(10)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- FINAL(8)
- サンワサプライ(6)
- LEPLUS NEXT(6)
- 谷沢製作所(5)
- NAGAOKA(5)
- ブランドをもっと見る
ELPA・オーム電機・audio-technica・PGA・エレコム・SHURE・JVC(ビクター)・SONY(ソニー)・FSC・JVC・ラディウス・ラスタバナナ・FIIO・アーテック[学校教材・教育玩具]・FINAL・サンワサプライ・LEPLUS NEXT・谷沢製作所・NAGAOKA・ブランドをもっと見る
「接続方式」から絞り込む
2.5mmモノラルミニプラグ(5)
3.5mm4極ミニプラグ(24)
3.5mmステレオミニプラグ(100)
3.5mmモノラルミニプラグ(4)
Bluetooth(5)
Lightning(10)
USB(5)
USB Type-C(32)
その他(10)
無線USB(1)

hoco M1 Pro マイク搭載ステレオイヤホン
JTT¥889税込¥9781個5日以内出荷から7日以内出荷耳の形にフィットするエルゴノミックデザインにより、圧迫感を抑えた装着感を実現したイヤホンです。 1ボタンでリモコンとボリューム操作に対応。 1つのボタンで、『着信』・『再生・停止』・『次の曲』・『前の曲』の操作に対応しています。 内蔵マイクによる通話にも対応 リモコン部分にマイクを内蔵しており、ハンズフリー通話が可能です。付属品イヤーピース×4周波数(Hz)20~20000ケーブル長(m)約1.2抵抗(Ω)32±15%接続端子3.5mm /4極リモコンワンボタンのシンプル操作RoHS指令(10物質対応)対応ドライバーユニット(Φmm)12イヤホン形状カナル型内蔵マイクマイク搭載
3.5mmプラグ モノラルイヤホンマイク スイッチ付き
ラスタバナナ¥869税込¥9561個当日出荷本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQセット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型本体質量(g)8消費電流(mA)最大0.5出力インピーダンス(Ω)2200プラグ3.5mmステレオミニ(4極プラグ)コード長さ(cm)104再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V)装着方式片耳イヤホン形状カナル型動作電圧(V)1~10![インナーイヤー型 MR-L30 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57600123-200911-02.jpg)
インナーイヤー型 MR-L30 [Φ3.5mm ミニプラグ]
JVC¥629税込¥6921個当日出荷ラジオ/ポータブルラジオ用のイヤホンです。ミニジャック付ラジオに対応しています。 ラジオ/ポータブルラジオ用のイヤホンです。 ミニジャック付ラジオに対応しています。コード長さ(m)1接続端子Φ3.5mm ミニプラグイヤホン形状インナーイヤー型![イヤホン カナル型 MDR-EX155Q [Φ3.5mm ミニプラグ] SONY(ソニー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57599868-200911-02.jpg)
イヤホン カナル型 MDR-EX155Q [Φ3.5mm ミニプラグ]
SONY(ソニー)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から6日以内出荷リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる ・コンパクトながら豊かな高音質を実現 音の解像度を高め、クリアな中高音と重厚でパワフルな低音を再生する400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットを搭載。カラフルでコンパクトなボディから、バランスに優れた高音質サウンドを再生します。 ・音漏れを低減 音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。 ・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。 ・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。 ・選べる10カラー カラフルな10色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。 ・快適な装着感 耳の形に沿いやすいイヤーフィットブッシングにより、外れにくく安定した装着性を実現しました。 ・アングルドイヤーピース構造 アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。 ・ハイブリッドイヤーピース 2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。 ・つのサイズから選べるイヤーピース 耳の大きさに合わせて選べる4つのサイズを付属。Sサイズよりも小さいSSサイズのイヤーピースは小さめの耳にもフィットします。 ・ケーブル長アジャスターを付属 スタイルに合わせてケーブルの長さを調節できます。音楽を聴くときにからみにくく、ケーブルが邪魔になりません。付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスター仕様型式:密閉ダイナミック型ドライバーユニット:9mm ドーム型(CCAWボイスコイル採用)感度:103dB/mWマグネット:ネオジウム再生周波数帯域:5Hz~24000Hzインピーダンス:16Ω(1KHzにて)最大入力:100mW(IEC※)※:IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 コードタイプ:Y型入力プラグ:金メッキL型 ステレオミニプラグ付属品:ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、保証書、コード長アジャスターコード長さ(m)約1.2本体質量(g)約3再生周波数帯域(Hz)5~24000接続端子Φ3.5mm ミニプラグコード種類リッツ線Y型インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)最大入力(mW)100(IEC)音圧感度(dB/mW)103イヤホン形状カナル型
モノラルイヤホン3.5 I型
オーム電機¥309税込¥3401個当日出荷から翌々日出荷片耳モノラルタイプのイヤホンΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型 TV、ラジカセ等のイヤホンミニジャックへ接続できます。コード長3mコード長さ(m)3プラグΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型イヤホン形状片耳モノラルタイプ
モノラルイヤホン3.5 L型
オーム電機¥279税込¥3071個当日出荷片耳モノラルタイプのイヤホンΦ3.5mm ミニプラグL型 イヤホンミニジャック付のラジオ、ラジカセなどに対応コード長1mコード長さ(m)1プラグΦ3.5mm ミニプラグ L型イヤホン形状片耳モノラルタイプ
ミミカケダイナミックホン Φ3.5 3M
オーム電機¥919税込¥1,0111個当日出荷長時間のテレビ視聴に最適なダイナミック耳かけ式モノラルイヤホン。耳かけを上下逆にすると左右どちらの耳にも対応します。プラグ径Φ3.5、コード長は3mです。コードクリップ付き音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)8装着方式耳掛け式最大許容入力(mW)50
ラジオ用モノラルイヤホン 3.5Φ 1M
オーム電機¥329税込¥3621個翌々日出荷ラジオ用モノラルイヤホンコード長は1mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ色ブラックコード長さ(m)1音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)12イヤホン形状砲弾型プラグ径(Φmm)3.5
テレビ用ステレオヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル
エレコム¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。 密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプで、周囲を気にせずTVを満喫できるステレオ・両耳タイプのヘッドホン。付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、面ファスナー式結束バンド ×1その他モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能型式密閉型、耳栓タイプ色ブラック質量(g)ヘッドホン本体:約5/ボリュームユニット:約8(コード含まず)保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)93
密閉型インイヤーレシーバー
SONY(ソニー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷3つの異なるドライバーの長所を組み合わせた新しいHDハイブリッドドライバーシステムを搭載。 軽量・高剛性が求められるドーム部に、薄膜のマグネシウム合金を採用。エッジはしなやかさを担保しつつ、内部損失の高いアルミニウムコートLCPを採用することで、沈み込む低音域と繊細な中高音域を両立し、微小な音も余すところなく再生します。 振動板には実用金属中でもっとも比剛性が高く、かつ高い内部損失を誇るマグネシウム合金を採用しました。また、ボイスコイルに伝送効率の高い銀コート銅線を採用し、端子部には金メッキを施すことで、駆動力を向上。入力信号に対して忠実に動く振動板が、微小な音をしっかりと捉え、再生します。
ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型カナルイヤホン ATH-CKS550X
audio-technica¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷キレのある重低音でハイレゾ音源に対応するスタンダードモデル。 キレのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ9.8mm SOLID BASS HDドライバー。 磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。 大口径音導管で音の伝達効率を上げ、ハイレゾ音源に対応。 本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。 小型ボディで高い密閉性と装着性を両立。付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)再生周波数帯域(Hz)5~4000音圧レベル(dB)105(出力)プラグ形状Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)100イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応
首かけ集音器
SONY(ソニー)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷聞きたい音を、大きくクリアに。かんたん操作で、自宅でもお出かけ先でも気軽に使えるデザイン付属品充電台、ACアダプター、電源用ケーブル(USB)、光デジタルケーブル、音声ケーブル、キャリングポーチ、イヤーピース(S/M/L) 、取扱説明書、使用上のご注意/主な仕様、本機のソフトウェアについて、保証書質量(g)集音器:約90、充電台:約203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171.2×43.3×100.8電池内蔵リチウムイオン充電式電池入力端子ステレオミニジャック×1、光デジタル入力(角型)×1充電時間(時間)約3スピーカー9×25mm×2入力電源USBマイクロタイプB DC5Vスピーカー出力(mW)500+500電池使用時間(時間)集音時:約24、テレビ視聴時(イヤホンで聞く):約15、テレビ視聴時(スピーカーで聞く):約10RoHS指令(10物質対応)対応利得(dB)42イヤホン形状首掛け式
地デジ用イヤホン 3M
ELPA¥920税込¥1,0121個当日出荷左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。 手軽にかけて耳から外れにくい耳かけタイプ。 ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。 片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。長さ(m)3プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入)インピーダンス(Ω)32イヤホン形状耳かけ型
集音器 イヤリス
ELPA¥18,981税込¥20,8791個翌々日出荷10段階の音量調整が可能 通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載 3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載 単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減 本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン付属品イヤホンマイク(一体型)×1個、イヤホンマイク(分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個質量(g)約34(電池、イヤホンマイク除く)電源単四形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×92×14プラグ(mm)Φ3.5/4極ミニプラグ電池寿命(連続使用時)約130時間音圧レベル(dB)(最大)112特性3段階の切替可能(N・M・W)インピーダンス(Ω)8利得(dB)(最大音響)約35イヤホン形状カナル型
ステレオインナーホン2M+延長3M
ELPA¥1,614税込¥1,7751個欠品中大画面テレビでの使用に最適な2m+延長コード3mの超ロングコード。 収納時のコードの絡みを抑える「からみ防止スライダー」採用。 錆などによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する金メッキプラグを使用。付属品延長コード(約3m)質量(g)約5(コード除く)形式ダイナミック型ステレオインナーイヤーヘッドホンコード長さ(m)約2(Y字型)プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)15インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)50音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状インナーイヤー型
地デジ用イヤホン 高音質
ELPA¥1,232税込¥1,3551個翌々日出荷左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。 テレビリモコンを使わずに手元で音量調整できるボリューム付。 ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。 片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。付属品交換用イヤーピース(S/M/L)コード長さ(m)3プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入)インピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル型
両耳イヤホン10個セット
ANDO¥959税込¥1,0551袋(10個)6日以内出荷基本的な機能を備えた万能イヤホン。スピーカー前面が金属でよりクリアに音が聴こえます。お客様への配布等に最適です。材質ABS質量(g)12コード長さ(cm)約90
カナル型ワイヤードヘッドホン
マクセル¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷耳に沿った形状で快適なフィット感。リアハウジングには、共振を抑えるメタル筐体を採用。セット内容イヤーピース(S/M/L各2個) ※Mは本体に装着、取扱説明書(保証書付)コード長さ(m)約1.2プラグ(mm)直径3.5ステレオミニプラグ(L型)RoHS指令(10物質対応)対応ドライバーユニット(Φmm)直径10
スマートフォン用 Type-C対応 イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 VELVET」 ブラック
LEPLUS NEXT¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷変換アダプタなしで端末に直接挿して聴けるUSB Type-Cイヤホン/軽やかな装着感のインナーイヤー型/ソフトなつけ心地で環境音も聞こえる/通話・再生・停止などが可能なマイク付リモコン搭載(機種やバージョンによって非対応の場合あり)/DAC内蔵で幅広い機種に対応材質アルミニウム合金+ABS+TPE色ブラック質量(g)14(本体)/37.2(パッケージ込)コード長さ(m)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1.2m(コード長)/W80xH140xD20mm(パッケージ込)
イヤホン 58cm
谷沢製作所¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷ヘッドセット ST7HED-03/ST7HED-04/7HED-13A系と共用。交換用のイヤホンPH166にはイヤーピースPP20160が装着済みです。長さ(cm)58
イヤホン カナル型
SHURE¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷妥協を許さない本格サウンド。長年にわたって音楽界のレジェンド達を支えてきた経験から生まれたクリアなサウンドと、豊かな低域を持つスタ ジオ級のサウンドの高遮音性イヤホン。持ち運びに便利なサイズで、オーディオライフをよりいっそう楽しむこと ができます。高遮音性テクノロジーで周囲の騒音を最大37dB遮断。エクササイズや通勤など、どこでも臨場感あふれる最高のリ スニング体験を楽しむことができます。人間工学に基づいた薄型デザインは、ミュージシャンがステージ上のインイヤーモニターとして使用するのと同じ 薄型デザインを採用しています。イヤホンを所定の位置に固定することで、ケーブルが邪魔にならず、激しい動き を伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。取り外し可能なMMCX着脱式3.5mmステレオミニプラグケーブルにより、215高遮音性イヤホンはBluetooth接続の 完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターを含む様々なケーブルアクセサリーに装着することが可能です。厳格な品質と耐久性を重視し、長く使用できるように設計されています。付属品1 3.5 mm ストレートケーブル(116cm) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 フォーム・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 ソフトジップケース / 1 クリーニングツール感度(107dB SPL / mW):107(@1KHz)ケーブル長(cm)162インピーダンス(Ω)17
イヤホン カナル型
SHURE¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷シングルダイナミックドライバーのSE112は、いつでもどこでも使いやすいパッケージで最高のサウンドを提供。高遮音性設計で周囲の騒音を最大37dBまでカット。どこにいても鮮明なサウンドをお楽しみいただけます。3.5mmステレオミニプラグ対応のワイヤードバージョンはケーブル長127cm。ケーブル部分の着脱はできません。3.5mmステレオミニプラグ対応のワイヤードモデルにはベルベット素材の巾着式キャリングポーチ、ソフト・フレックス・イヤパッド3サイズを揃えたフィットキットが付属します。付属品3 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/M/L) / 1 ベルベットポーチ / 1 クリーニングツール色Grey感度(107dB SPL / mW):105(@1KHz)接続3.5mmケーブル長(cm)127インピーダンス(Ω)16遮音値(dB)up to 37 dBドライバタイプ【マイクロドライバー】Single DynamicケーブルタイプFixed
Type-C用ステレオイヤホンマイク DAC搭載
オズマ¥1,598税込¥1,7581台当日出荷から7日以内出荷DAC(Digital to Analog Converter)を搭載しているので幅広い機種にお使いいただけます。耳にフィットしやすいカナルタイプです。SMLのイヤーパッドを付属しています。ボリュームコントロール機能付きの操作ボタンでボタンひとつで着信/終話/音楽再生等が可能です。質量(g)13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14 ×1200 × 25コネクタType-C再生周波数(Hz)20-20000ケーブル長(cm)約120インピーダンス(Ω)16スピーカーサイズ(mm)Φ10
インイヤーモニター型イヤホン JD1 Type-C
FIIO¥3,998税込¥4,3981台7日以内出荷シンプルでエレガントなスタイルと素晴らしい音質を実現する「JD1」。現在、インイヤーモニター型イヤホンの選択肢が無数に存在する中、高音質、信頼性、デザインにおいてJD1は素晴らしい出発点となる最新のエントリーモデルです。付属品JD1:3.5mm端子 マイク・コントローラ付属 脱着式ケーブル、JD1 Type-C:USB Type-C端子 マイク・コントローラ付属 脱着式ケーブル、イヤーチップ3ペア(S/M/L)※Mサイズを装着済み、保証書兼クイックスタートガイド仕様●プレーヤー側端子:JD1:3.5mm TRRS (金メッキ)、JD1 Type-C:USB Type-C●対応サンプリングレート:最大96kHz/24bit(JD1 Type-C)質量(g)片側:約7(ケーブル含まず)形式インイヤーモニター型イヤホン感度109dB/Vrms (@1kHz)材質(ケーブル)OFC(無酸素銅)再生周波数帯域(Hz)20-40kケーブル長(cm)約120ヘッドフォン端子0.78mm 2ピンインピーダンス(Ω)24 (@1KHz)ドライバ種類ダイナミックドライバー1基
イヤホン カナル型
ラスタバナナ¥999税込¥1,0991台6日以内出荷本製品はスマートフォンやタブレット(以下、機器)の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。機器を手に持たずに通話することができ、音楽や動画の視聴にも使えます。機器本体の音量調節ができるシステムボリュームと、ワンタッチで電話を受けたり、電話を切る事ができる着信応答スイッチ付です。ボリュームは、通話中には受話音量を、音楽の再生や動画の視聴中はメディア(サウンド)の音量が調整できます。iPhoneやiPadでは、機器のサウンド設定で「着信音と通知音の設定」の「ボタンで変更」をオンにすると、 本製品の音量ボタンで着信音と通知音の音量を変更することができます。適合機種(2023年3月現在)iPad(第9世代) , iPad(第8世代) , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPhone 6 , iPhone 6 Plus , Galaxy A23 5G , Galaxy A22 5G , Galaxy A32 5G , Galaxy A51 5G , Galaxy A21 , Galaxy A41 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , AQUOS wish , AQUOS zero6 , AQUOS R6 , AQUOS sense 5G , AQUOS sense4 , AQUOS sense4 basic , AQUOS sense4 lite , AQUOS zero 5G basic DX , AQUOS zero 5G basic , シンプルスマホ5 , AQUOS sense3 basic , AQUOS R 5G , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , Xperia 10 II , Xperia 1 II , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , arrows Be4 , かんたんスマホ2+ , Android One S8 , GRATINA KYV48 , かんたんスマホ2 , BASIO4, Rakuten Hand , Pixel 5a(5G) , Pixel 4a(5G) , Pixel 4a , moto g31 , moto g50 , moto g30 , moto g10 , LG VELVET , LG Style3 , LG V60 ThinQ 5G , OPPO Reno7 A , OPPO A55s 5G , OPPO A54 5G , OPPO Reno5 A , OPPO Reno3 A , Redmi Note 11 , Redmi Note 10 JE , Redmi Note 9T , Redmi 9T , Xiaomi Mi 10 Lite 5G , Redmi Note 9S , ZTE a1 , dtab d-51C , dtab d-41Aセット内容イヤホン×1質量(g)約13プラグ(mm)3.5ステレオミニ(4極プラグ)コード長さ(cm)約120
イヤホン インナーイヤー型
ラスタバナナ¥789~税込¥868~1台6日以内出荷本製品はスマートフォンやタブレット(以下、機器)の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。機器を手に持たずに通話することができ、音楽や動画の視聴にも使えます。音量調節ができるスライドボリュームと、ワンタッチで電話を受けたり、電話を切る事ができる着信応答スイッチ付です。適合機種(2023年3月現在)iPad(第9世代) , iPad(第8世代) , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPhone 6 , iPhone 6 Plus , Galaxy A23 5G , Galaxy A22 5G , Galaxy A32 5G , Galaxy A51 5G , Galaxy A21 , Galaxy A41 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , AQUOS wish , AQUOS zero6 , AQUOS R6 , AQUOS sense 5G , AQUOS sense4 , AQUOS sense4 basic , AQUOS sense4 lite , AQUOS zero 5G basic DX , AQUOS zero 5G basic , シンプルスマホ5 , AQUOS sense3 basic , AQUOS R 5G , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , Xperia 10 II , Xperia 1 II , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , arrows Be4 , かんたんスマホ2+ , Android One S8 , GRATINA KYV48 , かんたんスマホ2 , BASIO4, Rakuten Hand , Pixel 5a(5G) , Pixel 4a(5G) , Pixel 4a , moto g31 , moto g50 , moto g30 , moto g10 , LG VELVET , LG Style3 , LG V60 ThinQ 5G , OPPO Reno7 A , OPPO A55s 5G , OPPO A54 5G , OPPO Reno5 A , OPPO Reno3 A , Redmi Note 11 , Redmi Note 10 JE , Redmi Note 9T , Redmi 9T , Xiaomi Mi 10 Lite 5G , Redmi Note 9S , ZTE a1 , dtab d-51C , dtab d-41Aセット内容イヤホン×1質量(g)約13プラグ(mm)3.5ステレオミニ(4極プラグ)コード長さ(cm)約120
イヤホン カナル型 Premium Style
PGA¥2,498税込¥2,7481台7日以内出荷「PG-SECE4BL2」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時のノイズやゆがみを低減し、高音質のまま音楽を楽しむことができます。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。質量(g)13寸法W(mm)1200
イヤホン カナル型 Premium Style
PGA¥2,498税込¥2,7481台7日以内出荷「PG-SECE4PP3」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時のノイズやゆがみを低減し、高音質のまま音楽を楽しむことができます。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。質量(g)13寸法W(mm)1200
イヤホン インナーイヤー型 Type-C Premium Style
PGA¥2,898税込¥3,1881台13日以内出荷「PG-ARSEIE2WH1」は、煌びやかなオーロラカラーのUSB Type-Cコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はインナーイヤー型を採用し、簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいのが特長です。大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時のノイズやゆがみを低減し、高音質のまま音楽を楽しむことができます。ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。質量(g)12寸法W(mm)1200
イヤホン インナーイヤー型 Premium Style
PGA¥1,598税込¥1,7581台当日出荷「PG-ARSEIE1WH1」は、煌びやかなオーロラカラーの3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。質量(g)12寸法W(mm)1200
寝ながらイヤホン Type-C 強靭 リモコンマイク付き
カシムラ¥1,398税込¥1,5381組当日出荷寝ながら使っても耳が痛くならない♪ほとんどのType-C端末で使えるDAC IC搭載のステレオイヤホンマイクです。極小+柔らか素材で耳にイヤホンが押し付けられても痛くなりにくいので寝ながら使うのに最適です。リモコン部はマイク機能付きでハンズフリー通話も可能。リモコンのスイッチボタンで音楽再生や一時停止/曲送り/曲戻しや着信応答や終了、音量等の操作が可能です。JIS C 8306準拠 10000回 屈曲試験時ケーブル付け根の断線率0%、しなやかで絡みにくいナイロン製ケーブルです。寸法(mm)ドライバーユニット:直径6、ケーブル長1.2m質量(g)40再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16最大入力(mW)5
Type-C接続イヤホン低反発イヤーピース付き<ブラック>
FSC¥1,982税込¥2,1801個5日以内出荷Type-C専用ステレオイヤホン。DAC搭載で、ノイズの少ない高音質な音声を再生でき、アナログ・デジタル両方で使用可能。耳が痛くなりにくい低反発イヤーピース付き。マイク付きでハンズフリー通話に対応。
オープンイヤホン タイプC ホワイト オープンイヤー構造
ELPA¥1,708税込¥1,8791個3日以内出荷型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:1.2m。プラグ:USB Type-C。質量:約13g(イヤーピース除く)。付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ホワイト用途耳をふさがないので音楽を聞きながら周りの音が聞こえる。再生、停止、曲送りや電話でのハンズフリー通話が可能なファンクションボタン付。プラグはUSB Type-Cを採用。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
Jabra Evolve2 65 MS Stereo USB-A Black
Jabra¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷寸法(mm)186×157×60.5質量(g)176.4コード長さ(m)1.2(USB-CtoUSB-Aケーブル)接続方式USB-Aドングル、Bluetoothバッテリー充電式リチウムイオンバッテリー保証期間2年間動作範囲最大30m充電時間(時間)最長1.5Bluetooth5.0イヤホン形状オーバーヘッド型











![インナーイヤー型 MR-L30 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57600123-200911-02.jpg)
![イヤホン カナル型 MDR-EX155Q [Φ3.5mm ミニプラグ] SONY(ソニー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57599868-200911-02.jpg)