絞り込み
接続方式
色
コード長さ(m)
ハイレゾ音源
ブランド
- ELPA(36)
- オーム電機(34)
- audio-technica(28)
- PGA(25)
- エレコム(19)
- SHURE(18)
- JVC(ビクター)(16)
- SONY(ソニー)(15)
- FSC(15)
- JVC(11)
- ラディウス(11)
- ラスタバナナ(11)
- FIIO(10)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- FINAL(8)
- サンワサプライ(6)
- LEPLUS NEXT(6)
- 谷沢製作所(5)
- NAGAOKA(5)
- ブランドをもっと見る
ELPA・オーム電機・audio-technica・PGA・エレコム・SHURE・JVC(ビクター)・SONY(ソニー)・FSC・JVC・ラディウス・ラスタバナナ・FIIO・アーテック[学校教材・教育玩具]・FINAL・サンワサプライ・LEPLUS NEXT・谷沢製作所・NAGAOKA・ブランドをもっと見る
「接続方式」から絞り込む
2.5mmモノラルミニプラグ(5)
3.5mm4極ミニプラグ(24)
3.5mmステレオミニプラグ(100)
3.5mmモノラルミニプラグ(4)
Bluetooth(5)
Lightning(10)
USB(5)
USB Type-C(31)
その他(10)
無線USB(1)

オープンイヤー型 オーバーヘッド 耳スピーカー nwm(ヌーム)
NTTソノリティ¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から7日以内出荷聴く・話すを、もっと自由に。NTTの技術搭載、耳をふさがないイヤホン「耳スピ」。圧倒的な開放感が生む、新時代のサウンド体験。付属品USBケーブル(Type-C - Type-C)仕様●USBオーディオ:対応●使用ユニット:口径 12 mm+口径 35 mm 2way型式ダイナミック型ケーブル長(m)1.2本体質量(g)約185マイクロホンMEMS型(全指向性)×2バッテリーLi-ion Battery電池寿命(時間)最大20(音楽再生時)再生周波数帯域(Hz)40 ~ 20000充電時間(時間)約1.5コネクタUSB Type-CクラスBluetooth:Class 1BluetoothVer.5.3イヤホン形状オーバーヘッド型再生時間(時間)5分充電:約1対応コーデックSBC/AAC/LC3/CVSD/mSBCマルチペアリング8台マルチポイント最大2台対応プロファイルBluetooth:A2DP、HFP、AVRCP、TMAP、PBP
VR ゲーミング ASMR 専用イヤホン カナル型 VR2000 for Gaming
FINAL¥7,498税込¥8,2481台6日以内出荷材質ABS質量(g)20コード長さ(m)1.2型番FI-VR2DPLDO感度102dBケーブルOFCブラックケーブルインピーダンス(Ω)18ドライバ種類ダイナミック型
イヤホン カナル型 A5000
FINAL¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷仕様音質:ゆったりと広がる低域のなかに、一音一音が輪郭を持って浮かび上がるように定位する、圧倒的にナチュラルなサウンド材質ABS樹脂質量(g)22コード長さ(m)1.2型番FI-A5DPLD感度100dBケーブルソフトシルバーコートケーブルコネクタ2PINインピーダンス(Ω)18ドライバ種類ダイナミック型(f-Core DU)
インイヤーモニター型イヤホン FD15
FIIO¥31,980税込¥35,1781台7日以内出荷FD15は、「FD5」の後継となるダイナミックドライバー搭載インイヤーモニター型イヤホンです。新開発の13.8mm径のダイナミックドライバーを搭載し、マグナリウム(マグネシウム-アルミニウム合金)製のダイヤフラムを新たに採用しました。 磁束密度1.5テスラの強力マグネットと新たな特許技術により、効果的なダイヤフラム制御を可能にした最新モデルです。付属品プラグ交換式銀MMCXケーブル、交換可能型音導管(赤・黒) ※黒を装着済み、HS18イヤーチップ3ペア(S/M/L)、フォームイヤーチップ2ペア(M)、バランス重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L) ※Mサイズを装着済み、ボーカル重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)、低音重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)、3.5mm/4.4mm交換式プラグ、MMCXアシストツール、クリーニングブラシ、イヤホン収納ケース(HB11)、クイックスタートガイド質量(g)片側:約12(ケーブル除く)ケーブル長(m)約1.2感度112dB/mW@1kHz周波数特性10Hz~40kHzケーブルMMCX単結晶銅線、銀メッキ単結晶銅線混合480芯ケーブルインピーダンス(Ω)32@1kHzドライバ種類13.8mm径ダイナミックドライバー1基イヤホン形状インイヤーモニター型イヤホン
インイヤーモニター型イヤホン JH5
FIIO¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷JH5は、片側に4基のバランスドアーマチュアドライバー(BAドライバー)と1基のカーボンベースダイヤフラム採用の10mm径ダイナミックドライバーを搭載したハイブリッド構成のイヤホンです。ハイブリッド構成を余すことなく引き出す音響設計と、DLP-3D印刷方式により精密に作り出されたエルゴノミクスシェルデザイン、0.78mm 2ピンコネクター採用などFH9やFH7などの上位モデルでFIIOが培ってきたノウハウが注ぎ込まれています。付属品0.78mm 2ピン 銀メッキ高純度銅芯線ケーブル、バランス重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)、低音重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)※Mサイズを装着済み、HB11キャリングケース、取扱説明書色ブラック質量(g)約7.6(片側・ケーブル含まず)形式インイヤーモニター型イヤホン感度111dB/mW (@1KHz)プラグ(mm)3.5アンバランス(金メッキ)周波数特性20Hz~40kHzケーブル銀メッキ高純度銅芯線ケーブル端子イヤホン側:0.78mm 2ピンケーブル長(cm)約120インピーダンス(Ω)13 (@1KHz)ドライバタイプ(片側)高域用BAドライバー2基、中域用BAドライバー2基、10mm径ダイナミックドライバー1基
イントラコンカ型イヤホン FF1
FIIO¥5,998税込¥6,5981台7日以内出荷FF1は、カナル型が主流となった今日において、イントラコンカ型イヤホンの新たな可能性を問うべくFIIOのイヤホン開発のノウハウを注ぎ込んだFFシリーズの最新エントリーモデルです。FF1では、大口径14.2mmベリリウムコーディングダイナミックドライバーや、低域増強のための音響抵抗管の採用など、上位モデルFF5、FF3で採用されたテクノロジーを踏襲し、重厚な低音と開放感溢れる中高域を表現しました。16.2mmに小型化したシェル直径と、片側3.2gの軽量さにより長時間使用でも快適に使用可能で、音楽鑑賞、映像視聴、ゲーム、ワークアウト用途など、様々な使用シーンにご使用いただけるマルチパーパス・イヤホンです。付属品着脱式ケーブル x1、スポンジカバー:ボーカル重視(穴無し)/ 高域重視(穴空き) 各3ペア、シリコンリング:Mサイズ / Lサイズ 各1ペア、シリコンウイングフック(ブラック) x1ペア、USB Type-C→3.5mmメス変換アダプター x1、クイックスタートガイド x1色ブラック質量(g)片側:約3.2(ケーブルを除く)形式イントラコンカ型イヤホン感度106dB/mW(@1kHz)プラグ(mm)独自形状0.78 2ピン / 3.5シングルエンド周波数特性20Hz~20kHz材質(ケーブル)無酸素銅ケーブル長(cm)約120インピーダンス(Ω)45@1kHzドライバ種類14.2mmダイナミックドライバー×1基
インイヤーモニター型イヤホン JD1
FIIO¥3,698税込¥4,0681台7日以内出荷から13日以内出荷シンプルでエレガントなスタイルと素晴らしい音質を実現する「JD1」。現在、インイヤーモニター型イヤホンの選択肢が無数に存在する中、高音質、信頼性、デザインにおいてJD1は素晴らしい出発点となる最新のエントリーモデルです。付属品JD1:3.5mm端子 マイク・コントローラ付属 脱着式ケーブル、JD1 Type-C:USB Type-C端子 マイク・コントローラ付属 脱着式ケーブル、イヤーチップ3ペア(S/M/L)※Mサイズを装着済み、保証書兼クイックスタートガイド仕様●プレーヤー側端子:JD1:3.5mm TRRS (金メッキ)、JD1 Type-C:USB Type-C●対応サンプリングレート:最大96kHz/24bit(JD1 Type-C)質量(g)片側:約7(ケーブル含まず)形式インイヤーモニター型イヤホン感度109dB/Vrms (@1kHz)材質(ケーブル)OFC(無酸素銅)再生周波数帯域(Hz)20-40kケーブル長(cm)約120ヘッドフォン端子0.78mm 2ピンインピーダンス(Ω)24 (@1KHz)ドライバ種類ダイナミックドライバー1基
インイヤーモニター型イヤホン FH19
FIIO¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷FH19は、FIIOのフラッグシップイヤホンFH9をベースに大幅な進化を遂げた次世代モデルです。2基のダイナミックドライバーと6基のBA(バランスド・アーマチュア)ドライバーを搭載した8ドライバー・ハイブリッド構成を採用。圧倒的な音質と快適な装着感を実現しました。付属品高純度単結晶銀ケーブル (8芯224芯構成)、交換可能な3.5mm/4.4mmプラグ、フォームイヤーチップ2組(M)、低音重視型シリコン製イヤーチップ3組(S/M/L)、バランス重視型シリコン製イヤーチップ3組(S/M/L) ※Mサイズを装着済み、ボーカル重視型シリコン製イヤーチップ3組(S/M/L)、スピンフィットイヤーチップ3組(S/M/L)、HS18イヤーチップス3組(S/M/L)、HS20シリコンイヤーチップス3組(S/M/L)、ダブルフランジイヤーチップ2組(M)、Red/Black/Green オーディオフィルター 各1セット、マグネットクリップ、MMCXアシストツール、クリーニングブラシ、キャリングケース型式ハイブリッド型イヤホン (2DD + 6BA)質量(g)片側:約12 (ケーブル除く)感度109dB/mW @ 1kHzプラグ(mm)交換式 3.5 / 4.4周波数特性8Hz - 40kHzケーブル8芯224芯高純度単結晶銀ケーブル (約1.2m)コネクタ独自仕様MMCXインピーダンス(Ω)16 @ 1kHzドライバ種類13mmダイナミックドライバー × 2、Knowles製カスタムBAドライバー × 4、Knowles製 SWFK高域用BAドライバー × 2
インイヤーモニター型イヤホン FP3
FIIO¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷FP3は、従来の平面磁界型とは一線を画す、新しいコンセプトの平面磁界型ドライバー搭載のインイヤーモニター型イヤホンです。14.5mm平面磁界型ドライバーユニットを搭載し、振動板は業界最先端の薄さ1μmを実現。FIIO独自のチタンとアルミニウム二層構造技術により、高解像度と理想的な周波数特性を実現しています。ハウジングには純木製フェイスプレートを採用し、Rosewood(ローズウッド)とWalnut(ウォールナット)の2種展開。片耳約6.5gの軽量設計により、優れた装着感も実現しています。付属品0.78mm 2ピン銀メッキ単結晶銅ケーブル、収納ケース(FIIO HB11)、高域用イヤーチップ×3ペア(S/M/L)※Mサイズ装着済み、バランス型イヤーチップ×3ペア(S/M/L)、クイックスタートガイド質量(g)約6.5(片耳/ケーブル除く)ケーブル長(m)約1.2感度105dB/mW(@1kHz)プラグ(mm)3.5プラグ(金メッキ単結晶銅)周波数特性10Hz-40kHz材質(ケーブル)銀メッキ銅(392芯)インピーダンス(Ω)36(@1kHz)ドライバ種類14.5mm平面磁界型ドライバー
イントラコンカ型イヤホン FF5
FIIO¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷FF5は、現在のFIIOが持つ最先端技術を用いて開発された、イントラコンカ型イヤホンの最新にして最上位モデルです。これまで以上の高音質を実現するため、カーボン繊維をベースにPU(ポリウレタン)を組み合わせた新型ダイヤフラムや、全く新しいイヤホン設計、音響構造等を取り入れることで、イントラコンカ型イヤホンの最上位モデルに相応しいイヤホンが誕生しました。付属品銀メッキ-単結晶銅ケーブル、3.5mm/4.4mm交換式プラグ、シリコンリング:Mサイズ/Lサイズ(各3ペア)、スポンジカバー:低域重視/バランス重視/高域重視(各6ペア)、MMCXアシストツール、HB1 クリアー ストレージケース、クイックスタートガイド質量(g)片側:約3.4(ケーブルを除く)形式イントラコンカ型イヤホン感度106dB/mW(@1kHz)周波数特性20Hz~20kHz材質(ケーブル)銀メッキ単結晶銅ケーブル長(cm)約120インピーダンス(Ω)45(@1kHz)ドライバ種類ダイナミックドライバー×1基
イントラコンカ型イヤホン FT1
FIIO¥5,998税込¥6,5981台7日以内出荷FF1は、カナル型が主流となった今日において、イントラコンカ型イヤホンの新たな可能性を問うべくFIIOのイヤホン開発のノウハウを注ぎ込んだFFシリーズの最新エントリーモデルです。FF1では、大口径14.2mmベリリウムコーディングダイナミックドライバーや、低域増強のための音響抵抗管の採用など、上位モデルFF5、FF3で採用されたテクノロジーを踏襲し、重厚な低音と開放感溢れる中高域を表現しました。16.2mmに小型化したシェル直径と、片側3.2gの軽量さにより長時間使用でも快適に使用可能で、音楽鑑賞、映像視聴、ゲーム、ワークアウト用途など、様々な使用シーンにご使用いただけるマルチパーパス・イヤホンです。付属品着脱式ケーブル x1、スポンジカバー:ボーカル重視(穴無し)/ 高域重視(穴空き) 各3ペア、シリコンリング:Mサイズ / Lサイズ 各1ペア、シリコンウイングフック(ブラック) x1ペア、USB Type-C→3.5mmメス変換アダプター x1、クイックスタートガイド x1質量(g)片側:約3.2(ケーブルを除く)形式イントラコンカ型イヤホン感度106dB/mW(@1kHz)プラグ(mm)独自形状0.78 2ピン / 3.5シングルエンド周波数特性20Hz~20kHz材質(ケーブル)無酸素銅ケーブル長(cm)約120インピーダンス(Ω)45@1kHzドライバ種類14.2mmダイナミックドライバー×1基
イヤホン カナル型
JVC(ビクター)¥1,998~税込¥2,198~1台6日以内出荷から13日以内出荷好みに合わせて選べる10カラーバリエーション。高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。丈夫で太い2ミリ径のコードを採用。音漏れを低減し遮音性を高める2重構造ボディ。耳穴に合わせて交換できる4サイズ(XS、S、M、L)のシリコンイヤーピース付属。コードの長さを調節できるコードキーパー付属付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー仕様●出力音圧レベル:101dB/1mW●最大許容入力:200mW(IEC※)型式ダイナミック型質量(g)約3.6(コード含まず)インピーダンス16Ωコード1.2m(Y型)、Φ3.5mm 24金メッキL型ステレオミニプラグ付再生周波数帯域(Hz)8~23000
イヤホン カナル型
ラスタバナナ¥919税込¥1,0111台6日以内出荷本製品はスマートフォンやタブレット(以下、機器)の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。機器を手に持たずに通話することができ、音楽や動画の視聴にも使えます。音量調節ができるスライドボリュームと、ワンタッチで電話を受けたり、電話を切る事ができる着信応答スイッチ付です。適合機種(2023年3月現在)iPad(第9世代) , iPad(第8世代) , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPhone 6 , iPhone 6 Plus , Galaxy A23 5G , Galaxy A22 5G , Galaxy A32 5G , Galaxy A51 5G , Galaxy A21 , Galaxy A41 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , AQUOS wish , AQUOS zero6 , AQUOS R6 , AQUOS sense 5G , AQUOS sense4 , AQUOS sense4 basic , AQUOS sense4 lite , AQUOS zero 5G basic DX , AQUOS zero 5G basic , シンプルスマホ5 , AQUOS sense3 basic , AQUOS R 5G , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , Xperia 10 II , Xperia 1 II , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , arrows Be4 , かんたんスマホ2+ , Android One S8 , GRATINA KYV48 , かんたんスマホ2 , BASIO4, Rakuten Hand , Pixel 5a(5G) , Pixel 4a(5G) , Pixel 4a , moto g31 , moto g50 , moto g30 , moto g10 , LG VELVET , LG Style3 , LG V60 ThinQ 5G , OPPO Reno7 A , OPPO A55s 5G , OPPO A54 5G , OPPO Reno5 A , OPPO Reno3 A , Redmi Note 11 , Redmi Note 10 JE , Redmi Note 9T , Redmi 9T , Xiaomi Mi 10 Lite 5G , Redmi Note 9S , ZTE a1 , dtab d-51C , dtab d-41Aセット内容イヤホン×1質量(g)約13プラグ(mm)3.5ステレオミニ(4極プラグ)コード長さ(cm)約112
ブルートゥースイヤホン 耳かけ型
ラスタバナナ¥1,998税込¥2,1981台当日出荷本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できるオープンイヤーワイヤレスステレオイヤホンです。耳の穴を塞がない構造で、音楽を聴きながら周囲の音や声を聞くことができます。通話用マイクが搭載されています。落下しにくいネックバンド型です。水飛沫がかかっても有害な影響を受けないIPX4相当の防水性能を備えています。※水の飛沫に対する保護であり、水中では使用できません。使用時はType-C端子のカバーを閉めてください。柔らかい当たり心地で、約16gと軽量なため長時間使用も快適です。2回目以降スマートフォンなどと接続する際は、電源をオンにすることで自動で接続され便利です。片手だけで再生・停止・曲送り・曲戻しなどの操作をする事ができます。セット内容ネックバンドイヤホン、USB Type-A to Type-C充電ケーブル(データ通信はできません)質量(g)16入力電圧(V)5±0.2インピーダンス2Ω±15%バッテリー容量(mAh)【内蔵】110無線通信方式Bluetooth ver5.3音圧感度(dB)10±3動作温度範囲(℃)-20~60(結露しない事)対応コーデックSBC無線距離(m)約10通信周波数帯域(GHz)2.402-2.480マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP
イヤホン カナル型 Type-C
ラスタバナナ¥1,198~税込¥1,318~1台6日以内出荷本製品はType-C端子用のステレオイヤホンマイクです。音楽や視聴を楽しむことができます。※USB Type-C端子からのデジタル音声出力に対応していない機種では、本製品をご使用いただけません。着信応答ができるスイッチと、ボリュームの調整ができる音量調整スイッチがついています。本製品はデジタルアナログコンバーターを搭載しています。48KHz/32bitに対応しています。※お聞きになられる音楽のサンプリングレート、ビット深度が48KHz/32bitを超える場合は47KHz/32bit以下におとして再生されます。付属品S/M/Lのイヤーパッドが付属しています。(Mサイズ装着済み)適合機種(2024年 4月現在)iPhone15 Plus , iPhone15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone15 Pro , Galaxy S24 , Galaxy S24 Ultra , Galaxy S23 FE , Galaxy Z Flip 5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , AQUOS zero2 , AQUOS zero , Dura Force EX , TORQUE G06 , TORQUE 5G , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7セット内容イヤホン×1質量(g)11プラグUSB Type-Cコード長さ(cm)約110再生周波数(Hz)音域:50~20000
USB DAC/ヘッドホンアンプ
TEAC¥349,800税込¥384,7801台13日以内出荷コンパクトなA4サイズに上位機種の設計思想を凝縮したReference500シリーズ USB DAC。独自開発のディスクリートDAC「 TRDD 5(TEAC Reference Discrete DAC)」 を搭載。コンパクトサイズでありながら、澄み渡る音場と実在感溢れる音像で音楽に親密さを感じることができる、本格ヘッドホンアンプ / プリアンプ です。付属品電源コード、リモコン(RC-1341)、リモコン用単4形乾電池 × 2、フット用クッション × 3、取扱説明書(保証書付)質量(kg)4.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大290 × 85 × 249(突起部を含む)周波数特性【オーディオ性能】5Hz~70kHz(+1/-6dB)最大出力【ヘッドホン出力】バランス接続時:1200mW+1200mW(100Ω負荷時)、アクティブ・グランド接続時:900mW+900mW(32Ω負荷時)、アンバランス接続時:900mW+900mW(32Ω負荷時)出力インピーダンス(Ω)【オーディオ出力】RCAアンバランス20、【オーディオ出力】XLRバランス40入力感度【アナログ(バランス)】5Vrms、アナログ(アンバランス):2.5Vrms入力インピーダンス【アナログ(バランス)】50kΩ、【クロック部】外部クロック入力:50Ω、【同軸デジタル】75Ω、アナログ(アンバランス):24kΩS/N比【オーディオ性能】105dB以上(A-weight、1kHz)端子【クロック部】外部クロック入力:BNC端子(金メッキ)× 1、【外部コントロール】12Vトリガー出力:3.5mmモノラルミニ端子 × 1出力端子[ヘッドホン]端子1:6.3mmステレオ標準ジャック × 1(金メッキ)、端子2:XLR 4ピンジャック × 1(金メッキ)、端子3:4.4mm 5極ジャック「pentaconn」× 1(金メッキ)出力レベル【外部コントロール】12Vトリガー出力:12Vインピーダンス(Ω)【ヘッドホン出力】16~600入力レベル【クロック部】外部クロック入力:矩形波:TTLレベル相当、サイン波:0.5~1.0Vrms、【光デジタル】-24.0 to -14.5dBm peak、【同軸デジタル】0.5Vp-pオーディオ測定条件:入力信号PCM 192k/24bit、測定出力 RCA、DACモード MULTI BIT転送モード【USB】アシンクロナスモード転送、Bulk PetUSBUSB Type-C端子 × 1、USB Type-B端子 × 1、【バージョン】2、PCM:16 / 24 / 32bit、44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k / 352.8k / 384kHz、DSD:2.8M / 5.6M / 11.2M / 22.5MHz
イヤホン カナル型
フィリップス¥7,698税込¥8,4681台7日以内出荷超クリアなサウンドで、オリジナル音源を忠実に再現。付属品イヤーチップ:3 サイズ(S/M/L)、コンバーター:3.5 mm - Type-C コンバーター仕様●ケーブル接続:3.5 mm ジャックケーブル●ドライバータイプ:ダイナミック●最大入力:3 mW材質イヤーカップリング:シリコン、低反発フォームタイプインイヤー:シリコン製イヤーチップ、低反発フォームイヤーチップケーブル長(m)1.2感度105 dBインピーダンス32 Ω周波数帯域(Hz)20~20000装着方式インイヤーケーブル種類銅スピーカーサイズ(mm)直径:10
イヤホン カナル型 Premium Style
PGA¥1,198税込¥1,3181台7日以内出荷カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホン仕様●ヘッドフォンジャック:3.5mmジャック●付属コンポーネント:ヘッドホン●接続技術:有線色ピンク
イヤホン カナル型 Premium Style
PGA¥2,498税込¥2,7481台7日以内出荷「PG-SECE4RD1」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時のノイズやゆがみを低減し、高音質のまま音楽を楽しむことができます。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。質量(g)13寸法W(mm)1200
イヤホン カナル型 Premium Style
PGA¥1,198税込¥1,3181台7日以内出荷「PG-SECE1BL4」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。質量(g)13寸法W(mm)1200
イヤホン カナル型 Premium Style
PGA¥1,198税込¥1,3181台7日以内出荷「PG-SECE2BE4」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。質量(g)13寸法W(mm)1200
イヤホン カナル型 Premium Style
PGA¥1,198税込¥1,3181台当日出荷「PG-SECE2BL2」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。質量(g)13寸法W(mm)1200
イヤホン カナル型 Premium Style
PGA¥1,198税込¥1,3181台7日以内出荷「PG-SECE1BE2」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。質量(g)13寸法W(mm)1200
イヤホン カナル型 Premium Style
PGA¥1,198税込¥1,3181台7日以内出荷「PG-SECE1PP5」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。質量(g)13寸法W(mm)1200
イヤホン カナル型 Premium Style
PGA¥1,198税込¥1,3181台7日以内出荷「PG-SECE2PP3」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。質量(g)13寸法W(mm)1200
イヤホン カナル型 Premium Style
PGA¥1,198税込¥1,3181台7日以内出荷「PG-SECE2RD1」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。質量(g)13寸法W(mm)1200
イヤホン カナル型 Premium Style
PGA¥1,198税込¥1,3181台7日以内出荷「PG-SECE2GY5」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。質量(g)13寸法W(mm)1200
イヤホン カナル型 Premium Style
PGA¥1,198税込¥1,3181台7日以内出荷「PG-SECE1GR3」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。質量(g)13寸法W(mm)1200
イヤホン カナル型 Premium Style
PGA¥2,298税込¥2,5281台7日以内出荷「PG-SECE4BE4」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時のノイズやゆがみを低減し、高音質のまま音楽を楽しむことができます。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。質量(g)13寸法W(mm)1200
イヤホン カナル型 Premium Style
PGA¥2,498税込¥2,7481台7日以内出荷「PG-SECE3PK1」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時のノイズやゆがみを低減し、高音質のまま音楽を楽しむことができます。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。質量(g)13寸法W(mm)1200
イヤホン カナル型 Premium Style
PGA¥2,498税込¥2,7481台7日以内出荷「PG-SECE3BE2」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時のノイズやゆがみを低減し、高音質のまま音楽を楽しむことができます。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。質量(g)13寸法W(mm)1200
イヤホン カナル型 Premium Style
PGA¥2,498税込¥2,7481台7日以内出荷「PG-SECE4GY5」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時のノイズやゆがみを低減し、高音質のまま音楽を楽しむことができます。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。質量(g)13寸法W(mm)1200
イヤホン インナーイヤー型 Premium Style
PGA¥3,998税込¥4,3981台7日以内出荷「PG-SEIE3WH2」は、iPhoneやiPadのLightningコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめるLightningコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はインナーイヤー型を採用し、簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいのが特長です。また、大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。Apple認定 MFi認証取得製品なのでiOSアップデート後も安心・安全にご使用頂けます。色ホワイト質量(g)12寸法W(mm)1200
イヤホン カナル型 Premium Style
PGA¥2,498税込¥2,7481台7日以内出荷「PG-SECE3PP5」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時のノイズやゆがみを低減し、高音質のまま音楽を楽しむことができます。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。質量(g)13寸法W(mm)1200
イヤホン カナル型 Premium Style
PGA¥2,498税込¥2,7481台7日以内出荷「PG-SECE3GR3」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時のノイズやゆがみを低減し、高音質のまま音楽を楽しむことができます。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。質量(g)13寸法W(mm)1200
イヤホン インナーイヤー型 Premium Style
PGA¥3,998税込¥4,3981台7日以内出荷「PG-SEIE3BK1」は、iPhoneやiPadのLightningコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめるLightningコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はインナーイヤー型を採用し、簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいのが特長です。また、大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。Apple認定 MFi認証取得製品なのでiOSアップデート後も安心・安全にご使用頂けます。色ブラック質量(g)12寸法W(mm)1200
イヤホン カナル型 MODE EQ
MARSHALL¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷小さくてヘヴィー。カスタマイズされたドライバーは、歪みを最小限に抑えた高出力サウンドと、快適なフィット感を提供。耳に固定する独自のインイヤーデザインを実現しました。リモコンにEQスイッチが付属し、サウンドをさらにカスタマイズできます。異なる二つのイコライザー機能があり、好みに合わせて音質の調整が可能。9mmのドライバーにより高出力のサウンドを実現。付属する4つの交換可能なスリーブで快適なフィット感を実現。 断線に強く耐久性のあるL字型3.5mmプラグ。音楽の再生、一時停止、早送り、巻き戻し、コントロールできるリモコン付属品イヤースリーブ(S/M/L/XL)質量(g)約20形式ダイナミック型感度100dB SPLインピーダンス18Ω再生周波数帯域(Hz)20 - 20000ドライバー径(Φmm)9
イヤホン カナル型 MODE
MARSHALL¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷Modeにはマイクとリモコンが付属し、携帯電話で使用可能。優れたオーディオ、もつれにくいコード、マーシャルのレガシーを体現するユニークなスタイリングと組み合わせています。9mmのドライバーにより高出力のサウンドを実現。S,M,L,XLの交換可能なサイズのイヤーピースが付属し心地よいフィット感を実現。断線に強く耐久性のある3.5mmプラグ。音楽の再生、一時停止、早送り、巻き戻し、通話がコントロールできるリモコン付属品イヤースリーブ(S/M/L/XL)質量(g)約17形式ダイナミック型感度97 dB SPLインピーダンス34Ω再生周波数帯域(Hz)20 - 20000