絞り込み
イヤホン形状

インナーイヤー型(1)
接続方式
- USB Type-C(1)
Bluetooth
- Ver5.0(4)
充電時間(時間)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 2.5(1)
色
グリーン(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(2)
ブランド
- エレコム
- PGA(21)
- カシムラ(14)
- SONY(ソニー)(13)
- オーム電機(11)
- NAGAOKA(9)
- URBANISTA(9)
- audio-technica(6)
- JVC(ビクター)(5)
- MONSTER[家電](5)
- JLab(5)
- ラディウス(4)
- マクセル(3)
- 多摩電子(3)
- エアージェイ(3)
- QTJ(3)
- グルマンディーズ(2)
- UI(2)
- Haylou(2)
- ブランドをもっと見る
「イヤホン形状」から絞り込む

インナーイヤー型(1)

ワイヤレスイヤホン Bluetooth セミオープン 超小型
エレコム¥4,398税込¥4,8381個当日出荷耳への負担が小さく、周囲の音や話し声を聞き取りやすいセミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。 高音質コーデックAACに対応し、iPhoneなどのAACに対応したスマートフォンやプレーヤーで高音質な音楽が楽しめます。 持ち運びに便利な小型充電ケース付き。付属品充電ケース、USB充電ケーブル仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】セミオープン型/インナーイヤータイプ質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.4、充電ケース:約25.3外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約17.2×18.4×29.6、充電ケース:約44×21.3×45出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T通信方式Bluetooth標準規格、Version5.0保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約1.5ドライバーユニット(Φmm)14(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10(見通し)周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状セミオープン型、インナーイヤータイプ再生時間(時間)【連続最大】約4(約4+2回充電=最大約12)連続待受時間最大約70時間対応コーデック【A2DP】SBC・AAC連続通話時間(時間)最大約4(最大約4+2回充電=約12)対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.0 両耳 コードあり 巻き取り式 クリップ付 コンパクト
エレコム(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。ケーブルを筐体に巻き付け、絡まりにくくコンパクトに収納可能。また、クリップで襟やポケットに留めるとこで、バッテリーの重みを感じさせない快適な装着感を実現。質量(g)約15出力Bluetooth Power Class2通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0入力端子USB Type-C(USB-C)(充電用)充電時間(時間)約2.5変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作温度範囲(℃)5~35連続待受時間最大約120時間対応コーデック【A2DP】SBC
ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き 耳栓タイプ FASTMUSIC 9.0mmドライバ
エレコム(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷はじめてだって、簡単接続。 1ボタンのみのシンプル機能で、すぐつながり、すぐ聴ける、安心快適なFAST MUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ワイヤレスヘッドホン。付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】1台型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型、【ヘッドフォン】密閉型質量(g)約12外形寸法(mm)リモコン部:約13×10×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約14×21×19(コード含まず)出力Bluetooth Power Class2電源DC5V対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T通信方式Bluetooth標準規格 Version5保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000(44.1kHzサンプリング時)充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約60ドライバーユニット(Φmm)9.0(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10(見通し)周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約4.0連続待受時間最大約90時間対応コーデック【A2DP】SBC連続通話時間(時間)最大約4.5対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
Bluetoothイヤホン セミオープン型 FAST MUSIC 13.6mmドライバ
エレコム¥3,098税込¥3,4081個当日出荷1ボタンのみのシンプル設計。 密閉しない装着感のセミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルの Bluetooth(R)ワイヤレスヘッドホン。付属品USB充電ケーブル、シリコンカバー(本体装着済み)1組、取扱説明書質量(g)約13出力Bluetooth Power Class2通信方式Bluetooth標準規格 Version5充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約60ドライバーユニット(Φmm)13.6(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)