絞り込み
イヤホン形状

オーバーヘッド型(1)

カナル型(4)

耳かけ型(1)
接続方式
- Bluetooth(7)
Bluetooth
- Ver5.0(1)
- Ver5.1(2)
- Ver5.3(2)
- Ver5.4(1)
充電時間(時間)
- 2(2)
- 3(1)
色
その他(1)
オレンジ(1)
グリーン(2)
グレー(1)
ゴールド(1)
ブラック(7)
ブルー(3)
ベージュ(4)
ホワイト(3)
レッド(1)
ブランド
- audio-technica
- PGA(21)
- SONY(ソニー)(14)
- カシムラ(14)
- オーム電機(11)
- NAGAOKA(9)
- URBANISTA(9)
- エレコム(8)
- Soundcore(6)
- JVC(ビクター)(5)
- MONSTER[家電](5)
- JLab(5)
- エスコ(4)
- グリーンハウス(4)
- ラディウス(4)
- マクセル(3)
- 多摩電子(3)
- エアージェイ(3)
- QTJ(3)
- ブランドをもっと見る
「イヤホン形状」から絞り込む

オーバーヘッド型(1)

カナル型(4)

耳かけ型(1)
![ブルートゥースイヤホン カナル型 ATH-CKS330XBT [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] audio-technica](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57600893-200911-02.jpg)
ブルートゥースイヤホン カナル型 ATH-CKS330XBT [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]
audio-technica¥4,900税込¥5,3901個当日出荷最大 20 時間、 重低音で聴く・見る・遊ぶ 最大 20 時間、 重低音で聴く・見る・遊ぶ ・約2時間のフル充電で、最大約20時間の連続再生 ・約10分の充電で、約2時間の連続再生 ・音と映像のずれを抑える低遅延モード(Low Latency Mode) スマートフォンやタブレットでゲームや動画視聴をする際に、 音の遅延の少ない再生をお楽しみいただけます ・ワイヤレスで圧倒的な低域表現 専用設計のΦ5.8mm SOLID BASS HD ドライバーを搭載 メリハリの効いた、キレのある重低音サウン ドが聴けます ・高い装着性と密閉性を両立 効率良く重低音を再生できるよう本体を設計 耳への収まりが良く、しっかりフィットします 密閉性も 高いため、低音を逃しません ・落下の心配のないネックバンドスタイル ・コードがまとまるマグネットクリップ ・操作ボタンを使って、Siri/Googleアシスタントにアクセス可能 ・2台のBluetooth機器を同時に接続できるマルチポイントに対応仕様リモコン・マイク対応タイプ(ヘッドフォン・イヤホン)カナル型接続方式Bluetooth機能ワイヤレス(左右コード)イヤホン形状カナル型
ワイヤレスオープンイヤーイヤホン
audio-technica¥13,980税込¥15,3781個当日出荷耳をふさがず豊かなサウンドが楽しめる。低音域を補強し、量感のある音を再生。最大13 時間の連続再生可能。”ながら聴き”で周りの音が聴ける。声がこもらず自然に話せる。軽くて快適な着け心地、耳掛けスタイル。2 台のBluetooth 機器へ同時接続できるマルチポイントに対応。雨や水しぶきからイヤホンを守る防滴仕様。かんたん・シンプルな操作が可能。安全性に配慮した過熱防止機能付きケーブル付属品50cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)質量(g)【イヤホン】10.5(L側) / 約10.5g(R側)【充電ケース】61.5対応【コーディック】AAC、SBC通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.4準拠充電時間【イヤホン】約2時間【充電ケース】約2時間(USB充電時)防滴構造IPX4(イヤホン本体のみ)
ワイヤレスイヤホン
audio-technica¥6,800税込¥7,4801個当日出荷から7日以内出荷耳とイヤホンのくぼみがぴったり収まる構造で、耳の小さな方でも無理なく耳穴へフィットします。指がかりのあるデザインと触感のある素材で持ちやすく、手から落としにくい仕様です。 耳になじみやすい、柔らかなシリコン素材の4種類のイヤピース(XS,S,M,Lサイズ)を用意。一人ひとり、左右でも異なる耳のサイズに合わせて調整できます。 手のひらに収まるコンパクトなサイズ感、持ち運びやすい軽量感を実現した充電ケースを新開発。イヤホンがケースから取り出しやすい角度に設計されており、使い始めの開閉アクションから使い終わりまで、スムーズに使うことができます。イヤホンと同様の触感のある素材で手から落ちにくい仕様です。 イヤホンを水洗いできる、高い防水性能IPX5/7を実現(JIS 保護等級 IPX5/7相当(イヤホンのみ)) イヤホンを使い終え、汚れなどが気になったら水洗いできます。いつでも清潔に使え、雨に濡れても汗がかかっても安心です。万一、水の中に落としても心配ありません。 両耳でも片耳でも、ハンズフリーでクリアな通話が可能。最適なマイク配置により、マイクに風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。 相手に明瞭な声を届けるノイズリダクション機能。テレワークでのWeb会議やオンライン授業の際に気になる生活音や家族の話し声など、おうちで聞こえる不要な音を抑え、相手に声だけを明瞭に届けます。仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型質量(g)イヤホン:約6(L側)/約6(R側)、充電ケース:約34.5使用温度範囲(℃)5~40電源イヤホン:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)接続方式Bluetooth感度-38dB(1V/Pa,at1kHz)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠連続使用可能時間(音楽再生時)イヤホン:最大約7時間、充電ケース併用時:最大約21時間再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~25000音圧レベル(dB)(出力)98/mW充電時間(時間)イヤホン:約3、充電ケース:約3防滴構造IPX5/7(イヤホン本体のみ)指向性全指向性インピーダンス(Ω)16周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内ドライバー径(Φmm)4.9使用周波数(GHz)通信:2.4帯(2.402~2.480)イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
Bluetooth ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン
audio-technica¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷一日中、耳をふさがず、いい音を。”ながら聴き”をアップデートする軟骨伝導モデル。ATH-CC500BT2 は、2022年の発売当初からご好評をいただき、今もロングセラーモデルとなっている耳をふさがない世界初※の軟骨伝導ヘッドホン ATH-CC500BT の第2世代モデルです。毎日の暮らしの中での ”ながら聴き”をより快適にするために、装着感の改善や音質と最大音量の向上などいくつものアップデートを図りました。【第 3 の聴覚経路「軟骨伝導」を活用したヘッドホン第2世代モデル】。耳の軟骨伝導経路を活用した振動構造を採用。耳穴をふさがずに音を聴けるため、周囲の音を聴き取りながら、安心して音楽やオーディオブックなどを”ながら聴き”することができます。一般的なイヤホンと異なり、耳穴に入れないため、長時間使用しても耳が痛くなりにくい特長があります。また、耳穴が蒸れないため、衛生面でも安心して使えます。【音質と最大音量を向上した、次世代の振動ドライバーを搭載】。前モデルより音質と最大音量を向上した次世代の振動ドライバーを搭載。耳珠(じじゅ)と呼ばれる軟骨部に当てて装着するだけで、高音質リスニングやクリアな通話が可能です。ドライバーにメーカー独自の「A.P.S.S」を採用し、外部振動による音質劣化を防ぎ、低音再生時の不快な振動を抑えることで広い音場を体感できます。【intelliGo 社が開発した AI ノイズリダクション技術(AIVC)を搭載】。オンライン会議や通話時に、話し手の声のみを抽出し、相手にはその声を自然な音質でクリアに届ける高性能なintelliGo社「AIノイズリダクション技術(AIVC)」を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。【最大約 20 時間再生できる安心のロングバッテリー】。フル充電で最大約20時間の連続再生を実現するロングバッテリーを採用しています。※音楽再生時。使用条件により異なります。【最大約 10 時間の通話が可能】。省電力に対応した、新たな「AI ノイズリダクション技術(AIVC)」を採用し、約10時間連続で通話することができます。※使用条件により異なります。 【雨や水しぶきからヘッドホンを守る防滴仕様】。JIS保護等級IPX4を取得しています。散歩やスポーツ、キャンプなどのアウトドアシーンにおいて、突然の雨や水しぶきでヘッドホンが濡れても大丈夫。水まわりの家事をする際も安心して使えます。付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、ポーチ質量(g)32接続方式Bluetooth対応【コーディック】AAC、SBC通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠充電時間約2時間連続使用可能時間【連続通信(音楽再生時)】約20時間【通話】約10時間防滴構造IPX4指向性【マイクロホン】全指向性周波数帯域(Hz)【マイクロホン】25~22000Hzイヤホン形状耳かけ型![ブルートゥースヘッドホン ATH-CKS660XBT [リモコン・マイク対応 /Bluetooth] audio-technica](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57600988-200911-02.jpg)
ブルートゥースヘッドホン ATH-CKS660XBT [リモコン・マイク対応 /Bluetooth]
audio-technica¥7,700税込¥8,4701個当日出荷最大20時間、聴く・見る・遊ぶ。メタルボディで強靭な重低音。 最大20時間、聴く・見る・遊ぶ。メタルボディで強靭な重低音。 ・約2時間のフル充電で、最大約20時間の連続再生 ・約10分の充電で、約2時間の連続再生 ・音と映像のずれを抑える低遅延モード(Low Latency Mode) スマートフォンやタブレットでゲームや動画視聴をする際に、 音の遅延の少ない再生をお楽しみいただけます ・ドライバーとメタルボディで圧倒的な低域表現 高精度な磁気回路を採用し、振動板の優れた過渡特性を実現する専用設計の Φ9.8mm SOLID BASS HDドライバーを搭載 メタルボディとの相乗効果により強靭な重低音が聴けます ・不要共振を低減する、切削無垢アルミニウムエンクロージャーを採用 ・高い装着性と密閉性を両立 効率良く重低音を再生できるよう本体を設計 耳への収まりが良く、しっかりフィットします 密閉性も 高いため、低音を逃しません ・落下の心配のないネックバンドスタイル ・コードがまとまるマグネットクリップ ・操作ボタンを使って、Siri/Googleアシスタントにアクセス可能 ・2台のBluetooth機器を同時に接続できるマルチポイントに対応タイプ(ヘッドフォン・イヤホン)オーバーヘッド型仕様リモコン・マイク対応接続方式Bluetooth
完全ワイヤレスイヤホン
audio-technica¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ココロ、カラダ、トベルオト。一瞬で重低音にスイッチ、新次元のイヤホン体験。圧巻の重低音を生み出す音響テクノロジーと、低音を逃さない装着スタイルを両立させた完全ワイヤレスイヤホン ATH-CKS50TW。【ケースは自宅待機、イヤホンだけで使える「マグネティックスイッチ(TM)(PAT.P)」機能】。イヤホンを取り出して左右に離すと電源ON、マグネットでくっつけると電源OFFできる機能を搭載。これまでの完全ワイヤレスイヤホンで感じる「充電ケースに入れないと電池切れが心配」「毎回ケースから取り出すのが面倒」といったストレスから解放され、使いたいときにすぐ使えます。【最大 25 時間の連続再生が可能なロングバッテリー】。ノイズキャンセリングOFF時では、イヤホンだけで最大25時間の連続再生が可能なため、電池切れを心配することなく音楽や動画やSNSを1日中楽しむことができます。また、ノイズキャンセリングON時でも最大15時間、充電ケースを併用すれば最大65時間の連続再生が可能です。*音楽再生時。使用条件により異なります。【 圧巻の重低音を堪能できるΦ9mm SOLID BASS HD TWS ドライバー】。高い密閉性により低音を逃さず、また、高精度なハイブリッドノイズキャンセリング機能を掛け。合わせることで、大好きな音楽を心ゆくまで堪能することができます。【自分だけの空間を生み出すハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】。騒がしい場所でも音楽の熱量を感じることができる重低音を楽しむためのノイズキャンセリング機能は前モデルを踏襲しながらさらにパワーアップ。優れた装着感と相まってどこにいても音楽への没入感を得ることができます。【ノイズリダクション機能を搭載し、クリアな通話が可能】。両耳でも片耳でもハンズフリーでクリアな通話が可能。オンライン会議や通話時に相手にはその声のみをクリアに届けるノイズリダクション機能を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。また、最適なマイク配置により風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】。JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用しています。【外音を自然に取り込みながら BGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】。【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】付属品50cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS、S、M、L)質量(g)イヤホン:約7.2(L側)、約7.2(R側) 充電ケース:約51.5接続方式Bluetooth対応【コーディック】LC3、AAC、SBC通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠充電時間イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約4.0時間(USB充電時)、約7.5時間(ワイヤレス充電時)連続使用可能時間【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングOFF時)】約25時間(イヤホン) 、約65時間(充電ケース併用時)【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングON時)】約15時間(イヤホン)、約40時間(充電ケース併用時)※使用条件により異なります。防塵防水性能IP55(イヤホン本体のみ)イヤホン形状カナル型ノイズキャンセリング搭載
Bluetooth ワイヤレスヘッドホン
audio-technica¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から7日以内出荷高音質ワイヤレスサウンド いつもの音楽をアップデートする 日常の使いやすさを追求 高音質サウンド ドライバー 快適な装着性で長時間リスニング 耳の小さな人でも自然にフィット仕様対応Bluetoothブロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B)、イヤピース(XS,S,M,L)型式ダイナミック型質量(g)12.5使用温度範囲(℃)5~40電源DC3.7Vリチウムポリマー電池(内蔵式)接続方式Bluetoothマイクロフォン部エレクトレットコンデンサー型ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約7時間再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約2防滴構造IPX2指向性全指向性周波数帯域(Hz)100~10000ドライバーユニット(Φmm)8.8音圧感度(dB/mW)100音圧感度(dB)-42(1V/Pa,at1kHz)変調方式FHSS通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックSBC
Bluetooth ワイヤレスヘッドホン
audio-technica¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷【自分だけの空間を創るハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】。自宅や通勤通学など、日常生活のあらゆるシーンで不要なノイズを抑えることができます。周りの喧騒から離れ、静かな空間の中で音楽/動画鑑賞に没入したり、作業に集中したりするための時間を生み出すことができます。【外の音を自然に取り込み、音楽を”ながら聴き”できるヒアスルー機能】。ヘッドホンを着けたまま、周囲の音声をマイクで取り込みつつ音楽を聴くことができます。あなたの聴きたいコンテンツと周りの音、その両片をクリアに聴けるためシーンに応じた使い分けが可能です。【最大90 時間のワイヤレスリスニングを実現】。ノイズキャンセルOFF時で 最大約 90 時間、ノイズキャンセルON時でも最大約 60 時間の再生が可能。例えば、1日9時間連続でヘッドホンを使用した場合、約10日間は充電する必要がありません。【電池切れでも心配無用、1.2m マイク内蔵リモコン付きコードを付属】。お使いの機器とヘッドホンを付属コード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ)で接続し、有線ヘッドホンとしても使用可能。電池残量が少ないときや有線接続での音楽・動画鑑賞に切り替えたい場合に便利です。また、オンラインでの会議など通話を行うことができます。【利用シーンに応じて快適に楽しめる高音質サウンド】。「ノイズキャンセリング」「ヒアスルー」など、アンビエンスコントロール機能をONにしたときに、各モードに合わせた最適なサウンドを生み出す専用ドライバーを採用しています。使うシーンを選ばずに、高音質で楽しむことができます。【クリアに話せる通話品質】。高品質マイクを内蔵しているため、仕事でのオンライン会議や友人との通話などにクリアな音声でコミュニケーションが取れます。【多様化時代にマッチするデザインコンセプト】。ランダムな表情が生まれるテラゾー柄をバッフル部に散りばめました。同じ製品でも粒の大きさや模様が異なるため、「世界に一つしかないヘッドホン」として、より愛着感を持ってお使いいただけます。【装着時のシルエットも美しいこだわりの設計】。ヘッドホンを身に着けたときのシルエットにもこだわり、ヘッドバンドやアーム部分が広がらないよう設計。ヘッドホンが頭に沿うようにフィットすることで、身体と一体感のあるスタイルにまとまります。【長時間でも疲れにくい、耳を優しく包み込むイヤパッドを採用】。耳を包み込むようにフィットする、厚めで耳触りの良いイヤパッドを採用。長時間でも安心して使うことができる、優しい装着感を実現しています。ヘッドホンを装着したままで、ストレスなく操作可能音楽再生中や通話の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。指がかかりやすく押しやすいボタンでストレスなく、思い通りに操作できます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】。【音と映像のずれを抑える低遅延モード】付属品充電用USBケーブル(30cm、USB Type-A / USB Type-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型)型式密閉ダイナミック型質量(g)258寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×160×80接続方式Bluetooth機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠連続再生時間最大:約90時間音圧感度(dB/mW)出力:103イヤホン形状オーバーヘッド対応コーデックAAC、SBCノイズキャンセリング搭載マルチポイント搭載
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
Jabra 無線ヘッドセット USB-A 両耳 MS認定 充電スタンド付「Jabra Evolve3 45 MSStereo LINK 390a Stand」Jabra税込¥30,778¥27,980
Jabra 無線ヘッドセット USB-A 両耳 MS認定 充電スタンド付「Jabra Evolve3 65 MSStereo LINK 390a Stand」Jabra税込¥42,878¥38,980



![ブルートゥースイヤホン カナル型 ATH-CKS330XBT [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] audio-technica](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57600893-200911-02.jpg)



![ブルートゥースヘッドホン ATH-CKS660XBT [リモコン・マイク対応 /Bluetooth] audio-technica](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57600988-200911-02.jpg)