絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 4147
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • Edifier社製Hecate バーチャル7.1サラウンドゲーミングスピーカー G1500BAR プリンストン

    Edifier社製Hecate バーチャル7.1サラウンドゲーミングスピーカー G1500BAR

    プリンストン
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    Edifier社製Hecate バーチャル7.1サラウンドゲーミングスピーカー G1500BAR。
  • ゲーミングスピーカー REDRAGON(レッドラゴン)

    ゲーミングスピーカー

    REDRAGON(レッドラゴン)
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 歪み、干渉、ノイズを気にすることなく音楽やゲームを楽しむことができます。 スピーカー前面に配置されたボタンを押すだけで音のON/OFFと音量コントロールやLEDのON/OFFが操作可能です。 スピーカー上面をタッチするだけで、レインボー色/4つの単一色など6種類のイルミネーションの切替えが可能ですので、ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。
    付属品マニュアル質量(g)760電源USB電源(DC 5V 1A)最大出力(W)6(3+3)周波数特性160Hz~20KHz保証期間6カ月間入力端子3.5mmステレオミニプラグS/N比≧60db寸法(inch)ユニット:2(約49mm)スピーカー密閉型フルレンジケーブル長(cm)USB:約150、3.5mmステレオミニケーブル:約150、スピーカー間:約9、インピーダンス(Ω)4
  • PC用USB給電スピーカー プリンストン

    PC用USB給電スピーカー

    プリンストン
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    Edifier社製PC用USB給電スピーカー。
  • 4.5インチ 120W パワードモニタースピーカー モニタースピーカー   BX4 [2本 /2ウェイスピーカー] M-Audio(エムオーディオ)

    4.5インチ 120W パワードモニタースピーカー モニタースピーカー BX4 [2本 /2ウェイスピーカー]

    M-Audio(エムオーディオ)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    高音質モニタリングスピーカー M-Audio BX4はPodcast配信、ライブ配信、ゲーミングや会議会場などでの使用に最適な1台です。設置も簡単で、このコンパクトサイズでクラス最高水準の音で設計されたデスクトップ・モニタリングスピーカーです。 没入感のあるサウンド M-AudioのBX4スピーカーは、ライブ配信、Podcast配信、ゲーミング、映画鑑賞、音楽鑑賞などのために設計されております。このスタイリッシュなデザインの2スピーカーは、120Wのクリアなサウンドだけでなく、ブラックケブラー素材を採用した低周波ドライバー、音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現します。さらに、低周波レスポンスを向上させるリアポートにより、ゲームや映画、音楽にリアリティを付加し、のめり込むことができます。また、最適化されたツイーターのウェーブガイドはクリアでハイエンドなステレオイメージを提供します。BX4は、あらゆる用途に最適なデスクトップスピーカーです。 柔軟な対応力 BX4のリアパネルには、外部デバイス接続用にRCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ)を搭載。さらに、フロントパネルに配置された1/8インチのステレオAUX入力端子と1/8インチヘッドホン出力端子には、お使いのタブレットやコンピュータ、モバイルデバイスなどを接続することができます。 ユーザーカスタマイズ M-Audio BX4にはEQ調節が可能なHigh&Low EQを搭載していますので、ご使用環境に合ったお好みのサウンドバランスに調整することができます。また、L/Rアクティブスピーカーポジションスイッチを設定すれば、2基のスピーカーのどちらを右/左にするか指定できますので、例えばフロントパネルにボリュームノブが付いている方を左側、もしくは右側にするなど、お好みの設定が可能です。 Pro Tools First M-Audio Edition付属 世界水準のDAWソフトウェア、Pro Tools First M-Audio editionを付属。ミュージシャンやシンガーソングライターの音楽制作、ライブ配信やPodcast番組のレコーディングなど、世の中に発信するコンテンツをクリエィティブに作成することができます。 Pro Tools First M-Audio Editionには数に制限無く作成できるバストラック、エラスティック・タイム、エラスティック・ピッチ、オフラインバウンス機能が搭載されています。また、Cloudストレージを1GBまで使用できますので、他のユーザーとのコラボレーションや、作成したプロジェクトへのアクセスもインターネット環境のあるコンピュータから簡単に行えます。また、付属のAIR Music Tech製バーチャル・インストゥルメントとの互換性も完備していますので、クリエィティブな音楽制作をすぐにでも始めることができます。 BX4の主な特長 4.5インチの低周波ドライバーにブラックケブラー素材を採用し、1インチのナチュラル・シルクドーム・ツイーターを搭載 最適化されたツイーターのウェーブガイドで正確なステレオイメージを提供 好みに合わせた音作りができるHigh&Low EQ搭載 低周波レスポンスを向上させるリアポート 2基の内、ボリュームコントロールの付いている方のスピーカーを右か左に設定できるL/Rアクティブスピーカーポジションスイッチ オーディオ・ソース接続用RCA入力端子(1/4インチ、1/8インチ) スマートフォンやその他のオーディオ・ソースに簡単に接続できる1/8インチステレオAUX入力をフロントパネルに配置 音質に影響の少ないMDFキャビネットとバスレフ方式により深みのある豊かなサウンドを実現 1/8インチスピーカーペア接続用ケーブル、1/8インチ to 1/8インチケーブル、1/8インチ to RCAケーブル同梱 音楽制作ソフトウェア:Pro Tools First M-Audio Edition、20 Avid Effect Plugins付属
    寸法(mm)LF:4.5” / 114.3、HF:1” / 25.4(silk dome)質量(kg)4.46( スピーカー2基につき)電源(V)100-240AC( 50/60Hz)、85W出力120W (total peak)、2×25W (RMS)、ヘッドフォン:1/8” (3.5mm) stereo output寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×175×225(スピーカー1基につき)周波数特性69Hz-22kHz接続ケーブルスピーカー:1/8” (3.5mm) TSオーディオ入力1 RCA stereo input pair 2 1/4” (6.35mm) TRS inputs 1 1/8” (3.5mm) stereo auxiliary input
  • GW-T40II-R2A PCスピーカー 3.5mm接続 GigaWorks T40 Series II  [AC電源 /2.0ch] クリエイティブメディア

    GW-T40II-R2A PCスピーカー 3.5mm接続 GigaWorks T40 Series II [AC電源 /2.0ch]

    クリエイティブメディア
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    3ドライバーMTM構成&BassXPortで音楽にベストなオーディオパフォーマンスを実現するステレオスピーカー
    質量(kg)約2.9(ACアダプター含まず)ブラック出力(W)16 RMS/ch (2チャンネル)電源DC 27V(ACアダプター)外形寸法(cm)約15×11.6×32周波数特性50Hz - 20kHz入力端子ライン入力(ステレオミニジャック)×1、AUX入力(ステレオミニジャック)×1S/N比80dB出力端子ヘッドフォン出力(ステレオミニジャック)×1サラウンド2.0ch
  • RGB USB電源 2.1Ch スピーカー REDRAGON(レッドラゴン)

    RGB USB電源 2.1Ch スピーカー

    REDRAGON(レッドラゴン)
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    ●派手なデザインとRGB発光するゲーミング2.1chスピーカーです。 「RGB 2.1チャンネルスピーカーToccata」 ●RGB 2.1チャンネルUSBパワードスピーカー 11W ●高音は鮮明に、中低音はパワフルに再生 木製キャビネット仕様。サテライトスピーカーは6W(3W+3W)出力で密閉型フルレンジ、サブウーファーは5W出力でバスレフ型ウーファーユニットとなっています。 パワフルなサウンドと深みのある低音を再現し、あらゆるPCエンターテインメントを堪能できます。 ●VOLUME&BASS調整 ボリュームコントロールでお好みに合わせて低音と適切な音量を調節できます。 ●USBバスパワー対応 ドライバー不要 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。USB電源ですのでACアダプタ不要です。 ●製品イメージ映像【YouTube映像 18秒】をご確認ください。
    付属品マニュアル仕様●スピーカー形状(サブウーファー):バスレフ型ウーファーユニット●スピーカー形状(サテライトスピーカー):密閉型フルレンジ●実行最大出力:サブウーファー 5W/サテライトスピーカー 6W(3W×2)●ユニット:サブウーファー 4インチ(約100mm)/サテライトスピーカー:2インチ(約50mm)×2●インピーダンス:サブウーファー 4Ω/サテライトスピーカー 4Ω×2●ライト:LED●サイズ(サブウーファー):約W230×D170×H173mm/約990g●サイズ(サテライトスピーカー):約W73×D95×H120mm/約205g×2●ケーブル長:USBケーブル 約150cm/3.5mmステレオミニケーブル 約150cm形状(サブウーファー)バスレフ型ウーファーユニット、(サテライトスピーカー)密閉型フルレンジ質量(g)(サブウーファー)約990、(サテライトスピーカー)約205×2電源USB電源(DC 5V 1A)ユニット形状サブウーファー 4インチ(約100mm)/サテライトスピーカー:2インチ(約50mm)×2最大出力(W)サブウーファー:5/サテライトスピーカー 6(3×2)周波数特性150Hz~20KHzインピーダンスサブウーファー 4Ω/サテライトスピーカー 4Ω×2保証期間6ヶ月間ライト種類LED入力端子3.5mmステレオミニプラグS/N比≧70dbサイズ(mm)(サブウーファー)約W230×D170×H173、(サテライトスピーカー)約W73×D95×H120ケーブル長(cm)USBケーブル 約150/3.5mmステレオミニケーブル 約150RoHS指令(10物質対応)対応サラウンド2.1ch
  • パワードモニタースピーカー HS7 YAMAHA(ヤマハ)

    パワードモニタースピーカー HS7

    YAMAHA(ヤマハ)
    32,980税込36,278
    1台
    8日以内出荷
    優れた再生能力を誇り、プロフェッショナルユースにも対応する6.5インチハイコストパフォーマンスモデル。
    付属品取扱説明書、電源コード質量(kg)8.2ブラック形式バイアンプ2WAYバスレフ型パワードスタジオモニター消費電力(W)55周波数(kHz)【クロスオーバー】2定格出力(W)【Total】95、【LF】60、【HF】35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×332×284入力感度【最大】-10dBu、【センター】+4dBuコントロールLEVELコントロール EQ:HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF)、ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4dB under 500Hz)入力インピーダンス10kΩ再生周波数帯域(Hz)43~30000(-10dB)、55~24000(-3dB)コネクタXLR3-31type(balanced)、Phone(balanced)入力レベル【最大】+24dBu
モニタースピーカー