絞り込み
長さ(m)
- 0.5(1)
- 0.50(1)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 30(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(1)
- シライ(1)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
最大使用荷重(t)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.6(1)
- 2(2)
種別

エンドレス形(2)

両端アイ形(1)
使用荷重(t)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.6(1)
- 2(2)
幅(mm)
- 40
- 20(3)
- 30(3)
- 38(4)
- 39(3)
- 41(3)
- 45(9)
- 46(3)
- 47(3)
- 48(3)
- 49(3)
- 50(7)
- 52(3)
- 55(6)
- 60(6)
- 65(6)
- 80(8)
- 85(4)
- 95(5)
- 100(2)
- 幅(mm)をもっと見る
JIS規格
- 適合品(1)
適合品
等級
- JIS4等級(1)
JIS4等級
材質
- ポリエステル(2)
ポリエステル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「長さ(m)」から絞り込む
1(2)
1.5(2)
2(2)
3(2)
5(1)
5.5(1)
6(1)
7(1)
8(1)
30(1)

スリング ソフトタイプ エンドレス
(22件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。種別エンドレス形ベルト幅(mm)40ベルト厚(mm)5販売区分業務用
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥3,398~税込¥3,738~1本ほか当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
一般用ラウンドスリング スープラプラスX
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から51日以内出荷安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ安全率7倍
マルチスリング HN エンドレス形
シライ¥14,980税込¥16,4781本当日出荷軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン形状エンドレス形