絞り込み
長さ(m)
- 0.5(6)
- 1(17)
- 1.5(17)
- 2(19)
- 2.5(14)
- 3(16)
- 3.5(11)
- 4(16)
- 4.5(11)
- 5(15)
- 5.5(3)
- 6(5)
- 6.5(2)
- 7(4)
- 7.5(2)
- 8(4)
- 8.5(2)
- 9(3)
- 9.5(2)
- 10(3)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- コンドーテック(4)
- スリーエッチ(4)
- 大洋製器工業(4)
- シライ(3)
- KITO(キトー)(2)
- テザック(2)
- TRUSCO(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- オーエッチ工業(1)
- JSH(1)
- エバープラウド(1)
- 田村総業(1)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
最大使用荷重(t)
- 1(20)
種別

エンドレス形(19)

両端アイ形(6)
使用荷重(t)
- 1
- 0.5(24)
- 0.8(1)
- 1.0(4)
- 1.175(1)
- 1.6(23)
- 2(27)
- 2.0(3)
- 2.4(2)
- 3(4)
- 3.2(21)
- 4(2)
- 5(17)
- 8(12)
- 10(9)
- 12.5(1)
- 16(2)
- 18.14(2)
- 20(3)
- 25(2)
- 使用荷重(t)をもっと見る
幅(mm)
- 4(1)
- 16(2)
- 25(1)
- 30(1)
- 34(1)
- 35(1)
- 36(3)
- 37(1)
- 39(1)
- 40(3)
- 41(1)
- 45(3)
- 48(1)
- 50(4)
- 85(1)
4・16・25・30・34・35・36・37・39・40・41・45・48・50・85
JIS規格
- 適合品(4)
適合品
材質
- アラミド(1)
- ナイロン(1)
- ポリエステル(18)
アラミド・ナイロン・ポリエステル
等級
- JIS4等級(1)
- その他(5)
JIS4等級・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「長さ(m)」から絞り込む
0.5(6)
1(17)
1.5(17)
2(19)
2.5(14)
3(16)
3.5(11)
4(16)
4.5(11)
5(15)
長さ(m)をもっと見る

ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
スリング ソフトタイプ エンドレス
(22件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。種別エンドレス形ベルト幅(mm)40ベルト厚(mm)5販売区分業務用
ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品
¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットし、 つり荷を傷つけにくくなっています。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを容易に選ぶことが可能です。用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811規格品
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から23日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形
シライ(8件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から13日以内出荷アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適材質ポリエステル形状エンドレスタイプHN形(エンドレス形)等級JIS B 8811
ワイドソフトスリング
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
ラウンドスリング(RE型)
KITO(キトー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から13日以内出荷強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。種別エンドレス形
ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品
テザック(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から10日以内出荷傷、荷滑りもおきにくくなっています。 荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。 外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。用途傷をつけてはいけない製品。金属製品。機械、機械部品。コンクリート製品、石材。木製品、紙製品。プラスチック製品。自動車製品。各種工事。各種作業種別エンドレス形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
ラウンドスリング エンドレス
スリーエッチ¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から11日以内出荷最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。材質最高強力ポリエステル糸形状エンドレス
ポリパワー EC-2型
スリーエッチ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から12日以内出荷芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。形状エンドレス
インカラウンドスリング JISエンドレス
大洋製器工業¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から14日以内出荷種別エンドレス形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
ポリパワー EC-1型
スリーエッチ(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から8日以内出荷芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。形状エンドレス
ソフトスリング
JSH¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から4日以内出荷ベルトタイプにない柔軟性に優れたソフトスリングです。ポリエステル原糸を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護した、柔軟性に優れたソフトタイプスリングです。エンドレス型です。用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。種別エンドレス材質ポリエステル原糸、ナイロンカバー形状エンドレス等級JIS B 8811
ラウンドスリング SSタイプ
田村総業¥4,388~税込¥4,827~1個5日以内出荷から17日以内出荷高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。材質(表面)ナイロン材質(中芯)ポリエステル
ラウンドスリング
エバープラウド¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷吊り荷に馴染みやすいやわらかさで抜群の安定感!。実用新案取得済用途。原料に染料を配合した色落ちしない原着糸を使用。中芯に非吸水ポリエステル糸を採用、屋外使用にも最適。傷の付きにくいソフト素材なので、ワイヤーロープの代品にも。種別エンドレス形材質ポリエステル形状エンドレス形等級JIS B 8811
一般用ラウンドスリング スープラプラスX
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から51日以内出荷安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ安全率7倍
ブルースリングソフト ブラック N形
テザック¥4,398~税込¥4,838~1個8日以内出荷外側の布、縫い糸を含めて黒色で構成されたラウンドスリングです。黒色で目立ちにくく、ステージの演出を阻害しません。用途ステージ設営、舞台設営、舞台装置の設置など種別エンドレス材質布:ナイロン/芯:ポリエステル色黒
インカラウンドスリング JIS両端アイ
大洋製器工業¥4,298~税込¥4,728~1本6日以内出荷から8日以内出荷種別両端アイ形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン等級JIS B 8811安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
マルチスリング HN エンドレス形
シライ¥5,998税込¥6,5981本当日出荷軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン形状エンドレス形
ラウンドスリング(コブラ)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥21,980~税込¥24,178~1袋(2本)4日以内出荷コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。用途吊下げや固定に。材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30% 芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型
インカラウンドスリング 両端アイ型(JIS外サイズ)
大洋製器工業¥5,498税込¥6,0481本7日以内出荷種別両端アイ形材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス)
コンドーテック¥3,198~税込¥3,518~1本7日以内出荷から12日以内出荷ソフトな当たり面が吊り荷にフィットするのでピアノ、家具など損傷に配慮する荷役作業に適しています。長さは折長(吊った状態の長さ)です。JIS B 8811
ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス)
コンドーテック¥5,798~税込¥6,378~1本7日以内出荷から12日以内出荷ソフトな当たり面が吊り荷にフィットするのでピアノ、家具など損傷に配慮する荷役作業に適しています。長さは折長(吊った状態の長さ)です。JIS B 8811
ラウンドスリング コブラ ダブルフック付き
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。用途吊下げや固定に。セット内容ラウンドスリングコブラ1個、ダブルフック1個材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30%、芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型色紫使用温度範囲(℃)-40~100最大使用荷重(t)1安全率7倍ベルト幅×厚さ(mm)16×16
ソフトスリングRE1t×1M
オーエッチ工業¥2,998税込¥3,2981個22日以内出荷従来のベルトタイプにはない柔軟性があります。ポリエステル原紙を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護し、ベルトタイプにはない柔軟性を持っています。用途荷役作業。種別両端アイ型材質外側:ナイロン 中側:ポリエステルベルト長さ(m)1最大使用荷重(t)1以下
ソフトスリング パック
スリーエッチ¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷ラウンドスリングN型。(エンドレスタイプ)。最高級ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊上げるのに最適です。N型の保護シートはナイロン製です。N型の長さは折り径で表します。材質最高級ポリエステル糸形状エンドレス












































![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 200mm幅 シライ ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 200mm幅 シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)