絞り込み
長さ(m)
- 0.50(1)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 30(1)
ブランド
- スリーエッチ(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
- アイビッグ(1)
最大使用荷重(t)
- 3(3)
種別

エンドレス形(2)
使用荷重(t)
- 3
- 0.5(20)
- 0.8(1)
- 1(26)
- 1.0(4)
- 1.175(1)
- 1.6(19)
- 2(23)
- 2.0(3)
- 2.4(2)
- 3.2(17)
- 4(2)
- 5(13)
- 8(8)
- 10(9)
- 12.5(1)
- 16(2)
- 18.14(2)
- 20(3)
- 25(2)
- 使用荷重(t)をもっと見る
幅(mm)
- 22(1)
- 48(1)
22・48
材質
- ポリエステル(2)
ポリエステル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「長さ(m)」から絞り込む
0.50(1)
1(2)
1.5(2)
2(2)
2.5(1)
3(2)
4(2)
5(2)
30(1)

一般用ラウンドスリング スープラプラスX
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から51日以内出荷安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ安全率7倍
ファーストスリング
アイビッグ¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷から6日以内出荷最も安全な吊具の研究開発を重ねた【超高分子軽量ファイバー】極細ラウンドスリング。 芯材からカバーまで100%超高分子軽量ファイバーを使用した、国内生産のスリングです。 通常のラウンドスリングの枠を凌駕した1/3の「細さ」と「軽さ」を実現しました。 紫外線、ケミカル(熱は80度以下)、油、塩水に耐久性が高く、現場を選ばず荷役作業が可能になります。RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドスリング(コブラ)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥29,980~税込¥32,978~1袋(2本)4日以内出荷コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。用途吊下げや固定に。材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30% 芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型
ソフトスリング パック
スリーエッチ¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷ラウンドスリングN型。(エンドレスタイプ)。最高級ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊上げるのに最適です。N型の保護シートはナイロン製です。N型の長さは折り径で表します。材質最高級ポリエステル糸形状エンドレス