絞り込み
長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 3.5(2)
- 4(2)
- 4.5(2)
- 5(2)
ブランド
- TRUSCO
- コンドーテック(5)
- KITO(キトー)(3)
- スリーエッチ(3)
- シライ(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- エスコ(2)
- テザック(2)
- Zip's(2)
- オーエッチ工業(1)
- JSH(1)
- 田村総業(1)
- SPANSET(1)
- アイビッグ(1)
- EDELRID(1)
最大使用荷重(t)
- 0.5(2)
- 1(2)
- 1.6(1)
- 2(2)
- 3.2(1)
- 5(1)
種別

エンドレス形(1)

両端アイ形(1)
使用荷重(t)
- 0.5(2)
- 1(2)
- 1.6(1)
- 2(2)
- 3.2(1)
- 5(1)
幅(mm)
- 30(1)
- 37(1)
- 47(1)
- 55(1)
- 65(1)
- 67(1)
- 85(1)
- 105(1)
30・37・47・55・65・67・85・105
JIS規格
- 適合品(1)
適合品
材質
- ポリエステル(2)
ポリエステル
等級
- その他(1)
その他
「長さ(m)」から絞り込む
0.5(1)
1(2)
1.5(2)
2(2)
2.5(2)
3(2)
3.5(2)
4(2)
4.5(2)
5(2)

ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
ワイドソフトスリング
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7

















![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 200mm幅 シライ ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 200mm幅 シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)