絞り込み
長さ(m)
- 0.5(6)
- 0.7(3)
- 1(23)
- 1.5(23)
- 2(26)
- 2.5(21)
- 3(23)
- 3.5(21)
- 4(23)
- 4.5(19)
- 5(23)
- 5.5(6)
- 6(12)
- 6.5(6)
- 7(6)
- 7.5(6)
- 8(6)
- 8.5(6)
- 9(6)
- 10(5)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO
- エスコ(112)
- アイビッグ(112)
- シライ(85)
- 明大(42)
- KITO(キトー)(34)
- 丸善織物(18)
- イーグルクランプ(17)
- オーエッチ工業(17)
- 大洋製器工業(14)
- テザック(13)
- SPANSET(12)
- コンドーテック(11)
- ナロック(NAROC)(11)
- 田村総業(10)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
- REX(レックス)[自動車用品](6)
- スリーエッチ(5)
- ブランドをもっと見る
幅(mm)
- 6(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 25(12)
- 30(1)
- 35(9)
- 37(1)
- 47(1)
- 50(11)
- 55(1)
- 65(1)
- 67(1)
- 75(8)
- 85(1)
- 100(8)
- 105(1)
- 150(4)
使用荷重(t)
- 0.15(1)
- 0.38(1)
- 0.5(4)
- 0.8(7)
- 0.86(2)
- 1(6)
- 1.25(5)
- 1.6(7)
- 1.72(2)
- 2(5)
- 2.5(5)
- 2.58(2)
- 3(1)
- 3.2(7)
- 4(1)
- 5(3)
種別

2本吊(1)

4本吊(1)

エンドレス形(1)

両端アイ形(18)
最大使用荷重(t)
- 0.15(1)
- 0.38(1)
- 0.5(3)
- 0.8(5)
- 1(7)
- 1.25(5)
- 1.6(7)
- 2(6)
- 2.5(5)
- 3(2)
- 3.2(7)
- 4(1)
- 5(3)
0.15・0.38・0.5・0.8・1・1.25・1.6・2・2.5・3・3.2・4・5
等級
- JIS1等級(2)
- JIS3等級(10)
- JIS4等級(3)
- その他(1)
JIS1等級・JIS3等級・JIS4等級・その他
JIS規格
- 適合品(11)
適合品
材質
- その他(1)
- ナイロン(5)
- ポリエステル(22)
- ポリプロピレン(2)
その他・ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価

ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~特価1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。タイプマジック製材質ベルト:ナイロン色オレンジ
ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷筒状のベルトなので後通しが可能です。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
ワイドソフトスリング
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
フック付きベルトスリング 4本吊り
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。種別4本吊ベルトスリングセット色オレンジ金具重量フックチェーン本数4本吊縫製部の長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジベルト幅×厚さ(mm)25×8
フック付きベルトスリング 2本吊り
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。色オレンジ金具重量フックRoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
セフティパワーロープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌々日出荷主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。種別両端アイ形
フック付きベルトスリング(1本吊り)
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)種別1本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼色グリーン使用温度(℃)100℃以下金具重量フックチェーン本数1本RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
ロープスリング500Kg
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に 傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500:(TRS5-15~-40) 800:(TRS8-15~-40)アイ部幅(mm)25破断荷重3.2tアイの長さ(mm)190使用温度100℃以下
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.8
ベルトスリング 化学薬品用 25mm巾
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形材質ポリプロピレン100%色白ベルト幅(mm)25等級1等使用荷重(t)(最大)0.5基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.5縫製部の長さ(mm)120使用温度80℃以下
ポリエステルスリング 両端アイ形
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
ロープスリング800Kg
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に。傷つくと困る塗装済の製品破断荷重5.0t使用荷重(t)0.8種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用温度100℃以下
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅50mm
TRUSCO¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)50×8~9最大使用荷重(t)1.6
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~特価1本当日出荷長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル色黄緑ベルト幅(mm)50×8最大使用荷重(t)1.6
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mm
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル色黄緑ベルト幅(mm)25×8使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)35規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級使用荷重(t)1.25(最大)アイ部幅(mm)23JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8アイ寸法(mm)230
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mm
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)35×8~9使用荷重(t)(最大)1.25最大使用荷重(t)1.25
ベルトスリング 化学薬品用 50mm巾
TRUSCO¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形基本使用荷重(t)1.0
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅75mm
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)75×8~9使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mm
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)25×8~9使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mm
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。種別両端アイ形材質超高強力ポリエステル色黄緑ベルト幅(mm)35×8等級JIS B 8818規格品JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト幅×厚さ(mm)35×8
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプ
TRUSCO¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から翌々日出荷種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)75使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5ベルト厚(mm)8
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅100mm
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)100×8~9使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅50MMタイプ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷ベルト幅(mm)50種別両端アイ形材質ポリエステル使用荷重(t)(最大)1.6最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅100MMタイプ
TRUSCO¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から翌々日出荷ベルト幅(mm)100材質ポリエステル最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)8
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mm
TRUSCO¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル色黄緑ベルト幅(mm)100×8使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm
TRUSCO¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から翌々日出荷長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル色黄緑ベルト幅(mm)75×8最大使用荷重(t)2.5
セフティパワーロープ(金具付)
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。種別両端アイ形






































![ベルトスリング25mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品] ベルトスリング25mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82406120-260715-02.jpg)