絞り込み
種別
種別
2本吊(5)
種別
4本吊(7)
種別
両端アイ形(2)
ブランド
  • KITO(キトー)(7)
  • アイビッグ(6)
  • 大洋製器工業(5)
  • オーエッチ工業(4)
  • TRUSCO(3)
  • シライ(2)
  • コンドーテック(1)
  • 田村総業(1)
長さ(m)
  • 1
  • 0.4(2)
  • 0.6(6)
  • 0.8(7)
  • 1.5(21)
  • 2(26)
  • 2.5(3)
  • 3(10)
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 6(1)
使用荷重(t)
  • 0.25(3)
  • 0.63(2)
  • 0.8(2)
  • 0.86(2)
  • 1(5)
  • 1.1(2)
  • 1.13(1)
  • 1.25(2)
  • 1.5(4)
  • 1.6(6)
  • 1.7(2)
  • 1.72(2)
  • 1.9(2)
  • 2(11)
  • 2.4(2)
  • 2.5(2)
  • 2.58(2)
  • 3(5)
  • 3.2(6)
  • 3.4(2)
幅(mm)
  • 20(6)
  • 25(20)
  • 35(13)
  • 40(4)
  • 50(11)
  • 60(3)
  • 75(1)
  • 100(1)
最大使用荷重(t)
  • 0.25(3)
  • 0.63(2)
  • 0.8(2)
  • 1(5)
  • 1.1(2)
  • 1.13(1)
  • 1.25(2)
  • 1.44(1)
  • 1.5(4)
  • 1.6(4)
  • 1.7(1)
  • 1.9(2)
  • 1.98(1)
  • 2(10)
  • 2.16(1)
  • 2.25(1)
  • 2.4(2)
  • 2.5(2)
  • 3(6)
  • 3.2(3)
0.25・0.63・0.8・1・1.1・1.13・1.25・1.44・1.5・1.6・1.7・1.9・1.98・2・2.16・2.25・2.4・2.5・3・3.2・最大使用荷重(t)をもっと見る
等級
  • JIS3等級(2)
  • JIS4等級(1)
  • その他(3)
JIS3等級・JIS4等級・その他
材質
  • ナイロン(2)
  • ポリエステル(4)
ナイロン・ポリエステル
JIS規格
  • 適合品(3)
適合品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
2本吊
2本吊(5)
4本吊
4本吊(7)
両端アイ形
両端アイ形(2)
  • 4点吊りスリング オーエッチ工業

    4点吊りスリング

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
    用途吊具仕様安全レバー付き(フック)種別4本吊タイプ鍛造セーフティ金具安全レバー付き(フック)材質(フック)S45Cチェーン本数4点
  • フック付きベルトスリング 4本吊り TRUSCO

    フック付きベルトスリング 4本吊り

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
    用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。種別4本吊ベルトスリングセットオレンジ金具重量フックチェーン本数4本吊縫製部の長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジベルト幅×厚さ(mm)25×8
  • フック付きベルトスリング 2本吊り TRUSCO

    フック付きベルトスリング 2本吊り

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
    用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。オレンジ金具重量フックRoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
  • フック付きベルトスリング(1本吊り) TRUSCO

    フック付きベルトスリング(1本吊り)

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
    用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)種別1本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼グリーン使用温度(℃)100℃以下金具重量フックチェーン本数1本RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
  • 金具付シグナルスリング KSFF シライ

    金具付シグナルスリング KSFF

    シライ(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    リング・フックを付けて用途拡大。
    用途玉掛け用具仕様1本吊り上部フック下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数シングル
  • カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプ KITO(キトー)

    カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプ

    KITO(キトー)
    8,498税込9,348
    1本
    12日以内出荷から16日以内出荷
    カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。
    角度(°)最大つり:45スリング形状ダブルタイプ
  • 金具付シグナルスリング KQRF シライ

    金具付シグナルスリング KQRF

    シライ(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    リング・フックを付けて用途拡大。
    用途玉掛け用具仕様4本吊り上部リング下部フック種別4本吊材質ポリエステル(スリング)タイプクォード形規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級金具Vフックチェーン本数4本吊
  • 2点リベルトスリング オーエッチ工業

    2点リベルトスリング

    オーエッチ工業
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    鍛造製リングにベルトスリングを使用した2点吊りスリングです。
    用途吊具タイプ鍛造セーフティチェーン本数2点
  • カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) クォードタイプ KITO(キトー)

    カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) クォードタイプ

    KITO(キトー)
    14,980税込16,478
    1本
    12日以内出荷から13日以内出荷
    マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途に使用できるカナグ付き繊維スリングです。
    角度(°)最大つり:45スリング形状クォードタイプ
  • 2本吊 インカリフティングスリングⅣ 大洋製器工業

    2本吊 インカリフティングスリングⅣ

    大洋製器工業
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
    用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊等級JIS B8818品金具Vフック安全率6チェーン本数2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ KITO(キトー)

    カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ

    KITO(キトー)
    4,698税込5,168
    1本
    12日以内出荷から15日以内出荷
    カナグ付きの繊維スリングです。一個の巻上げフックに 複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。
    スリング形状シングルタイプ
  • インカリフティングスリング4等級 大洋製器工業

    インカリフティングスリング4等級

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • 4本吊 インカリフティングスリングⅣ 大洋製器工業

    4本吊 インカリフティングスリングⅣ

    大洋製器工業
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
    用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別4本吊等級JIS B8818品金具Vフック安全率6チェーン本数4本RoHS指令(10物質対応)対応
  • KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付) コンドーテック

    KSファイバースリング 2本吊(ベルトスリング 金具付)

    コンドーテック
    18,980税込20,878
    1組
    当日出荷から15日以内出荷
    ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。
    用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用種別2本吊寸法C(mm)20チェーン本数2本吊RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4本吊インカリフティングスリング V2 大洋製器工業

    4本吊インカリフティングスリング V2

    大洋製器工業
    54,980税込60,478
    1セット
    3日以内出荷
    4本吊りリング(親子リンク)、フック(Vフック)付ベルトスリングセットです。吊り具(スリング)の使用荷重を設定していますので吊りたい荷に合わせて選定できます。ベルトスリング使用で軽くて、柔らかく作業効率が向上します。大内径のリング使用で、大きなフックにも対応でき玉掛け作業が楽になります。
    用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に種別4本吊寸法d(mm)Vフック:40材質(ベルト)ポリエステル寸法c(mm)Vフック:30最大使用荷重(t)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金具付ベルトスリング 田村総業

    金具付ベルトスリング

    田村総業
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    素手で持ち運びができます。本体がベルトなので非常に軽い。 折りたたむことが出来、保管も簡単。
  • カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き) KITO(キトー)

    カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き)

    KITO(キトー)
    4,498税込4,948
    1本
    12日以内出荷から16日以内出荷
    小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様はフックAです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
    淡緑角度(°)つり:60フックフックA最大使用荷重(kg)250スリング幅(mm)20
  • 4本吊インカリフティングスリングJIS 大洋製器工業

    4本吊インカリフティングスリングJIS

    大洋製器工業
    52,980税込58,278
    1セット
    3日以内出荷
    4本吊りリング(親子リンク)、フック(Vフック)付ベルトスリングセットです。吊り具(スリング)の使用荷重を設定していますので吊りたい荷に合わせて選定できます。ベルトスリング使用で軽くて、柔らかく作業効率が向上します。
    用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。仕様リンク7.8t用/フック1.25t用/フック付スリングセット/[組み合わせ]親子リンク+インカリフティングスリング(繊維スリング)+Vフック種別4本吊寸法L(mm)親子リンク:300寸法d(mm)親子リンク:17寸法L1(mm)親子リンク:160基本使用荷重(t)3.2寸法D(mm)親子リンク:22寸法B(mm)親子リンク:95寸法b(mm)親子リンク:80寸法I(mm)親子リンク:140JIS規格JIS B8818(標準品)安全率5倍以上スリング幅(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4点吊りベルトスリング オーエッチ工業

    4点吊りベルトスリング

    オーエッチ工業
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    用途荷物の吊具種別4本吊チェーン本数4点
  • 2点吊りベルトスリング オーエッチ工業

    2点吊りベルトスリング

    オーエッチ工業
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷から12日以内出荷
    用途荷物の吊具種別2本吊チェーン本数2点
  • カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ KITO(キトー)

    カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ

    KITO(キトー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
    スリング形状シングルタイプ
  • カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き) KITO(キトー)

    カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き)

    KITO(キトー)
    6,398税込7,038
    1本
    12日以内出荷から16日以内出荷
    小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様はコンテナフックです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
    淡緑角度(°)つり:60フックコンテナフック最大使用荷重(kg)250スリング幅(mm)20
  • カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き) KITO(キトー)

    カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き)

    KITO(キトー)
    7,998税込8,798
    1本
    13日以内出荷
    小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様は木箱フックです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
    淡緑角度(°)つり:60フック木箱フック最大使用荷重(kg)250スリング幅(mm)20
  • 2点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ50巾x1M アイビッグ

    2点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ50巾x1M

    アイビッグ
    42,980税込47,278
    1式
    4日以内出荷
    ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
    用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)1使用荷重(t)3.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)50
  • 2点吊スリングラッチフックセット2.7t未満 Ⅳ35巾x1M アイビッグ

    2点吊スリングラッチフックセット2.7t未満 Ⅳ35巾x1M

    アイビッグ
    31,880税込35,068
    1式
    4日以内出荷
    ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
    用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)1使用荷重(t)2.7リング内径(Φmm)140×80スリング幅(mm)35
  • 4点吊スリングラッチフックセット5.4t未満 Ⅳ35巾x1M アイビッグ

    4点吊スリングラッチフックセット5.4t未満 Ⅳ35巾x1M

    アイビッグ
    63,980税込70,378
    1式
    4日以内出荷
    ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
    用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)1使用荷重(t)5.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)35
  • 4点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ25巾x1M アイビッグ

    4点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ25巾x1M

    アイビッグ
    55,980税込61,578
    1式
    4日以内出荷
    ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
    用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)1使用荷重(t)3.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)25
  • 2点吊スリングラッチフックセット1.7t未満 Ⅳ25巾x1M アイビッグ

    2点吊スリングラッチフックセット1.7t未満 Ⅳ25巾x1M

    アイビッグ
    25,980税込28,578
    1式
    4日以内出荷
    ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
    用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)1使用荷重(t)1.7リング内径(Φmm)120×70スリング幅(mm)25
  • 4点吊スリングラッチフックセット6.8t未満 Ⅳ50巾x1M アイビッグ

    4点吊スリングラッチフックセット6.8t未満 Ⅳ50巾x1M

    アイビッグ
    77,980税込85,778
    1式
    4日以内出荷
    ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
    用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)1使用荷重(t)6.8リング内径(Φmm)175×95スリング幅(mm)50

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

金具付き繊維スリング