絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(6)
長さ(m)
- 0.4(2)
- 0.6(5)
- 0.8(5)
- 1(6)
- 1.5(3)
- 2(3)
使用荷重(t)
- 0.25(3)
- 0.63(1)
- 1.13(1)
- 1.7(1)
幅(mm)
- 20
- 25(28)
- 30(1)
- 35(23)
- 40(4)
- 50(20)
- 60(4)
- 75(2)
- 90(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 150(1)
- 180(1)
- 240(1)
- 300(1)
最大使用荷重(t)
- 0.25(3)
- 0.63(1)
- 1.13(1)
- 1.7(1)
「種別」から絞り込む

カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプ
KITO(キトー)¥8,498~税込¥9,348~1本12日以内出荷から16日以内出荷カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。角度(°)最大つり:45スリング形状ダブルタイプ
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ
KITO(キトー)¥4,698~税込¥5,168~1本12日以内出荷から15日以内出荷カナグ付きの繊維スリングです。一個の巻上げフックに 複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。スリング形状シングルタイプ
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) クォードタイプ
KITO(キトー)¥14,980~税込¥16,478~1本12日以内出荷から13日以内出荷マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途に使用できるカナグ付き繊維スリングです。角度(°)最大つり:45スリング形状クォードタイプ
カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き)
KITO(キトー)¥3,898~税込¥4,288~1本12日以内出荷から16日以内出荷小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様はフックAです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。色淡緑角度(°)つり:60フックフックA最大使用荷重(kg)250スリング幅(mm)20
カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き)
KITO(キトー)¥5,798~税込¥6,378~1本12日以内出荷から16日以内出荷小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様はコンテナフックです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。色淡緑角度(°)つり:60フックコンテナフック最大使用荷重(kg)250スリング幅(mm)20
カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き)
KITO(キトー)¥7,698~税込¥8,468~1本13日以内出荷小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様は木箱フックです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。色淡緑角度(°)つり:60フック木箱フック最大使用荷重(kg)250スリング幅(mm)20
『繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります
- アイタイプ繊維スリング
- エンドレスタイプ
- 繊維スリングアクセサリ
- ソフトスリング
- 金具付き繊維スリング






















![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 200mm幅 シライ ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 200mm幅 シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)