絞り込み
口金
  • E26(4)
光色
  • 光色昼白色(2)
  • 光色電球色(3)
明るさ(Lm)
  • 400~500未満(1)
  • 800~900未満(2)
  • 900~1000未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
電球形状
電球形状
一般球(4)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(1)
電圧(V)
  • 100(2)
100
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
LED
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(76)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • 東京メタル(31)
  • エスコ(30)
  • アイリスオーヤマ(19)
  • OSRAM(オスラム)(17)
  • 東芝ライテック(15)
  • 岩崎電気(13)
  • 東芝(13)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(13)
  • STE(エス・ティー・イー)(11)
  • オンリーワン(OnlyOne)(7)
  • ライフオンプロダクツ(6)
  • フィリップス(5)
  • 東西電気産業(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • TOKISTAR(5)
  • AKALOOK(5)
  • ドウシシャ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E26(4)
  • 全方向タイプ LED電球(調光器対応) 三菱電機

    全方向タイプ LED電球(調光器対応)

    三菱電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。 メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較) 光の広がりが220度の全方向タイプ。 消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。 40000時間の長寿命。 調光器・密閉器具にも対応。
    仕様調光タイプ種別60W形長さ(mm)106質量(g)82周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60電球形状一般電球型色温度(K)2700定格入力電流(A)0.085エネルギー消費効率(Lm/W)101.2バルブ仕上フロスト配光角度(°)220光色電球色明るさ電球60W形相当電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • LED電球 三菱電機

    LED電球

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    密閉器具にも使用可能
    仕様外管バルブ:フロストタイプ全方向タイプ口金E26定格寿命(時間)40000最大幅(mm)60電球形状一般電球[屋内用]ランプの種類LEDグリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 三菱電機

    LED電球

    三菱電機
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    密閉器具にも使用可能
    仕様外管バルブ:フロスト質量(g)82タイプ全方向タイプ口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)900定格寿命(時間)40000最大幅(mm)60大きさ60形電球形状一般電球[調光器対応タイプ][屋内用]色温度(K)5000定格入力電流(A)0.085ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5外形寸法(全長)L(mm)106グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 全方向タイプ 三菱電機

    LED電球 E26 全方向タイプ

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。 E26口金の全方向タイプLED電球 40000時間の長寿命 光の広がりが220度のバランスのとれた配光 密閉器具にも使用可能
    用途節電対策に全長(mm)106定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60電球形状一般電球型電球の種類LED
一般電球タイプLED電球