絞り込み
電球の種類
LED(21)
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(33)
- オーム電機(840)
- 日動工業(468)
- ELPA(458)
- 岩崎電気(435)
- エスコ(397)
- 旭光電機工業(355)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(314)
- Panasonic(パナソニック)(297)
- GENTOS(232)
- ハタヤリミテッド(211)
- 東京メタル(205)
- LED LENSER(164)
- 日機(152)
- ストリームライト(122)
- アイリスオーヤマ(102)
- OSRAM(オスラム)(101)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(100)
- TRUSCO(89)
- 東芝ライテック(84)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(9)
特価

直管LEDランプ搭載ベースライト
三菱電機(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台4日以内出荷から90日以内出荷Lファインecoシリーズ形状直管口金GX16t-5演色指数(Ra)83給電方式片側給電電球の種類LED
LED懐中電灯 電池付き
三菱電機(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷持ちやすいコンパクトサイズ。立てた時でも明かりが見える消し忘れ防止デザイン。防滴仕様。単3アルカリ電池2個付き付属品ストラップ、単3アルカリ電池2本材質ABS樹脂長さ(mm)146質量(g)52(付属品含まず)保護等級IPX3準拠使用電池単3アルカリ電池2本標準持続時間(h)約24明るさ(Lm)約25LED使用数(個)1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)146×41×41電球の種類LED
ペンライト
三菱電機¥799税込¥8791個当日出荷コンパクト・スリムボディで携帯に便利なクリップ付。 さまざまなシーンに対応できる防滴仕様(IPX4準拠)。 明るさ約12ルーメン。色シルバー全光束(Lm)約12連続使用時間(時間)約24(三菱アルカリ乾電池EXシリーズ使用、20度時)使用電池単4形乾電池2本LED白色LED(直径5mm)×1個照度(Lux)約300(25cm前方)
全方向タイプ LED電球(調光器対応)
三菱電機¥4,898税込¥5,3881個当日出荷一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。 メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較) 光の広がりが220度の全方向タイプ。 消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。 40000時間の長寿命。 調光器・密閉器具にも対応。仕様調光タイプ種別60W形長さ(mm)106質量(g)82周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60電球形状一般電球型色温度(K)2700定格入力電流(A)0.085エネルギー消費効率(Lm/W)101.2バルブ仕上フロスト配光角度(°)220光色電球色明るさ電球60W形相当電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
直管形LEDランプ
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1個13日以内出荷から16日以内出荷口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)Ra83電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ
三菱電機¥5,998税込¥6,5981本当日出荷Lファインecoシリーズ。安全に配慮した口金GX16t-5に対応。用途屋内用(一般仕様)長さ(mm)580タイプLDL20管径(Φmm)28.8口金GX16t-5定格消費電力(W)9.9色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)121.2光源寿命40000時間明るさ(Lm)1300演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1200電球の種類LED
LED照明 屋外用小型投光器 灯具
三菱電機¥34,980~税込¥38,478~1台32日以内出荷段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
乾電池式LEDランタン
三菱電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷地震台風など非常時の備えに便利なコンパクト設計。レジャー・アウトドアに大活躍。吊下げフック付き。防滴仕様(IPX4準拠)質量(g)120全光束(Lm)約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×139保護等級IPX4連続使用時間(時間)標準モード:約5、省電力モード:約100使用電池単三照度(Lx)約75(0.5M前方)LED使用数(個)4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球
三菱電機¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷密閉器具にも使用可能仕様外管バルブ:フロストタイプ全方向タイプ口金E26定格寿命(時間)40000最大幅(mm)60電球形状一般電球[屋内用]ランプの種類LEDグリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向タイプ
三菱電機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。 E26口金の全方向タイプLED電球 40000時間の長寿命 光の広がりが220度のバランスのとれた配光 密閉器具にも使用可能用途節電対策に口金E26電球の種類LED電球形状一般電球型定格電圧(V)100全長(mm)106定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60
LED照明 屋外用小型投光器 灯具
三菱電機¥34,980~税込¥38,478~1台32日以内出荷段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。電球色(3000K)定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242コード長さ(mm)1500保護等級IP65芯数3芯色温度(K)3000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球
三菱電機¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷密閉器具にも使用可能仕様外管バルブ:フロスト質量(g)30タイプ全方向タイプ口金E17定格消費電力(W)4.0定格寿命(時間)40000最大幅(mm)35大きさ40形電球形状小形電球[屋内用]定格入力電流(A)0.067ランプの種類LED外形寸法(全長)L(mm)67グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED電球
三菱電機¥5,198税込¥5,7181個当日出荷密閉器具にも使用可能仕様外管バルブ:フロスト質量(g)82タイプ全方向タイプ口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)900定格寿命(時間)40000最大幅(mm)60大きさ60形電球形状一般電球[調光器対応タイプ][屋内用]色温度(K)5000定格入力電流(A)0.085ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5外形寸法(全長)L(mm)106グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED常備灯
三菱電機¥799税込¥8791本当日出荷ホルダーから外すと点灯します。 蓄光仕様で暗闇でも光ります。全光束(Lm)14トラスコ品番795-4701セット内容取り付けねじ2本材質本体:ABS幅(mm)25高さ(mm)145質量(g)39奥行(mm)28電源単3形乾電池×2個(別売)使用電池単3形乾電池×2本点灯時間(最大)約22時間電球の種類LED最大点灯時間(最大)約22時間
LED投光器
三菱電機¥279,800~税込¥307,780~1個13日以内出荷定格初期照度補正平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)エコロジー商品省エネ
反射形E39口金LED電球
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷【節電対策に】バラストレス水銀ランプからの置き換えで節電と省メンテナンスがはかれます。 屋内外の投光照明などの用途に活用できます。 33Wの消費電力でバラストレス水銀ランプ300W相当の明るさ Ra(平均演色評価数)70 さわやかな5000Kの昼白色質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60口金E39定格消費電力(W)33全光束(Lm)4200定格入力電圧(V)100-220ビームの開き(°)105平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)2900色温度(K)5000定格入力電流(A)100V時:0.33、200V時:0.18、220V時:0.16最大光度(cd)1600エネルギー消費効率(Lm/W)127.2光源寿命40000h光色昼白色相当エコロジー商品省エネ
反射形E39口金LED電球
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷【節電対策に】バラストレス水銀ランプからの置き換えで節電と省メンテナンスがはかれます。 屋内外の投光照明などの用途に活用できます。 33Wの消費電力でバラストレス水銀ランプ300W相当の明るさ Ra80の高演色で、色味にこだわる場所にご使用頂けます 暖かみのある3000Kの電球色質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60口金E39定格消費電力(W)33全光束(Lm)3700定格入力電圧(V)100-220ビームの開き(°)105平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)2600色温度(K)3000定格入力電流(A)100V時:0.33、200V時:0.18、220V時:0.16最大光度(cd)1400エネルギー消費効率(Lm/W)112.1光源寿命40000h光色電球色相当エコロジー商品省エネ
反射形E26口金LED電球
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷【節電対策に】バラストレス水銀ランプからの置き換えで電気代の削減と省メンテナンスがはかれます。 屋内外の投光照明のさまざま用途に活用できます。 14Wの消費電力でバラストレス水銀ランプ160W相当の明るさ Ra80の高演色、色味にこだわる場所にご使用頂けます 白熱電球のような暖かみのある光色(3000K)です質量(g)350周波数(Hz)50/60口金E26定格消費電力(W)14全光束(Lm)1450定格入力電圧(V)100-220ビームの開き(°)105平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)1100色温度(K)3000定格入力電流(A)100V時:0.15、200V時:0.09、220V時:0.09最大光度(cd)550エネルギー消費効率(Lm/W)103.5光源寿命40000h光色電球色相当エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個欠品中安全に配慮した口金Gx16t-5を採用。 ランプの誤挿入や落下・感電などのトラブルを防止します。 消費電力24Wで全光束3900lmの明るさ。 エネルギー消費効率162.5lm/Wの高効率直管LEDランプ ムラの無い均一な光で,LEDの粒々した違和感がありません 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)口金GX16t-5定格消費電力(W)24.4平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40エネルギー消費効率(Lm/W)固有:159.8光束(Lm)器具:3900光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥659,800税込¥725,7801個13日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 メタルハライドランプ1000形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)302.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.1 (200V時)光束(Lm)器具:50200光色昼白色 (5000K)明るさクラス5000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥659,800税込¥725,7801個13日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 メタルハライドランプ1000形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)302.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:166.1 (200V時)光束(Lm)器具:50200光色昼白色 (5000K)明るさクラス5000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
LED投光器
三菱電機¥99,980税込¥109,9781個13日以内出荷外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。 空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。 段調光機能で節電、明るさ制御が可能 使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応 保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV 電球色(3000K)定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)39.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra82時間光束維持:60000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.8 (200V時)光束(Lm)器具:5300光色電球色 (3000K)明るさクラス600(HID100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥469,800税込¥516,7801個13日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ1000形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)238.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:168.4 (200V時)光束(Lm)器具:40100光色昼白色 (5000K)明るさクラス4000(水銀ランプ1000形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥469,800税込¥516,7801個13日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ1000形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)238.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:164.7 (200V時)光束(Lm)器具:39200光色昼白色 (5000K)明るさクラス4000(水銀ランプ1000形器具相当)
LED投光器
三菱電機¥82,980~税込¥91,278~1個13日以内出荷構内灯や看板灯に。 温かみのある光色の小形投光器が落ち着いた空間を演出します。 床面・天井面・壁面取付可能 落下防止ワイヤ付 保護等級IP65 15kVに耐える雷サージ性能 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:60000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥409,800税込¥450,7801個13日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ700形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)181.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:171.6 (200V時)光束(Lm)器具:31200光色昼白色 (5000K)明るさクラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥409,800税込¥450,7801個13日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC200~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ700形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)181.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:167.7 (200V時)光束(Lm)器具:30500光色昼白色 (5000K)明るさクラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥399,800~税込¥439,780~1個13日以内出荷常時、飛来塩分が高濃度の地域でも使用可能な重耐塩仕様のLED投光器。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC200~242V電源専用 重耐塩仕様に伴い、アーム素材に高耐食めっきを使用 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
LED投光器
三菱電機¥339,800~税込¥373,780~1個13日以内出荷保護等級IP65で耐塩仕様を標準化。 防水かつ通気性を高めるためのベント機能を搭載し,くもりを低減するLED投光器です。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC200~242V電源専用 -25~+35℃の範囲でご使用頂けます 5000K(昼白色)定格初期照度補正定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED投光器(プール)
三菱電機¥329,800税込¥362,7801個13日以内出荷屋内プール環境に対応した投光器。 HID投光器からのリニューアルにおすすめです。 定格電圧254V対応 保護等級IP65の耐塩仕様 強化ガラスカバーにフッ素コーティングを施した飛散防止仕様 硫化ガスや油煙が発生する環境下でも使用可能 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)117.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥279,800税込¥307,7801個13日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC100~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 メタルハライドランプ400形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)117.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:175.5 (200V時)光束(Lm)器具:20700光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥279,800税込¥307,7801個13日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC100~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 メタルハライドランプ400形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)117.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:172.1 (200V時)光束(Lm)器具:20300光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
LED投光器(プール)
三菱電機¥299,800税込¥329,7801個13日以内出荷屋内プール環境に対応した投光器。 HID投光器からのリニューアルにおすすめです。 保護等級IP65の耐塩仕様 耐食仕様、防錆仕様で屋内プール環境に対応 飛散防止膜をコーティングした強化ガラスカバー 耐震設計・施工ガイドラインに対応(S2相当) 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)150.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.6 (200V時)光束(Lm)器具:19000光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥239,800税込¥263,7801個13日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC100~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)89.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.7 (200V時)光束(Lm)器具:15300光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥239,800税込¥263,7801個13日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC100~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)89.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:167.4 (200V時)光束(Lm)器具:15000光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥259,800~税込¥285,780~1個13日以内出荷常時、飛来塩分が高濃度の地域でも使用可能な重耐塩仕様のLED投光器。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 重耐塩仕様に伴い、アーム素材に高耐食めっきを使用 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
LED投光器
三菱電機¥199,800~税込¥219,780~1個13日以内出荷保護等級IP65で耐塩仕様を標準化。 防水かつ通気性を高めるためのベント機能を搭載し,くもりを低減するLED投光器です。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -25~+35℃の範囲でご使用頂けます 5000K(昼白色)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED投光器
三菱電機¥149,800~税込¥164,780~1個13日以内出荷外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。 空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。 段調光機能で節電、明るさ制御が可能 重耐塩仕様 使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応 保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV 昼白色(5000K)定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra72時間光束維持:60000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LED投光器
三菱電機¥93,980~税込¥103,378~1個13日以内出荷外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。 空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。 段調光機能で節電、明るさ制御が可能 使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応 保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV 昼白色(5000K)定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra72時間光束維持:60000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ