絞り込み
口金
  • E26(2)
  • E39(6)
光色
  • 光色その他(4)
  • 光色昼白色(9)
  • 光色電球色(6)
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(1)
  • 2000~3000未満(4)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
  • 7000~8000未満(2)
  • 8000~9000未満(2)
  • 9000~10000未満(2)
  • 10000~20000未満(4)
消費電力(W)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(76)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • 東京メタル(31)
  • エスコ(30)
  • アイリスオーヤマ(19)
  • OSRAM(オスラム)(17)
  • 東芝ライテック(15)
  • 東芝(13)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(13)
  • STE(エス・ティー・イー)(11)
  • オンリーワン(OnlyOne)(7)
  • ライフオンプロダクツ(6)
  • フィリップス(5)
  • 東西電気産業(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • TOKISTAR(5)
  • AKALOOK(5)
  • ドウシシャ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E26(2)
E39(6)
  • LEDioc LEDライトバルブ 24W 水銀ランプ100W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ 24W 水銀ランプ100W相当

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)250使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数24エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブF 63W 水銀ランプ250W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブF 63W 水銀ランプ250W相当

    岩崎電気
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート質量(g)510使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。消費電力(W)100V:72.0、200V:71.0、242V:71.0口金E39仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数63エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブG 15W 電球色 〈E26口金〉 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブG 15W 電球色 〈E26口金〉

    岩崎電気
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)2700全光束(Lm)2200平均演色評価数Ra82光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119.5(100V)、122.2(200V)、120.8(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブF 99W 水銀ランプ400W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブF 99W 水銀ランプ400W相当

    岩崎電気
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート質量(g)555使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。消費電力(W)100V:114、200V:111、242V:111口金E39仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数99エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブ 86W 水銀ランプ300W相当/メタルハライドランプ250W相当※ 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ 86W 水銀ランプ300W相当/メタルハライドランプ250W相当※

    岩崎電気
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート昼白色質量(g)790使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)13500平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.6、200V:141.5、242V:140.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数86エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブS 50W 昼白色 (E39口金形) 水銀ランプ200W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブS 50W 昼白色 (E39口金形) 水銀ランプ200W相当

    岩崎電気
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)890種類50W〈E39口金〉使用温度範囲(℃)-20~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)(100V)57.4、(200V)56.0、(242)56.4相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0、(200V)151.7、(242V)150.7点灯方向水平点灯・上向き点灯エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブG 15W 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブG 15W

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    水銀ランプと同じガラス球を使用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさで、ランプと安定器を交換するだけで既存の器具がそのまま使用可能です。全周に広がる配光をもつ高効率LEDランプ(電源別置形)。
    材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)100V:18.4、200V:18.1、242V:18.2口金E26相関色温度(K)2700(電球色)全光束(Lm)2200平均演色評価数Ra82エネルギー消費効率(Lm/W)100V:119.5、200V:122.2、242V:120.8光源寿命40000時間(光束維持率80%)光色電球色ワット数15ワットエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブG 8W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ40W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブG 8W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ40W相当

    岩崎電気
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)硬質ガラス質量(g)105使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)10(100V)、10.2(200V)、10.5(242V)相関色温度(K)5000全光束(Lm)1400平均演色評価数Ra70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)140.0(100V)、137.2(200V)、133.3(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数8W〈E26口金〉エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブG 15W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ80W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブG 15W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ80W相当

    岩崎電気
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)5000全光束(Lm)2900平均演色評価数Ra70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)157.6(100V)、161.1(200V)、159.3(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブG 15W ナトリウム色 〈E26口金〉 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブG 15W ナトリウム色 〈E26口金〉

    岩崎電気
    11,980税込13,178
    1個
    93日以内出荷
    材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)2100全光束(Lm)2500平均演色評価数Ra70光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)135.8(100V)、138.8(200V)、137.3(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉
  • LEDioc LEDライトバルブ 48W 水銀ランプ200W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ 48W 水銀ランプ200W相当

    岩崎電気
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)430使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:53.5、200V:53.0、242V:53.5口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDワット数48エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブ 60W 水銀ランプ250W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ 60W 水銀ランプ250W相当

    岩崎電気
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)525消費電力(W)100V:68.7、200V:67.4、242V:67.8口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数60
  • LEDioc LEDライトバルブ 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ

    岩崎電気
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応
一般電球タイプLED電球