絞り込み
口金
- E11(1)
- E12(3)
- E17(52)
- E26(171)
- E39(12)
- G9(2)
- G13(1)
- GU5.3(2)
- GX24q-3(7)
- GX24q-4(3)
- GY10q-4(1)
- GY10q-6(1)
- GY10q-9(1)
- P13.5s(1)
明るさ(Lm)
- 50未満(2)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(25)
- 300~400未満(18)
- 400~500未満(81)
- 500~600未満(42)
- 600~700未満(11)
- 700~800未満(31)
- 800~900未満(98)
- 900~1000未満(10)
- 1000~1500未満(18)
- 1500~2000未満(41)
- 2000~3000未満(15)
- 3000~4000未満(5)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(2)
- 6000~7000未満(3)
- 7000~8000未満(4)
- 8000~9000未満(2)
- 10000~20000未満(5)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
電圧(V)
12・24・85~240・85~265・90~110・90~240・100・100~200・100~240・100~242・110・200
ブランド
- モノタロウ(2)
- オーム電機(76)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- 東京メタル(31)
- エスコ(30)
- アイリスオーヤマ(19)
- OSRAM(オスラム)(17)
- 東芝ライテック(15)
- 岩崎電気(13)
- 東芝(13)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(13)
- STE(エス・ティー・イー)(11)
- オンリーワン(OnlyOne)(7)
- ライフオンプロダクツ(6)
- フィリップス(5)
- 東西電気産業(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- TOKISTAR(5)
- AKALOOK(5)
- ドウシシャ(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・Panasonic(パナソニック)・東京メタル・エスコ・アイリスオーヤマ・OSRAM(オスラム)・東芝ライテック・岩崎電気・東芝・GLOBAL(日本グローバル照明)・STE(エス・ティー・イー)・オンリーワン(OnlyOne)・ライフオンプロダクツ・フィリップス・東西電気産業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・TOKISTAR・AKALOOK・ドウシシャ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
5ページ目: 一般電球タイプLED電球
特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「口金」から絞り込む

innowa 防災LED電球 昼白色
NHTechnology(NHテクノロジー)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷停電時でも安心の灯り、バッテリー内蔵型で停電時でも点灯します。停電時連続点灯時間 6時間。【点灯の仕方】。(1)照明器具を使用。(2)手でつまむ。(3)スイッチ付きフックを使用。(4)水につける。広い配光角270°で広範囲を明るく照らします。高演色性CR180+相当で自然光に近い明かりです。付属品スイッチ付きフック定格電圧(V)90~110(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)7電球形状一般球保証期間2年充電時間(時間)8~10明るさ(Lm)通常時:680、停電時:210光色昼白色電球の種類LED連続点灯時間(時間)停電時:6エコロジー商品省エネ
白熱電球 ミニレフランプ 40W型
東京メタル¥259税込¥2851個9日以内出荷レフランプ(40W型)仕様●口金:E17●全光束(lm):300●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ45×68●質量(g):12.5アズワン品番68-0589-06
E26x61mm 電球口金延長アダプター
エスコ¥320税込¥3521個当日出荷口金E26から口金E26の延長用アダプターです。口金がソケットに届かない場合にご利用下さい。仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:SF1011●口金:E26●延長数値:35mm●材質:PC●サイズ:約Φ37×61mm●定格容量:合計100Wまでアズワン品番65-3889-63
ミニクリプトン型LED LDF2LC25WE17TM
東京メタル¥799税込¥8791個当日出荷全方向へ光が広がるフィラメント型LEDです。トラスコ品番369-8192材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2電球(W)相当:25口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)230演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LED電球
三菱電機¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷密閉器具にも使用可能仕様外管バルブ:フロストタイプ全方向タイプ口金E26定格寿命(時間)40000最大幅(mm)60電球形状一般電球[屋内用]ランプの種類LEDグリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
小形LED電球 E17 60形相当 広配光
オーム電機¥1,298税込¥1,4281セット(2個)当日出荷から翌々日出荷小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金:E17 LED5年保証対象商品 2個入り質量(g)約50消費電力(W)6.1定格電圧(V)100口金E17外径×全長(mm)38×78定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球入力電流(mA)110電球の種類LED
小形LED電球 E17 40形相当 広配光
オーム電機¥919税込¥1,0111セット(2個)当日出荷から翌々日出荷小形電球40形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金:E17 LED5年保証対象商品 2個入り質量(g)約33消費電力(W)4.1定格電圧(V)100口金E17外径×全長(mm)38×78定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球入力電流(mA)70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)6500定格入力電流(A)0.069外径(mm)55光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 広配光40W相当(2P)
東芝(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱当日出荷一般電球40W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の時にも割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入りパック。用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)46口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)110.2電球形状一般球入力電流(A)0.08配光角度(°)180入力電力(W)4.4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向タイプ 40W相当
オーム電機¥999税込¥1,0991箱(2個)当日出荷から翌々日出荷定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000電球形状一般球使用場所屋内用電球の種類LED
LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ 施工会社向け梱包商品
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072明るさ(Lm)485光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 A形 E26 7W
オーム電機¥699税込¥7691個翌々日出荷ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(100%/50%/10%)調光できます一般電球60形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成電球色口金:E26全長(mm)107質量(g)52定格電流(A)0.12定格消費電力(W)7.3(100%点灯時)、3.6(50%点灯時)、0.7(10%点灯時)全光束(Lm)857(100%点灯時)定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数82Raエネルギー消費効率(Lm/W)117.4光色電球色エコロジー商品省エネ
LED電球 ビームランプ形
東芝ライテック¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から3日以内出荷定格寿命:40,000時間。屋外使用可能(ビームランプ専用器具との組合わせの場合)全長(mm)131質量(g)390周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)120定格電圧(V)100口金E26平均演色評価数Ra83光源寿命40000時間
防災用蓄電型LED電球 (一般電球50W形相当)
OSRAM(オスラム)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷・使用しながら自動的にバッテリーに充電。・停電を感知すると非常灯のように自動点灯。・付属のスイッチ付き携帯用ソケットで持ち運び。・口金をつまめば点灯するので非常時の懐中電灯代わりに仕様【密閉器具】非対応定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)700【リチウム電池使用時】200定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)62×118定格ランプ電力(W)5.4色温度(K)5000電池寿命リチウム電池:充電回数約500回充電時間(時間)リチウム電池:約8配光角度(°)134光色昼白色連続点灯時間(時間)リチウム電池:約3調光の可否不可エコロジー商品省エネ
一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球40W相当)
OSRAM(オスラム)¥889税込¥9781個4日以内出荷仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)3配光角度(°)320調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 60形相当 調光 密閉器具対応 広配光
オーム電機¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷小形電球60形相当の明るさのLED電球。調光器対応。密閉形器具対応。配光角200°の広配光タイプ。口金E17。省エネ法2027年度目標基準達成外形寸法(mm)全長78×最大径37消費電力(W)6.8口金E17全光束(Lm)820定格寿命(時間)40000対応密閉器具、調光器光源LED配光角度(°)200明るさ60形相当エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 40形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷周囲が暗いとき人が近づくと点灯。 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。 人や物の動きを検知する動体センサー。 下向き器具専用。 カバー付き器具対応。 白熱電球40形相当の明るさ全長(mm)106質量(g)52口金E26定格消費電力(W)4.4定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60待機時消費電力(W)0.3
A60一般球型フィラメントLED電球
東西電気産業¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷省エネでフリッカーレス。位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能。外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ。本製品は屋内専用品です口金E26色温度(K)2700エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 広配光
オーム電機¥489税込¥5381個当日出荷全光束530ルーメン、小形電球40形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼白色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)530平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)135.8エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向280°
オーム電機¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌々日出荷光の広がりが全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。電球色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
LED電球 E17 広配光
オーム電機¥689税込¥7581個当日出荷全光束850ルーメン、小形電球60形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼白色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)46定格消費電力(W)5.9全光束(Lm)850平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)144エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向280°
オーム電機¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷全光束890ルーメン、白熱電球60形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼光色。5年保証対象商品。2個入り仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)42平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向280°
オーム電機¥979~税込¥1,077~1セット(2個)翌々日出荷光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。電球色。5年保証対象商品。2個入り仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
LED電球 E17 広配光
オーム電機¥689税込¥7581個当日出荷全光束850ルーメン、小形電球60形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼光色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)46定格消費電力(W)5.9全光束(Lm)850平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)144エコロジー商品省エネ
Verbatim(バーベイタム) 60W相当LED電球
Verbatim(バーベイタム)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷一般白熱電球60W相当の明るさ。E26口金、電球色の広配光タイプ寸法(mm)直径95×高さ125色電球色質量(g)118定格消費電力(W)9全光束(Lm)700定格寿命(時間)40000配光角度(°)180演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
innowa 防災LED電球 電球色
NHTechnology(NHテクノロジー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷停電時でも安心の灯り、バッテリー内蔵型で停電時でも点灯します。停電時連続点灯時間 6時間。【点灯の仕方】。(1)照明器具を使用。(2)手でつまむ。(3)スイッチ付きフックを使用。(4)水につける。広い配光角270°で広範囲を明るく照らします。高演色性CR180+相当で自然光に近い明かりです。付属品スイッチ付きフック定格電圧(V)90~110(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)7電球形状一般球保証期間2年充電時間(時間)8~10明るさ(Lm)通常時:680、停電時:210光色電球色電球の種類LED連続点灯時間(時間)停電時:6エコロジー商品省エネ
LSF電球60W型昼白色
ドウシシャ¥979税込¥1,0771個当日出荷消費電力(W)4.5本体寸法(mm)幅60×奥行60×高さ106全光束(Lm)880本体質量(kg)0.35寿命設計:40000時間保証期間1年
白熱 ハロゲンビームランプ JDR110V50W/Kシリーズ
東京メタル¥1,098~税込¥1,208~1個12日以内出荷から14日以内出荷屋外使用可能ハロゲンビーム電球、調光器具使用可、器具は防水タイプをご使用ください
ナツメ球 15W クリア 1個入り
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥159税込¥1751個当日出荷長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾にオススメ仕様●本体寸法:約Φ20×H48mm●本体質量:約5g●定格電圧:100/110V●定格消費電力:15W●設計寿命:約2,000時間●口金:E12アズワン品番65-8305-32エコロジー商品長寿命
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ
エスコ¥1,740税込¥1,9141箱(10個)当日出荷仕様●電圧:28V●消費電力:2W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ
エスコ¥1,780税込¥1,9581箱(10個)翌日出荷操作盤、放送機器の表示用ランプなどに仕様●電圧:30V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:E10ベース●入数:10個●小パネル球●ガラス球
LEDioc LEDライトバルブ 24W 水銀ランプ100W相当
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)250使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数24エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブF 63W 水銀ランプ250W相当
岩崎電気¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート質量(g)510使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。消費電力(W)100V:72.0、200V:71.0、242V:71.0口金E39仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数63エコロジー商品省エネ
調光型LEDランプ 電圧100V 寿命15000h 配光角300° 口金E26
OSRAM(オスラム)¥8,998~税込¥9,898~1箱(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷電圧(V)100口金E26ランプ寿命15000時間配光角度(°)300電球の種類LED
デコフィラメントLEDスタンダートG45乳白 E26 2700K 4W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)71質量(g)20消費電力(W)3口金E26外径(Φmm)45全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)>80電球形状一般球色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED