絞り込み
口金
- E11(1)
- E12(3)
- E17(52)
- E26(171)
- E39(12)
- G9(2)
- G13(1)
- GU5.3(2)
- GX24q-3(7)
- GX24q-4(3)
- GY10q-4(1)
- GY10q-6(1)
- GY10q-9(1)
- P13.5s(1)
明るさ(Lm)
- 50未満(2)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(25)
- 300~400未満(18)
- 400~500未満(81)
- 500~600未満(42)
- 600~700未満(11)
- 700~800未満(31)
- 800~900未満(98)
- 900~1000未満(10)
- 1000~1500未満(18)
- 1500~2000未満(41)
- 2000~3000未満(15)
- 3000~4000未満(5)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(2)
- 6000~7000未満(3)
- 7000~8000未満(4)
- 8000~9000未満(2)
- 10000~20000未満(5)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
電圧(V)
12・24・85~240・85~265・90~110・90~240・100・100~200・100~240・100~242・110・200
ブランド
- モノタロウ(2)
- オーム電機(76)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- 東京メタル(31)
- エスコ(30)
- アイリスオーヤマ(19)
- OSRAM(オスラム)(17)
- 東芝ライテック(15)
- 岩崎電気(13)
- 東芝(13)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(13)
- STE(エス・ティー・イー)(11)
- オンリーワン(OnlyOne)(7)
- ライフオンプロダクツ(6)
- フィリップス(5)
- 東西電気産業(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- TOKISTAR(5)
- AKALOOK(5)
- ドウシシャ(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・Panasonic(パナソニック)・東京メタル・エスコ・アイリスオーヤマ・OSRAM(オスラム)・東芝ライテック・岩崎電気・東芝・GLOBAL(日本グローバル照明)・STE(エス・ティー・イー)・オンリーワン(OnlyOne)・ライフオンプロダクツ・フィリップス・東西電気産業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・TOKISTAR・AKALOOK・ドウシシャ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「口金」から絞り込む

LED電球 E17 25形相当 調光 密閉器具対応 広配光
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷小形電球25形相当の明るさのLED電球。調光器対応。密閉形器具対応。配光角200°の広配光タイプ。口金E17。省エネ法2027年度目標基準達成外形寸法(mm)全長78×最大径37消費電力(W)2.4口金E17定格寿命(時間)40000対応密閉器具、調光器光源LED配光角度(°)200明るさ25形相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
一般電球形LEDランプ(調光対応)
東京メタル¥979税込¥1,0771個7日以内出荷PESマーク付き、調光器具に対応した一般電球形LEDランプです。密閉器具対応。断熱材施工器具ではご使用いただけません。カバー樹脂乳白色寸法(mm)幅55×高さ98質量(g)41定格AC100V(50/60Hz)明るさ(W)40相当相当口金E26定格消費電力(W)4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000光源色電球色(2700K)配光角度(°)260演色指数(Ra)80
一般電球形LEDランプ
東京メタル¥898~税込¥988~1個7日以内出荷PESマーク付き一般電球型LEDランプです。E26口金に対応。断熱材施工器具では使用できません。密閉器具対応、調光非対応。カバー樹脂乳白色定格AC100V(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)260演色指数(Ra)80
E26口金 一般LED電球 全方向 超省エネ Sパフォーム
フィリップス¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷世界的な照明専門メーカーPhilipsの技術・知見をもとに、最大90%のエネルギー削減でサステナビリティへの貢献を実現しました。また自然光に近い演色性と白熱電球のような温かみのあるデザインで暮らしの様々な場面に馴染む、超省エネLED電球です。その他密閉器具対応、調光器具非対応、断熱施工器具対応材質ガラス(セミフロスト加工)口金E26ビームの開き(°)300定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)90保証期間5年光源寿命50000時間エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブG 15W
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷水銀ランプと同じガラス球を使用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさで、ランプと安定器を交換するだけで既存の器具がそのまま使用可能です。全周に広がる配光をもつ高効率LEDランプ(電源別置形)。材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)100V:18.4、200V:18.1、242V:18.2口金E26相関色温度(K)2700(電球色)全光束(Lm)2200平均演色評価数Ra82エネルギー消費効率(Lm/W)100V:119.5、200V:122.2、242V:120.8光源寿命40000時間(光束維持率80%)光色電球色ワット数15ワットエコロジー商品省エネ
E26 普通球形 LEDランプ
コイズミ照明¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷仕様器具光束(lm):485長さ(mm)103幅(mm)Φ55消費電力(W)4.8口金E26色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101形名LDA5L-G/D/K入数(個)1明るさ白熱球40W相当ビーム角度(°)G型/220演色指数(Ra)83調光範囲約5~100%
LEDランプ
コイズミ照明¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷長さ(mm)本体:62幅(mm)Φ35消費電力(W)4.3口金E11機能【調光・調色】非調光ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプランプ寿命40000時間入数(個)1明るさJDR40W相当演色指数(Ra)92
LED電球 E26
ブライトライト¥499~税込¥549~1個5日以内出荷フリッカーフリー仕様のLED電球用途照明器具 照明 電球 LED電球 LEDランプ規格A60電源AC100V管径(Φmm)60口金E26定格寿命(時間)30000外径×長さL(Φ×mm)60×108始動方式AC100V直接印可光源色昼白色点灯方向点灯方向自由形定格電圧 AC V100演色指数(Ra)Ra84調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球 サイフォン EDISON(エジソン)
オンリーワン(OnlyOne)¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷20世紀初頭に作られていたようなデザイン。ガラスには薄く加飾し、電球が生まれた時代を再現。寸法(mm)Φ65×145質量(g)55定格電圧AC100V(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)640 (50W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700(電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)106.6入力電流(A)0.08ガラス色クリア演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
LED電球 サイフォン The Bulb60(ザ・バルブ60 クリア)
オンリーワン(OnlyOne)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。寸法(mm)Φ60×105質量(g)40定格電圧AC100V(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)640 (50W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700(電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)106.6入力電流(A)0.08ガラス色クリア演色指数(Ra)88
LED電球 サイフォン The Bulb60(ザ・バルブ60 クリア)
オンリーワン(OnlyOne)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。寸法(mm)Φ60×105質量(g)40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)500 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2200(暖系電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)83.3入力電流(A)0.08ガラス色クリア演色指数(Ra)88
LEDioc LEDライトバルブG 8W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ40W相当
岩崎電気¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷材質(本体)硬質ガラス質量(g)105使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)10(100V)、10.2(200V)、10.5(242V)相関色温度(K)5000全光束(Lm)1400平均演色評価数Ra70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)140.0(100V)、137.2(200V)、133.3(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数8W〈E26口金〉エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブG 15W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ80W相当
岩崎電気¥11,980税込¥13,1781個欠品中材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)5000全光束(Lm)2900平均演色評価数Ra70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)157.6(100V)、161.1(200V)、159.3(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブG 15W ナトリウム色 〈E26口金〉
岩崎電気¥11,980税込¥13,1781個93日以内出荷材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)2100全光束(Lm)2500平均演色評価数Ra70光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)135.8(100V)、138.8(200V)、137.3(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉
LED電球 サイフォン T185(ティー185)
オンリーワン(OnlyOne)¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷スティックタイプの特徴は筒形でスリムなので筒型照明器具などでも活躍してくれます。 ペンダント型照明器具でそのまま使用していただいてもスマートな印象を与えてくれます。用途外観のシルエットが細くスマートな印象がありますので、その特徴を生かして様々なシーンで使用していただけます。寸法(mm)Φ32×185質量(g)50定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)405 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)電球色:2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)67.5入力電流(A)0.07ガラス色クリア演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
LED電球E17クリア電球調光
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)用途25形相当 調光器対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED電球E17シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)用途25形相当RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED電球 サイフォン The Bulb60 点光源タイプ(ザ・バルブ60)
オンリーワン(OnlyOne)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。 。フィラメントを縦に真っ直ぐ配置しているモデルに対し、点光源タイプは短いフィラメントを採用。 それを斜めに配置することにより点灯する光源の範囲が小さくなり、電球の中心部から1つの点の様な光り方になります。 白熱電球の様な昔ながらの点光源の雰囲気を再現しました。寸法(mm)Φ60×105質量(g)40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)3.5全光束(Lm)400 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)2700(電球色)保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)114.2入力電流(A)0.04ガラス色クリア演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
ST58エジソン球型フィラメントLED電球アンバー60W相当
東西電気産業¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷省エネでフリッカーレス。位相調光型調光器によるスムーズな調光が可能。外観を白熱電球と同様の手法で製造しているため、レトロな器具にもピッタリ。本製品は屋内専用品です口金E26色温度(K)2500ランプ寿命設計寿命:10000時間ガラス仕上アンバーエコロジー商品省エネ
LED電球 サイフォン The Bulb Copper mirror(ザ・バルブ Tミラー)
オンリーワン(OnlyOne)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。用途灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。寸法(mm)Φ60×105色【ガラス】クリア(銅色)質量(g)40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)600 (45W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)【電球色】2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)100入力電流(A)0.08演色指数(Ra)88
LEDコーンライト30W
日動工業¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷水銀灯100Wクラスの明るさ!。口金式のLEDです。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。屋内用、電源装置内蔵タイプです。用途屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗等付属品落下防止ワイヤー仕様屋内用質量(g)755周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V/29、200V/30定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V/0.29、200V/0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×248レンズクリア照度(Lx)1m:385、3m:45、5m:15使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクター光源寿命約50000時間LED30W入力電圧範囲(V)AC90~277RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/10:330、1/2:270耐電圧(kV)サージ:ライン間/2、対アース間/4演色指数(Ra)85比較水銀灯100Wクラスエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向280°
オーム電機¥1,098税込¥1,2081セット(2個)翌々日出荷全光束890ルーメン、白熱電球60形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼白色。5年保証対象商品。2個入り仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)42定格消費電力(W)6.4全光束(Lm)890平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)139エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向280°
オーム電機¥979税込¥1,0771セット(2個)翌々日出荷全光束550ルーメン、白熱電球40形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼光色。5年保証対象商品。2個入り仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)34定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)550平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)125エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向280°
オーム電機¥979税込¥1,0771セット(2個)翌々日出荷全光束550ルーメン、白熱電球40形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼白色。5年保証対象商品。2個入り仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)34平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向280°
オーム電機¥589税込¥6481個当日出荷全光束890ルーメン、白熱電球60形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼白色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)42定格消費電力(W)6.4全光束(Lm)890平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)139エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 広配光
オーム電機¥899~税込¥989~1セット(2個)翌々日出荷光の広がり約200°の広配光タイプで、密閉形器具、断熱材施工器具に対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金、昼光色。5年保証対象商品。2個入り。仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向280°
オーム電機¥449税込¥4941個翌々日出荷全光束550ルーメン、白熱電球40形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼白色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)34定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)500平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)125エコロジー商品省エネ
フィラメント型LEDランプ 調光タイプ
東京メタル¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷一般電球のように全方向に光が広がるフィラメント型LEDランプ。色合いも白熱電球と変わりません。装飾用、インテリア照明に最適です。その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光可能、屋内用寸法(mm)Φ60×H106質量(g)33消費電力(W)7定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)20000配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
LED電球(調光可)
東京メタル¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷調光可能、密閉器具対応のLED電球です。60W相当で消費電力は8.1Wと省エネ、超寿命。カバー樹脂乳白色寸法(mm)D55×H102質量(g)85消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000配光角度(°)180光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LEDエジソンランプ
東京メタル¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷ヴィンテージテイストのセードを更におしゃれに魅せるLEDランプです。電球そのものがおしゃれ度が高く、こだわった空間作りに役立ちます。その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光不可、断熱材施工器具非対応材質ガラス寸法(mm)D64×H140質量(g)45定格電圧(V)AC100口金E26定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LED電球 サイフォン Cone White (コーン ホワイト)
オンリーワン(OnlyOne)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷円錐型のガラス形状をしており、ガラス内側にはシリカ電球と同じく光を拡散する工夫が施されています。寸法(mm)Φ54×77質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)3全光束(Lm)325 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108.3入力電流(A)0.04ガラス色ホワイト演色指数(Ra)88エコロジー商品省エネ
屋外用TBランプ(白熱ランプ) テープライト用 20個入
TOKISTAR¥6,198~税込¥6,818~1セット(20個)6日以内出荷定格電圧(V)AC24色温度(K)2000RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球
ブライトライト¥699税込¥7691個5日以内出荷LED電球 照明器具 LED電球 電球色広配光用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)485/810定格寿命(時間)30000色温度2700K本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)6×6×10.7演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スパイラルフィラメントLEDランプ
ブライトライト¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷スパイラルフィラメントLEDランプ 調光対応 照明用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)840(C)/820(W)定格寿命(時間)15000色温度2700K定格入力電力97mA本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.8×5.8×13.5演色指数(Ra)90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スパイラルフィラメントLEDランプ
ブライトライト¥3,498~税込¥3,848~1個5日以内出荷スパイラルフィラメント 調光対応 照明用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)840(C)/820(W)定格寿命(時間)15000色温度2700K定格入力電力97mA演色指数(Ra)90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スマートライトLED(100V・非常時用)
AKALOOK¥38,980~税込¥42,878~1台7日以内出荷耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC90~240角度(°)発光:180定格寿命(時間)40000周波数50/60共用電線長さ(m)1(VCTF0.75×3C)材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間1年間防塵・防滴IP65相当光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スマートライトLED連結タイプ
AKALOOK¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい質量(g)1300定格電圧(V)AC90~240角度(°)発光:180定格消費電力(W)21全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000直径×長さL(Φmm×mm)48×1275周波数50/60共用電線長さ(m)5(VCTF1.25×3C)定格入力電流(A)0.05~0.13材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間1年間防塵・防滴IP65相当光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LSF電球40W型昼白色
ドウシシャ¥779税込¥8571個当日出荷消費電力(W)3.3本体寸法(mm)幅60×奥行60×高さ106全光束(Lm)630本体質量(kg)0.35寿命設計:40000時間保証期間1年