絞り込み
口金
- E11(3)
- E26(1)
- E39(16)
光色
その他(1)
オレンジ(2)
グリーン(1)
ブルー(1)
ホワイト(3)
昼白色(11)
電球色(10)
明るさ(Lm)
- 50未満(1)
- 300~400未満(3)
- 400~500未満(3)
- 500~600未満(1)
- 800~900未満(3)
- 900~1000未満(3)
- 3000~4000未満(1)
- 5000~6000未満(2)
- 6000~7000未満(3)
- 7000~8000未満(2)
- 8000~9000未満(2)
- 9000~10000未満(4)
- 10000~20000未満(12)
- 20000~30000未満(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(4)
- 20~30未満(1)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(4)
- 100~200未満(4)
電球の種類
LED(19)
電球形状

ハロゲン球(2)
ハロゲン球
電圧(V)
- 100(7)
- 200(3)
- 242(3)
100・200・242
ブランド
- 岩崎電気
- ENDO(遠藤照明)(24)
- オーム電機(9)
- ウシオライティング(6)
- 東芝ライテック(5)
- STE(エス・ティー・イー)(4)
- 東京メタル(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- 光商事(3)
- コイズミ照明(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 友屋(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(4)
グリーン購入法適合
「口金」から絞り込む
E11(3)
E26(1)
E39(16)

LEDioc LEDアイランプSP 63W HSタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷質量(g)970種類サインボード用HSタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10500ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)6800仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3500光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、176.5(200V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63Wエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP89W
岩崎電気¥41,980税込¥46,1781個当日出荷長寿命 低消費電力 水銀ランプ400Wから置換え可能材質グローブ:ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)明るさ(W)89ビームの開き(°)1/2:110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)12750色温度(K)5000最大光度(cd)5600エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)180.5、(200V)186.1、(242V)186.7使用場所屋内専用光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDアイランプハロゲン電球形100W形相当調光形広角タイプ ハロゲン電球100W形相当
岩崎電気¥6,498税込¥7,1481個当日出荷ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減。雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光仕様反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85タイプ調光対応形消費電力(W)7定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)4000全光束(Lm)950定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)32(1/2)平均演色評価数Ra83ビーム光束(Lm)454光源色白色使用推奨温度範囲(℃)5~35エネルギー消費効率(Lm/W)135.7光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.07光度(cd)最大:2300グリーン購入法適合ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉配光タイプ広角エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDioc LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 中角タイプ ハロゲン電球100W形相当
岩崎電気¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷適合反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85種類調光対応形消費電力(W)7口金E11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)2700全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2:18平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)307電球形状ハロゲン球最大光度(cd)5000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.3(242V)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数ハロゲン電球100W形相当配光タイプ中角エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000
岩崎電気¥25,980税込¥28,5781個当日出荷高天井用(屋内専用)用途高天井質量(g)1050使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50定格電圧(V)100/200/242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)70W数(W)60エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1点灯方向高天井用(屋内専用)エコロジー商品省エネ
LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 中角タイプ ハロゲン電球100W形相当
岩崎電気¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減。雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光仕様反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85タイプ調光対応形消費電力(W)7定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)4000全光束(Lm)940定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)18(1/2)平均演色評価数Ra83ビーム光束(Lm)342光源色白色使用推奨温度範囲(℃)5~35エネルギー消費効率(Lm/W)134.2光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.07光度(cd)最大:5200グリーン購入法適合ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉配光タイプ中角エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDioc LEDアイランプSP 60W (高演色) 〈E39口金〉 水銀ランプ300W相当 クラス1000
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781個92日以内出荷質量(g)1050種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50消費電力(W)67.4(100V)、66.1(200V)、66.4(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10350ビームの開き(°)1/2:110平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)7150仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3050光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、126.3(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数60Wエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP 63W Sタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当
岩崎電気¥27,980税込¥30,7781個92日以内出荷質量(g)950種類サインボード用Sタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2700全光束(Lm)9100ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)5900仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、145.8(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63Wエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP 63W Sタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷質量(g)950種類サインボード用Sタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10500ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)6800仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3500光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、148.9(200V)、149.3(242V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63Wエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 広角タイプ ハロゲン電球100W形相当
岩崎電気¥6,998税込¥7,6981個当日出荷適合反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85種類調光対応形消費電力(W)7口金E11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)2700全光束(Lm)860定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2:32平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)420電球形状ハロゲン球最大光度(cd)2200光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.9(100V)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数ハロゲン電球100W形相当配光タイプ広角エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP-W 89W 〈E39口金〉
岩崎電気¥39,980税込¥43,9781個92日以内出荷質量(g)1450種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)99.7(100V)、96.7(200V)、96.4(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2700全光束(Lm)14400平均演色評価数(Ra)83仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.8(200V)、156.4(242V)、158.8(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数89W
LEDioc LEDアイランプSP-W 111W〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000
岩崎電気¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷質量(g)1450種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)19800平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数111Wエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP 63W HSタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当
岩崎電気1個欠品中質量(g)970種類サインボード用HSタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2700全光束(Lm)9100ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)5900仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、145.8(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63Wエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP 〈E39口金〉
岩崎電気1個欠品中種類高天井用(屋内専用)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2700ビームの開き(°)1/2:110平均演色評価数(Ra)83仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色電球色光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP-W SS用 〈E39口金〉
岩崎電気1個欠品中質量(g)1450種類SS用使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 セード併用不可(屋外用)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色昼白色光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%)電球の種類LED
LEDioc LEDアイランプSP-W SS用 〈E39口金〉 高圧ナトリウムランプ相当
岩崎電気1個欠品中質量(g)1450種類SS用口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2100平均演色評価数(Ra)83仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色オレンジ色光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売)
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷ユニバーサル点灯、屋外・屋内用、電源ユニット別置形。電力会社申請入力容量:28VA(100V)、29VA(200V)、31VA(242V)材質175高さ(mm)175質量(g)250径(Φmm)74使用温度範囲(℃)‐25~+40電圧(V)100/200/242消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26相関色温度(K)2700全光束(Lm)3800定格寿命(時間)40000時間(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:139.7、200V:138.1、242V:134.7点灯方向ユニバーサル点灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP-W 89W 水銀ランプ400W相当 クラス1500
岩崎電気¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷高天井用(屋内専用)用途高天井質量(g)1450使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)100V時:99.7、200V時:96.7、242V時:96.4定格電圧(V)100/200/242口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)16200定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83W数(W)89エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:162.4、200V時:167.6、242V時:168点灯方向高天井用(屋内専用)光色昼白色エコロジー商品省エネ
LEDアイランプSP-W 64Wランプ
岩崎電気¥32,980~税込¥36,278~1個7日以内出荷から92日以内出荷仕様サービスステーション用器具:HSD420C材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1000タイプSS用(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40セード併用不可(屋外用)定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)仕上白色塗装ワット数64W〈E39口金〉電源ユニットHSD420C/Wエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプ SP-W (屋内用)
岩崎電気¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷長さ(mm)277材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装質量(g)1000タイプ高天井用(屋内専用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)口金E39定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201電球の種類LED
LEDioc LEDライトバルブ パズー用
岩崎電気¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷高さ(mm)202質量(g)470径(Φmm)95定格寿命(時間)40000色温度(K)5000点灯方向水平点灯