絞り込み
口金
- EZ10(3)
- GU5.3(1)
光色
昼白色(1)
電球色(4)
明るさ(Lm)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(1)
- 1000~1500未満(1)
- 1500~2000未満(1)
電圧(V)
- 12(4)
- 100(1)
電球形状

ハロゲン球(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(1)
10~20未満・30~40未満・40~50未満
ブランド
- 岩崎電気
- Panasonic(パナソニック)(8)
- オーム電機(7)
- ハタヤリミテッド(5)
- ELPA(4)
- 友屋(4)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- 東京メタル(3)
- 東芝ライテック(2)
- コイズミ照明(2)
- TRUSCO(1)
- JAPPY(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- 光商事(1)
- 東洋ライテック(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「口金」から絞り込む
EZ10(3)
GU5.3(1)

アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用
岩崎電気¥4,198税込¥4,6181個当日出荷管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12電力(W)ランプ:45(75型)外径(Φmm)ミラー:50全光束(Lm)1000定格寿命(時間)5000色温度(K)3200最大光度(cd)4800使用例商品ディスプレイ全体を効果的に演出エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W
岩崎電気¥8,798税込¥9,6781個当日出荷材質(本体)PC-GF30%質量(g)380タイプ反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)1800定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)690最大光度(cd)3700光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)163.6光源寿命40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合色(グローブ)アクリル(乳白)ワット数11W〈E26口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用
岩崎電気¥3,998税込¥4,3981個当日出荷管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12電力(W)【ランプ】30(50型)口金EZ10外径(Φmm)【ミラー】50全光束(Lm)570定格寿命(時間)5000最大光度(cd)3000配光角度(°)中角 20光色電球色(3100K)エコロジー商品省エネ・長寿命
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用
岩崎電気¥3,998税込¥4,3981個当日出荷管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12口金GU5.3全光束(Lm)570定格寿命(時間)5000定格ランプ電力(W)30(50型)電球形状ハロゲン色温度(K)3100最大光度(cd)3000ミラー外径(Φmm)50配光角度(°)中角 20光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用
岩崎電気¥4,198税込¥4,6181個当日出荷管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。種類UVカバーガラス・省電力タイプ定格電圧(V)12口金EZ10全光束(Lm)570定格寿命(時間)5000色温度(K)3100光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命