絞り込み
口金
  • E26(2)
光色
  • 光色イエロー(1)
  • 光色グリーン(1)
  • 光色ブルー(1)
  • 光色レッド(1)
  • 光色昼白色(1)
  • 光色電球色(2)
明るさ(Lm)
  • 700~800未満(1)
  • 1000~1500未満(1)
電圧(V)
  • 100(3)
電球形状
電球形状
ビーム球(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(1)
5~10未満・10~20未満
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
LED
ブランド
  • 東京メタル
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • オーム電機(7)
  • 岩崎電気(5)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • ELPA(4)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • 友屋(3)
  • コイズミ照明(2)
  • TRUSCO(1)
  • JAPPY(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • 光商事(1)
  • 東洋ライテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E26(2)
  • ビームランプ型LED 東京メタル

    ビームランプ型LED

    東京メタル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    屋外で使用可能なLEDビームランプです(器具は防水タイプをご使用下さい)。
    材質樹脂等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)14電球(W)相当:150口金E26外径(Φmm)122定格寿命(時間)40000保護等級IP65防水配光角度(°)30演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LED屋外用ビームランプ 東京メタル

    LED屋外用ビームランプ

    東京メタル
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    屋外で使用可能なLEDビームランプです。
    用途スポット照明に。トラスコ品番383-8097材質樹脂等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)9電球(W)相当:100口金E26外径(Φmm)122定格寿命(時間)40000保護等級IP65防水色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)30明るさ(Lm)700演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • カラービームLED電球 東京メタル

    カラービームLED電球

    東京メタル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    10日以内出荷
    スイッチの切替により赤・青・緑・黄色が点灯、またスイッチの切替により自動カラーチェンジができます。スイッチを下段にすると壁スイッチのオンオフにより色を変更可能です。防滴IP44性能です、器具は防水タイプをご使用ください。
    寸法(mm)D131×H122質量(g)103消費電力(W)5定格電圧(V)AC100電球形状ビーム球光色赤・青・緑・黄色樹脂白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ビームランプタイプLED電球