絞り込み
口金
  • E11(5)
  • E12(3)
  • E14(1)
  • E17(18)
  • E26(27)
  • E39(2)
  • G9(1)
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色イエロー(2)
  • 光色オレンジ(2)
  • 光色グリーン(2)
  • 光色ブルー(2)
  • 光色レッド(2)
  • 光色昼白色(12)
  • 光色電球色(34)
明るさ(Lm)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(19)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(3)
  • 700~800未満(5)
  • 800~900未満(12)
  • 1000~1500未満(1)
  • 1500~2000未満(3)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
消費電力(W)
  • 5未満(28)
  • 5~10未満(21)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 100~200未満(1)
電圧(V)
  • 100(34)
  • 100~240(2)
電球形状
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(1)
電球形状
ハロゲン球(2)
電球形状
ビーム球(1)
電球形状
ボール球(4)
電球形状
ミニクリプトン球(6)
シャンデリア球/ローソク球・ハロゲン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球
電球の種類
  • 電球の種類LED(13)
LED
ブランド
  • 東京メタル
  • オーム電機(184)
  • Panasonic(パナソニック)(75)
  • 岩崎電気(72)
  • ELPA(59)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(40)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(30)
  • オンリーワン(OnlyOne)(27)
  • ENDO(遠藤照明)(25)
  • 光商事(24)
  • アイリスオーヤマ(23)
  • 東芝(20)
  • 東芝ライテック(20)
  • OSRAM(オスラム)(18)
  • エスコ(16)
  • STE(エス・ティー・イー)(15)
  • ハーフェレ(15)
  • コイズミ照明(12)
  • 三菱電機(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDフィラメント シャンデリア球型 東京メタル

    LEDフィラメント シャンデリア球型

    東京メタル(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
    トラスコ品番383-8095材質ガラス等全長(mm)93電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
  • LED電球・シルバーランプ 東京メタル

    LED電球・シルバーランプ

    東京メタル
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。
    外径(Φmm)51定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)20000色温度(K)3000光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED照射角度(°)290
  • LED電球ハロゲン形 東京メタル

    LED電球ハロゲン形

    東京メタル
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
    材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント型シャンデリア 東京メタル

    LEDフィラメント型シャンデリア

    東京メタル
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
    トラスコ品番383-8094材質ガラス等全長(mm)95電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
  • LED電球ハロゲン形 東京メタル

    LED電球ハロゲン形

    東京メタル
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプ調光可能です。360°上部も明るく照らせます。
    材質樹脂質量(g)36備考調光可能、密閉器具・断熱材施工器具不可、PSE取得済み寸法(直径Φ×高さH)(mm)18.6×79口金E11定格消費電力(W)6.5全光束(Lm)800使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハロピン型LED 東京メタル

    ハロピン型LED

    東京メタル
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    25W相当のLEDランプです。
    材質樹脂等全長(mm)45電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2.8電球(W)相当:25口金G9外径(Φmm)16.2定格寿命(時間)25000色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)180演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメントG形 LDG7LGW60WTM 東京メタル

    LEDフィラメントG形 LDG7LGW60WTM

    東京メタル(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    白熱電球のような光が全方向に広がるフィラメント形LED電球です。
    トラスコ品番383-8087材質ガラス等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)6.7電球(W)相当:60口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)20000電球形状G形色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)810演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア型LED 東京メタル

    シャンデリア型LED

    東京メタル
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
    材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • LED防蛾ランプ 東京メタル

    LED防蛾ランプ

    東京メタル
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    濃い黄色のLEDランプです。一般的なLEDは蛍光灯に比べ紫外線量が少ないので虫が寄り付きにくいですが、本製品は蛾など昆虫が好んで集まる可視光線500nm以下の波長をカットしてあるので虫が集まりにくくなっています。果樹園での使用やペットや動物の部屋・食品を扱う厨房等におすすめ。防水型のため屋内外での使用が可能です。
    寸法(mm)直径60×高さ104質量(g)322消費電力(W)4.8口金E26全光束(Lm)550使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000色温度(K)2200-2600防塵防水性能IP65エネルギー消費効率(Lm/W)114.5配光角度(°)180(広配光)エコロジー商品省エネ
  • ビームランプ型LED 東京メタル

    ビームランプ型LED

    東京メタル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    屋外で使用可能なLEDビームランプです(器具は防水タイプをご使用下さい)。
    材質樹脂等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)14電球(W)相当:150口金E26外径(Φmm)122定格寿命(時間)40000保護等級IP65防水配光角度(°)30演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 一般電球形LEDランプ 東京メタル

    一般電球形LEDランプ

    東京メタル
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    口金E26の一般電球型LEDランプです。消費電力8.1Wで60W相当の明るさです。今までの灯具にそのまま使用でき、LEDランプに交換することで省エネ長寿命が実現します。
    材質樹脂乳白色質量(g)48備考密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可口金E26定格消費電力(W)8.1(60相当)全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)60×110光源色電球色2700K配光角度(°)260エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ミニクリプトン型LED LDF5LF40WE17TM 東京メタル

    ミニクリプトン型LED LDF5LF40WE17TM

    東京メタル
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ミニクリプトンのように全方向へ光が広がります。
    トラスコ品番369-8191材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4.5電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン型LED LDF2LF25WE17TM 東京メタル

    ミニクリプトン型LED LDF2LF25WE17TM

    東京メタル
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ミニクリプトン電球のように全方向へ光が広がります。
    トラスコ品番369-8189材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2電球(W)相当:25口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)230演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 調光タイプ JD形LED電球 東京メタル

    調光タイプ JD形LED電球

    東京メタル
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    JD形LED電球です。使用温度上限50℃まで、調光に対応します。密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。PSE取得済み
    その他調光対応、使用温度上限50℃まで、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック電源(V)AC100消費電力(W)4.9全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメントG形 LDG7LGC60WTM 東京メタル

    LEDフィラメントG形 LDG7LGC60WTM

    東京メタル
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    白熱電球のように全方向へ光が広がります。
    トラスコ品番383-8088材質ガラス等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)6.7電球(W)相当:60口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)20000電球形状G形色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)810演色指数(Ra)80
  • LEDフィラメント型ミニクリプトン 東京メタル

    LEDフィラメント型ミニクリプトン

    東京メタル(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    ミニクリプトン電球サイズのLEDです。
    トラスコ品番383-8092材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4.5電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LED屋外用ビームランプ 東京メタル

    LED屋外用ビームランプ

    東京メタル
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    屋外で使用可能なLEDビームランプです。
    用途スポット照明に。トラスコ品番383-8097材質樹脂等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)9電球(W)相当:100口金E26外径(Φmm)122定格寿命(時間)40000保護等級IP65防水色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)30明るさ(Lm)700演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDハロゲン型 東京メタル

    LEDハロゲン型

    東京メタル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    調光タイプのLED電球です。
    材質樹脂等全長(mm)65タイプハロゲン電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)5.9電球(W)相当:60口金E11外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000配光角度(°)19明るさ(Lm)430演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン形LED電球 東京メタル

    ダイクロハロゲン形LED電球

    東京メタル
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    消費電力5Wながら40W相当の明るさのダイクロハロゲン形LEDランプです。調光に対応し一般照明の他、商業施設や店舗での使用にも適します。
    材質樹脂質量(g)55備考密閉器具、断熱材施工器具には使用不可口金E11定格消費電力(W)5(40相当)使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)50×65光源色電球色2700K配光角度(°)30最大輝度(cd/m2)700エコロジー商品省エネ
  • JD形LED電球 東京メタル

    JD形LED電球

    東京メタル
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    JD形LED電球です。調光不可、密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。
    その他PSE取得済み、調光不可、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック質量(g)24電源(V)AC100消費電力(W)4.8口金E17全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)18.2×60エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント ミニクリプトン(フロストガラス) 東京メタル

    LEDフィラメント ミニクリプトン(フロストガラス)

    東京メタル
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    10日以内出荷
    ミニクリプトンランプ型のLEDランプ。小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。PSEマーク付。50W相当フロストガラス
    仕様調光器具:非対応材質ガラス(乳白)寸法(mm)Φ40×H80質量(g)14電圧(V)AC100口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600対応密閉器具色温度(K)3000(電球色)寿命15000時間配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン型LED LDF2LC25WE17TM 東京メタル

    ミニクリプトン型LED LDF2LC25WE17TM

    東京メタル
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    全方向へ光が広がるフィラメント型LEDです。
    トラスコ品番369-8192材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2電球(W)相当:25口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)230演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 40W相当LEDミニクリプトンランプ 東京メタル

    40W相当LEDミニクリプトンランプ

    東京メタル
    ¥909税込¥1,000
    1個
    10日以内出荷
    40W相当、口金E17のLEDクリプトン電球。密閉器具対応、なお断熱材施工器具では使用できません。調光不可
    その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可材質カバー:樹脂乳白色質量(g)33寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×78口金E17定格消費電力(W)3.3全光束(Lm)440色温度(K)2700寿命40000時間光色電球色演色性(Ra)80
  • クリプトン形LEDランプ 東京メタル

    クリプトン形LEDランプ

    東京メタル
    ¥999税込¥1,099
    1個
    10日以内出荷
    PESマーク付き、ミニクリプトンランプ型のLEDランプです。密閉器具対応。なお、断熱材施工器具では使用できません。調光非対応。
    カバー樹脂乳白色寸法(mm)Φ38×高さ78質量(g)33定格AC100V(50/60Hz)明るさ(W)40相当口金E17定格消費電力(W)3.3全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)260演色指数(Ra)80
  • 屋外レフ型LEDランプ 東京メタル

    屋外レフ型LEDランプ

    東京メタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    10日以内出荷
    落下防止ワイヤー(1m)が付いた屋外用防水対応レフ型LEDランプです。防水器具でご使用ください。※断熱材施工器具・密閉型器具には使用できません。※人感センサーや自動点滅装置には使用できません。※調光不可
    材質グローブ:樹脂(乳白)質量(kg)1.1消費電力(W)30(300相当)口金E39全光束(Lm)3900使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)ビーム角度(°)120直径×高さ(mm)165×234防水IP65エコロジー商品省エネ
  • LEDレトロ電球 琥珀色 東京メタル

    LEDレトロ電球 琥珀色

    東京メタル
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    10日以内出荷
    色温度の低い琥珀色のフィラメント型LEDです。レトロな雰囲気を醸し出し、パーティーや店舗の照明に最適です。
    その他断熱材施工器具不可、密閉器具不可、調光不可材質グローブ:ガラス消費電力(W)3.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)20000色温度(K)1800光源色電球色配光角度(°)290電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント電球 東京メタル

    LEDフィラメント電球

    東京メタル
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    10日以内出荷
    フィラメント型LEDボール電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。
    その他断熱材施工器具非対応/調光不可/60W相当/密閉器具対応直径(Φmm)95高さ(mm)135質量(g)56口金E26定格消費電力(W)6.4全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)80電球形状ボール電球色温度(K)濃いオレンジ2200LED寿命(時間)20000配光角度(°)290光色濃いオレンジ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 50W相当ミニクリプトン型LEDランプ 東京メタル

    50W相当ミニクリプトン型LEDランプ

    東京メタル
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    10日以内出荷
    ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。ホワイトガラスタイプで柔らかみのある電球色、調光器具、密閉器具に対応しています。
    その他PESマーク付き材質ガラス(ホワイト)質量(g)14タイプ50W相当ホワイトガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×180口金E17定格消費電力(W)6全光束(Lm)600電球形状ミニクリプトン色温度(K)3000配光角度(°)300光色電球色平均寿命(時間)15000入力電圧AC100V電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 60W相当 東京メタル

    LED電球 60W相当

    東京メタル
    ¥859税込¥945
    1個
    7日以内出荷
    省エネ、超寿命、電球色で全方向のLED電球です。断熱材施工器具使用不可
  • 60W相当調光型LEDランプ 東京メタル

    60W相当調光型LEDランプ

    東京メタル
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    10日以内出荷
    60W相当、口金E26の調光型LEDランプ。密閉器具対応。なお、断熱材施工器具にはご使用いただけません。
    その他調光可、密閉器具可、断熱材施工器具不可材質カバー:樹脂乳白色質量(g)76寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×98口金E26定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)810色温度(K)2700寿命40000時間光色電球色演色性(Ra)80
  • 60W相当LEDクリプトンランプ 東京メタル

    60W相当LEDクリプトンランプ

    東京メタル
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    10日以内出荷
    60W相当、口金E17のLEDクリプトンランプ。調光不可、密閉器具対応。なお、断熱材施工器具にはご使用いただけません。
    その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可材質カバー:樹脂乳白色質量(g)62寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×78口金E17定格消費電力(W)5.1全光束(Lm)760色温度(K)5000寿命40000時間光色昼白色演色性(Ra)80
  • 40W相当フィラメント型シャンデリア球 東京メタル

    40W相当フィラメント型シャンデリア球

    東京メタル
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    10日以内出荷
    40W相当白熱球相当の明るさ、フィラメント型で温かみのある電球色で落ち着いた雰囲気を演出するLEDシャンデリア球です。グローブはクリアと乳白から選べます。
    その他密閉器具可、調光不可、断熱材施工器具不可質量(g)29寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×110口金E17定格消費電力(W)3.5全光束(Lm)440色温度(K)2700寿命40000時間光色電球色
  • 40W相当LEDランプ(調光タイプ) 東京メタル

    40W相当LEDランプ(調光タイプ)

    東京メタル
    ¥919税込¥1,011
    1個
    10日以内出荷
    40W相当、口金E26のLED電球調光タイプ。密閉器具対応、なお断熱材施工器具では使用できません。
    その他調光可、密閉器具可、断熱材施工器具不可材質カバー:樹脂乳白色質量(g)41口金E26定格消費電力(W)4全光束(Lm)485寸法(奥行D×高さH)(mm)55×98色温度(K)5000寿命40000時間光色昼白色演色性(Ra)80
  • 40W相当LEDミニクリプトンランプ(調光タイプ) 東京メタル

    40W相当LEDミニクリプトンランプ(調光タイプ)

    東京メタル
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    10日以内出荷
    40W相当、口金E17のLEDクリプトン電球調光タイプ。密閉器具対応、なお断熱材施工器具では使用できません。
    その他調光可、密閉器具可、断熱材施工器具不可材質カバー:樹脂乳白色質量(g)33寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×78口金E17定格消費電力(W)3.8全光束(Lm)440色温度(K)2700寿命40000時間光色電球色演色性(Ra)80
  • 40W相当LEDボール球 東京メタル

    40W相当LEDボール球

    東京メタル
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    10日以内出荷
    40W相当白熱ボール球相当の明るさ、温かみがありリラックス感のある電球色で、美しい球形デザインが特徴。グローブはクリアと乳白から選べます。
    その他密閉器具可、調光不可、断熱材施工器具不可材質ガラス、アルミ質量(g)56寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×135口金E26定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)485色温度(K)2700寿命40000時間光色電球色
  • 100W相当LED電球 東京メタル

    100W相当LED電球

    東京メタル
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    10日以内出荷
    100W相当、口金E26のLED電球。密閉器具対応、なお断熱材施工器具には使用できません。
    その他調光可、密閉器具可、断熱材施工器具不可材質カバー:樹脂乳白色質量(g)131口金E26定格消費電力(W)12.3全光束(Lm)1520寸法(奥行D×高さH)(mm)65×116寿命40000時間演色性(Ra)80
  • 一般電球形LEDランプ(調光対応) 東京メタル

    一般電球形LEDランプ(調光対応)

    東京メタル
    ¥979税込¥1,077
    1個
    10日以内出荷
    PESマーク付き、調光器具に対応した一般電球形LEDランプです。密閉器具対応。断熱材施工器具ではご使用いただけません。
    カバー樹脂乳白色寸法(mm)幅55×高さ98質量(g)41定格AC100V(50/60Hz)明るさ(W)40相当相当口金E26定格消費電力(W)4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000光源色電球色(2700K)配光角度(°)260演色指数(Ra)80
  • 一般電球形LEDランプ 東京メタル

    一般電球形LEDランプ

    東京メタル
    ¥898~税込¥988~
    1個
    10日以内出荷
    PESマーク付き一般電球型LEDランプです。E26口金に対応。断熱材施工器具では使用できません。密閉器具対応、調光非対応。
    カバー樹脂乳白色定格AC100V(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)260演色指数(Ra)80
  • カラーLED電球 東京メタル

    カラーLED電球

    東京メタル
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    スイッチの切替により赤・青・緑・黄色・自動カラーチェンジと1個の電球で各色が楽しめるユニークなLED電球(60W相当)です。調光器具には使用できません。また断熱材施工器具・密閉器具には使用できません。
    寸法(mm)外径60×全長118質量(g)50備考スイッチを一番下にすると壁スイッチのON/OFFにより色を変更できます。消費電力(W)5定格電圧(V)AC100口金E26発光色(スイッチで切替)赤・青・緑・黄色・自動カラーチェンジ寿命15000時間エコロジー商品省エネ
  • フィラメント型LED 薄黄電球 東京メタル

    フィラメント型LED 薄黄電球

    東京メタル
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    10日以内出荷
    ガラス表面が黄色になったクラシックなフィラメント型LEDです。フィラメントが見えるセードや、コード付きソケット等で使用するとランプそのものがおしゃれなインテリアになります。
    その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可材質ガラス寸法(mm)D64×H140質量(g)48消費電力(W)3.7定格電圧(V)AC100口金E26全光束(Lm)485定格寿命(時間)20000配光角度(°)290光色電球色(2400K)エコロジー商品省エネ

『電球』には他にこんなカテゴリがあります

LED電球