絞り込み
口金
  • E12
  • E17(7)
光色
  • 光色イエロー(4)
  • 光色オレンジ(4)
  • 光色クリア(1)
  • 光色グリーン(3)
  • 光色ブルー(6)
  • 光色ホワイト(5)
  • 光色レッド(4)
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(6)
  • 光色電球色(14)
電圧(V)
  • 100(7)
消費電力(W)
  • 5未満(18)
電球の種類
  • 電球の種類LED(15)
電球形状
電球形状
小丸球/ナツメ球(12)
小丸球/ナツメ球
明るさ(Lm)
  • 50未満(9)
  • その他(2)
50未満・その他
ブランド
  • ELPA(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • オーム電機(4)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・オーム電機・エスコ・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E12
E17(7)
LEDナツメ球 オーム電機LEDナツメ球オーム電機(7件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷
LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
電球の種類LED口金E12電球形状小丸球/ナツメ球定格消費電力(W)0.2全長(mm)48質量(g)7外径(Φmm)20定格寿命(時間)40000定格電流(mA)10使用場所屋内
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
LEDナツメ球電球色E12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色E12YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LED
LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)LED小丸電球Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LED
LED常夜灯 ナツメ球 ELPALED常夜灯 ナツメ球ELPA(1件のレビュー)
570税込627
1個ほか
当日出荷
源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ おやすみ時に最適な常夜灯
口金E12電球の種類LED電球形状ナツメ球定格消費電力(W)0.2光色質量(g)5タイプ屋内用使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)20×46全光束(Lm)1寿命30000時間定格入力電流(mA)5
ナツメ形LEDランプ 電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ形LEDランプ 電球色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
取扱い終了
消費電力0.3Wの省エネタイプ。 常夜灯や装飾照明にオススメ。
材質本体:ポリカーボネート、口金:銅ニッケルメッキ全長(mm)46質量(g)6消費電力(W)0.3口金E12外径(Φmm)20全光束(Lm)18定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.003光源色電球色相当アズワン品番65-0528-10RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
ナツメ形LEDランプ 電球色E12クリア YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ形LEDランプ 電球色E12クリアYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
取扱い終了
ハイパワーLED使用で発行色が鮮やかです。 ランプ交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。 長寿命で消費電力も少ないため、大変経済的です。 天井の照明器具やナイトライトに最適です!
仕様100V専用材質ガラス全長(mm)50質量(g)7消費電力(W)0.5口金E12外径(Φmm)20定格寿命(時間)40000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×50×20光源色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応
LEDナツメ球 オーム電機LEDナツメ球オーム電機(1件のレビュー)
取扱い終了
口金E12電球の種類LED電球形状ナツメ球定格消費電力(W)0.5全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.5
LEDナツメ形 ELPALEDナツメ形ELPA
取扱い終了
LEDナツメ球。 消費電力が少なく、球切れの心配がありません。 屋内装飾照明に最適です。
電圧(V)100消費電力(W)約0.5電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類LED
ナツメ形LEDランプ 昼白色E12クリア YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ形LEDランプ 昼白色E12クリアYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
取扱い終了
ハイパワーLED使用で発行色が鮮やかです。 ランプ交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。 長寿命で消費電力も少ないため、大変経済的です。 天井の照明器具やナイトライトに最適です!
材質ガラス全長(mm)50質量(g)7消費電力(W)0.5口金E12外径(Φmm)20定格寿命(時間)40000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×50×20光源色昼ホワイト色相当
3LED常夜灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3LED常夜灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
取扱い終了
長寿命の高輝度LED3灯使用で明るさ抜群です。お買得な2個パックもあります。常夜灯や装飾照明などにおすすめです。
口金E12質量(g)7消費電力(W)0.2定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×20×47灯数3灯電球の種類LED
AC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球(電球色) エスコAC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球(電球色)エスコ
取扱い終了
口金E12電球の種類LED電球形状ナツメ電球使用電圧(V)AC100(50/60Hz)電球色エスコ品番EA758ZM-11全長(mm)48消費電力(W)0.2光源高輝度LED球3個
LEDナツメ球 オーム電機LEDナツメ球オーム電機
取扱い終了
常夜灯や装飾照明に。 チップ型LED使用で、より明るく広範囲に光が広がります(メーカー従来品比)。
全長(mm)48質量(g)6口金E12外径(Φmm)20定格消費電力(W)0.3定格寿命(時間)40000電球形状ナツメ球定格入力電流(mA)16電球の種類LED
LEDハイパワー常夜灯P形 ELPALEDハイパワー常夜灯P形ELPA
取扱い終了
光源にはLEDを使用していますので、鮮やかな発光色で長寿命です。
用途吊り下げペンダントに最適です。全長(mm)47消費電力(W)約0.6定格100V口金E12バルブ径(Φmm)20電気代の目安約40円/年間 (1日8時間使用時)電球の種類LED
LED常夜灯用ナツメ球 ELPALED常夜灯用ナツメ球ELPA(2件のレビュー)
取扱い終了
鮮やかな発光色で、球が切れにくく長寿命でご使用いただけます。 熱を持たず、消費電力が少ない省エネタイプです。
全長(mm)49種類屋内用周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)約0.3口金E12外径(Φmm)20光色イエロー電球形状ナツメ球電球の種類LED
LEDナツメ点滅 ELPALEDナツメ点滅ELPA
取扱い終了
光源にはLEDを使用していますので、鮮やかな発光色で長寿命です。 発熱が少なく、消費電力が少ない省エネタイプです。消費電力は0.5Wと少なく、とても経済的です。 屋内装飾照明に最適です。
周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)約0.5電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類LED
6LEDシーリングライト用E12 オーム電機6LEDシーリングライト用E12オーム電機(4件のレビュー)
取扱い終了
6LEDなので、カバー付灯具でも明るさを発揮します。 透光レンズには、花形模様がきれいに見えます。 チップLED使用で、より明るく、コンパクトになりました。
消費電力(W)0.4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E12LED使用数(個)6定格平均寿命(時間)40000電球の種類LED
ハイパワーLED電球 ナツメ形 E12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハイパワーLED電球 ナツメ形 E12YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
取扱い終了
全長(mm)48質量(g)7消費電力(W)0.6口金E12最大径(Φmm)20電球形状ナツメ形定格平均寿命(時間)40000電球の種類LED
小型led電球特集
おすすめ人気ランキング
ナツメ球タイプLED電球