絞り込み
口金
- E17
- E12(5)
光色
イエロー(1)
クリア(1)
ブルー(1)
レッド(1)
昼白色(2)
電球色(4)
電圧(V)
- 100(3)
消費電力(W)
- 5未満(4)
明るさ(Lm)
- 50未満(3)
- 50~100未満(1)
- 300~400未満(1)
- その他(1)
電球の種類
LED(1)
LED
電球形状

小丸球/ナツメ球(1)
小丸球/ナツメ球
ブランド
- ELPA(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- 光商事(1)
ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・光商事
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「口金」から絞り込む
E12(5)
E17

LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥778~税込¥856~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
LEDナツメ球電球色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
E17フィラメント球ナツメ球調光
光商事¥1,898税込¥2,0881個欠品中デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。種別ナツメ型質量(g)15消費電力(W)4適合規格PSE準拠口金E17全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)25×80色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否対応エコロジー商品省エネ
LEDナツメ形E17
ELPA¥649税込¥7141個4日以内出荷太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。口金E17長さ(cm)11定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×48使用場所屋内用定格入力電流(mA)10