絞り込み
口金
  • E39(2)
明るさ(Lm)
  • 10000~20000未満(2)
  • 20000~30000未満(1)
消費電力(W)
  • 100~200未満(2)
光色
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼白色(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
ブランド
  • 岩崎電気
  • 富士倉(4)
  • 日動工業(2)
  • 東京メタル(2)
  • 光商事(2)
  • スワン電器(1)
  • セフティー電気用品(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E39(2)
  • LEDioc LEDアイランプSP 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP

    岩崎電気
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    旧メタルハライドランプ400W相当クラス代替LED電球
    用途屋内専用高天井用(必ず下向き点灯でご使用ください)材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)1420消費電力(W)100V:123、200V:119、242V:119口金E39全光束(Lm)22000ビームの開き(°)1/2:110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)15000最大光度(cd)7000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:178.8、200V:184.8、242V:184.8電球の種類LEDワット数111エコロジー商品省エネ
  • 電源ユニット LEDioc LEDアイランプSP 103W用 (銅鉄式) 岩崎電気

    電源ユニット LEDioc LEDアイランプSP 103W用 (銅鉄式)

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    LEDioc LEDアイランプSP 103W用電源ユニットです。銅鉄式電源ユニットは巻線加熱保護機能、保護機構付力率善用コンデンサ内蔵、過電流保護機能を有し安全にご使用いただけます。ランプ本体との適合品番を確認の上ご購入ください。
    質量(kg)3使用温度範囲(℃)-20~+50※夏季の一時的な高音環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合はセードを外してください寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×83×76材質(ケース)電気亜鉛メッキ銅板口出線(mm)250耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc LEDアイランプSP 111W  (高演色) 〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP 111W (高演色) 〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000

    岩崎電気
    39,980税込43,978
    1個
    92日以内出荷
    質量(g)1420種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 セード併用時の上限温度:50まで消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)19800ビームの開き(°)1/2:110平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)13500仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)6300光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.2(200V)、144.5(242V)、153.5(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数111Wエコロジー商品省エネ
水銀タイプLED電球