絞り込み
口金
- E26(2)
光色
昼光色(1)
電球色(1)
明るさ(Lm)
- 1000~1500未満(2)
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
電圧(V)
- 100(2)
- 200(2)
ブランド
- GLOBAL(日本グローバル照明)
- オーム電機(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- 東芝(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 日動工業(2)
- 東京メタル(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 三菱電機(1)
- SWAN(シモジマ)(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「口金」から絞り込む
E26(2)

T型LED電球 E26
GLOBAL(日本グローバル照明)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷「80W相当」のT型電球(電球色)。100V/200V対応。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1200定格寿命(時間)30000色温度(K)2700使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
T型LED電球 E26
GLOBAL(日本グローバル照明)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷「80W相当」のT型電球(昼光色)。「FLDT10-D」の後継電球。100V/200V対応。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1220定格寿命(時間)30000色温度(K)6300使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)≧81