絞り込み
口金
- E17(4)
- E26(23)
- E39(5)
光色
オレンジ(1)
グリーン(5)
ピンク(5)
ブルー(5)
ホワイト(1)
レッド(4)
昼光色(6)
昼白色(5)
電球色(4)
明るさ(Lm)
- 50未満(1)
- 50~100未満(3)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(3)
- 600~700未満(3)
- 700~800未満(3)
- 800~900未満(1)
- 1000~1500未満(4)
- 1500~2000未満(3)
- 3000~4000未満(2)
- 5000~6000未満(3)
- 6000~7000未満(1)
- 7000~8000未満(1)
- 20000~30000未満(1)
消費電力(W)
- 5未満(13)
- 5~10未満(6)
- 10~20未満(5)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(2)
- 100~200未満(1)
電圧(V)
- 100(28)
- 100~240(1)
- 100~270(1)
- 200(16)
電球の種類
LED(5)
LED
ブランド
- GLOBAL(日本グローバル照明)
- オーム電機(179)
- Panasonic(パナソニック)(75)
- 岩崎電気(72)
- ELPA(59)
- 東京メタル(52)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(40)
- オンリーワン(OnlyOne)(27)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 光商事(24)
- アイリスオーヤマ(23)
- 東芝(20)
- 東芝ライテック(20)
- OSRAM(オスラム)(18)
- エスコ(16)
- STE(エス・ティー・イー)(15)
- ハーフェレ(15)
- コイズミ照明(12)
- 三菱電機(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応

冷凍LED電球 E26
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様密閉器具対応質量(g)60消費電力(W)12寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129口金E26全光束(Lm)1520定格入力電圧(V)100/200(兼用)定格寿命(時間)20000定格入力電流(A)0.12/0.06使用環境温度(℃)-35~+20防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
広配光LED電球
GLOBAL(日本グローバル照明)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷寸法(mm)Φ60×108質量(g)37消費電力(W)4.2定格電圧(V)100/200(50/60HZ)口金E26全光束(Lm)453定格寿命(時間)約30000色温度(K)3000防塵防水性能IP65入力電流(A)0.04/0.02効率【PF】≧0.97光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
密閉型器具対応 耐震構造LED
GLOBAL(日本グローバル照明)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷質量(g)42消費電力(W)6定格電圧(V)100~240間フリー電圧口金E26全光束(Lm)763定格寿命(時間)約40000梱包数50個色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED寸法(mm×Φ)109×60エコロジー商品省エネ
冷凍LED電球【電球色】
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷寸法(mm)123×67質量(g)90消費電力(W)12定格電圧(V)100/200 共用口金E26全光束(Lm)1380定格寿命(時間)約20000梱包数50個色温度(K)3000防塵防水性能IP65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
IP65防水型LED電球
GLOBAL(日本グローバル照明)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷100W相当、昼白色のLEDランプ。E26口金既存器具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です質量(g)63使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)13定格電圧(V)100/200口金E26角度(°)【発光】200全光束(Lm)1600定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色昼白色(5000K)直径×高さ(mm)65×129演色指数(Ra)≧Ra84エコロジー商品省エネ
LED電球 E39
GLOBAL(日本グローバル照明)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現。幅広い電圧100V/200V対応。小型 軽量 広配光タイプ。口金サイズ:E39。FLDA45-N/FLDB40-N/FLDB50-D の後継ランプ。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ120×240質量(g)320電圧(V)100/200対応消費電力(W)40口金E39全光束(Lm)6305色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED電球1220lm 6500K
GLOBAL(日本グローバル照明)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷80W相当、昼光色のLEDランプ。E26口金既存灯具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です質量(g)57使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)9.4定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1298定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色昼光色(6500K)直径×高さ(mm)60×115演色指数(Ra)Ra84調光の可否なしエコロジー商品省エネ
広配光電球LED E26
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現。幅広い電圧100V/200V対応。広い配光タイプ。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ80×153質量(g)102電圧(V)100/200対応消費電力(W)18口金E26全光束(Lm)3000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
万能型LED電球
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷質量(g)160消費電力(W)22定格電圧(V)100/200 共用口金E26全光束(Lm)3000定格寿命(時間)約30000梱包数50個寸法(Φ×mm)69×185色温度(K)6500防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E39
GLOBAL(日本グローバル照明)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷水銀灯「400W相当」の昼光色。100V/200V対応。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ120×282質量(g)347消費電力(W)49定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)7000定格寿命(時間)30000色温度(K)6500使用環境温度(℃)0~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応なし
T型LED電球 E26
GLOBAL(日本グローバル照明)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷「80W相当」のT型電球(電球色)。100V/200V対応。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1200定格寿命(時間)30000色温度(K)2700使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
IP65防水型LED電球
GLOBAL(日本グローバル照明)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷100W相当、電球色のLEDランプ。E26口金既存器具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です質量(g)63使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)14定格電圧(V)100/200口金E26角度(°)【発光】200全光束(Lm)1590定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色電球色(3000K)直径×高さ(mm)65×129演色指数(Ra)≧Ra84エコロジー商品省エネ
T型LED電球 E26
GLOBAL(日本グローバル照明)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷「80W相当」のT型電球(昼光色)。「FLDT10-D」の後継電球。100V/200V対応。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1220定格寿命(時間)30000色温度(K)6300使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)≧81
LED電球 E39
GLOBAL(日本グローバル照明)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED。「JDU85ED」の後継電球。100V/200V対応。配光角度は全方向タイプ。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ88×243質量(g)260電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E39全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
白色フィラメントLED「TSUKISIRO」
GLOBAL(日本グローバル照明)¥2,098~税込¥2,308~1個6日以内出荷めずらしい白色LEDのフィラメントランプ。お昼のような明るい自然光色です。防水仕様ではありませんので屋内にてご使用ください。定格電圧(V)100定格寿命(時間)15000光色白色(4000K)防水なしエコロジー商品省エネ
LED電球 E26
GLOBAL(日本グローバル照明)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED。「JDU85ED」の後継電球。100V/200V対応。配光角度は全方向タイプ。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ88×240質量(g)245電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E26全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45
GLOBAL(日本グローバル照明)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。質量(g)15定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)45×72防水なしエコロジー商品省エネ
フィラメントLED「Asabiyori」2700K
GLOBAL(日本グローバル照明)¥2,098~税込¥2,308~1個6日以内出荷朝日をイメージする黄色の「Asabiyori」シリーズ。空間を手軽にイメージチェンジできるインテリアフィラメントランプです。定格寿命(時間)15000色温度(K)2700防水なし
高天井用LEDランプ E39
GLOBAL(日本グローバル照明)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷大型トンネル工事用作業灯のご提案。内蔵電源で軽量なので取付や撤去が簡単!。防塵防水等級IP65なので工事現場でも安心!寸法(mm)Φ210×251.86質量(g)1640消費電力(W)120定格電圧(V)100~270間フリー電圧口金E39全光束(Lm)21600定格寿命(時間)40000色温度(K)5700使用環境温度(℃)-20~+50防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>70
電源内蔵作業用大型LEDランプ
GLOBAL(日本グローバル照明)¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷工場・倉庫・現場の作業灯に最適。水銀灯や大型電球型蛍光ランプから簡単に切替できるE39口金のLEDランプ。軽量コンパクトな設計で既存ガードがそのままご利用いただけます。質量(g)260備考調光不可、リモコンのついた照明器具や回路での使用不可、誘導灯・非常用照明器具での使用不可定格電圧(V)100/200口金E39定格消費電力(W)38全光束(Lm)5042光色昼光色(6500K)直径×高さ(mm)88×243エコロジー商品省エネ
フロスト カラーフィラメント「AMEDAMA」 G95
GLOBAL(日本グローバル照明)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDのフロストガラスバージョンです。クリアガラスフィラメントに比べ優しく光ります。質量(g)60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)95×140防水なしエコロジー商品省エネ
フィラメントLED「AKANE」2100K
GLOBAL(日本グローバル照明)¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷雨が降っても夕日に染まる、夕焼けのような色合いのフィラメントLEDです。防水仕様ではありませんので屋外で使用しないでください。質量(g)15定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)4全光束(Lm)400定格寿命(時間)15000光色あかね色(2100K)直径×高さ(mm)45×72防水なしエコロジー商品省エネ
カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 ST64
GLOBAL(日本グローバル照明)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。質量(g)49定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)64×143防水なしエコロジー商品省エネ
カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G95
GLOBAL(日本グローバル照明)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。質量(g)60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)95×140防水なしエコロジー商品省エネ![花火フィラメントLED「HANABI] GLOBAL(日本グローバル照明)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71701126-260129-02.jpg)
花火フィラメントLED「HANABI]
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷まるで打ち上げ花火のようなイメージのインテリアLEDランプ「HANABIシリーズ」です。E26口金器具に取り付けられ手軽にお部屋のイメージチェンジができます。消費電力(W)4定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000色温度(K)2700
花火フィラメントLED
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷「花火電球×AMEDAMA」2つの人気商品のコラボレーション。メインカラーに花火電球と同様、ほかの色も出現します。各色それぞれの模様が少しずつ異なるため、表情の違いがお楽しみいただけます。寸法(mm)直径95×高さ125質量(g)68消費電力(W)2.5定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000防塵防水性能機能なしエコロジー商品省エネ
レインボー電球
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷きれいな虹のカタチをLEDフィラメントで再現しました。雨上がりの空に現れる虹はワクワクを嬉しい気持ちにさせてくれる存在!そんな虹をもっと身近に手に取り楽しんでいただける電球です。寸法(mm)直径60×高さ108質量(g)36消費電力(W)1.3定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000防塵防水性能防水なしエコロジー商品省エネ
マーメイド電球
GLOBAL(日本グローバル照明)¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷しなやかなフォルムに高級感のある光です。内部の筒に細かな線が入っており、点灯させると上品な光を放ちます。また外側ガラスはアンバーガラスのため、落ち着いた高級感のある風合いです。寸法(mm)幅59×奥行75×高さ205質量(g)120消費電力(W)2.7定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000色温度(K)1800(電球色)防塵防水性能IP65
シャンパン電球
GLOBAL(日本グローバル照明)¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷電球の中にはじけるカラフルな光の泡。可愛くはじける見た目と華やかさを演出する3色のポップな色合いが特徴の電球です。寸法(mm)直径64×高さ143質量(g)48定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000防塵防水性能機能なし
Welcomeフィラメント電球
GLOBAL(日本グローバル照明)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷フィラメントで「welcome」の文字を表現。お店の入り口やお家の玄関等でお客様をおもてなしする気持ちに電球の明るさを添えて、お出迎えしてみてはいかがでしょう。寸法(mm)直径175×高さ125質量(g)70消費電力(W)3.3定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)190定格寿命(時間)20000色温度(K)2700(電球色)防塵防水性能IP65




























![花火フィラメントLED「HANABI] GLOBAL(日本グローバル照明)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71701126-260129-02.jpg)