絞り込み
電球の種類
電圧(V)
100
消費電力(W)
5未満
ブランド
オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ELPA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球ローソク形 E12 ELPA

    LED電球ローソク形 E12

    ELPA(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)0.5電球形状ローソク形定格入力電流(A)0.006定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • LED C7E12 0.5W オーム電機

    LED C7E12 0.5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
    形状C7全長(mm)53質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED C7E12 0.5W オーム電機

    LED C7E12 0.5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 クリア口金はE12
    形状C7全長(mm)53質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3光色電球色 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDローソク球電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDローソク球電球色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体寸法(mm)W21×H53×D21本体質量(g)10全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
  • LED C7E12 0.5W オーム電機

    LED C7E12 0.5W

    オーム電機
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    LEDローソク球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12
    形状C7全長(mm)53質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
    材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅全長(mm)90質量(g)12消費電力(W)0.8口金E17外径(Φmm)32全光束(Lm)55周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.009光源色電球色相当アズワン品番65-0527-43LED寿命(時間)20000明るさ10形相当ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
  • LED C7E12 0.5W オーム電機

    LED C7E12 0.5W

    オーム電機
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 クリア口金はE12
    形状C7全長(mm)53質量(g)6定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3光色昼白色 クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED C7E12 0.5W オーム電機

    LED C7E12 0.5W

    オーム電機
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
    形状C7全長(mm)53質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
ledローソク形特集
おすすめ人気ランキング
ローソク球タイプLED電球