絞り込み
口金
- E39
- E12(2)
- E17(5)
- E26(24)
- G4(1)
- G5(1)
- GU5.3(1)
- GX53-1(7)
- GX53-1a(1)
電圧(V)
- 100(2)
- 100~242(2)
- 100~270(1)
- 200(1)
電球の種類
LED(3)
消費電力(W)
- 30~40未満(2)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(1)
明るさ(Lm)
- 3000~4000未満(1)
- 5000~6000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
- 7000~8000未満(1)
- 8000~9000未満(2)
- 9000~10000未満(1)
- 10000~20000未満(2)
- 20000~30000未満(1)
光色
その他(3)
昼光色(2)
昼白色(4)
電球色(3)
その他・昼光色・昼白色・電球色
電球形状

T形(1)
T形
ブランド
- 岩崎電気(3)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(2)
- 東京メタル(1)
岩崎電気・GLOBAL(日本グローバル照明)・東京メタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「口金」から絞り込む
E12(2)
E17(5)
E26(24)
E39
G4(1)
G5(1)
GU5.3(1)
GX53-1(7)
GX53-1a(1)

LEDioc LEDライトバルブ K53W
岩崎電気¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35電圧(V)100~242定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)電球形状T形寸法(Φ×mm)99×260エコロジー商品省エネ
屋外レフ型LEDランプ
東京メタル¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷落下防止ワイヤー(1m)が付いた屋外用防水対応レフ型LEDランプです。防水器具でご使用ください。※断熱材施工器具・密閉型器具には使用できません。※人感センサーや自動点滅装置には使用できません。※調光不可材質グローブ:樹脂(乳白)質量(kg)1.1消費電力(W)30(300相当)口金E39全光束(Lm)3900使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)ビーム角度(°)120直径×高さ(mm)165×234防水IP65エコロジー商品省エネ
電源内蔵作業用大型LEDランプ
GLOBAL(日本グローバル照明)¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷工場・倉庫・現場の作業灯に最適。水銀灯や大型電球型蛍光ランプから簡単に切替できるE39口金のLEDランプ。軽量コンパクトな設計で既存ガードがそのままご利用いただけます。質量(g)260備考調光不可、リモコンのついた照明器具や回路での使用不可、誘導灯・非常用照明器具での使用不可定格電圧(V)100/200口金E39定格消費電力(W)38全光束(Lm)5042光色昼光色(6500K)直径×高さ(mm)88×243エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブ K67W
岩崎電気¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35電圧(V)100~242定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)寸法(Φ×mm)99×260エコロジー商品省エネ
高天井用LEDランプ E39
GLOBAL(日本グローバル照明)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷大型トンネル工事用作業灯のご提案。内蔵電源で軽量なので取付や撤去が簡単!。防塵防水等級IP65なので工事現場でも安心!寸法(mm)Φ210×251.86質量(g)1640消費電力(W)120定格電圧(V)100~270間フリー電圧口金E39全光束(Lm)21600定格寿命(時間)40000色温度(K)5700使用環境温度(℃)-20~+50防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>70
LEDioc LEDライトバルブS
岩崎電気¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート色白色塗装質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向水平点灯