絞り込み
口金
  • E12(2)
  • E17(3)
  • E26(6)
  • E39(3)
  • G4(1)
  • G5(1)
  • GU5.3(1)
  • GX53-1(7)
  • GX53-1a(1)
電圧(V)
  • 12(1)
  • 30(1)
  • 100(5)
  • 100~200(1)
  • 100~242(2)
  • 110(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED
消費電力(W)
  • 5未満(10)
  • 5~10未満(13)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(2)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(1)
明るさ(Lm)
  • 50未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(9)
  • 500~600未満(6)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(4)
  • 800~900未満(10)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1500未満(4)
  • 1500~2000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
  • 7000~8000未満(1)
  • 8000~9000未満(2)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000~20000未満(3)
光色
  • 光色その他(3)
  • 光色クリア(1)
  • 光色ホワイト(2)
  • 光色レッド(1)
  • 光色昼光色(4)
  • 光色昼白色(15)
  • 光色温白色(7)
  • 光色電球色(15)
その他・クリア・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
電球形状
電球形状
T形(2)
電球形状
ハロゲン球(1)
電球形状
ボール球(1)
電球形状
ミニボール球(2)
T形・ハロゲン球・ボール球・ミニボール球
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 岩崎電気(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • コイズミ照明(3)
  • エスコ(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • 三菱電機(2)
  • 東京メタル(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ELPA(1)
  • タイカツ(1)
  • 日動工業(1)
  • スワン電器(1)
  • AUKEY(オーキー)(1)
  • 極光電気(1)
Panasonic(パナソニック)・岩崎電気・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・コイズミ照明・エスコ・ハタヤリミテッド・三菱電機・東京メタル・アイリスオーヤマ・ELPA・タイカツ・日動工業・スワン電器・AUKEY(オーキー)・極光電気
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E12(2)
E17(3)
E26(6)
E39(3)
G4(1)
G5(1)
GU5.3(1)
GX53-1(7)
GX53-1a(1)
  • AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ エスコ

    AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ

    エスコ(5件のレビュー)
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
    エスコ品番EA758ZE-1電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)口金E12発光色LED5個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球専用交換ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED電球専用交換ソケット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
    材質PC口金(E17→)E26寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60本体質量(g)約17色(本体)ホワイト耐荷重(g)350電球の種類LED
  • LEDフラットランプ 単色タイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ 単色タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
    口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
    高さ(mm)27質量(g)220外径(Φmm)205定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 T形タイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100口金E26電球形状T形電球の種類LED
  • LEDフラットランプ FreePaタイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ FreePaタイプ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。 人を検知すると点灯。いなくなると消灯。 スイッチに触らないから衛生的です。
    用途多目的用/トイレ用高さ(mm)(回転用ツメを除く)61質量(g)0.115外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント ボール型電球 E26 調光タイプ LDGシリーズ 東京メタル

    LEDフィラメント ボール型電球 E26 調光タイプ LDGシリーズ

    東京メタル(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    調光器具対応、口金E26タイプ
    口金E26定格入力電圧(V)100電球形状ボール球色温度(K)3000配光角度(°)290光色電球色演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 冷蔵庫LED庫内灯 ELPA

    冷蔵庫LED庫内灯

    ELPA(6件のレビュー)
    760税込836
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    質量(g)6定格電圧(V)100最大径(Φmm)20定格平均寿命(時間)10000エコロジー商品省エネ
  • タイマー付きミニポンライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    タイマー付きミニポンライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    切り替えスイッチで3種類の消灯時間が選べます。簡単に移動できるの乾電池式です。 マグネット付きなので、スチールラックなどに付けて使えます。
    材質ABS全長(mm)25ホワイト質量(g)約58外径(Φmm)90連続使用時間(時間)約22光源白色LED×3灯色温度(K)4000使用電池単3形乾電池×3本電池寿命(連続時間)30000アズワン品番65-0528-74RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否スイッチ種類本体スイッチ
  • LEDハロゲン型電球 東京メタル

    LEDハロゲン型電球

    東京メタル
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ローボルトダイプロハロゲン電球代替品として使用されております。
    定格入力電圧(V)12電球形状ハロゲン型光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
    用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに高さ(mm)(回転用ツメを除く)38口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)高演色90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 大型LED回転灯 LEDフラッシャー150 日動工業

    大型LED回転灯 LEDフラッシャー150

    日動工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    音も振動もないモーターレス回転灯!! 簡単取付!すぐに使えて超便利!! 独自のグローブ形状により遠くからでも視認性抜群!
    質量(g)700タイプ回転(モーターレス)電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.02電線長さ(m)約0.3寸法(Φ×mm)152×201使用環境温度(℃)-33~45防水保護等級IP44電球の種類LED
  • LED電球 三菱電機

    LED電球

    三菱電機
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    密閉器具にも使用可能
    仕様外管バルブ:フロスト質量(g)30タイプ全方向タイプ口金E17定格消費電力(W)4.0定格寿命(時間)40000最大幅(mm)35大きさ40形電球形状小形電球[屋内用]定格入力電流(A)0.067ランプの種類LED外形寸法(全長)L(mm)67グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • LEDテープライト片面発光タイプ(2.5m単体) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト片面発光タイプ(2.5m単体)

    ハタヤリミテッド
    9,698税込10,668
    1本
    翌々日出荷
    最大50mまで連結点灯可能。作業灯としてしっかり使える明るさです。合計50mまで連結しての点灯が可能です。屈曲に強く、屈曲実験では高い耐久性を実証しています。万一の断線時にも、故障個所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。トラスコ品番535-1930セット内容テープライト単体のみ材質PVC消費電力(W)27.5コード長さ(m)2.5光源色明るさ(Lm)900電球の種類LED
  • 室内用モーションセンサーLEDライト RONA 2個セット AUKEY(オーキー)

    室内用モーションセンサーLEDライト RONA 2個セット

    AUKEY(オーキー)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    室内用モーションセンサーLEDライト「RONA」は、人感センサーが人を感知すると自動で照明を点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。底部に磁石が内蔵されているので面倒な取付工事は不要で金属製の柱や壁などに簡単に取付けられます。付属のメタルプレートを貼り付けられる場所なら金属素材以外の場所にも設置が可能です。コードレスで使用でき、軽量で持ち運びも簡単です。玄関、トイレ、廊下はもちろん、寝室のフットライトとしての使用や、クローゼット、物置など照明がない暗い場所で使用すればとても便利でおすすめです。停電や非常時には緊急時用ライトとしても使用できます。便利な2個セットです。
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブ K53W 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ K53W

    岩崎電気
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
    質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35電圧(V)100~242定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)電球形状T形寸法(Φ×mm)99×260エコロジー商品省エネ
  • スパイラルパルック代替LEDランプ Panasonic(パナソニック)

    スパイラルパルック代替LEDランプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    口金G5電球の種類LED
  • 軽便LEDランプ ハタヤリミテッド

    軽便LEDランプ

    ハタヤリミテッド
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    クリップで簡単に取り付けられる便利なLEDライト 本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由 本体に照明ON/OFFスイッチ付 高効率反射板付
    用途イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業の手元照明、 店舗の補助照明、インテリア照明などに。トラスコ品番819-4044全長(mm)(本体)237.5、(クリップ部)150質量(kg)0.82摘要屋内用、スイッチ付き定格100V・10W(50/60Hz兼用)寸法(Φmm)136電線仕様-長さ(m)5照明装置10W電球型LEDランプ(LDA10L-G270)電線仕様-種別VCTFK電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2明るさ(Lm)800クリップ可能幅(cm)5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • フィラメントLED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。 レトロな外観でインテリアに馴染みます。 省エネ、長寿命のLED電球
    材質ガラス、銅合金定格電圧(V)100口金E26色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)15000ガラス色クリア演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×101×60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDフラットランプ シンクロ調色タイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ シンクロ調色タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じる明るさと光色のバランスを簡単に再現します。 万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。
    高さ(mm)(回転用ツメを除く)44外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000色温度(K)(昼光色/電球色)6200/2700演色指数(Ra)80調光の可否可能エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランプ 光色切替タイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ 光色切替タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    壁スイッチのON/OFFで、光色を手軽にチェンジ。 万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。
    高さ(mm)(回転用ツメを除く)38外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
    用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに高さ(mm)(回転用ツメを除く)38質量(g)96外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)106.2明るさクラス500演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可配光タイプ拡散
  • LEDioc LEDライトバルブ K67W 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ K67W

    岩崎電気
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
    質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35電圧(V)100~242定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)寸法(Φ×mm)99×260エコロジー商品省エネ
  • LEDトイレ廊下灯 コイズミ照明

    LEDトイレ廊下灯

    コイズミ照明
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    落ち着きのある電球色 瞬時点灯、寒さに強い。虫が寄りつきにくい光で快適。
    仕様グローブ押え式材質プラスチック・オフホワイト、グローブ:ガラス・乳白色消し質量(kg)0.5消費電力(W)4.9色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光源寿命40000時間寸法(高さH×幅W)(cm)13.0×18.7明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)455電球の種類電球形LEDランプ調光の可否
  • LED万能ライト 替球 タイカツ

    LED万能ライト 替球

    タイカツ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    約40000時間の長寿命。 省エネ設計。 密閉型器具に使用可能。
    寸法(mm)Φ60×108質量(g)73口金E26定格消費電力(W)7入力電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5700~7100LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)810照射角120度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 衛生補助光(R)搭載LEDランプ 極光電気

    衛生補助光(R)搭載LEDランプ

    極光電気
    39,980税込43,978
    1個
    26日以内出荷
    衛生補助光(R)とは一般に可視光線の中に存在する事から、紫外線が含まれていないので、人体・生体にダメージを与えません。私達が日々生活を営む場所においても普通の照明としてご使用頂けます。つまり、どんな時にも、どの様な場所にも、そこに大勢の人々が居ようとも、安心してご使用頂けます。それが衛生補助光(R)/ HYGIENIC SUPPORT RAY(R)の真骨頂です。この衛生補助光(R)はそこに居る細菌の菌数にも依りますが、一般的には7時間から1日程度で効果が表れます。しかし菌種や菌数に依っては半日から2日間以上掛かる事もございます。衛生補助光(R)とはその光源だけで除菌・抗菌を完璧に行うのでは無く、従来通りの感染予防対策を行い、その上でより高い環境衛生管理状態を保つ為の補助的役割として衛生補助光(R)を使用して頂くものです。細菌やウイルスの除菌・抗菌を促進する為にも、日ごろからの感染予防対策は怠らないで下さい。ビーム球90 Wクラスの明るさです。
    用途飲食店の場合(カウンターや席座に対する店内照明・調理場の照明・レストルーム内の照明・キッチンカー内の照明)。病院内の場合(病院待合室の照明・診察室内の照明・レストルーム内の照明)。オフィスの場合(事務所内の照明・社食内の照明・休憩スペースの照明・レストルーム内の照明)電圧(V)AC 110消費電力(W)8口金E26外径×全長(mm)120Φ×140全光束(Lm)1100平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3500寿命約4万時間電流(mA)110最大光度(cd)1860ビーム角度(°)50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • AC100-200V/80W/電球/LED ソケット一体型 エスコ

    AC100-200V/80W/電球/LED ソケット一体型

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    翌日出荷
    電球の盗難防止にも効果抜群です。
    仕様定格寿命:30000時間、サイズ:Φ151×1230mm、重量:1.4kg、コード長:1m、使用温度範囲:-20~40℃、ソケット・コード一体型で手間いらず電圧(V)AC100~200消費電力(W)80全光束(Lm)12800光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ダウンライト LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト LEDフラットランプ

    Panasonic(パナソニック)
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    仕事やくつろぎの生活シーンに合わせて光色と配光を壁スイッチの操作で切り替え 画面の文字が読みやすい「パソコンくっきり光」を採用 「LEDフラットランプシリーズ」対応の器具に工事不要で設置可能
    質量(kg)0.099高さ(mm)38(回転用ツメを除く)消費電力(W)温白色:8、昼白色:6口金GX53-1幅(Φmm)70光源寿命40000時間(光束維持率70%)調光方式調光不可電球の種類LEDフラットランプΦ70配光タイプ拡散⇔集光(ビーム角48°)エコロジー商品省エネ
  • ランプユニット Panasonic(パナソニック)

    ランプユニット

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    33日以内出荷
    LED防雨型シーリング用
    LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否不可
  • LED電球 三菱電機

    LED電球

    三菱電機
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    密閉器具にも使用可能
    仕様外管バルブ:フロスト質量(g)72タイプ全方向タイプ口金E17定格消費電力(W)4.6全光束(Lm)480定格寿命(時間)40000最大幅(mm)38大きさ40形電球形状小形電球[調光器対応タイプ][屋内用]色温度(K)5000定格入力電流(A)0.05ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.3外形寸法(全長)L(mm)82グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブS 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブS

    岩崎電気
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート白色塗装質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向水平点灯
  • LED電球 E26 広配光 60形相当 RGBW調色 AIスピーカー アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 60形相当 RGBW調色 AIスピーカー

    アイリスオーヤマ
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    スマートスピーカーのAI機能連動可能の電球です。調光・調色・PGB調色の3種類があります。スピーカー・アプリによるそれぞれの操作が可能!AI(人工知能)機能を介してラクラク操作!
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×118機能調光/PGB調色動作AI:調光、ON/OFF、調色、APP:調光、ON/OFF、調色エコロジー商品省エネ
  • LEDスワンバルブスパークラー スワン電器

    LEDスワンバルブスパークラー

    スワン電器
    4,998税込5,498
    1台
    7日以内出荷
  • LEDトイレ廊下灯 コイズミ照明

    LEDトイレ廊下灯

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    8日以内出荷
    落ち着きのある電球色 瞬時点灯、寒さに強い。虫が寄りつきにくい光で快適。
    仕様グローブ押え式材質プラスチック・金色、グルーブ:ガラス・乳白色消し質量(kg)0.6消費電力(W)4.9色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)91.8光源寿命40000時間寸法(高さH×幅W)(cm)19.5×15.1明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)450電球の種類電球形LEDランプ調光の可否
  • LEDトイレ廊下灯 コイズミ照明

    LEDトイレ廊下灯

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    6日以内出荷
    ナチュラル色の木枠とクロームメッキ本体で上品な高級感を演出。 工事いらずのクルクル簡単取り付け。
    仕様グローブ押え式材質プラスチック・クロムメッキ仕上げ、飾:木製・ナチュラル色塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し質量(kg)0.6消費電力(W)4.9色温度(K)2700取付け方法簡単取付(工具不要)エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光源寿命40000時間寸法(高さH×幅W)(cm)13.5×19.7明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)455電球の種類電球形LEDランプ調光の可否
その他LED電球