絞り込み
電球の種類
LED(2)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
明るさ(Lm)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
光色
ホワイト(1)
ブランド
- ハタヤリミテッド
- ハーフェレ(15)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 岩崎電気(8)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- ビザイア(5)
- コイズミ照明(4)
- スワン電器(3)
- ELPA(2)
- オーム電機(2)
- 三菱電機(2)
- トライト(2)
- EARTH MAN(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- タイカツ(1)
- STAR Light(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- ブランドをもっと見る

LEDテープライト片面発光タイプ(2.5m単体)
ハタヤリミテッド¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷最大50mまで連結点灯可能。作業灯としてしっかり使える明るさです。合計50mまで連結しての点灯が可能です。屈曲に強く、屈曲実験では高い耐久性を実証しています。万一の断線時にも、故障個所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。トラスコ品番535-1930セット内容テープライト単体のみ材質PVC消費電力(W)27.5コード長さ(m)2.5光源色白明るさ(Lm)900電球の種類LED
軽便LEDランプ
ハタヤリミテッド¥6,998税込¥7,6981台当日出荷クリップで簡単に取り付けられる便利なLEDライト 本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由 本体に照明ON/OFFスイッチ付 高効率反射板付用途イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業の手元照明、 店舗の補助照明、インテリア照明などに。トラスコ品番819-4044全長(mm)(本体)237.5、(クリップ部)150質量(kg)0.82摘要屋内用、スイッチ付き定格100V・10W(50/60Hz兼用)寸法(Φmm)136電線仕様-長さ(m)5照明装置10W電球型LEDランプ(LDA10L-G270)電線仕様-種別VCTFK電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2明るさ(Lm)800クリップ可能幅(cm)5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ