絞り込み
電球の種類
消費電力(W)
明るさ(Lm)
- 50未満(1)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(2)
- 400~500未満(16)
- 500~600未満(10)
- 600~700未満(5)
- 700~800未満(5)
- 800~900未満(21)
- 900~1000未満(6)
- 1000~1500未満(4)
- 1500~2000未満(1)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
- 7000~8000未満(1)
- 8000~9000未満(2)
- 10000~20000未満(6)
- 20000~30000未満(1)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
光色
その他・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
ブランド
- ハーフェレ(15)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 岩崎電気(8)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- ビザイア(5)
- コイズミ照明(4)
- スワン電器(3)
- ELPA(2)
- オーム電機(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- 三菱電機(2)
- トライト(2)
- EARTH MAN(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- タイカツ(1)
- STAR Light(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- ブランドをもっと見る
ハーフェレ・Panasonic(パナソニック)・岩崎電気・GLOBAL(日本グローバル照明)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ビザイア・コイズミ照明・スワン電器・ELPA・オーム電機・ハタヤリミテッド・三菱電機・トライト・EARTH MAN・アイリスオーヤマ・エスコ・タイカツ・STAR Light・DAIKO(大光電機)・ブランドをもっと見る
「口金」から絞り込む

防災LED電球 (昼白色)
ビザイア¥16,980税込¥18,6781箱(6個)6日以内出荷停電時に自動点灯。停電を感知すると、自動で点灯し、暗闇から家族を守ります。最大9時間の連続点灯。内蔵バッテリーで、停電時でも最大9時間の明るさを提供。選べる2色のラインナップ (昼光色,電球色)色ホワイト質量(g)108消費電力(W)9幅(cm)6.8口金E26高さ(cm)13.5バッテリー容量(mAh)2600LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)(通常)810奥行き(cm)6.8充放電回数(回)(上限)500連続点灯時間(時間)(停電時)9エコロジー商品省エネ
リモコン操作防災LED電球 2個セット
ビザイア¥31,980税込¥35,1781箱(6個×2セット)6日以内出荷停電時に自動点灯。停電を感知すると、自動で点灯し、暗闇から家族を守ります。リモコン操作で、調光・調色が可能。最大9時間の連続点灯。内蔵バッテリーで、停電時でも最大9時間の明るさを提供。SOS信号機能搭載。SOSボタンを押すと、光が点滅し異常を知らせます。付属品赤外線リモコン、吊り下げフック、リモコン固定ホルダー色ホワイト質量(g)100消費電力(W)6幅(cm)6口金E26入力電圧(V)AC90~240(フリー電圧設計、海外使用可)高さ(cm)11.8充電時間(時間)消灯時5-6、点灯時6-12バッテリー容量(mAh)2600LED寿命(時間)40000配光角度(°)180明るさ(Lm)9段階:100-620奥行き(cm)6充放電回数(回)(上限)500連続点灯時間(時間)(停電時)9エコロジー商品省エネ
USB充電リモコン操作防災LED電球
ビザイア¥19,980税込¥21,9781箱(6個)6日以内出荷停電時に自動点灯。停電を感知すると、自動で点灯し、暗闇から家族を守ります。USB給電が可能。自宅の電球ソケットだけでなく、色々なシチュエーションで使用可能。リモコン操作で、調光・調色が可能。最大9時間の連続点灯。内蔵バッテリーで、停電時でも最大9時間の明るさを提供。色ホワイト質量(g)110消費電力(W)9幅(cm)6.5口金E26高さ(cm)13バッテリー容量(mAh)2600LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)9段階:100-810奥行き(cm)6.5充放電回数(回)(上限)500連続点灯時間(時間)(停電時)9エコロジー商品省エネ
LEDユニットフラット形ランプタイプ
DAIKO(大光電機)¥9,698~税込¥10,668~1台4日以内出荷電圧(V)AC100ランプランプ付色温度(K)2700・3700・5000光色電球色・温白色・昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否よくばり(逆位相調光)エコロジー商品省エネ
花火フィラメントLED
GLOBAL(日本グローバル照明)¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷「花火電球×AMEDAMA」2つの人気商品のコラボレーション。メインカラーに花火電球と同様、ほかの色も出現します。各色それぞれの模様が少しずつ異なるため、表情の違いがお楽しみいただけます。寸法(mm)直径95×高さ125質量(g)68消費電力(W)2.5定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000防塵防水性能機能なしエコロジー商品省エネ
レインボー電球
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷きれいな虹のカタチをLEDフィラメントで再現しました。雨上がりの空に現れる虹はワクワクを嬉しい気持ちにさせてくれる存在!そんな虹をもっと身近に手に取り楽しんでいただける電球です。寸法(mm)直径60×高さ108質量(g)36消費電力(W)1.3定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000防塵防水性能防水なしエコロジー商品省エネ
マーメイド電球
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷しなやかなフォルムに高級感のある光です。内部の筒に細かな線が入っており、点灯させると上品な光を放ちます。また外側ガラスはアンバーガラスのため、落ち着いた高級感のある風合いです。寸法(mm)幅59×奥行75×高さ205質量(g)120消費電力(W)2.7定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000色温度(K)1800(電球色)防塵防水性能IP65
シャンパン電球
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷電球の中にはじけるカラフルな光の泡。可愛くはじける見た目と華やかさを演出する3色のポップな色合いが特徴の電球です。寸法(mm)直径64×高さ143質量(g)48定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000防塵防水性能機能なし
Welcomeフィラメント電球
GLOBAL(日本グローバル照明)¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷フィラメントで「welcome」の文字を表現。お店の入り口やお家の玄関等でお客様をおもてなしする気持ちに電球の明るさを添えて、お出迎えしてみてはいかがでしょう。寸法(mm)直径175×高さ125質量(g)70消費電力(W)3.3定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)190定格寿命(時間)20000色温度(K)2700(電球色)防塵防水性能IP65
フィラメントLED 15W S35 ミニランプ形 E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅消費電力(W)1定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)W35×H58×D35本体質量(g)9光源LED色温度(K)2700定格入力電流(A)0.021寿命20000時間光源色電球色相当明るさ15形相当周波数(GHz)50/60
フィラメントLED エジソン形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W64×H137×D64光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥9,398~税込¥10,338~1巻(1m)ほか7日以内出荷僅か4mm幅の美しいシリコンテープライトです。プロファイルなしで溝に埋め込む仕様です。狭い側面にライト開口部、LEDの粒なし。目に見える。細い溝(幅4mm)でフラットに埋込が可能。棚板は引き続き位置変更可能なまま。波形およびリング形の配線が可能。(最小半径15mm)の描画が可能。レタリングとロゴ。一回分割可能:それぞれに別個の電源ケーブル付き。浴室で使用できる防滴仕様用途間接照明セット内容LEDテープライト1個、2×2 mはんだ付け2.5A/22AWG(テープライトの右/左に各1個)付き材質シリコン長さ(mm)【セクション】33.33幅(mm)【ルーター】4色【カラーフォーミュラ】白取付彫り込み溝への埋め込み取付用,アルミプロファイルへの引き込み定格電圧(V)24適合範囲ディスプレイキャビネット,曲げコネクター,収納スペース,階段深さ(mm)【ルーター】8保護等級IP44寿命30000時間防塵・防滴IP44ケーブル長(mm)2000光束(Lm)840消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)840調光の可否はいワット数9.6m(W)発光効率(Lm/W)>87.5
RGBテープライトLED3080 24V/9.6W/m RGB/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥65,980税込¥72,5781巻(5m)20日以内出荷ゲーミングルームや店舗などでお勧めのカラーコントロールが出来るRGBテープライトです用途間接照明材質プラスチック長さ(mm)5【セクション】50【接触面表面】3.8【テープライト】最大6.5幅(mm)【テープライト】10色【カラーフォーミュラ】白取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2.4定格電圧(V)24適合範囲シーリングライト直接/間接,家具等の調度品へのアクセント保護等級IP20照明RGB寿命L80/B10>50000時間光束(Lm)530消費電力(W/m)9.6調光の可否はいストリップ長(m)5【視覚】最大6.5ワット数9.6m(W)発光効率(Lm/W)>51エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB 調色LED3107 24V/9.6W/m 2700-5000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥49,980~税込¥54,978~1巻(5m)ほか20日以内出荷調色(2700K~5000K)に対応したCOBテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。120°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明仕様【エネルギー効率クラス】Fその他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】25幅(mm)【テープライト】8色【カラーフォーミュラ】白取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2備考COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20照明電球色から昼白色色温度(K)2700-5000(暖白色 ~ 昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20光束(Lm)890-895消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)890-895調光の可否はいストリップ長(m)(視覚)最大5.5ワット数9.6m(W)発光効率(Lm/W)92-93エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 5000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥37,980~税込¥41,778~1巻(5m)ほか7日以内出荷から20日以内出荷素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)5000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)900調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 4000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥37,980~税込¥41,778~1巻(5m)ほか7日以内出荷から20日以内出荷素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)4000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)980調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3500K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥37,980税込¥41,7781巻(5m)7日以内出荷素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大5定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3500(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)930調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥37,980~税込¥41,778~1巻(5m)ほか7日以内出荷から20日以内出荷素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3000(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)900調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 2700K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥37,980~税込¥41,778~1巻(5m)ほか7日以内出荷から20日以内出荷素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)2700(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)850調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥37,980税込¥41,7781巻(5m)7日以内出荷素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)5000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)460調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥369,800税込¥406,7801巻(50m)20日以内出荷素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)50【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)5000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)460調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 4000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥37,980税込¥41,7781巻(5m)7日以内出荷素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)4000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)465調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 4000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥369,800税込¥406,7801巻(50m)20日以内出荷素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)50【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)4000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)500調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 3000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥369,800税込¥406,7801巻(50m)20日以内出荷素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)50【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3000(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)465調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
LED電球(ミニボール形) G30・口金E17
ELPA¥899税込¥9891個当日出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電飾、サイン用照明に適しています。トラスコ品番828-9986幅(mm)30全長(mm)48電源(V)AC100V消費電力(W)1.2電源【交流】100V(50/60Hz共用)口金E17定格寿命(時間)30000定格入力電流(A)0.014寿命30000時間光源色昼白色相当外径(mm)30明るさ(Lm)55光色昼白色相当標準消費電力料金(円/h)0.03円エコロジー商品省エネ
衛生補助光(R)搭載LEDランプ
極光電気¥39,980税込¥43,9781個26日以内出荷衛生補助光(R)とは一般に可視光線の中に存在する事から、紫外線が含まれていないので、人体・生体にダメージを与えません。私達が日々生活を営む場所においても普通の照明としてご使用頂けます。つまり、どんな時にも、どの様な場所にも、そこに大勢の人々が居ようとも、安心してご使用頂けます。それが衛生補助光(R)/ HYGIENIC SUPPORT RAY(R)の真骨頂です。この衛生補助光(R)はそこに居る細菌の菌数にも依りますが、一般的には7時間から1日程度で効果が表れます。しかし菌種や菌数に依っては半日から2日間以上掛かる事もございます。衛生補助光(R)とはその光源だけで除菌・抗菌を完璧に行うのでは無く、従来通りの感染予防対策を行い、その上でより高い環境衛生管理状態を保つ為の補助的役割として衛生補助光(R)を使用して頂くものです。細菌やウイルスの除菌・抗菌を促進する為にも、日ごろからの感染予防対策は怠らないで下さい。ビーム球90 Wクラスの明るさです。用途飲食店の場合(カウンターや席座に対する店内照明・調理場の照明・レストルーム内の照明・キッチンカー内の照明)。病院内の場合(病院待合室の照明・診察室内の照明・レストルーム内の照明)。オフィスの場合(事務所内の照明・社食内の照明・休憩スペースの照明・レストルーム内の照明)電圧(V)AC 110消費電力(W)8口金E26外径×全長(mm)120Φ×140全光束(Lm)1100平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3500寿命約4万時間電流(mA)110最大光度(cd)1860ビーム角度(°)50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDチューブストリング
トライト¥12,980税込¥14,2781本当日出荷従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。夜間工事現場や工場内の安全確保に。付属品エンドキャップ×1個トラスコ品番434-3922長さ(mm)5000色本体:白、クリア消費電力(W)6.5コード長さ(m)0.36光源色レッドRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
ダウンライト LEDフラットランプ
Panasonic(パナソニック)¥9,698~税込¥10,668~1個4日以内出荷仕事やくつろぎの生活シーンに合わせて光色と配光を壁スイッチの操作で切り替え 画面の文字が読みやすい「パソコンくっきり光」を採用 「LEDフラットランプシリーズ」対応の器具に工事不要で設置可能質量(kg)0.099高さ(mm)38(回転用ツメを除く)消費電力(W)温白色:8、昼白色:6口金GX53-1幅(Φmm)70光源寿命40000時間(光束維持率70%)調光方式調光不可電球の種類LEDフラットランプΦ70配光タイプ拡散⇔集光(ビーム角48°)エコロジー商品省エネ
MT-90AN-12300用セード
スワン電器¥3,998税込¥4,3981個当日出荷MT-90用セードです。トラスコ品番359-9940全長(mm)124高さ(mm)124奥行(mm)450外径(Φmm)450適合ランプMT-90AN-12300
MT-53AN-7000用セード
スワン電器¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷替えセードです。トラスコ品番359-9939全長(mm)124高さ(mm)124奥行(mm)450外径(Φmm)450適合ランプMT-53AN-7000
LED電球
三菱電機¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷密閉器具にも使用可能仕様外管バルブ:フロスト質量(g)72タイプ全方向タイプ口金E17定格消費電力(W)4.6全光束(Lm)480定格寿命(時間)40000最大幅(mm)38大きさ40形電球形状小形電球[調光器対応タイプ][屋内用]色温度(K)5000定格入力電流(A)0.05ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.3外形寸法(全長)L(mm)82グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブS
岩崎電気¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート色白色塗装質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向水平点灯
LED電球 E26 広配光 60形相当 RGBW調色 AIスピーカー
アイリスオーヤマ¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷スマートスピーカーのAI機能連動可能の電球です。調光・調色・PGB調色の3種類があります。スピーカー・アプリによるそれぞれの操作が可能!AI(人工知能)機能を介してラクラク操作!寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×118機能調光/PGB調色動作AI:調光、ON/OFF、調色、APP:調光、ON/OFF、調色エコロジー商品省エネ
レディオック LEDライトバルブG 【受注生産品】
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781個31日以内出荷LEDライトバルブGは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。LEDライトバルブGには極性があります。施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続してください。逆接しても壊れませんが点灯しません。ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。質量(kg)0.185材質(本体)硬質ガラス種類16W E26口金使用温度範囲(℃)-25~+40(適合器具へ取付時の周辺温度)消費電力(W)(100V/200V/242V)19.2/19.0/19.0定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向ユニバーサル点灯使用場所屋外・屋内用電源ユニット別置形
レディオック LEDライトバルブ
岩崎電気¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷LEDライトバルブには極性があります。施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続してください。逆接しても壊れませんが、点灯しません。LEDライトバルブは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。下面開放器具と組合せて使用する場合は、必ず落下防止ワイヤ(別売)を取付けてください。LEDライトバルブは器具側のソケットとライトバルブのネック部を密着させる「防水パッキン」で防水構造となります。HIDランプ同様に、バルブ口金部自体は防水構造にはなっていません。既設器具において、長年使用している器具は防水パッキンが劣化していることが想定されます。既設器具の防水パッキンは、新品へのお取替えをおすすめします。シリコンコーキングなどで防水加工を施しての使用はできません。油類、薬品などが付着する場所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。材質【グローブ】ポリカーボネート質量(kg)0.76色白色塗装種類86W E39口金使用温度範囲(℃)-25~+40(適合器具へ取付時)入力容量98A / 96A / 98A (100V/200V/242V)消費電力(W)97.4/95.4/95.9 (100V/200V/242V)製法【本体】アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)13500定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)138.6/141.5/140.7 (100V/200V/242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)使用場所屋外・屋内用入数(個)1明るさ水銀ランプ300W相当・メタルハライドランプ250W相当電源ユニット別置形