絞り込み
口金
  • E26
  • E12(2)
  • E17(5)
  • E39(6)
  • G5(1)
  • GX53-1(7)
  • GX53-1a(1)
電圧(V)
  • 90~240(2)
  • 100(9)
  • 110(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
消費電力(W)
  • 5未満(6)
  • 5~10未満(13)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(1)
  • 400~500未満(2)
  • 600~700未満(2)
  • 800~900未満(10)
  • 1000~1500未満(2)
光色
  • 光色グリーン(1)
  • 光色ピンク(1)
  • 光色ブルー(1)
  • 光色ホワイト(5)
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(2)
  • 光色電球色(3)
グリーン・ピンク・ブルー・ホワイト・昼光色・昼白色・電球色
電球形状
電球形状
T形(1)
T形
ブランド
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(5)
  • ビザイア(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • オーム電機(2)
  • タイカツ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • STAR Light(1)
  • 極光電気(1)
GLOBAL(日本グローバル照明)・ビザイア・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・オーム電機・タイカツ・Panasonic(パナソニック)・STAR Light・極光電気
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E12(2)
E17(5)
E26
E39(6)
G5(1)
GX53-1(7)
GX53-1a(1)
  • LED電球専用交換ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED電球専用交換ソケット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
    材質PC口金(E17→)E26寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60本体質量(g)約17色(本体)ホワイト耐荷重(g)350電球の種類LED
  • LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 T形タイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100口金E26電球形状T形電球の種類LED
  • リモコン式LED電球 E26口金 60形相当 調光調色対応 オーム電機

    リモコン式LED電球 E26口金 60形相当 調光調色対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ON/OFF、調光、調色をリモコンで操作。 無段階調光、無段階調色。 スイッチ式ライトの操作が便利に。 別売の「リモコン式LED電球 追加電球」で複数灯の照明器具にも対応。 最大20個の電球を操作できます。 白熱電球60形相当
    付属品リモコン、壁面取付具×1、両面シール×1、ねじ×2、保証書付取扱説明書全長(mm)110質量(g)54消費電力(W)7.2口金E26交流電圧(V)100 (50/60Hz 共用) ※屋内用(屋外使用禁止)全光束(Lm)850定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電池【リモコン用(別売)】コイン形リチウム電池CR2032×1個配光角度(°)(広配光)230適合電球LDA7-G DCT5 / リモコン式LED電球追加電球(別売)エコロジー商品省エネ
  • リモコン式LED電球 追加用 E26 60形相当 調光調色対応 オーム電機

    リモコン式LED電球 追加用 E26 60形相当 調光調色対応

    オーム電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    リモコン式LED電球(型番:LDA7-G DCS5)の追加電球。 無段階調光、無段階調色。 スイッチ式ライトの操作が便利に。 複数灯の照明器具にも対応。 最大20個の電球を操作できます。 白熱電球60形相当
    全長(mm)110質量(g)54消費電力(W)7.2口金E26交流電圧(V)100 (50/60Hz 共用) ※屋内用(屋外使用禁止)全光束(Lm)850定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60配光角度(°)広配光タイプ230エコロジー商品省エネ
  • 防災電球 STAR Light

    防災電球

    STAR Light(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    通常は省エネLED電球として使用し停電(電力供給が停止)を自動で検知し点灯します 。停電時には約3時間の連続点灯が可能。電球単体にて付属ソケットを装着するとランタンとして使用可能。口金と電極を指で持つとLEDが点灯し懐中電灯として使用可能
    質量(g)110定格電圧AC90~110(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)9寸法(cm)Φ7×13.5充電時間約6時間光源色約5000K(昼白色相当)バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 2000充電可能回数約500出力(ルーメン)約800ルーメン(LED照明として) / 約500ルーメン(懐中電灯として)配光角度(°)120(広配角)明るさ一般電球60W相当点灯時間【内蔵充電池】約3時間エコロジー商品省エネ
  • フィラメントLED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷
    キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。 レトロな外観でインテリアに馴染みます。 省エネ、長寿命のLED電球
    材質ガラス、銅合金定格電圧(V)100口金E26色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)15000ガラス色クリア演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×101×60エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 音声操作防災LED電球 ビザイア

    音声操作防災LED電球

    ビザイア
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(6個)
    6日以内出荷
    停電時に自動点灯。停電を感知すると、自動で点灯し、暗闇から家族を守ります。音声操作で簡単にコントロール。「ライトをつけて」などの声かけで、点灯・消灯・調光が可能。調光・調色が変えられる電球。調光5段階、調色3色でスタイルに合わせて変更可能。最大12時間の連続点灯。内蔵バッテリーで、停電時でも最大12時間の明るさを提供。SOS信号機能搭載。「助けて」と呼びかけると、光と音で救助信号を72時間発信。
    付属品吊下げフック色ホワイト質量(g)136消費電力(W)8幅(cm)6.6口金E26入力電圧(V)AC90~240(フリー電圧設計)高さ(cm)13.5充電時間(時間)6-14時バッテリー容量(mAh)2600LED寿命(時間)40000配光角度(°)180明るさ(Lm)5段階:100-780奥行き(cm)6.6充放電回数(回)(上限)500連続点灯時間(時間)(停電時)12エコロジー商品省エネ
  • 防災LED電球 (電球色) ビザイア

    防災LED電球 (電球色)

    ビザイア
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(6個)
    6日以内出荷
    停電時に自動点灯。停電を感知すると、自動で点灯し、暗闇から家族を守ります。最大9時間の連続点灯。内蔵バッテリーで、停電時でも最大9時間の明るさを提供。選べる2色のラインナップ (昼光色,電球色)
    色ホワイト質量(g)108消費電力(W)9幅(cm)6.8口金E26高さ(cm)13.5バッテリー容量(mAh)2600LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)(通常)810奥行き(cm)6.8充放電回数(回)(上限)500連続点灯時間(時間)(停電時)9エコロジー商品省エネ
  • 防災LED電球 (昼白色) ビザイア

    防災LED電球 (昼白色)

    ビザイア
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(6個)
    6日以内出荷
    停電時に自動点灯。停電を感知すると、自動で点灯し、暗闇から家族を守ります。最大9時間の連続点灯。内蔵バッテリーで、停電時でも最大9時間の明るさを提供。選べる2色のラインナップ (昼光色,電球色)
    色ホワイト質量(g)108消費電力(W)9幅(cm)6.8口金E26高さ(cm)13.5バッテリー容量(mAh)2600LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)(通常)810奥行き(cm)6.8充放電回数(回)(上限)500連続点灯時間(時間)(停電時)9エコロジー商品省エネ
  • リモコン操作防災LED電球 2個セット ビザイア

    リモコン操作防災LED電球 2個セット

    ビザイア
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(6個×2セット)
    6日以内出荷
    停電時に自動点灯。停電を感知すると、自動で点灯し、暗闇から家族を守ります。リモコン操作で、調光・調色が可能。最大9時間の連続点灯。内蔵バッテリーで、停電時でも最大9時間の明るさを提供。SOS信号機能搭載。SOSボタンを押すと、光が点滅し異常を知らせます。
    付属品赤外線リモコン、吊り下げフック、リモコン固定ホルダー色ホワイト質量(g)100消費電力(W)6幅(cm)6口金E26入力電圧(V)AC90~240(フリー電圧設計、海外使用可)高さ(cm)11.8充電時間(時間)消灯時5-6、点灯時6-12バッテリー容量(mAh)2600LED寿命(時間)40000配光角度(°)180明るさ(Lm)9段階:100-620奥行き(cm)6充放電回数(回)(上限)500連続点灯時間(時間)(停電時)9エコロジー商品省エネ
  • USB充電リモコン操作防災LED電球 ビザイア

    USB充電リモコン操作防災LED電球

    ビザイア
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(6個)
    6日以内出荷
    停電時に自動点灯。停電を感知すると、自動で点灯し、暗闇から家族を守ります。USB給電が可能。自宅の電球ソケットだけでなく、色々なシチュエーションで使用可能。リモコン操作で、調光・調色が可能。最大9時間の連続点灯。内蔵バッテリーで、停電時でも最大9時間の明るさを提供。
    色ホワイト質量(g)110消費電力(W)9幅(cm)6.5口金E26高さ(cm)13バッテリー容量(mAh)2600LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)9段階:100-810奥行き(cm)6.5充放電回数(回)(上限)500連続点灯時間(時間)(停電時)9エコロジー商品省エネ
  • 花火フィラメントLED GLOBAL(日本グローバル照明)

    花火フィラメントLED

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    6日以内出荷
    「花火電球×AMEDAMA」2つの人気商品のコラボレーション。メインカラーに花火電球と同様、ほかの色も出現します。各色それぞれの模様が少しずつ異なるため、表情の違いがお楽しみいただけます。
    寸法(mm)直径95×高さ125質量(g)68消費電力(W)2.5定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000防塵防水性能機能なしエコロジー商品省エネ
  • レインボー電球 GLOBAL(日本グローバル照明)

    レインボー電球

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    きれいな虹のカタチをLEDフィラメントで再現しました。雨上がりの空に現れる虹はワクワクを嬉しい気持ちにさせてくれる存在!そんな虹をもっと身近に手に取り楽しんでいただける電球です。
    寸法(mm)直径60×高さ108質量(g)36消費電力(W)1.3定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000防塵防水性能防水なしエコロジー商品省エネ
  • マーメイド電球 GLOBAL(日本グローバル照明)

    マーメイド電球

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    6日以内出荷
    しなやかなフォルムに高級感のある光です。内部の筒に細かな線が入っており、点灯させると上品な光を放ちます。また外側ガラスはアンバーガラスのため、落ち着いた高級感のある風合いです。
    寸法(mm)幅59×奥行75×高さ205質量(g)120消費電力(W)2.7定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000色温度(K)1800(電球色)防塵防水性能IP65
  • シャンパン電球 GLOBAL(日本グローバル照明)

    シャンパン電球

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    6日以内出荷
    電球の中にはじけるカラフルな光の泡。可愛くはじける見た目と華やかさを演出する3色のポップな色合いが特徴の電球です。
    寸法(mm)直径64×高さ143質量(g)48定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000防塵防水性能機能なし
  • Welcomeフィラメント電球 GLOBAL(日本グローバル照明)

    Welcomeフィラメント電球

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    フィラメントで「welcome」の文字を表現。お店の入り口やお家の玄関等でお客様をおもてなしする気持ちに電球の明るさを添えて、お出迎えしてみてはいかがでしょう。
    寸法(mm)直径175×高さ125質量(g)70消費電力(W)3.3定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)190定格寿命(時間)20000色温度(K)2700(電球色)防塵防水性能IP65
  • フィラメントLED エジソン形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED エジソン形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W64×H137×D64光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
  • 衛生補助光(R)搭載LEDランプ 極光電気

    衛生補助光(R)搭載LEDランプ

    極光電気
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    26日以内出荷
    衛生補助光(R)とは一般に可視光線の中に存在する事から、紫外線が含まれていないので、人体・生体にダメージを与えません。私達が日々生活を営む場所においても普通の照明としてご使用頂けます。つまり、どんな時にも、どの様な場所にも、そこに大勢の人々が居ようとも、安心してご使用頂けます。それが衛生補助光(R)/ HYGIENIC SUPPORT RAY(R)の真骨頂です。この衛生補助光(R)はそこに居る細菌の菌数にも依りますが、一般的には7時間から1日程度で効果が表れます。しかし菌種や菌数に依っては半日から2日間以上掛かる事もございます。衛生補助光(R)とはその光源だけで除菌・抗菌を完璧に行うのでは無く、従来通りの感染予防対策を行い、その上でより高い環境衛生管理状態を保つ為の補助的役割として衛生補助光(R)を使用して頂くものです。細菌やウイルスの除菌・抗菌を促進する為にも、日ごろからの感染予防対策は怠らないで下さい。ビーム球90 Wクラスの明るさです。
    用途飲食店の場合(カウンターや席座に対する店内照明・調理場の照明・レストルーム内の照明・キッチンカー内の照明)。病院内の場合(病院待合室の照明・診察室内の照明・レストルーム内の照明)。オフィスの場合(事務所内の照明・社食内の照明・休憩スペースの照明・レストルーム内の照明)電圧(V)AC 110消費電力(W)8口金E26外径×全長(mm)120Φ×140全光束(Lm)1100平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3500寿命約4万時間電流(mA)110最大光度(cd)1860ビーム角度(°)50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED万能ライト 替球 タイカツ

    LED万能ライト 替球

    タイカツ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    約40000時間の長寿命。 省エネ設計。 密閉型器具に使用可能。
    寸法(mm)Φ60×108質量(g)73口金E26定格消費電力(W)7入力電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5700~7100LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)810照射角120度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
その他LED電球