絞り込み
電球の種類
消費電力(W)
- 5未満(21)
- 5~10未満(28)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(5)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(3)
- 100~200未満(1)
- その他(1)
明るさ(Lm)
- 50未満(1)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(3)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(18)
- 500~600未満(10)
- 600~700未満(5)
- 700~800未満(6)
- 800~900未満(23)
- 900~1000未満(6)
- 1000~1500未満(5)
- 1500~2000未満(2)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(3)
- 7000~8000未満(2)
- 8000~9000未満(2)
- 10000~20000未満(8)
- 20000~30000未満(1)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
光色
その他・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
ブランド
- 東京メタル(32)
- ハーフェレ(15)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- エスコ(10)
- 岩崎電気(9)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- ビザイア(5)
- コイズミ照明(4)
- スワン電器(3)
- ELPA(2)
- オーム電機(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- 三菱電機(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- トライト(2)
- EARTH MAN(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- タイカツ(1)
- ブランドをもっと見る
東京メタル・ハーフェレ・Panasonic(パナソニック)・エスコ・岩崎電気・GLOBAL(日本グローバル照明)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ビザイア・コイズミ照明・スワン電器・ELPA・オーム電機・ハタヤリミテッド・三菱電機・TAKAGI(高儀)・トライト・EARTH MAN・アイリスオーヤマ・タイカツ・ブランドをもっと見る
「口金」から絞り込む

AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ
エスコ(5件のレビュー)¥990税込¥1,0891個当日出荷消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)エスコ品番EA758ZE-1電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)口金E12発光色赤LED5個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球専用交換ソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。材質PC口金(E17→)E26寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60本体質量(g)約17色(本体)ホワイト耐荷重(g)350電球の種類LED
LEDフラットランプ 単色タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDフラットランプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。高さ(mm)27質量(g)220外径(Φmm)205定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
LED電球SAKUTO
TAKAGI(高儀)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射用途暗い所や夜間の作業に定格電圧(V)AC100口金E26定格周波数(Hz)50/60色温度(K)約6500光色昼光色
LEDフラットランプ FreePaタイプ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。 人を検知すると点灯。いなくなると消灯。 スイッチに触らないから衛生的です。用途多目的用/トイレ用高さ(mm)(回転用ツメを除く)61質量(g)0.115外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
LEDフィラメント ボール型電球 E26 調光タイプ LDGシリーズ
東京メタル(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から7日以内出荷調光器具対応、口金E26タイプ口金E26定格入力電圧(V)100電球形状ボール球色温度(K)3000配光角度(°)290光色電球色演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
タイマー付きミニポンライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷切り替えスイッチで3種類の消灯時間が選べます。簡単に移動できるの乾電池式です。 マグネット付きなので、スチールラックなどに付けて使えます。材質ABS全長(mm)25色ホワイト質量(g)約58外径(Φmm)90連続使用時間(時間)約22光源白色LED×3灯色温度(K)4000使用電池単3形乾電池×3本電池寿命(連続時間)30000アズワン品番65-0528-74RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否否スイッチ種類本体スイッチ
防災電球 蓄電型LED
かりはな製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から7日以内出荷非常時の明かりの確保に。防災電球は、省エネLED電球としてご自宅の照明器具に取り付けて普段使い使いするだけで、停電に備える事が出来ます。停電を自動感知し非常点灯モードに切り替わり、停電の時も照明器具のスイッチ操作で点灯することが出来ます。またソケットから取り外して、懐中電灯やランタンとしても使用できます。蓄電池を内蔵しており、通常使用時(点灯時)に勝手に充電してくれますので、面倒な電池の入れ替えや充電の必要もありません。お部屋や洗面所、トイレなどの電球を防災電球に変えておけば、真っ暗な中明かりを探さなくても大丈夫。日常使いの点灯時に充電され、停電時は7時間の点灯が可能となります。付属品ソケット質量(g)120エコロジー商品省エネ
LEDハロゲン型電球
東京メタル¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷ローボルトダイプロハロゲン電球代替品として使用されております。定格入力電圧(V)12電球形状ハロゲン型光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
60W相当 LEDフィラメント シルバーボールランプ E26 調光タイプ
東京メタル¥1,398税込¥1,5381台当日出荷60W相当シルバーランプボール電球形LED電球 調光器対応タイプ仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●管径:95mm●全長:135mm●質量:55g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇アズワン品番67-7974-73エコロジー商品省エネ
LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに高さ(mm)(回転用ツメを除く)38口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)高演色90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
大型LED回転灯 LEDフラッシャー150
日動工業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷音も振動もないモーターレス回転灯!! 簡単取付!すぐに使えて超便利!! 独自のグローブ形状により遠くからでも視認性抜群!質量(g)700タイプ回転(モーターレス)電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.02電線長さ(m)約0.3寸法(Φ×mm)152×201使用環境温度(℃)-33~45防水保護等級IP44電球の種類LED
LED電球
TAKAGI(高儀)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌日出荷現場の悩み ノイズ軽減!正規LED使用 昼光色。全光束約3500lm。省エネ法2017年度目標基準値達成用途暗い所や夜間の作業に定格電圧(V)AC100口金E26定格周波数(Hz)50/60色温度(K)約6500光色昼光色エコロジー商品省エネ
リモコン式LED電球 E26口金 60形相当 調光調色対応
オーム電機(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ON/OFF、調光、調色をリモコンで操作。 無段階調光、無段階調色。 スイッチ式ライトの操作が便利に。 別売の「リモコン式LED電球 追加電球」で複数灯の照明器具にも対応。 最大20個の電球を操作できます。 白熱電球60形相当付属品リモコン、壁面取付具×1、両面シール×1、ねじ×2、保証書付取扱説明書全長(mm)110質量(g)54消費電力(W)7.2口金E26交流電圧(V)100 (50/60Hz 共用) ※屋内用(屋外使用禁止)全光束(Lm)850定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電池【リモコン用(別売)】コイン形リチウム電池CR2032×1個配光角度(°)(広配光)230適合電球LDA7-G DCT5 / リモコン式LED電球追加電球(別売)エコロジー商品省エネ
60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 E26 LDR5シリーズ
東京メタル¥2,898税込¥3,1881台6日以内出荷ダイクロハロゲンR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。エコロジー商品省エネ
200W相当 屋外用LEDビームランプ E26 LDR18シリーズ
東京メタル¥6,798税込¥7,4781台6日以内出荷屋外用ビームランプR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。エコロジー商品省エネ
5W相当 LEDナツメ球 LDT1シリーズ
東京メタル¥349税込¥3841個当日出荷から6日以内出荷常夜灯、残置灯、灯明用などに適したの小LED型電球です。口金E12、電球色タイプエコロジー商品省エネ
リモコン式LED電球 追加用 E26 60形相当 調光調色対応
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷リモコン式LED電球(型番:LDA7-G DCS5)の追加電球。 無段階調光、無段階調色。 スイッチ式ライトの操作が便利に。 複数灯の照明器具にも対応。 最大20個の電球を操作できます。 白熱電球60形相当全長(mm)110質量(g)54消費電力(W)7.2口金E26交流電圧(V)100 (50/60Hz 共用) ※屋内用(屋外使用禁止)全光束(Lm)850定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60配光角度(°)広配光タイプ230エコロジー商品省エネ
40W相当 LEDフィラメント Φ80 ボール型電球 E26 LDG4LG80シリーズ
東京メタル¥1,698税込¥1,8681台6日以内出荷口金E26タイプ仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:3.5W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:290度●全光束:485lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、クリア●外径:80mm●全長:120mm●質量:42g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×アズワン品番67-7974-85エコロジー商品省エネ
LED電球
三菱電機¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷密閉器具にも使用可能仕様外管バルブ:フロスト質量(g)30タイプ全方向タイプ口金E17定格消費電力(W)4.0定格寿命(時間)40000最大幅(mm)35大きさ40形電球形状小形電球[屋内用]定格入力電流(A)0.067ランプの種類LED外形寸法(全長)L(mm)67グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED
アップドラフト 充電式防災用LED電球
アップドラフト¥999税込¥1,0991個3日以内出荷通常電球として使用しながら充電し、非常時には付属のソケットをつけてランタンや懐中電灯として使用できる。停電時は点灯します。用途災害時や停電時の非常用照明として充電時間3~10時間稼働時間(フル充電での連続稼動)約2時間配光角度(°)約180明るさ(Lm)600
LEDテープライト片面発光タイプ(2.5m単体)
ハタヤリミテッド¥9,698税込¥10,6681本翌々日出荷最大50mまで連結点灯可能。作業灯としてしっかり使える明るさです。合計50mまで連結しての点灯が可能です。屈曲に強く、屈曲実験では高い耐久性を実証しています。万一の断線時にも、故障個所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。トラスコ品番535-1930セット内容テープライト単体のみ材質PVC消費電力(W)27.5コード長さ(m)2.5光源色白明るさ(Lm)900電球の種類LED
40W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 クリア LDC4LC40WEシリーズ
東京メタル¥1,498税込¥1,6481台6日以内出荷から10日以内出荷40W相当、シャンデリア電球形フィラメントLED電球。エコロジー商品省エネ
室内用モーションセンサーLEDライト RONA 2個セット
AUKEY(オーキー)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷室内用モーションセンサーLEDライト「RONA」は、人感センサーが人を感知すると自動で照明を点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。底部に磁石が内蔵されているので面倒な取付工事は不要で金属製の柱や壁などに簡単に取付けられます。付属のメタルプレートを貼り付けられる場所なら金属素材以外の場所にも設置が可能です。コードレスで使用でき、軽量で持ち運びも簡単です。玄関、トイレ、廊下はもちろん、寝室のフットライトとしての使用や、クローゼット、物置など照明がない暗い場所で使用すればとても便利でおすすめです。停電や非常時には緊急時用ライトとしても使用できます。便利な2個セットです。電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
60W相当 A型LEDヴィンテージフィラメント電球 E26
東京メタル¥1,198税込¥1,3181台6日以内出荷70W相当一般電球形フィラメントLED電球(アンバーガラス仕様)仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2400K(電球色)●配光角度:290度●全光束:810lm●平均演色評価数:-●グローブ種別:ガラス、アンバー●外径:60mm●全長:106mm●質量:31g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×アズワン品番67-7974-61エコロジー商品省エネ
LEDフィラメント型A形
東京メタル¥929税込¥1,0221個当日出荷一般電球のように全方向へ光が広がります。フィラメント型LEDを使用し、白熱球の同ワット数に比べて約80%CO2排出量を削減できます。仕様●明るさ(lm):810●光源色:電球色●外径(mm):60●全長(mm):106●消費電力(W):7●口金:E26●相当電球(W形):60●定格寿命(時間):20000●色温度(K):2700●本体色:ホワイト●演色性:Ra80●電圧(V):100●電源(V):100●配光角度:290●フィラメント型LED電球●材質/仕上:ガラス等●注意:調光・断熱材施工器具使用不可●原産国:中国●コード番号:383-8077アズワン品番67-2359-71エコロジー商品省エネ
A型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ
東京メタル¥799~税込¥879~1台当日出荷から7日以内出荷一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】ガラス口金E26定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
LEDイルミネーション
トライト¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 最大5本まで連結可能です。用途樹木やモチーフへの取り付けに全長(mm)10300色黒(コード)材質(本体)PVC質量(g)280電圧(V)AC100コード長さ(m)10連結数5エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブ K53W
岩崎電気¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35電圧(V)100~242定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)電球形状T形寸法(Φ×mm)99×260エコロジー商品省エネ
軽便LEDランプ
ハタヤリミテッド¥7,298税込¥8,0281台当日出荷クリップで簡単に取り付けられる便利なLEDライト 本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由 本体に照明ON/OFFスイッチ付 高効率反射板付用途イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業の手元照明、 店舗の補助照明、インテリア照明などに。トラスコ品番819-4044全長(mm)(本体)237.5、(クリップ部)150質量(kg)0.82摘要屋内用、スイッチ付き定格100V・10W(50/60Hz兼用)寸法(Φmm)136電線仕様-長さ(m)5照明装置10W電球型LEDランプ(LDA10L-G270)電線仕様-種別VCTFK電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2明るさ(Lm)800クリップ可能幅(cm)5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
電源内蔵作業用大型LEDランプ
GLOBAL(日本グローバル照明)¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷工場・倉庫・現場の作業灯に最適。水銀灯や大型電球型蛍光ランプから簡単に切替できるE39口金のLEDランプ。軽量コンパクトな設計で既存ガードがそのままご利用いただけます。質量(g)260備考調光不可、リモコンのついた照明器具や回路での使用不可、誘導灯・非常用照明器具での使用不可定格電圧(V)100/200口金E39定格消費電力(W)38全光束(Lm)5042光色昼光色(6500K)直径×高さ(mm)88×243エコロジー商品省エネ
防災LED電球 (昼白色)
ビザイア¥16,980税込¥18,6781箱(6個)6日以内出荷停電時に自動点灯。停電を感知すると、自動で点灯し、暗闇から家族を守ります。最大9時間の連続点灯。内蔵バッテリーで、停電時でも最大9時間の明るさを提供。選べる2色のラインナップ (昼光色,電球色)色ホワイト質量(g)108消費電力(W)9幅(cm)6.8口金E26高さ(cm)13.5バッテリー容量(mAh)2600LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)(通常)810奥行き(cm)6.8充放電回数(回)(上限)500連続点灯時間(時間)(停電時)9エコロジー商品省エネ
防災電球
STAR Light(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷通常は省エネLED電球として使用し停電(電力供給が停止)を自動で検知し点灯します 。停電時には約3時間の連続点灯が可能。電球単体にて付属ソケットを装着するとランタンとして使用可能。口金と電極を指で持つとLEDが点灯し懐中電灯として使用可能質量(g)110定格電圧AC90~110(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)9寸法(cm)Φ7×13.5充電時間約6時間光源色約5000K(昼白色相当)バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 2000充電可能回数約500出力(ルーメン)約800ルーメン(LED照明として) / 約500ルーメン(懐中電灯として)配光角度(°)120(広配角)明るさ一般電球60W相当点灯時間【内蔵充電池】約3時間エコロジー商品省エネ