絞り込み
適合床面積
ブランド
- ダイキン工業(10)
- アイリスオーヤマ(8)
- 岩崎電気(8)
- カルテック(8)
- エスコ(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- シャープ(5)
- ツインバード(5)
- ダイソン(5)
- Acer(エイサー)(5)
- cado(5)
- オーム電機(4)
- COWAY(コーウェイ)(4)
- マスクフジコー(3)
- グリーンクロス(3)
- オーニット(3)
- アースウォーカートレーディング(3)
- 木村スチール工業(3)
- kirala(3)
- ブランドをもっと見る
「適合床面積」から絞り込む

空気清浄機用交換フィルタ SAP-AFシリーズ
サンカ¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷大きなホコリを手前でブロックする「プレフィルター」、花粉やPM2.5などの微小粒子をキャッチする「高性能HEPAフィルター」、気になるニオイをしっかり脱臭「活性炭脱臭フィルター」の3層構造。交換目安は約1年。
DC12/24V 空気清浄機 自動車用
エスコ¥1,640税込¥1,8041個翌日出荷接続すると先端がブルーに発光し、落ち着いた空間を作り出します。オゾン濃度は0.02ppmで、国内の安全基準値0.1ppmを下回っており人体には影響ありません。仕様●消費電力:0.8W(MAX)●サイズ:Φ30×82mm●重量:24g●電源:DC12V/DC24V●マイナスイオン濃度:8×10^4pcs/cm3●オゾン濃度:0.02ppm●カラー:クリアブルー●オゾンで車内の悪臭をカット●マイナスイオンで車内の空気を活性化●フィルター交換不要●清涼感のあるクリアブルーのボディ●DC12V/24V車 共用
次亜塩素酸噴霧機 Elimina(エリミーナ)
空間洗浄Lab.¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷独自技術の耐久性の高い超音波ユニットで消臭除菌力が強い次亜塩素酸水にも対応可能 100m2の空間をたった5分でミストが到達する噴霧力 除菌水の浪費を抑える間欠運転機能を搭載 キャスター搭載で給水時やレイアウト変更時もラクラク移動 直感的に操作ができるタッチパネルを搭載
マイナスイオン発生空気清浄機
ツインバード(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。 静音モード&タイマー付き。 マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。 HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。 花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。 フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。 脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。付属品HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター仕様(マイナスイオン)約10000個以上/cm3材質(本体・フロントカバー)PS寸法(mm)約410×140×430質量(kg)約4(付属品含)色パールホワイトコード長さ(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18寿命フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時)適合床面積~12畳花粉モード○脱臭機能○タイマー機能○
Dyson Hushjet shizuka 空気清浄機
ダイソン¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷【独自のDyson HushJet エアプロジェクション】ジェットエンジンの設計から着想を得て、星型のノズル形状を採用。空気の流れによる騒音を低減し、パワフルなエアフロープロジェクションを実現。革新的な設計により乱流を最小限に抑え、パフォーマンスを損なわず静かに空気を浄化。【パワフルな空気清浄能力】独自の高速で集中したエアプロジェクションが、最大100m?の部屋の空気を浄化?。コンパクトなサイズながら、部屋全体の空気を循環。ハウスダストなどの汚染物質をしっかり捕集します。【静電HEPAフィルター】0.3μmまでもの微細な粒子を99.97%捕集?。定期的なフィルターのお手入れは不要で、フィルターを約5年に1回交換するだけ。【活性炭フィルター】活性炭フィルターがペットや料理のニオイ、二酸化窒素などの有害なガスを除去し?、快適な環境をつくります。【高い密閉性】密閉性の高い空気清浄システムにより、空気中から微細な粒子を捕らえ、製品内に閉じ込めます。【ウイルスやハウスダストを除去】Dyson HushJet shizuka 空気清浄機は、ウイルス?やハウスダストを除去し、室内の空気を清潔に保ちます。【オートモード】搭載のセンサーが空気中に浮遊する粒子や有害なガスを自動で検知し、リアルタイムで、風量を調整し、効率よく空気をきれいにします。【コンパクト】幅230mm、高さ470mmのコンパクトさで、どんな部屋にも溶け込みます。空間を邪魔せず、パワフルに空気清浄。【MyDysonアプリ対応】どこにいてもワンタッチで操作可能。室内の空気の状態もモニターすることができ、スケジュール設定も可能。【独自のコンプレッサーデザイン】汚れた空気をパワフルに吸引し、毎秒最大70Lの空気を清浄。効率良く且つ静かに、空気をきれいにします。【簡単なお手入れ】星型ノズルは簡単に取り外すことができ、水洗いも可能です。質量(kg)3.15電圧(V)100消費電力(W)最小2 / 最大19モーターブラシレスDCモーター電源コード(m)1.8機能HEPAフィルター(静電)、活性炭フィルター、密閉性、LCDディスプレイ搭載、アプリ対応、オートモード、ナイトモード運転音(dB)最小13.3 / 最大46.2適合床面積空気清浄能力:19畳 (30分) / 55畳 (60分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×47風量調整3(アプリ使用時:10)
空気浄化清浄機 ウィルセブA
後藤¥35,998税込¥39,5981個7日以内出荷お部屋の空気がまるで大自然…これはまさにマジック。高電圧・オゾン・光触媒の相乗効果が効く特許の浄化装置。どんな空気清浄機もこれには勝てません。ニオイ・花粉には驚く効果を発揮。無音なのに風の流れが…不思議用途多くのご家庭で普及してきている空気清浄機ですが、皆さんは満足していますか?。空気清浄機はその名のとおり、空気に浮遊するゴミなどを取り込んでフィルターを通してキレイにする機器ですが、はたしてニオイや花粉、ウィルスを除去できているのでしょうか?。原理的にこれら全てを除去できる空気清浄機は、「ウィルセブA」だけです。この「ウィルセブA」は特許を取得した全く新しい「空気浄化装置」で、高電圧とオゾン、そして光触媒を組み合わせて作動させることでその相乗効果によって、あらゆるニオイ、花粉、ウイルスを不活化(死滅させる)します。特に使用して実感いただけるのがニオイと花粉で、アンモニア臭については驚くほど実感いただけます。但し、ゴミなどの浮遊物を除去する目的には設計していません。モーターなどの動作装置はありませんので、音や振動は一切無く、就寝時にも快適に過ごしていただけます。電源は家庭用コンセントもしくは、USB電源からでも供給してご使用いただけます。濾過フィルターなどの消耗品はありませんので、ランニングコストもかかりません。作動中はLEDランプが点灯する仕組みになってます。本製品単独でも効果はありますが、エアコンや扇風機、サーキュレーター等の風を発生させることでより一層効果が発揮できます。本製品は、内部で高電圧を発生させる精密機器ですので、湿気の多い場所でのご使用は破損の恐れがありますので避けてください。※電気代の目安/1日あたり約2~4円(東京都の場合)。※本製品にはON・OFF切替えスイッチはありません。※雨のかかる場所や浴室、脱衣所など水が掛かる恐れのある場所では使用できません。付属品USB電源コード、AC電源アダプター仕様【特許】第7221500号色ホワイト質量(g)1200電源(V)AC100 50/60Hz USB3.0消費電力(W)2.5(最大5 電源アダプター含む)幅(cm)13.5安全装置過電流保護回路内蔵・フィルター設置部に安全スイッチ保証期間1年間高さ(cm)29コード長さ(cm)150奥行き(cm)13.5適用畳数6~10畳
空気清浄機
リズム(旧:リズム時計工業)¥45,273税込¥49,8001個5日以内出荷リズム独自の「2重反転ファン」を採用した空気清浄機。コンパクトながらもハイパワー清浄を実現。本体は約240度回転し、自由に風向きを調整可能です。 。お手入れのしやすさにも配慮し、フィルターや本体以外のパーツは外して水洗いして頂けます。用途オフィス、待合室、他電源(V)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC24(専用AC電源アダプター使用)消費電力(W)約3.2(マニュアルモード1)~約27(Turboモード)センサーホコリ/ニオイ/明暗電源コード(m)ACアダプター:約2.1、AC電源コード:約1.0フィルター集じんフィルター(交換目安:約1.5年間)/脱臭フィルター(交換目安:約1.5年間)/ プレフィルター(フィルターケースカバーに付属)騒音値(dB)約22(マニュアルモード1)~約63(Turboモード)機能Autoモード:3段階(Normal /Active/Silent)適合床面積36畳(約60m2)保証期間ご購入日より1年間運転モード手動:3段階(1/2/3)+Turbo首振り手動:上下(約240°)
空気清浄機 (加湿なし) 70タイプ
シャープ¥62,980税込¥69,2781台欠品中音も、サイズも、性能も。Wフィルター搭載ハイグレードモデル。【Wフィルター構造】本体左右の側面にフィルターを設けた「Wフィルター構造」を採用。コンパクトサイズながら、少ないファンの回転数でも効率よく空気を送り出すことが可能です。【コンパクトな本体サイズながら、広いリビング空間まで対応】最大風量7.0m?/分とコアンダ効果を応用したコアンダフローで遠くのホコリもしっかり引き寄せ、パワフルに吸引します。【低騒音を実現】「自動」運転時は、常に12畳相当のお部屋を清浄できる風量を発揮。風量最小時は図書館の中より静かです。【ニオイや微小な粒子までキャッチ、3つの高性能フィルター】静電HEPAフィルターとダブル脱臭フィルター、さらに抗菌・防カビホコリブロックプレフィルターで、さまざまな空気の汚れをしっかりとキャッチします。【英国アレルギー協会認定】浮遊するダニのアレル物質・花粉を除去することが英国アレルギー協会の試験で検証されました。【プラズマクラスター25000搭載】シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター25000を搭載しています。【場所をとらないコンパクトサイズ】Wフィルター構造と両吸いシロッコファンの採用により、高い空気清浄性能を備えながらも本体サイズはコンパクト。置きたい場所にラクに移動できます。【簡単お手入れ】プレフィルターについた大きなホコリは、サイドパネルをつけたまま掃除機で吸い取るだけ。簡単にお掃除ができます。【再生プラスチック材採用】本体で使用している樹脂部品全体の20%以上に再生プラスチック材を採用しています。質量(kg)7.2色ホワイトセンサーホコリ/ ニオイ/湿度/温度/照度風量(m3/min)【強】7.0【中】5.1【静音】1.5電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×285×525消費電力(W)(50/60Hz)【強】43【中】26【静音】4.6(4.3)運転音(dB)【強】49【中】45【静音】19適合床面積【空気清浄】~31畳(51m2)浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化清浄時間(分)9(8畳)モニタ微小粒子/ハウスダスト/ニオイ/きれいモニター待機時消費電力(W)約0.7(約0.9)適用畳数約16畳(約26m2)(プラズマクラスター適用床面積)1時間あたりの電気代目安(円)【強】1.3【中】0.8【静音】0.14(0.13)
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機
Panasonic(パナソニック)¥198,800税込¥218,6801台18日以内出荷次亜塩素酸で除菌・脱臭。家庭用ジアイーノ史上最大の適用床面積26畳を実現。「集中クリーンモード」付着菌・付着臭を集中的に抑制。1台で除菌・脱臭・集じん・加湿まで対応。お部屋の清潔維持をこの1台で、オールインワン機能。次亜塩素酸による清潔加湿でお部屋をクリーンに。使い勝手・お手入れ性の改善。排水頻度を週1回から月1回に付属品塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニット色チタニウムシルバー電源(V)交流100 (50/60Hz)消費電力(W)【加湿・標準】強:22、中:11、静音:8、【加湿・多め】強:58、中:15、静音:10タンク容量(L)約4.0キャスター○本体質量(kg)(タンク空時)約11.8センサー照度センサー、ニオイセンサー、温湿度センサー風量(m3/min)【加湿・標準】強:約4.1、中:約2.5、弱:約1.8、【加湿・多め】強:約6.0、中:約3.2、静音:約2.2電源コード(m)約1.8連続使用時間(時間)【加湿・標準】強:約10.5時、中:約16、静音:約23.5、【加湿・多め】強:約6.1、中:約10.5、静音:約14.8機能集中クリーンモード、電解強度設定機能:強・中・弱本体外形寸法(mm)約 高さ710×幅398×奥行270適合床面積~26畳(~43m2)、集じん:~26畳(~43m2)電気代の目安【加湿・標準】強:約0.7円/h、中:約0.3円/h、弱:約0.3円/h、【加湿・多め】強:約1.8円/h、中:約0.5円/h、静音:約0.3円/h付加機能チャイルドロック、塩投入自動床面積(m2)加湿:木造和室 ~11畳(~18 )/プレハブ洋室 ~18畳(~30 )運転モード加湿:多め・標準、風量:「おまかせ・強・中・弱」運転音【加湿・標準】強:約43dB、中:約32dB、弱:約25dB、【加湿・多め】強:約54dB、中:約40dB、静音:約29dB清浄時間(分)8畳:約11RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)【加湿・標準】待機時:約1.0、クリーニング運転時:約8、【加湿・多め】待機時:約1.0、クリーニング運転時:約8加湿量(mL/h)【加湿・標準】強:380、中:250、弱:170、【加湿・多め】強:650、中:380、弱:270
首かけ空気清浄機 スタンドセット付き
ソウイジャパン¥5,980税込¥6,5781台8日以内出荷手のひらサイズのコンパクトな首かけ空気清浄機です。専用のストラップ、スタンド、クリップをつけることで様々な用途でご使用頂けます。スタンドを使用して机にも置いて使用できる他、クリップを使用すれば車などのエアコン吹き出し口にも取り付けることが可能!。ストラップを付ければいつでも首からかけて使用できとても便利です。約500万pcs/cm3の高濃度マイナスイオンと0.0014ppmの超微量オゾンを放出することで空気の洗浄をします。
エアクリーナー
トヨトミ¥19,900税込¥21,8901台翌々日出荷3種のフィルターにより、ほこりやPM2.5等までしっかり取り除きます。洗えるフィルターは1年に1回つけ置き洗いすると元の効力が回復、約10年使用が可能です。前面パネルも丸洗い可能です。薄型の省スペース設計です。トラスコ品番679-8979幅(mm)412色ホワイト高さ(mm)395奥行(mm)126電源(V)単相100コード長さ(m)電源:2使用範囲目安:10畳消費電力(W)(50/60Hz)強:30/35、弱:18/18標準消費電力料金(50Hz)0.93円/h標準消費電力料金(60Hz)1.08円/h
除菌・脱臭機ターンドケイ 壁掛けタイプ
カルテック¥54,980~税込¥60,478~1台当日出荷から翌々日出荷吸着フィルターを搭載せず、光触媒のみでお部屋の除菌・脱臭を実現します。わずか3kgの重さで、壁にかけて使用できます。別売の専用スタンドとの併用で、据え置きでも使用可能です。用途お部屋の除菌・消臭に。幅(mm)441高さ(mm)435タイプ壁掛け奥行(mm)83電源(V)単相100コード長さ(m)電源:約3.5消費電力(W)(50/60Hz)強40/弱35/静音33本体寸法(mm)奥行83本体寸法(mm)高さ435本体寸法(mm)幅441標準消費電力料金(50Hz)1.2円/h標準消費電力料金(円/h)強 1.08/弱 0.95/静音 0.90脱臭機能除菌・脱臭標準消費電力料金(60Hz)1.2円/h
加湿ストリーマ空気清浄機
ダイキン工業¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷スクエアフォルムでさりげなくお部屋にとけ込む、暮らし目線のスリムタワー型です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいから、しっかり吸引します。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)空気清浄:しずか6/弱10/標準19/ターボ70・加湿空気清浄:しずか8/弱15/標準21/ターボ72タンク容量(L)約2.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:700×270×270定格消費電力(W)70(最大消費電力72)本体質量(kg)9.5(水無し)風量(m3/min)空気清浄:しずか0.9/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5・加湿空気清浄:しずか0.9/弱2.4/標準3.2/ターボ5.5機能加湿/清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(のど・はだ運転/節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック)運転音(dB)空気清浄:しずか20/弱32/標準41/ターボ53・加湿空気清浄:しずか20/弱36/標準41/ターボ53適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2)/加湿空気清浄運転時:~25(~41m2)・プレハブ:~14(~23m2)・木造:~8.5(~14m2)モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ加湿方式500(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式
AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター
エスコ¥34,700税込¥38,1701台翌日出荷マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分
ブルーデオ S型 8畳
マスクフジコー(1件のレビュー)¥26,880税込¥29,5681台7日以内出荷日本製、光触媒で消臭・除菌!ニオイ・花粉・ウイルス対策に。日本アトピー協会推薦品。フィルターには高性能なハイブリッド光触媒を使用。この触媒に菌やウイルス、ほこり、アレルゲン、臭いの元ガス成分を元から分解することにより空間を消臭、除菌します。また、洗える集塵フィルターの採用により、交換は基本的に全て不要になりました。A4サイズ、1.3Kgと軽量コンパクトで机やチェストの上など、色々なところに置けて移動も楽々です。使用推奨場所:子供部屋、書斎、寝室など(8畳目安)付属品ACアダプター質量(kg)1.3(ACアダプター除く)色白電源(V)家庭用交流:100(50~60Hz共用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×145×268風量(m3/min)弱:0.1・標準(中):0.24・ターボ:0.7電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)弱:6.4、標準:6.9、ターボ:12.5風量弱・標準・ターボ運転音(dB)弱:21・標準:26、ターボ:46適合床面積8畳目安使用場所子供部屋、書斎、寝室等入数1台花粉モード○脱臭機能○
空気清浄機 薄型24畳
アイリスオーヤマ1台取扱い終了準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します。奥行がたったの16cm程なので、置き場所を選ばず、無駄なスペースも取りません質量(kg)4.6色ホワイト消費電力(W)強/中/弱・おやすみ(50/60Hz):64/72、53/56、39/37電源AC100V風量(m3/min)50Hz/60Hz(強/中/弱/おやすみ)4.6/4.6、3.7/3.6、2.3/2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×158×428電源コード(m)1.8適合面積(m2)40(24畳)運転音(dB)(強/中/弱・おやすみ:50/60Hz)50/50、45/45、34/32適合床面積24畳運転モード強/中/弱・おやすみPM2.5対応○花粉モード○
空気循環式紫外線清浄機エアーリアコンパクト
岩崎電気(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷紫外線ランプで一般の細菌を除去・ウイルスを抑制し、クリーンな環境をつくります。フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。紫外線が目や皮膚に直接照射されないため安全です。1日24時間の連続使用でも1年近くランプ交換が不要です。用途浮遊菌、ウイルスの除菌に。病室・待合室・機械室・更衣室などの除菌に。空間に浮遊する細菌類の発生防止に。トラスコ品番229-9798幅(mm)300高さ(mm)806奥行(mm)300電源(V)単相100電源コード(m)1.7消費電力(W)(50/60Hz)43.1/36.3使用の目安~16畳(~25m2)標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz)1.43
コンパクト空気清浄機 HEPA11フィルター付き 24畳
bitstrong(ビットストロング)¥27,000税込¥29,7001個6日以内出荷・卓上でも使用可能なコンパクトな製品です。 ・一般家庭では必要十分な24畳まで対応できます。 ・欧州規格(EN1822)のHEPA11フィルターにより、PM0.3の微細粒子を95%ろ過します。 ・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。 ・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。 ・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。 ・PM100フィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターが一体になっているため、フィルター交換で初期性能が回復します。 ・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。 ・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。 ・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。 ・高性能なHEPA13フィルターと交換すれば、医療施設やクリーンルームにも対応できます。用途24畳以下一般家庭のLDKやリビングルーム、オフィス、教室などでの、花粉、ダニ、ハウスダスト対策と空気の消毒消臭。仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h寸法(mm)215×215×350質量(kg)2.5色オフホワイト電源(V)DC24消費電力(W)15フィルターHEPA11騒音値(dB)35~55電源(AC V)【アダプター】100(50/60Hz)適合床面積12~24畳(20~40m2)風量調整5段階(自動/手動)
空気清浄機
ツインバード¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷花粉やハウスダストなどの0.3μmの微細な粒子を99.97%捕集する高性能HEPAフィルターを抗菌・抗ウイルス効果のある不織布で包み 搭載した空気清浄機です。使用中によく触れるフロントパネルと操作ボタンには抗菌加工を施し、使う人の快適さに寄り添い開発しました。付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1寸法(mm)約440×145×440質量(kg)約4.2色ホワイト消費電力(W)(フィルター装着状態)ターボ:43/49、標準:24/25、静音:18/18、待機時:0.5/0.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)ターボ:2.4(2.4)、標準:1.3(1.3)、静音:0.7(0.6)電源コード(m)約2フィルター集じん:HEPAプリーツフィルター騒音値(dB)ターボ:50以下(距離1m/A特性)、標準:40以下(距離1m/A特性)、静音:25以下(距離1m/A特性)寿命集じんフィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)、脱臭フィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)適合床面積~12畳( 20.0m2)集塵方式機械式 ( フィルター式 )タイマー設定動作時間:180分設置姿勢屋内・置き型専用脱臭機能活性炭フィルター
空間衛生噴霧器
グリーンクロス¥60,980税込¥67,0781台8日以内出荷噴霧量が多く広いフロアを短時間で除菌、消臭することができる空間衛生噴霧器になります。 専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。 水道水を使って加湿器としても使用できます。用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。セット内容専用ACアダプター、説明書、ロングノズル質量(kg)5.5電圧(V)100(50/60Hz)電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×250×620適合床面積60~90畳(100~150m2)給水方式本体上部より噴霧量(mL)標準:850、最大:1100加湿機能○
Vray UV-C除菌器
エコデバイス¥8,098税込¥8,9081台当日出荷日常生活で、健康を害する恐れのある大腸菌・肺炎菌・黄色ブドウ球菌・スーパーバクテリア(MRSA)・サルモネラ菌・ビブリオ・バシラスなどの様々な細菌を約5秒で99.9%除菌できるコードレス型の家庭用除菌器です。安全センサーを採択し、使用中不注意により紫外線が人に照射されるのを防止しています。また、特殊コーティングされた専用ランプを使用し、ランプが割れた際の二次被害も防ぎます。パワフルで広範囲を除菌できる日本製UV-Cランプ使用(8000mW)。1回の充電で約4時間使用でき、コードレスで505gと軽く、丸みのある持ちやすい設計です。衣服、マスク、ベビーカー、おもちゃ、まな板、ナイフ・スプーン、スマホ、パソコン、歯ブラシ、靴等対象物を問わず5秒~10秒で99.9%除菌します。セット内容本体、充電アダプタ、取扱説明書色ホワイト質量(g)505消費電力(W)8ランプSANKYO製 UV-Cランプ 8WバッテリーLi-ion(3.7V、2,800mAh、2S1P)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×7×11充電時間(分)約130入出力【充電アダプタ】入力:AC100~240V、50/60Hz、0.6A、出力:DC12V、2A使用時間(時間)約4
エアーリア コンパクト
岩崎電気¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷光の除菌で、空気すっきり。 強力な紫外線で、室内の空気を除菌します。 強力な除菌力、安心・安全、メンテナンスが簡単。用途病院・介護施設、食品工場・レストラン、学校、電子工場など周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)100
除湿乾燥機
オリオン機械¥229,800~税込¥252,780~1台3日以内出荷スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。 エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。 オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。用途農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に、夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に使用温度範囲(℃)1~40除湿機能○
空気清浄機 ファンディファイン ヘパ
ツインバード(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台欠品中高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。 気になるニオイをとる脱臭フィルター付。 風量3段階切替。就寝時は「静音」モードで。 3時間タイマー付。 大型フロントパネルでフィルター交換がかんたん。付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1寸法(mm)410×140×430質量(kg)4(付属品含む)色ホワイト定格電圧(V)AC100(50/60Hz)交換目安約1.5年(一般家庭でタバコ1日5本)電源コード(m)2フィルター(集じん)HEPAプリーツフィルター、(脱臭)活性炭フィルター消費電力(W)(50/60Hz)フィルター装着状態:(強)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18、(待機時)0.5/0.7適合床面積~12畳(20.0m2)集塵方式機械式(フィルター式)タイマー時間動作時間180分騒音レベル(dB(A))(強)50以下、(標準)40以下、(静音)25以下設置姿勢屋内・置き型専用加湿機能○PM2.5対応○脱臭機能○タイマー機能○
AkariAir ポータブル空気洗浄機 黒/白
マスクフジコー¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷ウイルス、花粉、臭い等を吸い込みきれいな空気を放出するコンパクト空気清浄機です。活性炭フィルターと光触媒フィルターの二重フィルターで色んな嫌な臭いを撃退します。小型なので持ち運びにも便利です。用途オフィス・出先など様々な場所での空気清浄に。質量(g)250風量弱・強サイズ(mm)74×73×179
空気清浄機 18畳 コンパクト スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター
WINIX¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷18畳対応 4段階のフィルターで空気を徹底浄化。適用床面積:約18畳。騒音レベル:25~54dB。ファン速度4段階:低速/中速/高速/自動。スリムで持ち運びやすいコンパクトデザイン。部屋のどこに設置しても効率的に空気を取り込む360度全方位吸気構造。4段階の空気浄化フィルター(プレフィルター/TrueHEPAフィルター/活性炭フィルター/PlasmaWave)。0.03ミクロンの小さな花粉、ホコリ、ペットのフケ、生活臭、微小粒子状物質(PM2.5)まで空気中のアレルギー誘発物質を99.97%除去。センサーが空気の質を常にモニターし、LEDランプでリアルタイムに表示。空気の汚れ具合に応じてファン速度を自動で調節。就寝時に便利なスリープモードで安眠をサポート。LEDで交換時期をお知らせしてくれるフィルター交換ランプ搭載用途空気清浄機として。空気清浄器 花粉 ほこり ペット アレルギー 生活臭 脱臭 消臭質量(kg)3.1電源AC100V(50/60Hz)定格電力(W)39保証期間2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.1×24.1×37.1
空気清浄機 31畳 スマートセンサー 自動運転 スリープモード 静音 フィルター
WINIX¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷31畳対応 4段階のフィルターで空気を徹底浄化。適用床面積:約31畳。騒音レベル:27.4~50.6dB。ファン速度4段階:低速/中速/高速/ターボ。自動モード:空気の汚れに合わせて最適運転。4段階の空気浄化フィルター(プレフィルター/活性炭フィルター/TrueHEPAフィルター/PlasmaWave)。オールインワン集塵・消臭フィルターで0.01ミクロンの小さな花粉、ホコリ、ペットのフケ、生活臭、微小粒子状物質(PM2.5)まで空気中のアレルギー誘発物質99.9%除去。センサーが空気の質を常にモニターし、LEDランプでリアルタイムに表示。空気の汚れ具合に応じてファン速度を自動で調節。タイマー設定(1/4/8時間)。就寝時に便利なスリープモードで安眠をサポート。LEDで交換時期をお知らせしてくれるフィルター交換ランプ搭載用途空気清浄機として。空気清浄器 花粉 ほこり ペット アレルギー 生活臭 脱臭 消臭質量(kg)6.8電源AC100V(50/60Hz)定格電力(W)70保証期間2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×20.8×60
空気清浄機アエラマックスプロ AM3s 33畳
フェローズ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷オフィスや病院・学校など共用スペースにおすすめです。HEPAフィルターを含む3層フィルターと最大風量6.2立方メートル(ターボモード時)でパワフルに空気を清浄します。トラスコ品番713-3658幅(mm)530高さ(mm)576奥行(mm)270電源コード(m)1.45保証期間1年タイマーなしRoHS指令(10物質対応)対応
空気清浄機アエラマックスプロ AM4s 57.8畳
フェローズ¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷オフィスや病院・学校など共用スペースにおすすめです。HEPAフィルターを含む3層フィルターと最大風量12.5立方メートル(ターボモード時)でパワフルに空気を清浄します。トラスコ品番713-3659幅(mm)885高さ(mm)576奥行(mm)270電源コード(m)1.45保証期間1年タイマーなしRoHS指令(10物質対応)対応
空気清浄機 ACーV20P(W)
トヨトミ¥77,980税込¥85,7781箱(4台)5日以内出荷3種のフィルターにより、ほこりやPM2.5等までしっかり取り除きます。洗えるフィルターは水洗いが可能、約10年買替不要です。トラスコ品番707-8381幅(mm)412色ホワイト高さ(mm)395奥行(mm)126電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz1~2電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)強:30/35、弱:18/18標準消費電力料金(50Hz)0.96~0.5適用畳数10畳標準消費電力料金(60Hz)1.08~0.5
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(ペット)
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台18日以内出荷次亜塩素酸で除菌・脱臭。ペット世帯に配慮した商品仕様。突然のニオイを急速脱臭 ニオイモード新搭載。急な騒音でペットを驚かせないシームレス風量切り替え。ペットの毛を捕集しやすく、清掃いらずの使い捨てプレフィルター同梱。設置面積B4サイズで適用床面積22畳を実現。コンパクトサイズながら大型フィルターを搭載にし、22畳までのお部屋の集じんにも対応。使い勝手・お手入れ性の改善。排水頻度を週1回から月1回に。持ちやすい取っ手付の給水タンク/凹凸が少なくお手入れのしやすいフラットトレーを採用付属品塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニット色ホワイト電源(V)交流100 (50/60Hz)消費電力(W)強:60、中:13、弱:6タンク容量(L)約1.3本体質量(kg)(タンク空時)約8.6センサーニオイセンサー、温湿度センサー風量(m3/min)強:約5.3、中:約2.5、弱:約1.0電源コード(m)約1.8連続使用時間(時間)強:約6.1、中:約10.5、弱・静音:約23.5機能ニオイモード、電解強度設定機能:強・中・弱本体外形寸法(mm)約 高さ580×幅360×奥行220適合床面積~22畳(~36m2)、集じん:~22畳(~36m2)電気代の目安強:約1.9円/h、中:約0.4円/h、弱:約0.2円/h付加機能チャイルドロック、塩投入自動床面積(m2)加湿:木造和室 ~3畳(~6 )/プレハブ洋室 ~6畳(~9 )運転音強:約50dB、中:約33dB、弱:約15dB清浄時間(分)8畳:約13RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)待機時:約0.6、クリーニング運転時:約6.0加湿量(mL/h)強:210、中:120、弱:50
交換用フィルター APF-D34A専用 空気清浄機能付 羽根なしファン用
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷用途空気清浄機能付きファン(APF-D34A)専用 交換フィルター適合機種空気清浄機機能付きファン(品番:08-1587、型番:APF-D34A-W)フィルター交換目安約1年
空気清浄機 送風機能付き 風量3段階 調光リングライト
オーム電機¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷本体上部を90°倒すと、送風機としてご使用できます。 3段階(弱、中、強)風量調整。 ライト(リングライト)機能付き付属品フィルター、保証書付取扱説明書質量(kg)約2.5(すべて含む)色ホワイト質量(g)約10畳消費電力(W)14電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.5寸法(Φ×高さH)(mm)(約)195×333(電源コード含まず)風量調整3段階(弱、中、強)集塵性能CADR 79m2/h入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz・出力…DC24.0V 1.2A運転音弱…30dB、中…44dB、強…54dB
空気清浄機
シィー・ネット¥9,980税込¥10,9781台6日以内出荷手軽にキレイな快適空間。コンパクト空気清浄機。ニオイ対策、PM2.5対策、花粉対策。高性能フィルター搭載(活性炭+HEPA+抗菌フィルター)。空気の汚れがわかるコンディションライト搭載
空気清浄機
フィリップス¥14,980税込¥16,4781台13日以内出荷省エネ性能に優れたコンパクト空気清浄機。ボタンを押すだけで、最小エネルギーでアレルゲンや汚染物質を取り除く空気清浄機。洗練されたコンパクトなデザインがお部屋になじみます。フィリップス Air+ アプリを使って、いつでもどこからでも空気清浄機をコントロールできます。
空気清浄機 AIRMEGA 400
COWAY(コーウェイ)¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷左右両面からパワフル吸引。インテリアのように美しい洗練されたデザイン。両面左右のMAX2 GreenフィルターTMでパワフルに吸引。コンパクトなボディで高性能な清浄能力を発揮。
空気清浄機 AIRMEGA 150
COWAY(コーウェイ)¥23,980税込¥26,3781台8日以内出荷ミニマルでシンプルなデザイン。インテリアに合わせて選べるカラーバリエーション。置く場所を選ばないスリム設計で、優れた清浄力を発揮。手を汚さずに取り外せるから、フィルターのお手入れもかんたん。
空気清浄機
オーム電機¥8,980税込¥9,8781台6日以内出荷静音モード、1(中)、2(強)の3段階風量調整。6、12、24時間の切タイマー機能。トップライト・ムードライトのライト機能。アロマボックス付き