絞り込み
適合床面積
ブランド
- ダイキン工業(10)
- アイリスオーヤマ(8)
- 岩崎電気(8)
- カルテック(8)
- エスコ(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- シャープ(5)
- ツインバード(5)
- ダイソン(5)
- Acer(エイサー)(5)
- cado(5)
- オーム電機(4)
- COWAY(コーウェイ)(4)
- マスクフジコー(3)
- グリーンクロス(3)
- オーニット(3)
- アースウォーカートレーディング(3)
- 木村スチール工業(3)
- kirala(3)
- ブランドをもっと見る
「適合床面積」から絞り込む

マルチ機能空気清浄機 LG PuriCare AeroFurniture
LG¥53,900税込¥59,2901台7日以内出荷マルチ機能空気清浄機。テーブル+空気清浄機 この1台で空気と空間をスタイリング。ワイヤレス充電 コードを探すストレスなく、置くだけでスマホを楽々充電。ムードライト やさしく灯るライトで心地よい雰囲気に。360°空気清浄機 花粉・アレル物質99.5%除去。さらにPM2.5にも対応。
NOBLE 空気清浄機
COWAY(コーウェイ)¥99,800税込¥109,7801台8日以内出荷デザインも、性能も、さらなる高みへ。独自の発想と革新技術で実現した、気品あふれる一台。空気清浄機の常識を覆す、建築のようなデザイン。カスタムフィルターをダブルで装着できる、4D立体フィルターシステム。清浄モードに応じて天面の角度が変わる。ポップアップモーション。
低濃度オゾン除菌消臭器 エアフィーノ VS-50S2B ジェットブラック
オーニット¥189,800税込¥208,7801台7日以内出荷色ジェットブラックセンサーモーションセンサー適合床面積12~60畳脱臭機能除菌、脱臭
パーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載)
カルテック(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。約4時間の充電で、約8時間使用可能です。用途パーソナル空間の除菌・消臭に。トラスコ品番267-9134幅(mm)32色白高さ(mm)115タイプ首掛け奥行(mm)32電源(V)3.7(リチウムイオン電池)消費電力(W)(50/60Hz)約1.5本体寸法(mm)奥行32本体寸法(mm)高さ115本体寸法(mm)幅32
超小型紫外線LED空間清浄機 KOROSUKE PETIT
ヨーホー電子¥11,980税込¥13,1781台8日以内出荷USB接続なので、パソコン、モバイルバッテリー、USBアダプターを使用してどこでも身近に除菌・脱臭が行えるパーソナル空気清浄機です。コンパクトサイズで、重量も230gと超軽量です。コンパクト&軽量なので自宅、オフィスはもちろん、出張や外出先などで「自分だけの空間」を気軽に空気清浄できます。「いつでも、ワタシはキレイになれる。」質量(g)約230消費電力(W)2.4(強風時)/2.0(弱風時)コード長さ(m)約1.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×62運転音41dB(強風時)/34dB(弱風時)浄化方式光触媒+紫外線LED定格入力DC5V ※専用USBケーブル使用適用畳数4-5畳(13m2)脱臭機能脱臭機能
フィトンエアー
フィトンチッド¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷フィトンチッド溶液は、防腐剤などの化学薬品を一切使わず、100%天然植物由来。空気を綺麗にするだけではなく、フィトンチッドの効果によって、森林環境と同様の健康的な栄養のある空気を提供。フィトンチッド溶液PT150(内容量1リットル)質量(kg)3.3(本体:約2.3/溶液1L:約1)電源(V)DC24(AC100~240V) 50/60Hz消費電力(W)約12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×330×157交換目安1日8時間運転/約30日で1本消費適合床面積推奨20畳 (最大43畳)カートリッジPT-150溶液 1L/2本同梱
フィトンエアーミニスターターパック
フィトンチッド¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷フィトンチッド溶液は、防腐剤などの化学薬品を一切使わず、100%天然植物由来。空気を綺麗にするだけではなく、フィトンチッドの効果によって、森林環境と同様の健康的な栄養のある空気を提供。フィトンチッド溶液PT150(内容量1リットル)質量(g)540寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×178×85交換目安専用カートリッジ1本で20日~30日(一日あたり8時間運転時)適合床面積~6畳(~10m2)電気代の目安約53円(1ヶ月)(1kWh 単価22円にて計算)![[加湿]空気清浄機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272276-260707-02.jpg)
[加湿]空気清浄機
エスコ¥43,900税込¥48,2901台翌日出荷湿度表示ランプで、湿度を表示します。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM質量(kg)約12.2タンク容量(L)2.7コード長さ(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)加湿機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:94/95、静音:31/32、標準:21/23 (空気清浄・加湿時)、空気清浄機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:91/92、静音:28/29、標準:19/21首振角度(°)サーキュレーター:左右自動(30・60・90) 、上下手動(水平・30・60・90)寿命フィルター:約2年適合床面積空気清浄:41(25畳) 加湿:木造和室:14(8.5畳)、プレハブ洋室:23(14畳)連続加湿時間(時間)約5.5(ターボモード時)動作温度(℃)5~35運転モード空気清浄:ターボ、標準、静音 加湿空気清浄:ターボ、標準、静音サイズ(mm)271(W)×282(D)×880(H)切タイマー2・4・8(時間)
kila air キラ・エアー 12個入
FANS(フジコー)¥33,980税込¥37,3781ケース(12個)7日以内出荷乾電池でファンを回す、コンセント不要の小さな空気清浄機。特殊ファンが空気の循環をつくり、約200Lの空間を消臭・除菌します。スプレータイプ等の放出方式と違って、外には何も出しません。中身のペレット(ゼオライト粒子)を2ヶ月毎に天日干し。繰り返し使えて経済的仕様●本体サイズ:(約)幅84mm × 高さ124 × 奥行69mm●本体重量:(約)196g(電池、光触媒ペレット除く)●光触媒ペレット:約22g × 2袋●天然ゼオライトに光触媒・抗菌金属をコーティング●使用推奨場所:靴箱、ロッカー、冷蔵庫、クロゼットなど●使用乾電池:単3形乾電池/2本●同梱物:お試し用単3形乾電池/2本、光触媒ペレット/2個●生産国:日本●入数:1ケース(12個入)アズワン品番65-9012-27
Air Force DEMI エアフォース デミ 本体+専用水12袋セット
DAP¥44,980税込¥49,4781セット6日以内出荷業務用の威力で空気をきれいにする超微粒子除菌ドライミスト噴霧器です。超微粒子が空気中のウィルスをキャッチし、除菌&消臭します。ミニマムフォルムですが、適応面積は20畳と高性能です。お部屋のインテリアとしても活躍できる美しいデザインが特長です。給水容量は6.5Lで、水(6.25L)と専用水(250ml)で希釈して使用します。1日10時間運転するとして、噴霧量が「多:High」で約22時間(2程)、「少:Low」で65時間(1週間程)、「間欠」で16~17日(半月程)もちます。吸水は上蓋を開いて入れるだけなので、簡単な操作でラクラク便利です。タンクなどに給水して持ち運ばなくても、本体に直接給水すればお使いいただけます。お手入れもとても簡単で、月に1回程度、本体とタンクをタオルなどで簡単に拭き掃除するだけで、いつも清潔を保つことができます。用途リビング、寝室、洗面所、クローゼット、キッチン、玄関、トイレ、ペットがいるご家族、公共施設など様々なシーンに。仕様6.5L満水時連続運転時間(時間):【High】21【Low】65、噴射性能(ml/h):【High】300【Low】100、噴射方式:超音波振動噴射式、間欠運転:(1)1分噴射、2分停止(2)1分噴射、6分停止色ホワイトサイズ(cm)高さ75×直径20タンク容量(L)6.5定格消費電力(W)AC100V(50Hz/60Hz)25本体質量(kg)1.3適合面積(m2)40程度適合床面積20
Air Force DEMI エアフォース デミ 専用水250ml×12袋セット
DAP¥5,998税込¥6,5981セット(12袋)6日以内出荷業務用の威力で空気をきれいにする超微粒子除菌ドライミスト噴霧器、『Air Force DEMI エアフォース デミ 本体』の専用水です。超微粒子が空気中のウィルスをキャッチし、除菌&消臭します。1袋あたりの容量は250mlです。吸水は本体の上蓋を開いて入れるだけなので、簡単な操作でラクラク便利です。タンクなどに給水して持ち運ばなくても、本体に直接給水すればお使いいただけます。用途『Air Force DEMI エアフォース デミ 本体』の専用水に。仕様有効二酸化塩素濃度(ppm):820成分高純度亜塩素酸ナトリウム、精製水、pH調整剤入数250ml×12袋
Acerpure pro AP972-50(空気清浄機)
Acer(エイサー)¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷IOT空気清浄機、約70畳対応(CADR 696cmhからの換算)。360度全方向から強力に集塵し2層構造のファンが効果的にきれいな空気を室内に循環します。清浄機能は4-in-1 HEPAフィルターを採用し空気中のバクテリアを除去し超微細なほこりやアレルゲン、そしてPM1.0をキャッチします。本体内のフィルター上部に設置された高輝度のUVC LEDがフィルター全体を照射する事でウイルスやバクテリア等の繁殖を防ぎ、本体内部を常に清潔に保ちます。色ブラックセンサーCO2センサー、ガス(異臭)センサー、粒子センサー適合床面積CADR:約70畳、JEMA:約57.4畳
オゾン式空気清浄機 careAir
ハカルプラス¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷オゾンとマイナスイオンで空間を消臭・除菌・除塵します。コンパクト&やさしいデザインで置きやすい!。1台で約4畳~25畳程度に効果を発揮。独自技術でフィルターレス&ファンレスを実現!お手入れ楽々で動作も静かです。空気から有効成分を発生させるので、消耗品がなく経済的です。電気代もつけっぱなしで月額およそ80円。仕様●サイズ:12.5×12.5×12.5cm●重量:約1300g●本体材質:チタン・ステンレス●カバー材質:木(ウォルナット)●発生オゾン濃度:0.03ppm●発生マイナスイオン量:1000万個/cc以上アズワン品番65-3959-31
空気清浄機
cado¥45,300税込¥49,8301台4日以内出荷オゾン空間除菌機能をプラスした空気清浄機付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、ACアダプター、AC電源コード、AP-C130用フィルター仕様●空気の供給方向:下部全周●空気の吸い込み方向:上部質量(kg)約4.5(フィルター含む)電源(V)DC24(ACアダプター100-240(50/60Hz))コード長さ(m)AC電源コード 約0.7、DC電源コード 約1.8センサーニオイセンサー/照度センサー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約240×約315適合床面積17畳(~28m2)運転音(dB)(A)最小26(弱)/最大60(急速)定格消費電流(A)最小0.2(弱)/最大1.6(急速)
空気清浄機
cado¥127,000税込¥139,7001台4日以内出荷すべてが美しい。洗練を極めたフラッグシップモデル。仕様●空気の供給方向:正面・背面(上部)●空気の吸い込み方向:側面(下部左右)質量(kg)18(フィルター含む)色クールグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最小:12(弱)/最大:180(急速運転:60Hz)センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423× 297× 714(突起部含む)適合床面積65畳(~107m2)運転音(dB)(A)最小:34(弱)/最大:59(急速)最大風量(m3/h)900
空気清浄機
cado¥52,545税込¥57,8001台4日以内出荷高い浄化スピードと、あらゆる空間にフィットするデザインの融合仕様●空気の供給方向:上面●空気の吸い込み方向:下部側面全周質量(kg)6.4(フィルター含む)※色ホワイト電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)適合床面積26畳(~42m2)運転音(dB)(A)最小:30(弱)/最大:60(急速)最大風量(m3/h)360
光触媒除菌脱臭機 車載タイプ
カルテック¥23,980税込¥26,3781個当日出荷車載タイプの除菌脱臭機です。最新の光触媒で車内を強力に除菌脱臭します。サンバイザーへスッキリ取付けできます。フィルター交換不要でランニングコストがかかりません仕様●除菌脱臭方式:光触媒フィルター●電源:シガーライター DC12V/24V対応●消費電力:約4W●適応空間:約4m3●外形寸法:幅130mm×奥行140mm×高さ30mm●質量:約200gアズワン品番65-3364-51
光触媒除菌脱臭機 床置大空間タイプ 60畳用
カルテック¥369,800税込¥406,7801個6日以内出荷最新の光触媒で強力に除菌脱臭します。60畳の大空間に対応した床置きモデルです。30分で60畳の大空間を浄化するターボモードを搭載しています。フィルター交換不要でランニングコストがかかりません。センサー感度切替機能を搭載しています。空間のニオイの強さは3色のセンサー色で表示されます。高級感のある天然竹の天板カバーを使用しています仕様除菌脱臭方式:光触媒フィルター 花粉フィルター:標準搭載 電源:AC100V、50-60Hz共用 消費電力:最大135W(ターボモード) 適用空間:約60畳 風量モード:ターボ・強・弱・静音 運転音:最大62dB 外形寸法:W736×H544×D203 質量:約16kg 電源コード:約1.8mアズワン品番65-3364-43
空気清浄機
uniq(ユニーク)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷使い捨て空気洗浄フィルター用途扇風機が空気清浄機に変身付属品フィルター本体、留め具幅(mm)52直径(Φmm)250質量(g)195±15粒子捕集効率(%)99.97(0.3μm以上の物質)使用の目安4~6ヶ月運転音(dB)30-49程度適合床面積最適な床の広さ:~6畳(~10.2m2)最大:~16畳(~26.5m2)回転速度扇風機の風量(強)
Dyson Purifier Big+Quiet 空気清浄機 ホワイト / シルバー
ダイソン¥129,800税込¥142,7801台13日以内出荷ダイソンで最もパワフルな空気清浄機。微細なPM0.1までも99.95%除去。遠くにある空気の汚れまでも引き寄せる循環力で、広い空間でも部屋全体の空気を浄化します。キャスター搭載で部屋の中を簡単に 移動することができます。ハードフロアに適しており、目立たない設計です。角度を0°、25°、50°に調節したり、そよ風のような動きに設定できます。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。また、スマートスピーカーと接続すればハンズフリーでも操作できます。セット内容本体、リモコン、活性炭フィルター、HEPAフィルター色ホワイト/シルバーコード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×415×830運転音(dB)【ファンモード】(最小 / 最大運転音)21.7 / 42.7適合床面積空気清浄能力:27畳(~45m2)(30分) /79畳(~130m2)(60分) ※8畳を浄化する目安 11分RoHS指令(10物質対応)対応フィルター交換目安HEPAフィルター: 5年間、活性炭フィルター: 2年間 ※1日12時間使用の場合PM2.5対応○
ブルーデオ M型 28畳
マスクフジコー¥120,000税込¥132,0001台7日以内出荷光触媒フィルター搭載で菌やウイルス、臭いの元となる成分を分解して除去します。フィルターに菌やウイルスが溜まることはありません。オゾン、イオン、次亜塩素酸などの放出はゼロ。菌やウイルスは内部のフィルターで「元から分解して除去」するので、空気中には「キレイな空気」だけを排出します。コンセントを差して、電源ボタンを押すだけ。ひとつのボタンで、電源ON/OFF、風量切り替えができる簡単操作。質量(kg)7.6色ホワイト電源(V)家庭用交流100(50~60Hz共用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×700消費電力(W)(50/60Hz)弱:13、標準(中):15、強:25風量弱・標準(中)・強運転音(dB)弱:21・標準(中):26、強:41適合床面積約28畳入数1台花粉モード○脱臭機能○
パーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載)
カルテック¥15,980税込¥17,5781台当日出荷カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。 ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。 使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。 約4時間の充電で、約8時間使用可能です。トラスコ品番368-8904幅(mm)32色ネイビー高さ(mm)115タイプ首掛け奥行(mm)32電源(V)3.7(リチウムイオン電池)フィルタータイプ:光触媒消費電力(W)(50/60Hz)約1.5本体寸法(mm)奥行32本体寸法(mm)高さ115本体寸法(mm)幅32
空気清浄器 NeoESTO 28畳用
ヒロ・コーポレーション¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷ハイブリット光触媒とHEPAフィルター搭載です。 ウイルス、ニオイ、花粉、バクテリアを徹底除菌します。 28畳用なので、家庭はもちろん、学校、会社、工場などでも活躍間違いなしです。用途広い空間や、広い場所、家庭、オフィスなどの空気清浄に。色ホワイト電源(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)約70センサーにおい/ホコリ運転方式光触媒+HEPAフィルター+マイナスイオン電源コード(m)約1.7適合床面積45平米(28畳)使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)運転音(dB)(A)66(最大)運転モードオート/手動/睡眠/光触媒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)495×676×274PM2.5対応○花粉モード○脱臭機能○
j.air
大丸興業¥175,900税込¥193,4901個11日以内出荷除菌・除塵・脱臭性能を高次元で発揮する空間清浄器 カミナリを発生させ、オゾン・マイナスイオンを生成し、電子風で空間に拡散 静音かつコンパクト 室内に浮遊する塵やアレルギー物質とされる花粉、PM2.5やその他の有害微粒子を0.001ミクロン単位で強力に除塵 悪臭の素をオゾンで根こそぎ分解 低濃度オゾンで除菌用途除塵/脱臭/除菌幅(mm)125質量(kg)1.3色木目/赤高さ(mm)125材質(本体)イオン電極:チタン 他ステンレス奥行(mm)125周波数(Hz)50/60消費電力(W)8方式除塵方式:イオン電源(AC)100~240材質(カバー)木製オゾン濃度0.03ppm放電方式コロナ放電マイナスイオン数(個/cc)1000万適用畳数4~25畳PM2.5対応○花粉モード○脱臭機能○
カルテック テーブルエアー ホワイト
カルテック¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷コミュニケーションに『壁』は要りません! アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション 基本パーツは2種類 シンプル設計 取り外しやすく お手入れ簡単 キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり)色ホワイト使用温度範囲(℃)0~40電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12消費電力(W)8.0入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12風量(m3/min)約 0.1~0.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり)消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター待機電力(W)0.3
カルテック テーブルエアー ブラウン
カルテック¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷コミュニケーションに『壁』は要りません! アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション 基本パーツは2種類 シンプル設計 取り外しやすく お手入れ簡単 キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり)色ブラウン使用温度範囲(℃)0~40電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12消費電力(W)8.0入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12風量(m3/min)約 0.1~0.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり)消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター待機電力(W)0.3
カルテック テーブルエアー ブラック
カルテック¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷コミュニケーションに『壁』は要りません! アクリル板に代わるエアロゾル対策 キレイな空気のパーテーション 基本パーツは2種類 シンプル設計 取り外しやすく お手入れ簡単 キレイな空気のパーテーション 光触媒除菌脱臭機能付き付属品活性炭光触媒フィルター:1個(装着済)、ACアダプター(1.8m):1個、取扱説明書:1個、取付ガイド:1部、注意書:1枚、<モール部>モール:2本、U字パイプ:1本、接続パイプ:1本 吹出口ジョイント:1個、ジョイント:2個、エンドキャップ:1個、固定金具質量(kg)[本体] 約 0.4、[モール] 約 0.3 (1本あたり)色ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源(V)【ACアダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12消費電力(W)8.0入力電圧(V)【ACアダプター】本体:DC12風量(m3/min)約 0.1~0.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195.5×115×45(突起部除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)モール:600×40×30(1本あたり)消臭方式(脱臭) 活性炭光触媒フィルター待機電力(W)0.3
エアーリアコンパクトデュアル
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷強力な除菌力 お手入れ簡単 オゾンの力で脱臭 空気中の酸素からオゾンを生成用途空気循環式紫外線洗浄機 紫外線ランプを本体に取り付けて使用します質量(kg)11色(本体/天板)ホワイト/グレイ消費電力(W)41電源コード(m)1.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×700×220機能カバー開閉時運転自動停止風量調整3段階(パワー/標準/静音)適用畳数16畳
AIRMEGA150
COWAY(コーウェイ)¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷清浄時間:8畳を14分で浄化、適用床面積:約20畳(33m2) ※JEM1467に基づいて算出 デザインもお手入れもシンプル:どんな空間にも調和するミニマルデザイン、手を汚さずお手入れできるカートリッジ方式のフィルターシステム。 無駄のないスマート運転:おまかせ/静音/花粉モード、空気のきれい度を4色のLEDで表示。 2020年国際デザイン賞 トリプルクラウン達成モデル:GOOD DESIGN AWARD(日)、IF DESIGN AWARD(独)、IDEA(INTERNATIONAL DESIGN EXCELLENCE AWARDS、米) 世界40カ国以上で展開、年間120万台を販売する空気清浄機専門メーカー(2019、2020年) 空気も、デザインも、美しく。コンパクトなのに本格的な清浄能力と機能性を兼ね備えた、シンプルな1台です。 使用状況に合わせた最適なタイミングに、プレフィルターのお掃除やMAX2 Greenフィルターの交換をランプでお知らせ。定格消費電力(W)29本体質量(kg)5.5フィルタープレフィルター(お手入れ)、MAX2 Greenフィルター(活性炭脱臭/抗菌GreenHEPA一体型)(交換)機能LEDランプオン・オフ、引き出しタイププレフィルター最大風量(m3/min)4.6運転音(dB)48(最大風量時)適合床面積~33m2(約20畳)運転モードスマート運転:おまかせ/おやすみ(手動)/花粉清浄時間(分)14(8畳(13m2))インジケータお知らせランプ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×469×165
持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) スタンダードセット
ataraina(クリエイティブトレーディング)¥9,900~税込¥10,890~1セット翌々日出荷本体セット+ストラップ・交換フィルター・アロマタブレットbioオレンジ10粒がついかお得なセットです。付属品フィルター、USBケーブル、説明書/保証書、アロマタブレットbioラベンダー2粒(サンプル)+ストラップ、交換フィルター、アロマタブレットbioオレンジ10粒PM2.5対応○花粉モード○
持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) 本体セット
ataraina(クリエイティブトレーディング)¥8,798税込¥9,6781台翌々日出荷世界最軽量(約85g)のハンディ空気清浄器で、いつでもどこでもおいしい空気。ハンディサイズでも効果は抜群。首からかけたりUSBにつないでPCの横に。 小型・最軽量設計・バッテリー駆動なので持ち運びに便利。いつでもどこでもボタンを押すだけで、きれいな空気が広がります。このサイズでも集塵力は抜群。花粉やウイルスまでも除菌でき、免疫力を高め、アレルギー物質にも力強い効果を発揮します。 自社独自開発の高機能フィルターとマイナスイオンパワーでウイルスをブロック。 自社(株式会社クリエイティブテクノロジー)独自開発の3層構造静電集塵高機能フィルターの力で空気中のウイルスなどを取り除きます。花粉やPM2.5はもちろん、さらに微小粒子のPM0.5まで集塵可能(特許取得済)。 こころもからだも快適に。アロマ効果でストレスを解放し免疫力アップ。 香り豊かな天然精油のアロマタブレットをセットして、クリーンな空気とともにやさしい香りが楽しめます。アロマは天然100%の精油を使用していますので、リラックスしたい時、集中したい時、シーン別に安心の香りをお選びいただけます。付属品フィルター、USBケーブル、説明書/保証書、アロマタブレットbioラベンダー2粒(サンプル)質量(g)約85出力(W)5電源リチウムイオンバッテリー寸法(Φ×高さH)(mm)70×28充電時間(時間)約2フィルター交換目安約3ヶ月稼働時間(時間)約2PM2.5対応○花粉モード○
飛沫キャッチャー専用HEPAフィルター
キングジム¥1,998税込¥2,1981枚3日以内出荷セット内容HCF10本体、交換ガイド、フィルター使用開始シール色ホワイト質量(g)約25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×63×64
UVパワフルストリーマ空気清浄機
ダイキン工業¥279,800税込¥307,7801台8日以内出荷色前面パネル:シルバー、本体:ダークグレー電流(A)弱:0.5/中:1.0/強:2.7電源(V)単相100(50/60Hz共通)・キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)弱:25/中:55/強:165本体質量(kg)21.5センサーホコリセンサー・においセンサー風量(m3/min)弱:5.0/中:9.0/強:15.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×325×610運転音(dB)弱:30/中:41/強:52適合床面積~67畳(110m2)※目安電気代の目安弱:0.68円/中:1.49円/強:4.46円脱臭機能脱臭機能・PM2.5対応
スチームリフレッシャー ご家庭で簡単に洋服のリフレッシュ
EDISON¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷ご家庭で簡単に洋服のリフレッシュができる衣類ケア家電。 吊り下げるタイプで設置・移動が簡単にできます。 衣類をセットするだけで、シワ伸ばし・除菌・脱臭ができます。 コート類まで対応できる大容量なのに、使用後は折り畳んでコンパクトに収納可能。材質ABS/PC/PP寸法(mm)670×200×280(設置後高さ1520)色グレー適合年齢(歳)全年齢















![[加湿]空気清浄機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272276-260707-02.jpg)