185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続台数から絞り込む
  • PC切替器 ケーブルタイプ キーボード マウス 手元スイッチ付 エレコム

    PC切替器 ケーブルタイプ キーボード マウス 手元スイッチ付

    エレコム(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    手元のスイッチを押すだけで簡単切替!1セットのキーボードとマウスを2台のパソコンで共有できるマウス・キーボード用パソコン切替器。 2台のパソコンで、1セットのキーボード・マウスなどのUSB機器を共有できるキーボード・マウス用パソコン切替器です。 パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ホットキー搭載の多機能キーボードでも使用可能です。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので、スッキリと設置できます。 金属部に本体と手元スイッチを固定できるマグネットシートが付属しています。 手元に設置できる手元スイッチで簡単に切替が可能です。 本体と手元スイッチの両方に、切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要ですので、接続してすぐにご使用いただけます。
    仕様【付属ケーブル(パソコン用)】無し、【切替音】なし付属品マグネットシート(手元スイッチ用)、マグネットシート(本体用)、マニュアル質量(g)88切替方式手元スイッチ定格電圧(V)5ケーブル長(m)切替器本体~パソコン:1.2、切替器本体~手元スイッチ:1.8対応機種Windows 10/8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 ※USB2.0動作の場合対応【周辺機器】USB機器:USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)切替器本体:42×68×13 ※ケーブル含まず、手元スイッチ:36×60×12 ※ケーブル含まず最大消費電力(W)0.5インターフェース【パソコン側】USB-Aオス×2、【周辺機器側】USB-Aメス×2保証期間6カ月間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)ポート合計400以内
  • HDMI対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) サンワサプライ

    HDMI対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1)

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    接続台数2ディスプレイHDMIキーボード/マウスUSB質量(g)300コネクタ形状パソコン側:HDMITypeA(オス)×2、USBA(オス)×4、コンソール側:HDMITypeA(オス)×1、USBA(メス)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×72×24.35最大解像度1920×1080アズワン品番64-0895-62
  • PC切替器 ケーブル一体型 USB パソコン2台切替 手元スイッチ コンパクト エレコム

    PC切替器 ケーブル一体型 USB パソコン2台切替 手元スイッチ コンパクト

    エレコム(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
    対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP(~SP2)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシン、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機仕様【切替音】なし付属品マニュアル質量(g)305※ケーブルを含む定格電圧(V)5ケーブル長(m)【本体-Dsubコネクター部】0.9※コネクター含む、【本体-手元スイッチ】1.8※スイッチ含む外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.4×62.4×24.5最大解像度2048×1536保証期間1年間最大消費電力(mW)130電源供給方式バスパワー
  • SW-KM2UU キーボード・マウス切替器 サンワサプライ

    SW-KM2UU キーボード・マウス切替器

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    1組のUSBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切り替え方法はパソコンのホットキー(CtrlまたはScrLock)を2回押すだけの簡単操作。瞬時にもう片方のパソコンへ切替ができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
    用途1組のUSBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて操作できるパソコン切替器。接続台数2キーボード/マウスUSB付属品取扱説明書(保証書付き)対象パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。質量(g)120切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)・・・[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[Scroll Lock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択)対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)Windows Server 2003/2003(R2)、Windows Server 2008/2008(R2)、Windows Server 2012/2012(R2)、Windows Server 2016、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.6~10.1消費電力動作電圧USBポートから電源供給 DC+5V、消費電流/58mA(本体最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.99×72×24.35インターフェース(パソコン用)USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)、(コンソール用)キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1保存温度範囲(℃)温度/20~60 湿度/80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0900-80ケーブル長(cm)90動作温度範囲(℃)温度/0~40 湿度/80%以下(結露なきこと)
  • パソコン自動切替器 サンワサプライ

    パソコン自動切替器

    サンワサプライ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    1組のHDMIディスプレイ(4K)・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。4K(3840×2160)/30Hz、4K(4096×2160)/30Hz解像度までに対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。※1、※2、※3、※4 ※切替後、デバイスを認識するまで数秒かかります。本体のボタン一つで誰でも簡単に切替が可能です。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。 ※パソコンからの供給電流が足りない場合は付属のUSB給電ケーブルを使用し別途USB-ACアダプタ(5V 1A以上)から給電をしてください。HDMIのみの接続も可能です。(キーボード・マウスは未接続。別途USB-ACアダプタからの給電が必要。)
    仕様ディスプレイエミュレーション機能:なし、19インチマウントラック取り付け:なし、HDCP:HDCP2.3準拠(パススルー)セット内容切替器(本体)×1、パソコン接続用HDMIケーブル(1.5m)×2、パソコン接続用USBケーブル(1.0m)×2、専用給電ケーブル(1.0m)×1、取扱説明書(保証書付き)形状据え置き型切替方式本体ボタン切替電源USBポートから電源供給:DC+5V※給電が足りない場合は付属の専用給電ケーブルをご使用ください。対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種)、USBキーボード、USBマウス、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ消費電流(mA)150(最大)インターフェース(PC側)ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×2、USB2.0 Aコネクタメス×2、(周辺機器側)ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1、キーボード:USB2.0 Aコネクタメス×1、マウス:USB2.0 Aコネクタメス×1保管温湿度範囲温度:0℃~45℃、湿度:80%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲温度:5℃~45℃、湿度:85%以下(結露なきこと)最大接続台数PC:2台対応解像度4096×2160(30Hz、4:4:4)3840×2160(30Hz、4:4:4)3840×2160(30Hz、4:2:2)1920×1080p(24/25/30/50/60Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz)映像出力HDMI
  • KVMケーブル ATEN

    KVMケーブル

    ATEN
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ターゲットPCとKVMスイッチの接続用
  • 2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(FHD対応) ATEN

    2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(FHD対応)

    ATEN
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    1箇所のKVMコンソールから、USBおよびHDMIインターフェースを備えた2台のコンピューターを操作可能。解像度 - 最大1920×1080@60Hz/1920×1200@60Hz。ポート切替方法 - ワイヤードリモコン。HDMI準拠、HDCP1.4準拠。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux。USBホットプラグ対応。バスパワー
    付属品クイックスタートガイド×1質量(kg)0.26(0.57lb)ケーブル長(m)【コンピューター】 1.2×2【リモートポートセレクター】1.8消費電力DC5V:1.518W:11BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】82.4×66.5×25.2材質(ケース)プラスチック解像度1920×1080@60Hz / 1920×1200@60HzLED【ポート選択】 2 (Green)コネクタ【コンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【KVMポート】HDMI オス×2、USB Type-A オス×2使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2ポートワイヤードリモコングリーンマーク認定
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    HDMIインターフェースに対応したケーブルタイプの2ポートUSB KVMPスイッチです。 HDMI対応コンピューターの切替はもちろん、HDMI対応のゲーム機の接続も可能。 コンピューターとコンソールを共有しながら、ゲーミングキーボードやワイヤレスマウスを使ってゲームを楽しむことができます。
    用途デスク周りのPC集約・切替にポート数2付属品クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1、ホットキーステッカー×2質量(kg)0.48消費電力(W)(DC5V)1.76電源バスパワーケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×67×26最大解像度1080p、1920×1200ディスプレイHDMI周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプA オス×4、HDMIタイプA オス×2、ステレオミニプラグ×4、USBタイプAメス×2、HDMIタイプA メス×1、ステレオミニジャック×2アズワン品番64-8301-28RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
  • PC切替器 HDMI対応 手元スイッチ付 エレコム

    PC切替器 HDMI対応 手元スイッチ付

    エレコム(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!2台のパソコンで、1セットのHDMI対応ディスプレイとUSBマウス・USBキーボード、スピーカを共有できるHDMIパソコン切替器。 HDMI端子搭載パソコン2台で、1セットのHDMI対応ディスプレイとマウス/キーボードなどのUSB機器、スピーカを共有できるパソコン切替器です。 1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD)ワイド解像度に対応しています。 2台のUSB機器を共有可能で、USBハブを接続することにより3台以上のUSB機器を共有することも可能です。 ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。 HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。 パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。 エミュレーション機能がオフの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを接続可能です。 裏起動に対応し、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。 Φ3.5mmステレオミニプラグを装備し、スピーカも共有可能です。スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。 Windowsパソコンだけでなく、MacintoshやPlayStation(R)3にも対応しています。 手元スイッチで簡単に切替が可能で、ホットキーでも切替が可能です。 一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。 切替先がすぐにわかる表示ランプを装備しています。 切替時のビープ音が鳴らない静音タイプです。 [Caps Lock] [Num Lock] [Scroll Lock]の各キーのオン/オフは、パソコンを切り替えても保持可能 専用ドライバなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用可能です。
    最大接続台数【パソコン】2台仕様【切替音】なし付属品マニュアル質量(g)約410※ケーブルを含む切替方式手元スイッチ、ホットキー/[Ctrl]×2+[Enter]キーまたは[ScrollLock]×2回+[Enter]キー、マウススクロールボタン×2( ※3 ※4) ※3:ホットキーでの設定が必要です。 ※4:マウスエミュレーション機能をONにする必要があります。定格電圧(V)5ケーブル長(m)【本体-HDMIコネクター部】0.9※コネクター含む、【本体-手元スイッチ】1.8※スイッチ含む対応OSディスプレイ端子(HDMIタイプA)を標準で装置したWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows8、Windows7、WindowsVista(~SP1)(32bit、64bit)、WindowsXP(~SP3)(32bit、64bit)が動作するPC/AT互換機、macOS Catalina(10.15)が動作するIntelMac機、PowerPC機 ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)への変換アダプタが必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:78.4×62.4×23.5対応機種PlayStation/PlayStationR3(システムソフトウェア・バージョン3.66)、USB機器/USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器、【マウス】USBマウス、HDMIタイプA搭載のディスプレイ ※3D機能には対応しておりません、3.5Φステレオミニプラグ搭載スピーカー、DOS/VUSBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)・MacUSBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ※2 ※2:Macをご使用のお客様は・[ScrollLock]キーのあるキーボードを別途ご用意ください。最大消費電力(W)2.65インターフェース【パソコン側】HDMIタイプA(オス)×2・USBタイプA(オス)×4・3.5Φステレオミニ(オス)×2、【周辺機器側】HDMIタイプA(メス)×1・USBタイプA(メス)×2・3.5Φステレオミニ(メス)×1最大解像度ワイド解像度/1920×1200(WUXGA)・4:3解像度/1600×1200(UXGA)保証期間1年間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)300(合計1500mW)
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    1.8mワイヤードリモコン付属の2ポートUSBケーブルKVMスイッチです。 リモコン一体型のデザインにより、本体は操作の妨げにならない場所に設置し ワイヤードリモコンは手元に置くことが可能ですので、切替操作がしやすいのが特長です。
    用途デスク周りのPC集約・切替にポート数2付属品ユーザーガイド×1質量(kg)0.3電源バスパワーケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×71×25最大解像度2048×1536ディスプレイD-Sub15ピン周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプA オス×4、D-Sub 15ピン オス×2、USBタイプA メス4、D-Sub 15ピン メス×1アズワン品番64-8304-07RoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB
  • パソコン切替器(エミュレーション非搭載・手元スイッチ付き) サンワサプライ

    パソコン切替器(エミュレーション非搭載・手元スイッチ付き)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて操作できます。 キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。 手元スイッチを押すだけで切り替えできる簡単切り替え方式です。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 高解像度2048×1536ドットまで表示可能です。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
    付属品パソコン切替器本体×1、手元スイッチ×1、取扱説明書(保証書付き)×1質量(g)309切替方式手元スイッチケーブル長(m)パソコン1/0.9、パソコン2/0.9、手元スイッチケーブル/1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×72×24.5ディスプレイMini DisplayPortRoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
  • パソコン自動切替器 サンワダイレクト

    パソコン自動切替器

    サンワダイレクト
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    1組の4K/HDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。 最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)の高解像度に対応。 1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。 キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。 ※切替え後、デバイスを認識するまで数秒かかります。 ボタン一つで簡単に切替ができる手元スイッチを装備。 誰でも簡単に切替が可能です。 オーディオ、マイクも切り替えできるためオンライン会議などでもスムーズにオーディオ機器の利用ができます。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。 ※パソコンからの供給電流が足りない場合は給電専用miroUSBポートより給電することも可能
    接続台数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83.2×92.2×29.6質量(g)約355(ケーブル含む)ケーブル長(m)各USBケーブル/約1.13、各HDMIコネクケーブル/約1.18、各3.5mmステレオミニプラグ(スピーカー/マイク)ケーブル/約1.15、手元スイッチケーブル/約1.8対象パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタメス、HDMI出力を持つ機種※1)対応USBキーボード※1/2/3/4、マウス:USBマウス※3、ディスプレイ:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ、スピーカー・マイク:3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力はできません。別途設定変更が必要です。対応解像度最大4096×2160(60Hz)、4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080(60/50/30/24Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応インターフェース〈パソコン用〉ディスプレイ/HDMI(タイプA)オス×2USB Aコネクタオス×23.5mmステレオミニジャック(スピーカー)×23.5mmステレオミニジャック(マイク)×2〈コンソール用〉ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×13.5mmステレオミニジャック(スピーカー)×13.5mmステレオミニジャック(マイク)×1切替方式手元スイッチ切替電源microUSB(5V/500mA)※周辺機器により電源供給が不足する場合には本体のmicroUSBポートより給電が必要動作電圧USBポートから電源供給:DC+5V消費電流(mA)最大280消費電力(W)最大1.4動作温湿度範囲0~50℃/80%以下(結露無き事)保存温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無き事)保証期間ご購入日より6か月仕様HDCP:HDCP1.4/2.2準拠(パススルー)
  • パソコン自動切替器 サンワサプライ

    パソコン自動切替器

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので設置の際に場所をとりません。 ホットキーは[Ctrl]×2回または[Scr Lock]×2回から選ぶことができ、ご使用ソフトでホットキーが重なっても回避することができます。 接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
    接続台数2ディスプレイミニD-sub15ピンキーボード/マウスUSB適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種 【キーボード】USB 【マウス】USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン質量(g)252切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)/[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[ScrLock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択)ケーブル長(m)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.99×72×24.35(本体サイズ)電源電圧(V)動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V消費電流(mA)280(最大)インターフェース【パソコン用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2、USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1保管温湿度範囲温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0887-84対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
  • パソコン自動切替器 サンワダイレクト

    パソコン自動切替器

    サンワダイレクト
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    1組のUSBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切り替え方法はパソコンのホットキー(CtrlまたはScr Lock)を2回押すだけの簡単操作。瞬時にもう片方のパソコンへ切替ができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
    付属品取扱説明書(保証書付き)切替方式ホットキー切替(パソコンAとBを切り替え)[Ctrl]キーを2回連続して押す。ただし同じCtrlキーまたは、[ScrLock]キーを2回連続して押す (どちらかを選択)ケーブル長(m)0.9消費電力動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V消費電流/58mA(最大)対応機種Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
  • 4K60Hz対応 HDMIパソコン切替器(4台用) ラトックシステム

    4K60Hz対応 HDMIパソコン切替器(4台用)

    ラトックシステム
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    用途4Kディスプレイ、USBキーボード/マウスを同時に切替可能なHDMIパソコン切替器(4台用)仕様●HDCP:HDCP2.2対応 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。●オートスキャン:非対応●切替音:なし(静音タイプ)●対応USB機器:USBメモリ、USBスピーカーマイク、USBカードリーダなどのバスパワーで動作する機器●対応ディスプレイ:HDMIコネクタを装備したディスプレイ●対応パソコン:HDMIディスプレイ、USBキーボード・マウスの接続が可能な以下のパソコン ※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。●接続コネクタ:[PC1~PC4]USB(Type-B)×1、HDMI×4、[ディスプレイ]HDMI×1、[手元スイッチ]3.5mmミニジャック×1、[USB3.0]USB Type-A×4 ※電源供給4ポート合計最大500mA ※電源供給量は接続するPCやUSB-ACアダプターに依存します。●選択ポートLED(青):[点灯]ポート選択時(USBからの電源供給がない場合は消灯)、[消灯]ポート非選択時セット内容製品本体、HDMIケーブル ×4(約150cm)、USB B to Aケーブル×4(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書材質メタル質量(g)約380切替方式本体切替ボタン、手元スイッチ ※ホットキーの切り替えには対応していません。電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルとUSB-ACアダプターをご使用ください。対応OSWindows 11、10、macOS Sonoma(14)、Chromebook ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55× 212× 23(ゴム足含まず)対応USBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットも使用可能。電源電圧(V)DC+5動作環境[温度]0~45℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)接続台数4消費電流最大290mA(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず)対応解像度[最大解像度]4096×2160@60Hz、[主な対応解像度]3840×2160@60Hz、2560×1440@144/120/60Hz、1920×1080@240/144/120/60Hz
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    2ポートのUSB2.0ハブを搭載し、DVI&USBインターフェースに対応したPCの切替を可能にするKVMPスイッチです。 コンピューターの電源がOFFになると次のコンピューターに自動切替する電源状態検知機能付きです。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です
    用途デスク周りのPC集約・切替に最大解像度1920×1200(60Hz)ディスプレイDVI-I周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB
  • パソコン自動切替器 サンワサプライ

    パソコン自動切替器

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。4台のパソコンは[Ctrl」]キー×2回押し、または[ScrLock]×2回+[1~4]で簡単に切替できます。本体前面にあるボタン切替も可能でLEDにより切替状況を目視確認できます。接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することができます。[Ctrl]キーを多様するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。接続された4台のパソコンを同時に起動することが可能です。キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。高解像度2048×1536ドットまで表示可能。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
    仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種■対応機種(キーボード):USBキーボード※1、2、3、4■対応機種(マウス):USBマウス※3■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pin(メス)×4※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■最大PC接続台数:4台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):340mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■付属パソコン用ケーブル:【パソコン用】 キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■付属コンソール用ケーブル:【パソコン用】 キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:パソコン接続用ケーブル/1.8m×2、1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル/0.25m×1■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m×2、1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル(0.25m×1)、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:VGA注意※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル サンワサプライ

    ケーブル

    サンワサプライ
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    サンワサプライ製パソコン自動切替器とパソコン本体を接続する専用ケーブルです。ディスプレイ、USBキーボード、USBマウスケーブルが一体となっており接続・配線が容易に行えます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4ポート USB HDMI KVMP(TM)スイッチ(4K60p対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載 ATEN

    4ポート USB HDMI KVMP(TM)スイッチ(4K60p対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載

    ATEN
    34,980税込38,478
    1台
    欠品中
    1セットのコンソール(USBキーボード・マウスおよびHDMIディスプレイ)から、最大4台の4K60p対応PCを操作できるUSB HDMI KVMPスイッチです。本体に搭載されたUSB 2.0ハブに接続したUSB周辺機器は、各PC間で共有・切り替えて使用できます。シンプルなケーブル構成で複数PCを管理可能で、必要なKVM機能を低コストで導入できるため、運用の負担が軽減されます。オフィス、SOHO、在宅勤務環境などにおける一般的なPC作業用途に適しています。
    仕様●KVM(コンピューター)ポート:USB 2.0 Type-B メス×4(Blue)、HDMI メス×4(Black)●USBハブ:USB 2.0 Type-A メス×2(White、フロント×2)●コンソールポート:USB Type-A メス×2、HDMI メス×1(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×1(Green、フロント×1)●ポート選択:ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、ワイヤードリモコン質量(kg)0.47スイッチポート選択:プッシュボタン×4電源DC電源ジャック×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:1.73W:34BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202.3×81.7×25材質(ケース)メタル、プラスチック解像度最大4096×2160 @ 60Hz、5120×1440 @ 60Hzインターバルスキャン:1~99秒(デフォルト:5秒)LEDオンライン/選択:4(Orange)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:4キーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
  • 2ポートKVMスイッチ/USB-A + HDMI & USB-Cスイッチャー/4K60Hz HDMI2.0シングルモニタ対応/デスクトップ&ノートPC切替器/USBバスパワー/Thunderbolt 3互換 StarTech.com

    2ポートKVMスイッチ/USB-A + HDMI & USB-Cスイッチャー/4K60Hz HDMI2.0シングルモニタ対応/デスクトップ&ノートPC切替器/USBバスパワー/Thunderbolt 3互換

    StarTech.com
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    ハイブリッドKVMスイッチ: USB-C(DPオルタネートモード)対応のコンピュータ/タブレットと、HDMI + USB-A対応のデスクトップ/ノートPCの間でワンセットのキーボード、マウス、HDMIモニタを共有。USB-C/TB3デバイスでは1本で映像とデータ両用のUSB-Cケーブルを使用。仕様:ホストPC1: 1x USB-C | ホスト PC 2: 1x HDMI + 1x USB-A | 4K60Hz UHD | 3840x2160 | HDMI 2.0ビデオ出力 | 押しボタン切替 | バスパワー | OS依存性なし | Thunderbolt 3対応。コンパクト設計:USBバスパワーで駆動し、電源アダプタ不要の場所を取らないUSB-C KVMスイッチ。小型軽量で携帯しやすく、モバイル用途やホットデスク環境にも便利。簡単導入:ホストコンピュータ接続用ケーブルが製品に付属(USB-C - USB-C、USB-A - Micro USB-B & HDMI)。箱から出してすぐに使える2ポートPC切替器。Dell、HP、Apple iPad Pro/MacBook、Lenovoなど人気ブランドに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    長さ(mm)70幅(mm)138高さ(mm)15質量(g)228保証期間2年インジケータLED:ポート選択またはアクティブホストコネクタコンソールインターフェース: USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、 HDMI、ホストコネクタ:HDMI、Micro USB B [オス]、 USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]オーディオ機能HDMI(7.1chオーディオ)動作温度範囲(℃)5~55保存温度範囲(℃)-20~50湿度範囲(%)20~80RHデータ転送速度最大:480 Mbps電源バスパワーセット内容KVMスイッチ、USB-C ケーブル (1m)、USB-A - Micro-B ケーブル 1m、HDMI ケーブル 1m、クイックスタートガイドMTBF(時間)50000ブラック仕様KVM・ポート:2、PCインターフェース:USB & USB-C、PCビデオタイプ:、USB-C (DP Alt-Mode) + HDMI、マルチモニター:1、ラック取り付け可能:なし、ケーブル同梱:あり、チップセットID:Parade - PS176、VLI - VL170、Terminus - FE1.1S
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
    ローカルコンソールとリモートコンソールの両方で最大4K DCI(4096×2160@30Hz)のDisplayPort解像度に対応。フロントパネルのMini USBポートは、バーチャルメディアUSBポートまたはラップトップUSBコンソール(LUC)ポートとして機能。スペース効率の最適化を目指したコンパクトでスリムなデザイン。FPGAグラフィックプロセッサー搭載 - 画像品質とfps(frames per second)スループットの向上により、鮮明なビデオ表示の応答を実現
    ポート数2(USB Type-B メス×1(White)、DisplayPort メス×1(Black))コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)DisplayPort メス×1(Black)ステレオミニジャック メス×1(Green)ステレオミニジャック メス×1(Pink)【KVM(コンピューター)ポート)】USB Type-B メス×1(White)DisplayPort メス×1(Black)ステレオミニジャック メス×1(Green)ステレオミニジャック メス×1(Pink)RJ-45 メス×2【バーチャルメディア】USB Mini-B メス×1【電源】DC電源ジャック×2【シリアル】RJ-45 メス×2【制御】PS/2 メス×1※海外向け仕様のため、日本ではお使いいただけません。RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50(CN9950)0~40(電源アダプター)
  • DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) サンワサプライ

    DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1)

    サンワサプライ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    接続台数2ディスプレイDisplayPortキーボード/マウスUSB付属品DisplayPortケーブル×2、USBケーブル×2、3.5mmステレオミニケーブル×2、手元スイッチ×1質量(g)700コネクタ形状パソコン側:DisplayPort(メス)×2、USBB(メス)×2、3.5mmステレオミニジャック×2、コンソール側:DisplayPort(メス)×1、USBA(メス)×2、3.5mmステレオミニジャック×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.7×93×26.8最大解像度3840×2160アズワン品番64-0897-54
  • パソコン自動切替器 サンワサプライ

    パソコン自動切替器

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切替方法は[Ctrl]キーを2回押すだけの簡単操作。瞬時に2台のパソコンを切り替えます。本体前面にあるボタン切替も可能でLEDにより切替状況を目視確認できます。接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することができます。[Ctrl]キーを多様するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。高解像度2048×1536ドットまで表示可能。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
    仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種■対応機種(キーボード):USBキーボード※1、2、3、4■対応機種(マウス):USBマウス※3■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pin(メス)×2■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■最大PC接続台数:2台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):320mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■付属パソコン用ケーブル:【パソコン用】キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】 オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■付属コンソール用ケーブル:【コンソール用】キーボード用/USB Aコネクタメス×1マウス用/USB Aコネクタメス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinメス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:1.2m■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル(0.25m×1)、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:VGA注意※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • パソコン自動切替器 サンワサプライ

    パソコン自動切替器

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    1組のUSBキーボード・USBマウスで3台のパソコンを切り替えて使用できます。キーボードからのホットキー入力でポートを切り替えることができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された3台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。底面にマグネットを搭載しスチール面への固定が可能。
    仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。■対応機種(キーボード):USBキーボード※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。 ※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。 ※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。 ■対応機種(マウス):USBマウス※Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。 ■対応OS Windows:11,Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, uBuntu, OpenSUSE■インターフェース(PC側):USB Aコネクタオス×3(マウス用と共用)■インターフェース(周辺機器側):キーボード/USB Aコネクタメス×1 マウス/USB Aコネクタメス×1■最大PC接続台数:3台■切替方式:ホットキー切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):約120mA■動作温度・湿度:温度/0~40℃湿度/0~80%(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃湿度/0~80%(結露なきこと)■ケーブル長:1.2m■セット内容:本体×1、取扱説明書×1■形状:ケーブル一体型■映像出力コネクタ:映像なし【ご注意】 ●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMI対応パソコン自動切替器 サンワサプライ

    HDMI対応パソコン自動切替器

    サンワサプライ
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    HDMIディスプレイ、USBキーボード・USBマウスに対応しUSB2.0ハブも切り替えできる操作性に優れたBOX型HDMI-KVMスイッチ。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載しています。 ディスプレイのEDIDを読み込みKVMスイッチに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。 USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンターなど各種USBデバイスをパソコンで切り替えて共有することができます。 さらに単独切り替えも可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 スピーカー、マイクの共有も可能です。単独切り替えにも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切り替えができます。 パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 ホットキー、本体切り替えボタン、2通りの切り替え方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(HDMIディスプレイはパソコンへ直結して使用) ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能を搭載しています。
    ポート数2ディスプレイHDMIキーボード/マウスUSB仕様切り替え音:ビープ音ON:OFF設定可能切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、オートスキャン切り替え電源ACアダプタ(DC5.3V2.4A)周囲環境動作:0~50℃、湿度80%以下(結露なきこと)、保管:'-20~60℃、湿度90%以下(結露なきこと)
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    2/4ポートHDMI KVMPスイッチです。KVM、USBデバイス、オーディオ切替はモード選択/ポート選択の2種類のボタンで簡単に操作できます。 ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio等のHDサウンドがお楽しみいただけるのも特長です。
    用途デスク周りのPC集約・切替にポート数4付属品HDMI KVMケーブル(LIN5-28V1-V11G)×4、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.53消費電力(W)(DC5.3V)3.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×77×44最大解像度1080pディスプレイHDMI周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプB メス×4、HDMIタイプA メス×5、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2アズワン品番64-8304-15入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
    スペース効率の最適化を目指したコンパクトでスリムなデザイン。FPGAグラフィックプロセッサー搭載 - 画像品質とfps(frames per second)スループットの向上により、鮮明なビデオ表示の応答を実現。ネットワーク非対応のDVI KVMスイッチにリモートアクセス機能を付加。ローカルコンソールにはUSBキーボード/マウスの接続が可能
    コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)DVI-D メス×1(White)3.5mmオーディオジャック メス×1(Green)3.5mmオーディオジャック メス×1(Pink)【KVM(コンピューター)ポート)】USB Type-B メス×1(White)DVI-D メス×1(White)3.5mmオーディオジャック メス×1(Green)3.5mmオーディオジャック メス×1(Pink)【LANポート】RJ-45 メス×2【バーチャルメディア】USB Mini-B メス×1【電源】DC電源ジャック×2【シリアル】RJ-45 メス×2【制御】PS/2 メス×1※海外向け仕様のため、日本ではお使いいただけません。RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50(CN9600)0~40(電源アダプター)
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    Cat5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。 優れた信号補正の技術を提供し、画質の向上に力を注いだバーチャルメディア対応USBコンピューターモジュールです。
    用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用ディスプレイD-Sub15ピンキーボード/マウスUSB付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1質量(kg)0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22最大解像度1920×1200(ブランキング低減)コネクタUSBタイプA オス×2、D-Sub 15ピン オス×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    1コンソールから4台のPCを切り替えることのできる、4ポートKVMスイッチです。 PS/2USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応しています。
    用途デスク周りのPC集約・切替にポート数4付属品2L-5301P/C相当ケーブル×2、2L-5302P/C相当ケーブル×2、ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.77消費電力(W)(DC5V)0.45電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56最大解像度2048×1536(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス×4、ミニDIN6ピン メス×2、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2・USB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    1コンソールから2台のPCを切り替えることのできる、2ポートKVMスイッチです。 コンソール、PC共に、PS/2・USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応し OSもWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)等のマルチプラットフォームに対応。 また、ビデオダイナシンク機能搭載により、起動時のエラーを回避し最適な解像度で表示します。
    用途デスク周りのPC集約・切替にポート数2付属品2L-5301UPケーブル×2、ユーザーガイド×1質量(kg)0.54消費電力(W)(DC5V)0.72電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56最大解像度2048×1536(60Hz)ディスプレイD-sub15ピン周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×2、ミニDIN6ピンメス×2、USBタイプAメス×2、D-Sub 15ピン メス×1入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2・USB
  • パソコン自動切替器 エミュレーション非搭載 サンワサプライ

    パソコン自動切替器 エミュレーション非搭載

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    DisplayPortディスプレイ(4K)・USBキーボード・USBマウスに対応し本体切替スイッチで簡単に切替できるコンパクトなKVM切替器。1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/60Hz解像度までに対応しており美しく高精細なDisplayPort信号を出力できます。キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。本体のボタン一つで誰でも簡単に切替が可能です。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。※パソコンからの供給電流が足りない場合は付属のUSB給電ケーブルを使用し別途USB-ACアダプタ(5V 1A以上)から給電をしてください。DisplayPort切替器としての利用も可能です。(キーボード・マウスは未接続。別途USB-ACアダプタからの給電が必要。)
    切替方式本体ボタン切替規格DisplayPort 1.2電源USBポートから電源供給対応OSWindows 11・10・8.1・8macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、DisplayPort出力を持つ機種)消費電流(mA)最大150インターフェース【PC側】ディスプレイ/DisplayPortメス×2・USB2.0 Bコネクタメス×2【周辺機器側】ディスプレイ/DisplayPortメス×1・キーボード/USB2.0 Aコネクタメス×1・マウス/USB2.0 Aコネクタメス×1動作環境温度/5℃~45℃・湿度/85%以下(結露なきこと)保管環境温度/0℃~45℃・湿度/80%以下(結露なきこと)最大接続台数PC/2台対応解像度4096×2160(60Hz、4:4:4)・3840×2160(60Hz、4:4:4)・1920×1080p(24/25/30/50/60Hz)・1920×1080i(50/60Hz)・1280×720p(50/60Hz)・720×576p(50Hz)・720×480p(60Hz)HDCP対応HDCP2.3(パススルー)
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    KVMスイッチとターゲットコンピューターのHDMIUSBポートを接続※1。オーディオディエンベデッド対応。自動信号補正機能(ASC)-延長距離の変更時にもDIPスイッチ等の設定不要。キーボード/マウスエミュレーション-KVMスイッチはモジュールの取り外しや付け替えの影響を受けることなく動作。バーチャルメディア対応※2。スマートカード/CACリーダー対応※2。解像度最大1920×1200(ブランキング低減)※3。ASIC内蔵-信頼性と互換性の向上。コンパクトサイズ。ファームウェアアップデート可能。。※1KA7188への電源供給のため、2個のUSBコネクター両方をUSBポートに挿入してください。※2バーチャルメディアおよびCACリーダー機能は、下記KVMスイッチには対応していません。KH1508A、KH1516A、KH1508Ai、KH1516Ai、KL1508A、KL1516A、KL1508Ai、KL1516Ai、KH2508A、KH2516A、KN2116A、KN4116、KN2132、KN4132。※3最大解像度は送信距離によって異なります。詳細は接続するKVMスイッチのWebサイトをご確認ください。
    用途KA7188は、ALTUSENKVMスイッチをHDMI・USBポート搭載のコンピューターに接続するためのコンピューターモジュールです※1。ケース質量(kg)0.11材質(ケース)プラスチックディスプレイHDMIコネクタリンクRJ-45×1・コンピューターUSBType-Aオス×2、HDMIオス×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)91×56×21RoHS指令(10物質対応)対応互換品番IP-KVMスイッチKN1116VA、KN1108VA、KN1132V、KN2124VA、KN2140VA、KN4140VA、KN4116VA、KN2116VA、KN2132VA、KN4132VA、KN4164V、KN8132V、KN8164V・KVMドロワーKL1108V、KL1116Vキーボード/マウスUSB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御。解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)。ポート切替方法-ワイヤードリモコン。HDMI準拠、HDCP2.2準拠。USBホットプラグ対応。USB2.0ハブとして接続した周辺装置をコンピューター間で共有可能。マルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Linux。フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現。プラグアンドプレイ。バスパワー対応-外部電源アダプター不要※1。注意:。※1CS22Hは、MicroUSBポートを介した外部電源が必要になる場合があり、ご使用の電源の種類に応じて別途購入が必要です。
    用途1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御仕様【ポート選択】ワイヤードリモコンセット内容クイックスタートガイド×1ケーブル長(m)KVM1.2(×2)・ワイヤードリモコン1.8ケース質量(kg)0.34消費電力DC5V:1.38W:28BTU材質(ケース)プラスチック最大解像度HDMI:4096×2160@60Hz動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポートHDMIメス×1、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×1(Green)、3.5mmオーディオジャックメス×1(Pink)・KVMポートHDMIオス×2、USBType-Aオス×2、3.5mmオーディオジャックオス×2(Green)、3.5mmオーディオジャックオス×2(Pink)・電源(オプション)MicroUSBType-Bメス×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83.4×84.2×30.4RoHS指令(10物質対応)対応接続台数最大2キーボード/マウスUSB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    CS18208は、1組のコンソール(USBキーボード、USBマウス、HDMIモニター)から最大8台のHDMIコンピューターへ効率的にアクセスし操作できる製品です。 HDMIポートを搭載したコンピューター8台とUSB3.1Gen1デバイス2台を、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能。カスケード接続対応-CS18208は最大3段階の接続で最大512台※1のコンピューターを操作可能。VideoDynaSyncTM(EDID記憶機能)-ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)。データ転送速度SuperSpeed5GbpsのUSB3.1Gen1ハブ(2ポート)を搭載。オーディオ対応-ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力。HDオーディオ対応※2。コンピューターの選択方法-プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232Cコマンド。KVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※3。2段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化。ブロードキャストモード-選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行。すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応。多言語キーボードマッピング-日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応。Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4。ホットプラグ対応。HDMI準拠、HDCP2.2準拠。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。ファームウェアアップグレード対応。マルチメディアやワイヤレスタイプのキーボード/マウスに対応。。注意:。※1CS18208がカスケード接続できるのはCS18208のみです。※2HDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。※3個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。※4PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)
    仕様【ポート選択】OSD・ホットキー・プッシュボタン・RS-232Cコマンド、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】セット内容HDMIケーブル(1.8m)×2、USB3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1スイッチポート選択プッシュボタン×8・リセットピンホール型スイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1ケース質量(kg)3.11消費電力DC5V:8.66W:66BTU材質(ケース)メタルディスプレイHDMI解像度HDMI:4096×2160@60Hz動作環境動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポートHDMIメス×1(Black)、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×2(Green、フロント×1、リア×1)・KVMポートHDMIメス×8、USB3.1Gen1Type-Bメス×8(Blue)、3.5mmオーディオジャックメス×8(Green)・ファームウェアアップグレードRJ-11メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1Type-Aメス×2(Blue、フロント×2)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)432.4×214.3×44RoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト8・最大512(カスケード接続)互換品番ビデオエクステンダーVE883、【ケーブル】AOC/HDMIケーブル2L-7D01H/2L-7DO2H-1/2L-7D03H・KVMケーブル2L-7D02UH、【アクセサリ】2K-0001/2K-0002/2X-EA12キーボード/マウスUSB
  • パソコン自動切替器 サンワサプライ

    パソコン自動切替器

    サンワサプライ
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で8台までのパソコンを切り替えて操作できます。 HDMIディスプレイは最大解像度1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)に対応し、ワイド画面出力にも対応します。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。 ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、 DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBメモリなど各種USBデバイスを切り替えて共有することができます。 KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 19インチサーバーラックに取り付け可能(1Uサイズ)。取り付け用金具付属。 切替方法は前面パネルでのボタン切替、キー入力によるホットキー切替、OSD画面による切替操作が可能です。 一定時間間隔で自動的にポートを切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。パソコン動作状況の確認などに最適です。 使用するユーザーレベルで、操作出来るOSD画面を制限したり、コンソールから全てのパソコンを同時にシャットダウンさせるブロードキャスト機能、2レベルパスワードセキュリティ機能などシステム管理に便利な多機能OSDを搭載。 WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。※カーネルのバージョン・ディストリビューションの仕様により使用できない場合があります。 3段階までのカスケード接続に対応。最大512台のパソコンを1組のコンソールでコントロールすることができます。 ※本製品にはパソコンとの接続ケーブルが2本付属しています。3台以上のパソコンを接続する際は別途パソコン接続用ケーブル(品番:SW-KHU18)をご購入ください。 注意 ※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。 ※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。 ※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。
    仕様切替音:ビープ音ON/OFF設定可能、ディスプレイエミュレーション機能あり、19インチマウントラック取り付けありセット内容本体×1、ACアダプタ(DC5V 4A)×1、電源ケーブル×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、ラックマウントキット(ブラケット×2、ネジ×6)、グランド線(接地線)、取扱説明書(保証書付き)、ゴム足×4、ラック固定用ネジ×4、ラック固定用ナット×4、ラック固定用ワッシャー×4切替方式本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替, OSD切替消費電力(W)8.56電源ACアダプタ(DC5V/4A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×258×44対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種インターフェース【PC側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×8キーボード・マウス・USB2.0ハブ:USB Bコネクタメス×8スピーカー:3.5mmステレオミニジャック×8【周辺機器側】ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1・キーボード/USB Aコネクタメス×1・マウス/USB Aコネクタメス×1・スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2・USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2ディスプレイHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ対応動作温湿度範囲動作時/温度0~50℃、湿度80%以下(結露なきこと)、保存時/温度-20℃~60℃、湿度80%以下(結露なきこと)マイク/スピーカー3.5mmステレオミニプラグ接続のスピーカー対応(※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力は出来ません。別途設定変更が必要です。)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数PC:8台対応解像度最大解像度:1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)まで表示可能キーボード/マウスUSBキーボード対応(※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。※Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。)、USBマウス対応(※Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。)
  • パソコン自動切替器 サンワサプライ

    パソコン自動切替器

    サンワサプライ
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
    最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応。1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。 HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。 USB3.1(3.0)Gen1対応ハブを2ポート搭載しており、USB3.1(3.0)対応機器など各種USBデバイスを2台のパソコンで切り替えて共有することができます。 さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。 パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。 KVM、USB3.1(3.0)ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(DisplayPortディスプレイはパソコンへ直結して使用) ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
    仕様【切替音】ビープ音ON/OFF設定可能切替方式本体ボタン切替・ホットキー切替・オートスキャン切替電源ACアダプタ(DC5V4A)対応機種USBキーボード・USBマウス・DisplayPort入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイクインターフェース【PC用】ディスプレイDisplayPort(タイプA)メス×2/キーボード・マウス・USB3.1(3.0)/ハブUSBBコネクタメス×2/スピーカー3.5mmステレオミニジャック×2/マイク3.5mmステレオミニジャック×2、【周辺機器】ディスプレイ/DisplayPort(タイプA)メス×1/キーボードUSBAコネクタメス×1/マウスUSBAコネクタメス×1/スピーカー3.5mmステレオミニジャック×2/マイク3.5mmステレオミニジャック×2USB3.1(3.0)/ハブUSBAコネクタメス×2RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4096×2160(60Hz/4:4:4)・4096×2160(60Hz/4:2:0)・3840×2160(60Hz/4:4:4)・3840×2160(60Hz/4:2:0)・1920×1200(60Hz)・1920×1080(60Hz)
  • プロ仕様 4ポートVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ / PCパソコンCPU切替器 4ポートUSBハブ内蔵 StarTech.com

    プロ仕様 4ポートVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ / PCパソコンCPU切替器 4ポートUSBハブ内蔵

    StarTech.com(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ホットプラグ/接続解除に対応。コンピュータを追加/取り外す際に他の接続システムの再起動が不要 過酷な環境、省スペースキャビネットでの使用に適した頑丈なオールメタル製1U筐体 フロントパネルのプッシュボタンで簡単なスイッチ操作 高解像度1920x1440サポート OS独立型 - ドライバまたはソフトウェア不要 USB 2.0ハブで周辺機器を共有 USBセルフパワー動作
    用途ホーム/SOHO/マルチメディア環境におけるコンピュータとUSBデバイスの共有。複数のシステムへのアクセスを簡素化し生産ラインコンピュータの制御に最適。モニタ/キーボード/マウス2セット分のスペースが要らずPCテスト/バーンイン制御に最適。シングルユーザのワークステーションで2つのシステムを制御しオフィスの生産性をアップブラック質量(g)988幅(cm)13長さ(cm)22出力電流(A)2高さ(cm)4.4入力電流(A)0.4
  • 4ポートDisplayPort KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ ディスプレイポート接続CPU・PCパソコン切替器 StarTech.com

    4ポートDisplayPort KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ ディスプレイポート接続CPU・PCパソコン切替器

    StarTech.com
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    7.1ch HD音声サポート+デュアルチャネル アナログステレオおよびマイクロフォン USB対応キーボード、マウス、周辺機器のプラグ・アンド・プレイを完全サポート ホットキーとプッシュボタンによる切り替え 1080pを超える2560x1600 @60HzのネイティブDisplayPort解像度 ドライバ/ソフトウエア不要、OSに依存しないスイッチ 3840x2400の最大解像度に低リフレッシュレートで対応 モニタ検出用のDDC2Bに対応 ホットプラグ、アンプラグ、リンクステータスの障害検出に対応 内蔵式2ポートUSB 2.0ハブ ユーザ定義スキャンタイム・インターバル VESAおよびCEAに準拠 Mini-DisplayPort、HDMI、DVI アダプタと完全互換
    ブラック消費電力(W)18幅(cm)22.1湿度(%RH)0~80出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20~60高さ(cm)4.4入力電流(A)0.8動作温度(℃)0~40
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    カテゴリ5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。 コンパクトな本体と軽量なデザインを特長とし、優れた信号補正の技術を提供しますので ラックマウント型、タワー型のどちらのタイプのサーバーでもお使いいただけます。
    用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用ディスプレイD-Sub 15ピンキーボード/マウスUSB質量(kg)0.24ケーブル長(m)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×37×16最大解像度1600×1200コネクタUSBタイプA オス×1、D-Sub 15ピン オス×1、RJ-45×1アズワン品番64-8303-47RoHS指令(10物質対応)対応
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    DisplayPortおよびUSB対応コンピューター2台を切り替えて操作できるケーブル一体型のKVMスイッチです。 切替は、本製品に搭載されているワイヤードリモコンを使用して、簡単に行うことができます。
    用途デスク周りのPC集約・切替にポート数2付属品クイックスタートガイド×1質量(kg)0.35消費電力(W)(DC5V)1.38ケーブル長(m)KVM:1.2、ワイヤードリモコン:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×85×31最大解像度2560×1600(60Hz)ディスプレイDisplayPort周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプA オス×2、DisplayPort オス×4、ステレオミニプラグ×8、USBタイプA メス×2アズワン品番64-8471-13RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)8.64キーボード/マウスUSB

切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります

PC切替器